吐出機構が蓄圧式の為、細かい霧が噴霧できます。
用途空間消臭・除菌・清掃・ガーデニング に。
材質主要部:ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン(PE)
色ナチュラル
吐出量0.93cc
吐出量(mL)0.9
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!

ハンドスプレー PEボトル
モノタロウ
¥86~
税込¥95~
使いやすいハンドル操作で細かい霧がでます。
容量(mL)500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×127×213
材質ポリプロピレン、ポリエチレン
質量(g)108
1目盛(mL)50
使用流体水、園芸用殺虫、殺菌、消毒液等の粘度、溶剤を含まない液
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!

キャニヨンスプレー 自在タイプ
モノタロウ
¥609
税込¥670
軽くて丈夫な、強力噴霧器です。先端のノズルを少し回すだけで細かい霧状からジェット噴射までの調節ができます。
容量(mL)500
アルコールや消毒用エタノールも使えます。(但し無水エタノールの場合80%程に薄めてご使用ください)
一回のレバー操作で約1.6mlの噴霧量。
ふんわりとしたミストが長時間続きます。
レバー操作一回で約3間、5回で10秒間ミストが持続します。
用途観葉植物の水やりや葉水、理美容、お部屋の除菌・消臭
材質スプレーヘッド:PP、容器:PET
蓄圧式噴霧器なので、加圧後連続散布ができます。
ノズル部分を回すと、細かい霧・ストレート水流に切替えが可能です。
スライドロックにより、レバーを握り続けることなく散布を行うことが可能です。
用途植物の水やりに。、薬品の散布に。
種類蓄圧式
型式手持式
主な用途ガーデニング
対応溶液薬剤/水
材質(容器)PE、(スプレー)PP、(噴口部分)真鍮
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

スプレー 有機溶剤用 トリガータイプ
モノタロウ
¥379
税込¥417
有機溶剤、エアゾールタイプの防錆剤や有機溶剤系クリーナーの原液(ガスの入っていないもの)、しみ抜き剤など様々なニーズがあり、業務用として最適です。
コストダウンができて、しかも環境にやさしい
用途有機溶剤、防錆剤、有機溶剤系クリーナー、しみ抜き剤等の噴霧
容量(mL)500
高さ(mm)223.5
質量(g)120
ノズル長(mm)80
材質(ノズル)真鍮(ニッケルメッキ)
材質(内容器)特殊ポリエチレン
底径(Φmm)95
ストレート(棒状)とワイド(霧状)の2パターンで噴射可能
材質(ノズル)PP、(ボトル)PE
色(ノズル)赤色、(ボトル)白色
使用流体水
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
電動だからボタンを押すだけ連続噴射。水や消毒液を細かいミストでスプレーできる。観葉植物などへの霧吹きや、広い範囲の消毒、お部屋の消臭に便利。ワンタッチで取り外せる電池ボックス付 簡単に電池交換できます。濡れた手でも操作できて水のかかりやすいキッチンや洗面所周りで使えます。電池残量が少なくなると緑色から赤色に点滅します。ノズルの向きを上下に動かすことができます。注ぎ口が広いので詰め替えも楽々です。
使用方法センサー
質量(g)約310(電池除く)
電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)98×220×160(最大値)
タンク容量(mL)約340
電池寿命約12ヵ月(1日に10秒×10回使用時)
防水仕様IPX4(防沫形)
1個
¥3,419
税込¥3,761
当日出荷
特許に基づく特殊構造で大切な部分が完全に密封されているために耐久性に優れています。ジャバラチューブとおもりを使用する事で【横向き】や【逆さ向き】等、どのような角度からでも連続してスプレーが可能で、折れ曲がって詰まる心配もありません。またチューブ先端にはチリやゴミの吸上げ防止用にメッシュ(SUS316・150)を装着しているので故障しにくくなっています。ノズル先端のキャップを回転する事でスプレーパターンを調節可能で、キャップを一杯まで閉めると閉栓状態になり噴霧不可にもできます。パッキン付の為ボトルを倒しても液漏れの心配が無く安心です。カラーも5色あるので内溶液や用途によって使い分け可能です。
用途清掃・ガーデニング・ヘアケアー・ランドリー等
容量(mL)500
仕様(1回の噴霧量)約1.1mL
材質PP ・PE ・LLDPE(本体)
高さ(mm)235
目盛50mL単位
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

ハンドスプレー PPボトル
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
容量(mL)500
材質ポリエチレン、ポリプロピレン
色白
1目盛(mL)50
口径(Φ)18
材質(ノズル)ポリプロピレン
本体高さ(mm)211
材質(内容器)ポリエチレン
底径(Φmm)98
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
1本
¥739
税込¥813
当日出荷
付属品穴なしニードルキャップ
材質真鍮
吹付パターン丸吹き
取付ねじS1/8
操作方式トリガーアクション
アジャスター(ニードルアジャスター)あり
カップ形状重力式
大量散布でかんたん除菌!!。ガンタイプの電動散布器。細かいミストを大量に散布。広い範囲もかんたん除菌。霧吹きでは手間のかかる除菌がワンプッシュでらくらく。本体はUSB充電式。コードレスなのでどこでも活躍。設定いらずですぐ使える
セット内容本体、USBコード、掃除針、取扱説明書
材質ABS、PE(本体)、ステンレス(掃除針)
寸法(mm)250×230×85
質量(g)535
電源DC5V/1A
定格電力(W)10
定格電圧(V)110~240
電源コード(m)約1(USBコード)
タンク容量(mL)400
モーター出力(W)8±1
充電時間(分)約120
バッテリー容量(mAh)2600
使用可能時間(分間)約60
1個
¥6,898
税込¥7,588
6日以内出荷
精密な場所のホコリ飛ばしに適したノズルの5種類セットです。細い管の中のホコリ飛ばしにも便利です。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。
取付ねじサイズG1/8
セット内容3.4mm径×80mm・2.4mm径×73mm・1.8mm径×54mm・1.3mm径×40mm・1.0mm径×33mm
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
サイド穴ノズルを使用すると、細い溝のゴミを取るのに便利です
材質ナイロン・鉄
寸法(mm)2030(L)×165(H)
穴径(Φmm)2
使用圧力(MPa)0.62~0.8
空気使用量(L/min)1065
倍率(倍)増量ノズル使用時:約1.8(メーカー比)
ノズル長(mm)2000
吸入口サイズRc1/4”
取付ねじ径(inch)ノズル:1/4G-19山ネジ
アズワン品番64-2195-22
使用コンプレッサ2.2kW
1個
¥7,190
税込¥7,909
当日出荷
パイプ径が細いため、隙間掃除が容易です。
ノズル長(mm)120
ノズルねじ径PF 1/8
材質本体:黄銅棒パイプ:黄銅製
ねじG1/8
六角対辺(mm)12
スプレーワーク・ベーシックコンプレッサーセットのエアーブラシが単品で登場です。
メタリック塗料用やクリヤー塗料用など、塗料に合わせた使い分けのために揃えておくと便利です。
ノズル口径は0.3mm。幅約2mmの細い線から1/24スケールのカーモデルのボディまで、幅広い吹き付け塗装が手軽に楽しめ、シンプルな構造でメンテナンス性にも優れています。
塗料はタミヤカラー、アクリル、エナメル、ポリカボをはじめ各種模型用が使用可能。
また、エアー源としては、スプレーワークベーシックコンプレッサーはもちろん、HGコンプレッサーレボがそのまま使えます。
コンプレッサーセットSW-653を使う場合は、別売のベーシックエアーブラシ用ジョイントキャップが必要です。塗料カップ(17mL)と板レンチ付。
ノズル口径(Φmm)0.3
カップ容量(mL)17
エアー取付口PF1/8
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
どんな角度でもスプレーできる
用途「振り子式ホース」を採用 どんな角度でもスプレーできます。ノズルキャップを回すと霧の出方を自由に変更できます。アルコール消毒(無水エタノールは80%以下に希釈してお使いいただけます。中身が見やすいクリアー容器です。
容量(mL)160
質量(g)59
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×45×155
危険物の類別非危険物
より多くの散布ができる2頭式。
使いやすさと耐久性に優れます。
円錐状ノズルのため、ノズルを閉めると細かい霧で広範囲に散布し、緩めると霧が粗くなり風に飛ばされ難くなります。さらに緩めると直射になります。
用途園芸用
種類蓄圧式
型式肩掛式
材質(タンク)ポリエチレン(PE)
材質(ノズル)ステンレス(SUS304)
材質(ホース)エラストマー(TP)
細かな霧状で連続噴霧も可能なスプレイヤー。
用途水、希釈洗剤、消臭液等の噴霧に
材質スプレイヤー本体:PP・PE・ステンレス、容器:PET
容量(mL)350
質量(g)106
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×78×255
危険物の類別非危険物
1本
¥1,288
税込¥1,417
当日出荷
スチームの代わりに霧吹きスプレーを使用している方、重いアイロンでは腕が疲れてしまう方、手芸、細かい箇所をアイロン掛けをする方に最適なのがこのドライ専用アイロン「The DRY2」です。
重さはなんと600g スチームアイロンの半分以下です。 表面積が小さいので立ち上がりも早く、使いたい時にすぐに使える優れものです。
掛け底面は、フッ素樹脂加工がされているので、糊スプレーも付きづらくなっております。
アイロン掛けが嫌いになってしまった方には、このシンプルな楽々使えるドライ専用アイロンをお試しください。
フレキシブル・コード 動きに合わせてコードが上下するので邪魔になりません。
通電ランプ ヒーターのON/OFFが確認できます。
温度調整ダイヤル Off→Low→Med→Highのシンプルで分かりやすいダイヤルとなっています。
材質本体:鋼製/ポリエステル、掛け面:アルミニウム
質量(g)600
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100
定格消費電力(W)800
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)113×247×105(コードガード除く)
コードあり
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ティファール最軽量最小で、使い心地軽やか、しかもパワフル。
用途が広がるスタンダードモデルのコードレススチームアイロン。
わずか870gの軽量ボディだから、使い心地軽やか。
パワフルな大量スチーム(最大90g/分)が繊維の奥深くに浸透しシワの原因をサッとほぐします。
セラミックかけ面なので抜群のすべりと耐久性が特徴。
素材に合わせて選べる3段階のかけ面温度設定。
バーチカルスチーム:ハンガーに掛けたままでも衣類にスチームを掛けられます。
スリムな先端:襟元やボタン周りなどの細かい部分の仕上げもラクラク。
自動巻取りコードリール:コードを手間なくスピーディーに収納できます。
質量(kg)約0.87
色ブルー
電源(V)100
消費電力(W)1200
コード長さ(m)約1.45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×210×134
機能先細りチップ、バーチカルスチーム、水漏れ防止機能、ワンタッチスプレー(霧吹き)
孔数スチーム:11個
コード有り
排出量(g/min)ジェットスチーム:最大90、通常スチーム:最大0-12
水タンク容量(mL)110
1台
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
ティファール史上最高のすべりと大量スチームで、本格的な仕上がり。
1分間に最大120gの大量パワフルスチームを噴射。細かいスチームが繊維の奥深くに浸透し、頑固なシワの原因を根本からサッとほぐします。
エアグライドかけ面:エナメルコーティングを2層にすることで今までにないすべりの良さを実現。ティファール史上最高の滑りでアイロンがけを快適に。
バーチカルスチーム:ハンガーにかけたままの衣類にも、アイロンを立てた状態でパワフルスチームを瞬間噴射。
先細りチップ:襟元やボタン周りなどの細かな部分のプレスも楽々。
水漏れ防止機能:低温時でも、スチーム孔からの水漏れを防止します。
自動安全停止機能:自動的に電源オフになるから、もしもの時も安全。
質量(kg)約1.4
色ネイビー×シルバー
電源(V)100
消費電力(W)1400
コード長さ(m)約2.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約145×310×155
機能ジェットススチームトリガー、バーチカルスチーム、水漏れ防止機能、水あか防止バルブ、セルフクリーニング、自動停止安全ランプ、ワンタッチスプレー(霧吹き)
孔数スチーム:96個
コード有り
排出量(g/min)ジェットスチーム:最大120、通常スチーム:最大0-30
水タンク容量(mL)265
1台
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
ティファール史上No.1大量スチーム、プロ級の仕上がり。高温が続いてパワフルさをキープする、コード付きアイロン。
1分間に最大140gの大量パワフルスチームを噴射。細かいスチームが繊維の奥深くに浸透し、頑固なシワの原因を根本からサッとほぐします。
エアグライドかけ面:エナメルコーティングを2層にすることで今までにないすべりの良さを実現。ティファール史上最高の滑りでアイロンがけを快適に。
バーチカルスチーム:ハンガーにかけたままの衣類にも、アイロンを立てた状態でパワフルスチームを瞬間噴射。
先細りチップ:襟元やボタン周りなどの細かな部分のプレスも楽々。
水漏れ防止機能:低温時でも、スチーム孔からの水漏れを防止します。
自動安全停止機能:自動的に電源オフになるから、もしもの時も安全。
質量(kg)約1.4
色ブラック×ゴールド
電源(V)100
消費電力(W)1400
コード長さ(m)約2.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約145×310×155
機能ジェットススチームトリガー、バーチカルスチーム、水漏れ防止機能、水あか防止バルブ、セルフクリーニング、自動停止安全ランプ、ワンタッチスプレー(霧吹き)
孔数スチーム:96個
コード有り
排出量(g/min)ジェットスチーム:最大140、通常スチーム:最大0-30
水タンク容量(mL)265
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
ティファール最軽量最小で、使い心地軽やか、しかもパワフル。
オートオフ搭載のハイグレードモデルのコードレススチームアイロン。
わずか920gの軽量ボディだから、使い心地かろやか。
パワフルな大量スチーム(最大95g/分)が繊維の奥深くに浸透しシワの原因をサッとほぐします。
セラミックかけ面なので抜群のすべりと耐久性が特徴。
ボタン式温度設定:ボタン式だから片手で簡単に操作できます。
抗菌素材「イオンピュアR」を使用。プラスチックを清潔に保ちます。(ハンドル水タンク)
バーチカルスチーム:ハンガーに掛けたままでも衣類にスチームを掛けられます。
スリムな先端:襟元やボタン周りなどの細かい部分の仕上げもラクラク。
自動停止安全装置:約8分間使わずに放置すると自動的に給電が止まり、かけ面の温度が下がり始めます。
自動巻取りコードリール:コードを手間なくスピーディーに収納できます。
質量(kg)約0.92
色レッド
電源(V)100
消費電力(W)1300
コード長さ(m)約1.45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約106×210×134
機能先細りチップ、バーチカルスチーム、水漏れ防止機能、ワンタッチスプレー(霧吹き)
孔数スチーム:11個
コード有り
排出量(g/min)ジェットスチーム:最大95、通常スチーム:最大0-15
水タンク容量(mL)110
1台
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
関連キーワード