用途サンボックス#36-2H、サンボックス#36-2J、サンボックス#36-2L、サンボックス#36-2R、サンボックス#36-2S用の蓋です。
適合本体サンボックス#36-2H、サンボックス#36-2J、サンボックス#36-2L、サンボックス#36-2R、サンボックス#36-2S
材質ポリプロピレン
外寸法(mm)603×398×42
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
結線表示機能付き。床下電源、照明器具電源などに使用出来るVVF用ジョイントBOXです
色青
定格電圧(V)300
定格電流(A)20
分岐数5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
材質 ABS樹脂。奥行き 60 mm。高さ 15 mm。幅 35 mm。外形寸法 60 35 15mm。範囲 1551。色 青。蓋色 青。フランジ なし。シールド なし。シリーズ 1551。ノックアウトの数 0。重量 21g。防爆 なし。UL難燃性等級: 94V-0. 寸法にふたは含まれず、フランジは除外されています(ふた取り付け時は高さに4 mmを追加). 半透明青ボックス. Hammond 1551シリーズは汎用の透明青色ABSプラスチックで成型し、サテンつや消し仕上げを施したミニチュアエンクロージャです。 各エンクロージャは、内部に成型された基板スタンドオフ2個とラップジョイント構造を備えているため、埃や水滴飛沫に対し、IP 54の保護等級を備えています。 エンクロージャのふたは4 1/2インチセルフタッピングねじ2本で固定されています。. 特長と利点:. UL94V-0に準拠した半透明の難燃性ポリカーボネート 赤外線デバイスの光をほとんど完全に透過。部品、センサ、又はインジケータが見える必要のあるデバイスに最適 内蔵のカードガイドは1.5 mmの基板カードに対応 2ピースラップジョイント構造でIP54等級の保護 ふたはM3 10 mmのプラス小ねじで一体型黄銅ブッシュに固定。頻繁なふたの取り外しに対応 外面高さにはふたの高さ4 mmを含む
よくある質問: IPとは?. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するのに使用されます。詳細については、ページ上部の「SELECTION (選定)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか?. ふた付きのエンクロージャ. M3 10 mmプラスねじ 4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥470
税込¥517
5日以内出荷
仕様コネクタタイプ = SC to SCマルチモード/シングル = シングルモード片面/両面 = シンプレックス色 = 青ハウジング材質 = セラミックコネクタタイプA = SCコネクタタイプB = SCSCアダプタ. 配電パネル又は壁面ボックス内で2つのコネクタを結束するために使用 セラミック製アライメントスリーブ 可聴ロック機構及び引っ張り防止設計
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥530
税込¥583
当日出荷
仕様コネクタタイプ = SC to SCマルチモード/シングル = シングルモード片面/両面 = デュプレックス色 = 青挿入損失 = 0.1dBハウジング材質 = セラミックコネクタタイプA = SCコネクタタイプB = SCSCアダプタ. 配電パネル又は壁面ボックス内で2つのコネクタを結束するために使用 セラミック製アライメントスリーブ 可聴ロック機構及び引っ張り防止設計
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥950
税込¥1,045
当日出荷
工場内の部品、伝票、カード、テープなどの小物の整理に便利です。
奥行(mm)310
間口(mm)920
色(本体)グリーン
RoHS指令(10物質対応)対応
均等積載量(kg/段)100
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様SolitaireR LEDフラッシュライト-プレゼンテーションボックス入り。Mag-Lite SolitaireR LEDフラッシュライトは、キーチェーンサイズで光出力の大きなフラッシュライトです。このキーリングサイズのトーチは、元のSolitaireRフラッシュライトのクラシックな外観を保っていますが、新しいLED照明テクノロジーを採用しています。このような小型フラッシュライトで想定される程度を超える明るさのLED光を、単四電池1本だけで提供します。SolitaireR LEDフラッシュライトは、オリジナルのモデルと同じシンプルな方法で動作します。つまり、ヘッドをひねるだけで、オン/オフを切り替えたり、フォーカスをフラッドに切り替えたりすることができます。プレゼンテーションボックス入りで、以下の色を選択可能:778-5199-黒899-8390-赤 899-8400-グレー 899-8403-青。37ルーメン アルカリ単四電池1本付属 精密に設計された航空機使用レベルのアルミケース 内側 / 外側とも陽極酸化処理されていめため、耐腐食性が向上 締めなわ/キーリングアタッチメントが付属
材質(ケース)アルミニウム
本体寸法(mm)全長81
電球LEDタイプ
使用電池アルカリ単4×1本
充電方式再充電なし
RoHS指令(10物質対応)対応
モデルSolitaire
ビームタイプスポットto拡散
スタイルストレート(懐中電灯)
危険区域認証なし(危険領域)
関連キーワード