31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日光を当ててプリントできる感光紙。青色紙の上にプリントしたい物を載せ、日光に1~5分当てると光が当たった所が変色します。その後水ですすぐと、模様(物の形)を型取ることができます。
付属品12枚 寸法(mm)252×200
1組
4,000 税込4,400
4日以内出荷

アーテック(学校教材・教育玩具)斜方眼シート(10枚組)
等角投影法で図形を描く時に使用すると便利です。
1個
628 税込691
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クイックポジ感光基板がリニューアル。従来の「NZシーリーズ」と比べ性能は同等、露光時間が約半分に。短時間で仕上げる事が可能になりました。プリント基板と手軽に作成する事ができ、試作や小ロット作製に便利です。最小パターン幅/間隔は0.2mmです。
厚さ(μm)(銅箔)35 波長(nm)【露光】300~450(ghi線波長) 品質保持期間36ヶ月 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.09MB)
1枚
749 税込824
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1巻ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HK 箱カメラの仕組キット ケニス 動画あり
光学実験で人気の箱カメラを作る製作キットです。 焦点距離やレンズの性質などを直接体感できますので、光学分野の授業のまとめに最適です。 焦点を合わせるとスクリーンに上下左右が反転した像を見ることができます。
セット内容箱カメラ本体(組立式)×4、スクリーン×10、凸レンズ(ガラス製Φ24mm・焦点距離100mm)×4
1セット
2,698 税込2,968
当日出荷

名称酸化鉄(III)赤色 等級EP 化学式Fe2O3 濃度(%)≧96.0 化学組成Fe2O3 労働安全衛生法の表示労57,57-2 アズワン品番89-0064-94 危険物の類別非危険物 特性臓器の障害 (呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (呼吸器系) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量159.69 CAS登録番号1309-37-1 別称酸化第二鉄, 赤色
1本(500g)
1,998 税込2,198
当日出荷

光の透過が良く、強じんでハリのある紙質ですから、感光紙によるコピーの原稿用紙として最適です。原稿の作成には黒インク・黒ボールペン・HB以上の柔らかい鉛筆芯および赤鉛筆・赤インクなどを使うと鮮明なコピーがとれます。
1冊(50枚)
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自作基板のエッチングが簡単にできます。
用途カット基板のエッチング処理に。 現像済み感光基板のエッチング処理に。 仕様廃液処理剤付き 主成分塩化第二鉄水溶液 危険物の類別非危険物
1本
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


方眼用紙の大きくなるにつれて紙厚が増すので、大きな用紙がぺらぺらでたわんでしまったり、小さいサイズが厚すぎて扱いにくくなったりしません。その用紙の大きさに合った、程よい厚さになっています。85g/m2(B1)、75g/m2(B2、B3、B4、A1、A2、A3)、70g/m2(A4)、50g/m2(B5)
1mm方眼・ブルー刷り
1冊
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アーテック(学校教材・教育玩具)ソリッドドローシート
30°線、60°線、垂直線、水平線印刷済。 30°段影法、等角投影法を描くことができます。
仕様薄ブルー印刷ケント紙(200k) タイプヨコ型
1セット(10枚)
628 税込691
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

紫外線を受けたときに無色から有色へと発色し、紫外線照射を色の変化で確認できます。 変色は不可逆であり、一旦変色した色は元に戻りません。 感度は使用目的に応じ4種類を用意しております。 裏面に粘着剤付きですので、さまざまな箇所へ簡単に貼付することができます。
用途UV硬化型樹脂(インキ、塗料、接着剤など)の硬化判定 UVランプ(メタルハライド、水銀、殺菌灯)の保守管理 太陽光の紫外線量確認 変色不可逆性 シール寸法(mm)Φ18
1ケース(100枚)
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ぬるま湯に溶かすだけですぐ使えます。開封しなければ劣化しないのでストック用にも便利です。
用途ポジ感光基板の現像に。 種類その他
1袋
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

6層構造採用により広い色域を獲得。これまで再現できなかった色もプリントできます。 プリント直後の濃度がアップし、発色まで時間がかかった色も写真本来の色まで素早く発色します。 手に持ったときに高級感が感じられる厚みとコシがあります。
ホワイト 用紙印画紙 紙質光沢 坪量(g/m2)265
1冊(20枚)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

温かみのある風合いで記憶に残る色彩を表現できる写真用アートペーパー。コントラストが効いた高精細な表現が可能です。紙の本場ドイツの紙を採用、アート作品や人物写真におすすめです。
ホワイト 白色度(%)78 用紙写真用紙 紙厚(mm)0.30 坪量(g/m2)203 素材マット
1個
989 税込1,088
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

5mm方眼。フチドリあり。片面方眼印刷。
寸法(mm)320×470×0.42 サイズA3
1組(50枚)
2,164 税込2,380
当日出荷

様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。 仕様チチ仕立て 材質ポンジ 寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
1枚
2,698 税込2,968
5日以内出荷

7種類のサイズバリエーションと充実の罫内容。 コピーに写りにくいブルー罫。 あらゆるプランニングに最適です。
材質特抄上質紙
1冊(100枚)ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サイズA4 厚さ70g/m2 白色度(%)70 1mm方眼罫 180×250マス 外形寸法(縦×横)(mm)W210×H297 グリーン購入法適合
1冊
499 税込549
当日出荷

名称酸化鉄(II) 等級化学用 CP 化学式FeO 濃度(%)50 粒径(μm)約75 化学組成FeO 労働安全衛生法の表示労57,57-2 アズワン品番89-0064-93 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 平均分子量71.84 CAS登録番号1345-25-1 別称酸化第一鉄
1本(500g)
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

両面2色仕上げマーカー(黄&青) 記録写真撮影のマーカー 標尺・鉄筋に、ワンクリップして寸法表示、両面使い分けOK クリップ厚さ6mm~12.5mm
用途建築用
1パック(4個)
789 税込868
当日出荷

こんな色見たことない! 世界の絶景100箇所を緑、青、水色、紫、ピンク、赤、橙、黄色、茶色、灰色、白、黒の12色に分けて紹介していく観光写真本。心をクールダウンさせたいときに見たい青、パワーチャージしたいときに見たい赤の風景…など、感情をゆさぶる色の旅を提案していきます。わかりやすいポイント解説に加え、口コミ情報も満載。巻末では日本の絶景12色も厳選して紹介しています。
ジャンル語学・旅行 判型A5 ページ数256 著者名永岡書店編集部 初版年月201406
1冊
1,400 税込1,540
4日以内出荷

電源がない場所など、今まで監視できなかった場所にも設置できます。小型ブラックボディで目立たない。暗闇でも撮影できる赤外線ブラックLED搭載。防雨型(IPX6相当)なので雨に強い。SDカードの盗難防止にカギが付けられます。カギは付属していません。
仕様【電池切れ】赤青LED点滅、【写真】3fps/VGA 640×480/3枚、【赤外線】ブラックLED:約5m、0.25W×6灯※20ルクス以下で自動点灯 スイッチ【電源】OFF/写真モード/録画モード※音声は録音されません 電源単3アルカリ電池×4本(別売)、専用ACアダプターX0505・X0505B(別売) 保護等級IPX6相当 記録媒体32GBまで(microSDまたはmicroSDHC) 視野角【レンズ】上下60°/水平100° 電池寿命1日動画15秒を10回録画して約3ヶ月/1日写真3枚を10回撮影して約1年 動画8fps/VGA 640×480/15秒 アズワン品番64-8886-89 データ記録件数写真=jpg/動画=AVI ※いずれも上書き方式 カメラ仕様CMOS‐30万画素 人感センサー上下120°/水平120°/約3~5m以内
1個
7,698 税込8,468
6日以内出荷

スキャナー一体型モデル スキャナーとプリンター部を完全に一体化した軽量コンパクトボディ Wi-Fi機能搭載で無線LANに簡単接続 ダイナミック セキュリティ対応プリンター
仕様【ランニングコスト】(インク1セットでの出力可能枚数) 約4.3円 (10610枚)、【複数枚プリント】最大99部、【読み取り速度】カラー:3.81cm(1.5インチ)/秒(最高読み取り速度)、モノクロ:11.43cm(4.5インチ)/秒(最高読み取り速度)、【スキャニングモード】24bit RGB カラー、8bitグレースケール、1bitモノクロ、【保存可能領域】ネットワーク共有フォルダー(ネットワーク経由)、外部メモリ(USB経由)、電子メール 付属品セットアップインクカートリッジ(K:69mL / C、M、Y:69mL)、プリントヘッド、スピンドル(1本)、スタンド、用紙スタッカー、セットアップ ポ スター、電源コード、クイックリファレンスガイド 質量(kg)58.2 種類原稿:白紙、フォト用紙、古紙・リサイクル紙、半透明用紙、青写真 シリーズDesignJet 適合規格VCCIクラスB適合、国際エネルギースタープログラム適合、WEEE、RoHS(EU、China、Korea、India )、REACH、EPEAT Silver、CE センサーCIS / 48bit カラー入力 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1403×605×1155 電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)(±10%) 機能スキャン機能:自動原稿サイズ検知、プレビュー、 自動アライメント(原稿の傾き補正)、青写真、背景の除去、圧縮率の変更、 カラーオプション、濃度、コピー機能:自動原稿サイズ検知、背景の除去、コントラスト、 カラーオプション、バックグラウンドノイズの除去、 自動アライメント(原稿の傾き補正)、コピー枚数:最大99部 最大消費電力(W)動作時:35以下、待機時:3.5以下、スリープ時:0.2 インターフェース4.3インチ タッチスクリーン メモリー容量1G(RAM/仮想領域含む) 原稿サイズ最大サイズ:914×8000mm(JPEG)、914×5000mm(PDF)、610×15000mm(TIFF) ※TIFF、JPEGは200dpi時、PDFは200dpiおよび300dpi時。 解像度印刷:最高2400×1200dpi、光学:600dpi、読み取り:200、300、600dpi 保証期間1年間 翌営業日訪問修理保証 印刷速度A1サイズ線画データ(普通紙)、高速エコノ: 約25秒 紙厚(mm)最大用:0.8 保存形式可能ファイル:TIFF、JPEG、PDF 有効読取幅(mm)914 給紙方法ロール紙:1本、カット紙:用紙トレイ、手差し 稼動音(dB(A))動作時:47、待機時:16 インク4色(染料:C、M、Y、顔料:K)※ ダイナミック セキュリティ対応プリンター。 拡大/縮小50~400%(1%単位) 色数4色 グリーン購入法適合 商品タイプ複合機
1台
399,800 税込439,780
翌々日出荷

1枚
1,998 税込2,198
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1枚
1,498 税込1,648
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1枚
1,498 税込1,648
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

P・O・Pトレーディングのぼり テイクアウト
三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
材質ポンジ 縦(mm)1800 横(mm)600
1枚
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

アーテック(学校教材・教育玩具)あいうえお ひもとおしフレーム
ひらがな練習とひも通しに挑戦! ひらがな練習とひも通しが一度にできる ※スナップボタンに黒い汚れがある場合がございますが、接着剤のしみであり、商品性能には問題ございません。
仕様●商品サイズ:フレーム/255×200mm、ボード/297×210mm●セット内容:フェルトフォトフレーム×1、ひも(赤・青・ピンク・オレンジ)×1、白画用紙×1、はちスナップボタン×2、ちょうちょスナップボタン×2、あいうえおボード×1●1個重量(g):100●材質:フェルト、紙●1個梱包形態:袋入●製造国:日本 アズワン品番68-0446-68
1セット
808 税込889
5日以内出荷