65件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
静電気発生を防止し、内容物を守ります。 チャックが付いていますので保管に便利です。
厚さ(mm)0.06 ライトブルー 抵抗値(Ω)109~1010
1組(200枚)ほか
5,098 税込5,608
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1ケース(100枚)
5,690 税込6,259
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吸着プレート (SP~) SMC CADデータあり
薄いシート・ガラス基板・柔らかいワーク等の吸着固定に適応吸着部表面にあいている多数の微細な空孔より吸引するため吸着時ワークの変形がありません 高い加工精度 大きな吸着力
焼結金属エレメント粒径Φ0.3標準
1個
65,980 税込72,578
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

グリーンシート、ポリイミドフィルム、軽軟材・薄物材などの吸着に便利です。 多孔質セラミックス吸着テーブルです。 気孔径が平均55μmと機械加工による穴径に比べ小さく、被吸着物の変形量が少なくなります。 セラミックス内部から粉塵の心配がありません。 セラミックスとSUS材から出来ており高防錆です。
材質(上面)アルミナ系セラミックス、(ベース)SUS303 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219,800 税込241,780
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

SP2130-CA SP - 吸着プレート(SP2130) SMC CADデータあり
薄いシート・ガラス基板・柔らかいワーク等の吸着固定に適応吸着部表面にあいている多数の微細な空孔より吸引するため吸着時ワークの変形がありません 高い加工精度 大きな吸着力
形状正方形 ポート(A) 標準(裏側) 粒径(mm)(C) Φ0.4 接続ポート位置(A) 標準(裏側) ポート位置標準(裏側) 吸着部サイズ□50X50mm 焼結金属エレメント粒径Φ0.3標準
1個
65,980 税込72,578
16日以内出荷

中央精機吸着プレート
エコ商品
セラミックス焼結法の採用により、多孔質セラミックス内部からの発塵の心配がなく、使用環境を汚染しません。 吸着面全面にわたり均一な吸着力を発生いたします。従って、穴開き真空チャックが苦手とする厚みの薄いワーク、フィルム等のワークの保持に適しています。 定盤サイズの大きなものを製作しても、多孔質セラミックスの比重はアルミニウムより小さく(比重:1.6~1.8)、軽量なので、装置等の軽量化にも役立ちます。
材質/処理多孔質セラミックス、アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169,800 税込186,780
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

導電性ポリマーを練り込んだ電子機材梱包用の袋です。 ブリードアウトによる内容物への移行汚染の心配がほとんどありません。
用途電子部品および電子部品実装基板の静電防止。 ブルー 仕様(ESD管理値)表面抵抗 Rs<1×10^11Ω、ESD対策品 材質ポリエチレン RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(100枚)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1袋(50枚)
3,400 税込3,740
当日出荷

1袋(50枚)
5,320 税込5,852
翌日出荷

1袋(50枚)
2,070 税込2,277
当日出荷

1袋(50枚)
2,680 税込2,948
当日出荷

1袋(50枚)
7,710 税込8,481
翌日出荷

1袋(100枚)
5,780 税込6,358
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

表面に特殊コーティングを施した静電対策用クリアケースです。 軟質PVCフィルムに特殊コーティング処理を施すことにより、安定した導電性を保てます。 ケースの内面はノンコピー配合に梨地エンボスを施し、印刷物が移行しにくくなっています。また、書類の出し入れが容易です。
用途半導体・弱電・精密機器組み立て・塗装・クリーンルーム内作業。 厚さ(mm)0.35 表面抵抗値(Ω)2.6×109
1箱(10枚)ほか
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(50枚)
4,240 税込4,664
翌日出荷

静電気放電対策の国際規格 IEC61340-5-1 適合品。 静電服(帯電防止作業服)JIS-T8118適合品。作業中の静電気帯電による爆発・火災等の事故などを防止するための作業服です。 生地裏ポリウレタンコーティング。 胸スイッチで強・中・弱、電源ON/OFFが可能です。スイッチが光るので風量もすぐにわかります。 フルハーネス着用にも対応。フルハーネスを着用した上から着られます。背中部分はチャック式になっており、安全帯ランヤードを通せるようになっています。 使用しない時は、チャックが隠れる仕様。長袖を着用しない現場におすすめです。 両胸にカラナビ付き。取り外し可能なカラナビ付きで、フックをかけることが可能です。 ウェアに取付けたファンがウェア内へ送風。腕部分や裾は、ゴムで風を逃がさず、ウエア内の体感温度を下げます。 スタンドカラーで後頭部へ風が抜けるように工夫されています。 襟元プラスチックワイヤーで風の流れを自由自在に調整可能、実用新案取得済み。 メッシュポケットにファンを入れるだけの新技術を採用!
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。危険物や爆発物などを取り扱う作業現場や静電気対策が必要な職場に ブラック 混率(%)ポリエステル100
1着ほか
6,090 税込6,699
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電子部品の静電対策等にご利用いただけます。電子部品、パソコンパーツなどの持ち運びにご利用ください。
仕様●サイズ:100X70mm(チャック部除く)●入数:1枚 アズワン品番67-0404-64
1枚
39 税込43
5日以内出荷

電子部品の静電対策等にご利用いただけます。電子部品、パソコンパーツなどの持ち運びにご利用ください。
仕様●サイズ:125X85mm(チャック部除く)●入数:1枚 アズワン品番67-0404-65
1枚
39 税込43
当日出荷

1袋(50枚)
6,440 税込7,084
翌日出荷

人気のクラフトタイプのチャック付スタンド袋です。中身が見える窓が付いています。底マチ付きで自立します。表面はクラフト紙で内側はPE素材で防湿性・機密性に優れ、保存に最適です。ノッチ(切り込み)付き。乾燥農産加工品、乾燥海産加工品、健康食品、お茶・紅茶などに幅広くご利用いただけます。乾燥剤使用可。脱酸素剤使用可。
材質クラフト/PE/透明蒸着PET/PE/静電防止LLDPE クラフト タイプ窓付クラフト 種類チャック袋 入数(枚)25 見出し枠なし
1パック(25枚)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小ロットに対応したアルミ袋です。アルミ袋なので、防湿性能は抜群です。製造時にコンスターチなどの滑り材を使用しておりませんので、電子部品にも安心して使用できます。電子部品梱包に適しています。袋の内側は、帯電防止ポリエチレンです。(防湿+静電気防止袋です)MBYシリーズは、薄くて丈夫なフィルムを使用していますのでいろいろな用途の梱包袋に使用できます。MBY-6565ZIPSは、チャック付きアルミ袋です。上部のチャック部は、未シールの開口タイプなので、直ぐに使用可能です。
寸法(mm)650×650+30
1箱(50枚)
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長く着られて、破れにくい。 タフで手入れしやすい素材 肌ざわりのいい綿をプラス 静電気の発生をブロック
仕様ペン差し付胸ポケット、袖ペン差し付 種別ジャンパー
1着
4,990 税込5,489
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

工場内のコンプレッサーからの圧縮空気を利用出来ますので、真空ポンプが不要です。 サブプレート使用により穴あけ加工が出来ます。 底面にキー溝が付いており、並行度・直角度が正確に出ます。 上下面研磨仕上げ。
用途マシニング・フライス・研磨機において非磁性材(アルミ・ステン・プラスチック等)薄物加工に。 全高(mm)65 平行度(mm)±0.01
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

静電気防止機能のついたチャック付包装です。静防性・防湿性に優れています。開封時、斜め切れを防ぐ加工をしています。
1ケース(1000枚)ほか
33,980 税込37,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

人気のクラフトタイプのチャック付スタンド袋です。 中身が見える窓が付いています。 表面はクラフト紙で内側はPE素材で防湿性・機密性に優れ、保存に最適です。 ノッチ(切り込み)付き。 乾燥農産加工品、乾燥海産加工品、健康食品、お茶・紅茶などに幅広くご利用いただけます。 脱酸素剤対応 乾燥剤対応 アルコール揮散剤対応 ヒートシール対応
材質クラフト/PE/透明蒸着PET/PE/静電防止LLDPE 寸法(mm)140×H220(底マチ68)
1枚(25枚)
3,500 税込3,850
4日以内出荷

人気のクラフトタイプのチャック付スタンド袋です。 中身が見える窓が付いています。 表面はクラフト紙で内側はPE素材で防湿性・機密性に優れ、保存に最適です。 ノッチ(切り込み)付き。 乾燥農産加工品、乾燥海産加工品、健康食品、お茶・紅茶などに幅広くご利用いただけます。 脱酸素剤対応 乾燥剤対応 アルコール揮散剤対応 ヒートシール対応
材質クラフト/PE/透明蒸着PET/PE/静電防止LLDPE 寸法(mm)120×H200(底マチ55)
1枚(25枚)
3,198 税込3,518
4日以内出荷

人気のクラフトタイプのチャック付スタンド袋です。 中身が見える窓が付いています。 表面はクラフト紙で内側はPE素材で防湿性・機密性に優れ、保存に最適です。 ノッチ(切り込み)付き。 乾燥農産加工品、乾燥海産加工品、健康食品、お茶・紅茶などに幅広くご利用いただけます。 脱酸素剤対応 乾燥剤対応 アルコール揮散剤対応 ヒートシール対応
材質クラフト/PE/透明蒸着PET/PE/静電防止LLDPE 寸法(mm)180×H200(底マチ78)
1枚(25枚)
3,898 税込4,288
4日以内出荷

アズワンICパック
ゴミの付着を防ぐ非帯電性です。
抵抗値1011Ω以下(20℃ 50%RH ASTM D-257)(表面固有) 材質帯防PE(ポリエチレン)
1ケース(100枚)
2,180 税込2,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ライトブルー半透明。精密部品の包装や、静電気防止及び、防塵処理の必要な場所での使用に。
仕様●チャック下サイズ(mm):170×120●厚み(mm):0.06●入数:100枚●材質:ポリエチレン(特殊帯電防止剤との複合ポリフィルム) アズワン品番65-3898-23
1パック(100枚)
3,270 税込3,597
翌日出荷

イマオコーポレーションMB-VM300VP バキュームプレート
グリッド仕様なので、大小様々なワークに対応できます。 RoHS指令適合製品です。
1個
58,980 税込64,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(100枚)
2,598 税込2,858
8日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

N-1 スーパースリムノズル ベッセル 動画あり
超小型スリムボディーのノズル型イオナイザーです。 ブロー方向をノズルを回して替えられる”回転コーナーノズル”を標準装備しており、設置場所を選びません。 狭い場所への取り付けに最適です。 高電圧異常の信号取り出しや、DC24V電源の渡り配線ができる6極端子付きです。
用途充填作業の液汚れ対策、チャック盤への取り付け、パーツフィーダーの走行不良対策に。 除電方式圧電高周波交流コロナ放電式 トラスコ品番412-5053 セット内容標準ノズル、コーナーノズル、取扱説明書 幅(mm)109.6 高さ(mm)28 質量(g)62 奥行(mm)27.5 使用空気圧力(MPa)0.1~0.6 消費電流(mA)100 オゾン発生量0.05ppm以下(0.2MPa時、測定距離50mm) 使用湿度範囲35~65%RH(ただし結露氷結のないこと) 使用環境温度(℃)5~40 イオンバランス±10V(標準ノズル装着、0.3MPa時、距離150mm) 入力電源DC 24 V ±5% リップル(P-P) 10%以下
1台
44,980 税込49,478
9日以内出荷

ANSI / ESD S20.20、ANSI / ESD S510、ANSI / ESD S11.4 Level 3。チャック付き帯電防止バッグ。この静電気シールドバッグは、チャックなしのシリーズとチャック付きのシリーズがあります。 SCS静電気シールドバッグは、壊れやすい電子機器向けに静電気の発生しない安全な環境を用意するために設計されています。 このバッグは、ESD保護記号と追跡用のロットコードが印刷されています。 このシールドバッグは、ポリエステル誘電体と金属層から構成される放電シールドを備えています。 外層が静電気を消散するので、接地したときに静電気を除去できます。特長と利点: アミン不使用 シリコン不使用 重金属不使用 チャックなし及びチャック付きを用意 静電気の発生しない安全な環境 壊れやすい電子機器に最適 印刷済みのESD記号 ヒートシール ポリエステル、金属、及びポリエチレン製
仕様バブルバッグ:なし、散逸:あり、湿気バリア:なし、閉鎖型:上部開口 適合EN61340-5-1に適合 グレイ 高さ(mm)405 番号918-5608 静電気帯電防止性能あり 導電性あり アズワン品番64-1910-66
1袋(100個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

高級衣類等の包装に利用される、ビニロン製ホック(スナップボタン)付き袋です。キズ・シワになりにくく、優れた透明性と光沢性のある素材で、内容商品を際立たせます。しっとりとした質感のため、商品を積み重ねたとき、滑りによる荷崩れを防ぎます。また、静電気を帯びないので、ホコリを吸着しません。レトロで高級感のあるビニロン製。婦人服、紳士服等、高級衣類の包装に。
用途婦人服、紳士服等、高級衣類の梱包に 仕様製袋:センター貼り 材質ビニロン 寸法(mm)フタ部:30+20 サイズ(mm)380×280 フィルム厚さ(μm)30
1式(500枚)
21,980 税込24,178
5日以内出荷

高級衣類等の包装に利用される、ビニロン製ホック(スナップボタン)付き袋です。キズ・シワになりにくく、優れた透明性と光沢性のある素材で、内容商品を際立たせます。しっとりとした質感のため、商品を積み重ねたとき、滑りによる荷崩れを防ぎます。また、静電気を帯びないので、ホコリを吸着しません。レトロで高級感のあるビニロン製。婦人服、紳士服等、高級衣類の包装に。
用途婦人服、紳士服等、高級衣類の梱包に 仕様製袋:両サイド貼り 材質ビニロン 寸法(mm)フタ部:30+20
1式(500枚)
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジャストコーポレーションアルミ蒸着袋 (テープ部静電気防止)
ランダム配布に最適!中身の見えないアルミ蒸着袋
サイズA4 入数(枚)100 テープ部分(mm)30
1箱(100枚)
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セイニチ(生産日本社)ユニパック(茶遮光)
遮光性を必要とするお薬や、中身を見せたくない検査用品等の持ち運びに適しています。白地部はボールペンでも記入できます。
1袋(100枚)
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


セイニチ(生産日本社)ユニパック(茶遮光)
遮光性を必要とするお薬や、中身を見せたくない検査用品等の持ち運びに適しています。持ち運びに便利な手提げ穴付きです。白地部はボールペンでも記入できます。
種別幅:240×チャック下長さ:340mm ハンディJ アズワン品番8-3329-04
1袋(100枚)
9,998 税込10,998
翌々日出荷

アキレスICパック
ゴミの付着を防ぐ非帯電性です。
仕様●幅×長さ×厚み(mm):100×200×0.1●チャック無し●材質:帯電防止PE(ポリエチレン)●表面固有抵抗値:10^11Ω以下(20℃ 50%RHASTMD-257) アズワン品番65-5522-48
1箱(100枚)
1,398 税込1,538
24日以内出荷