405件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アクリル系繊維に硫化銅を入れることにより、優れた導電性能と静電除去性能を発揮する静電性繊維を活かしたブラシです。 静電気による電子機器類などの誤作動、破損の防止や、埃の付着による汚れ防止に、静電除去ブラシでブラッシングするだけで簡単に放電させることができます。
全長(mm)145 毛先幅(mm)135×30 材質(毛)導電繊維製
1本
5,698 税込6,268
当日出荷

静電気が起こっている所(品物)の正面全体を、軽く一回ブラッシングして頂くだけで、非常に高い導電性とコロナ放電により静電気除去と除塵が簡単に行えます。 コーナー部分や細部の使用に適しています。
用途電子部品、基板、印刷、製版、製図、紙、フィルム、プラステック、レーザーディスク、コンピューター、ブラウン管、キーボード、ワープロ、ピアノ、家具等
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

静電気除去ブラシ モノタロウ 動画あり
静電気が起こっている所(品物)の正面全体を、軽く一回ブラッシングして頂くだけで、非常に高い導電性とコロナ放電により静電気除去と除塵が簡単に行えます。コーナー部分や細部の使用に適しています。
用途電子部品、基板、印刷、製版、製図、紙、フィルム、プラスチック、レーザーディスク、コンピューター、ブラウン管、キーボード、ワープロ、ピアノ、家具等 材質(柄部) 材質(毛)サンダーロン
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自己放電力を有する40デニールの極細繊維になっているので、傷をつけず除電とホコリ除去ができます。
用途マイクロ天秤の皿の除電とホコリ除去などに。(測定値が安定します) 線径(Φmm)0.04 材質(毛)有機導電性アクリル除電繊維 表面抵抗値(Ω)5.85×10-2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

銀を被覆により金属繊維並みの導電性と金属繊維同等の除電効果が得られます。また、従来の化学繊維と比較して耐熱性、耐久性、柔軟性に優れています。
用途幅広くご使用頂けます。 本体寸法(mm)長さ300 電極寸法(mm)長さ/10 穴ピッチ(mm)150 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新素材繊維(アクリロニトリル硫化銅複合体)を使用。自己放電・接触漏洩の2方式で除電できます。両面テープ付きで、腰が強く、形状を自由に作れます。
全長(mm)1000 毛丈(mm)35 仕様比抵抗:5.85~10-2Ωcm TGK品番553-25-11-05 型式STAC404
1個
9,990 税込10,989
当日出荷

にぎりやすいクシ型で、力が均一にかかります。
毛丈(mm)50 厚さ(mm)5 線径(Φmm)繊維/0.04 材質(毛)サンダロン(アクリル系繊維に硫化銅含浸) 導電性5.85×10-2)Ω・cm
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アクリル系繊維に硫化銅を入れることにより、優れた導電性能と静電除去性能を発揮する静電性繊維を活かしたブラシです。 静電気による電子機器類などの誤作動、破損の防止や、埃の付着による汚れ防止に、静電除去ブラシでブラッシングするだけで簡単に放電させることができます。
材質(毛)導電繊維製
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタック・アンド・オプティーク静電気除去ブラシ
線径(Φmm)0.3 材質(毛)ナイロン66(ナイロン6および導電性カーボンブラック配合) 導電性1.3×104Ω・cm
1個
5,898 税込6,488
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

静電気除去ブラシ ハンド型 モノタロウ 動画あり
アクリル系繊維に硫化銅を入れることにより、優れた導電性能と静電除去性能を発揮する静電性繊維を活かしたブラシです。静電気による電子機器類などの誤作動、破損の防止や、埃の付着による汚れ防止に、静電除去ブラシでブラッシングするだけで簡単に放電させることができます。
用途フィルム、プラスチック板の除電やホコリ除去など。 大きいブラシは輪転機などにもご利用頂けます。 材質(柄部) 材質(毛)サンダーロン
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途フィルム、プラスチック板などの除電、ホコリ除去等に 線径(Φmm)0.07 材質(毛)有機導電性ゴールド繊維 表面抵抗値(Ωsq)10-2
1本
2,890 税込3,179
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,990 税込5,489
当日出荷

ブラシ部分に発生した静電気によって、キーボード・ディスプレイなどのホコリを付着させて取り除きます。
材質柄/ABS樹脂 全長(mm)300 ブルー 質量(g)65 毛材PP(ポリプロピレン)、ナイロン アズワン品番64-0890-85 ブラシ寸法(mm)160
1個
699 税込769
当日出荷

1個
8,498 税込9,348
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイクロ天秤の皿を除電できるブラシです。 除電することにより測定値が安定します。
毛丈(mm)40 材質(柄部)アルミ ブラシ寸法(mm)Φ3×25、有効長:15
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

1個
4,128 税込4,541
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スタック・アンド・オプティーク静電気除去ブラシ
小型基板または小範囲の基板製造の際、配線プリント時の 除塵および静電気除去に有効です。 ストロングカーボン繊維はコシが強く、耐薬品性に優れ、 高い導電性を発揮します。 アルミボディー上部に結線用金具を組み込んでありますので、 必要に応じてアース線と接続することができます。 (別売り専用アース線あり)
タイプコンパクト型 線径(Φmm)0.15 材質(柄部)アルミ、樹脂 材質(毛)ストロングカーボン繊維 全長(mm)×毛幅W(mm)×毛丈(mm)108×100×30 アズワン品番63-1331-73
1個
4,798 税込5,278
翌々日出荷

スタック・アンド・オプティーク静電気除去ブラシ
基板製造時の飛びハンダのハンダボール除去、異物除去、 フラックス除去に効果があります。 ストロングカーボン繊維はコシが強く、耐薬品性に優れ、 高い導電性を発揮します。
タイプ竹柄型 線径(Φmm)0.3 材質(柄部) 材質(毛)ストロングカーボン繊維 全長(mm)×毛幅W(mm)×毛丈(mm)240×65×15 アズワン品番63-1331-23
1個
7,498 税込8,248
6日以内出荷

両端にそれぞれ硬め・柔らかめの導電性繊維を植毛しています。
材質毛材(ゴールド)/導電性繊維(アクリル系繊維に硫化銅コーティング)、毛材(ストロングカーボン)/導電性繊維(ナイロンをベースにカーボンブラック微粒子をコーティング)、ハンドル/アルミニウム 質量(g)14 毛丈ゴールド/20mm、ストロングカーボン/15mm アズワン品番4-4306-01
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

スタック・アンド・オプティーク静電気除去ブラシ STACシリーズ
STAC33専用アース線です。本体上部のハトメに差し込む部品を取り付けてあります。(STAC34,50も共通)。
仕様●全長:1,000mm●重量:約5g アズワン品番68-0509-60
1個
769 税込846
6日以内出荷

バランスディッシュや電子天秤の掃除に適しています。 静電気発生を防止するブラシです。
材質ブラシ/人工毛、柄/木 全長(mm)190 アズワン品番4-4763-01
1本
2,390 税込2,629
欠品中

取っ手付きで楽に作業ができる静電気除去ブラシです。植込み台に取付用の穴が2ヶ所開いているため、設備への取付が容易です。別売りの静電気除去用アースを取っ手部に装着すると除電効果がより高まります。
1個
7,524 税込8,276
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スタック・アンド・オプティーク静電気除去ブラシ STACシリーズ
自己放電を有する40デニールの有機導電性ゴールド繊維を使用しておりますので、フィルム・プラスチックなどに傷をつけません。 長柄で、細かく深いところの除電およびホコリ除去に有効です。
タイプハケ型 線径(Φmm)0.07 材質(柄部) 材質(毛)有機導電性ゴールド繊維
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

歯ブラシのような長めのハンドルのため、しっかりと握って作業することが可能です。
材質ブラシ/サンダーロン(R)、ハンドル/導電性PP 抵抗値(Ω)(RTT)1×10^3~1×10^5
1本
3,890 税込4,279
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラシ毛はサンダーロン(R)を使用しているため、やわらかく対象物にキズを付けにくいです。
抵抗値(Ω)(RTT)1×10^3~1×10^5
1本
3,290 税込3,619
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キーボードの清掃等の細かい作業に適した、筆タイプの静電気除去ブラシです。
材質ブラシ/サンダーロン(R)、ハンドル/導電性PP 全長(mm)155 毛丈(mm)14 外径(Φmm)8 抵抗値(Ω)(RTT)1×10^3~1×10^5
1本
2,190 税込2,409
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
7,300 税込8,030
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

産業用静電気除去ブラシ
全長(mm)295 毛丈(mm)30 毛幅(mm)145 TGK品番553-25-11-32 トラスコ品番831-4514 型式STAC303
1個
6,890 税込7,579
当日出荷

髪ダメージの原因である静電気を限界まで抑えます。ブラシに配合された海洋性コラーゲンが傷んだ髪に働きかけ、髪のコンディションを整えます。
材質(毛)導電性ポリエステルエラストマー 全長(mm)218 材質(柄部)AS樹脂 行数7行 アズワン品番64-6480-32
1本
779 税込857
当日出荷

フェザータッチで傷が付きにくいです。カット・曲げが自由で、両面テープで取り付け可能です。アース線(2m)付きで、簡単にアースできます。
仕様導電繊維名称: アモルファス繊維、導電繊維仕様: 間隔/P10、太さ/20μm×45本 付属品アース線(2m)×1本 長さ(mm)(導電繊維)100 寸法(mm)(プレート) 300×10×0.8 耐熱性(導電繊維) 500 抵抗値(導電繊維) 10^-4 アズワン品番4-2753-01 除去率(%)アース線無し/74、アース線セット時/92(先端接触で約99%除電)
1箱(5本)
45,980 税込50,578
10日以内出荷

吸い口の大きさが33~35ミリまでの掃除機の先に付けて使用できます。静電気を取り除きながら吸引する為、細かいゴミもしっかり掃除できます。
材質ABS樹脂 線径(Φmm)0.07 材質(ブラシ部)導電性材・サンダーロン
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

隙間を清掃する用途に適しています。サンダーロンと比べ毛腰が柔らかいです。
種別コアブリットB アズワン品番3-8545-01
1個
4,356 税込4,792
24日以内出荷

プリント配線基板製造用特殊ブラシ。アクリル除電ブラシと、普通ブラシの併用。グリップアース付き。
用途除電とホコリ、異物除去等(馬本毛を併用植にすることによりブラシのコシを強くしています) 全長(mm)265 毛丈(mm)45 毛幅(mm)125 TGK品番553-25-11-21 トラスコ品番831-4515 型式STAC165
1個
8,790 税込9,669
当日出荷

隙間を清掃する用途に適しています。
種別サンダーロン アズワン品番3-8545-02
1個
4,356 税込4,792
24日以内出荷


1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷

ハリケーン静電ブラシ
エコ商品
防静電気ブラシです。
用途静電気対策 材質(本体)プラスチック 材質(ブラシ部)ナイロン(カーボン入り) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)