こんなお得な商品も!

静電気除去ブラシ ハンド型
モノタロウ
¥3,398~
税込¥3,738~
アクリル系繊維に硫化銅を入れることにより、優れた導電性能と静電除去性能を発揮する静電性繊維を活かしたブラシです。
静電気による電子機器類などの誤作動、破損の防止や、埃の付着による汚れ防止に、静電除去ブラシでブラッシングするだけで簡単に放電させることができます。
全長(mm)145
毛先幅(mm)135×30
材質(毛)導電繊維製
1本
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
刷毛幅(mm)50
毛丈(mm)55
材質(毛)導電性ナイロン、PET
玉厚(mm)9
全長(mm)220
質量(g)45
種類刷毛
材質(柄部)木
主な用途静電気やホコリの除去掃除などに
自己放電力を有する40デニールの極細繊維になっているので、傷をつけず除電とホコリ除去ができます。
用途マイクロ天秤の皿の除電とホコリ除去などに。(測定値が安定します)
線径(Φmm)0.04
材質(毛)有機導電性アクリル除電繊維
表面抵抗値(Ω)5.85×10-2
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

静電気除去ブラシ ハンド型
モノタロウ
¥3,398~
税込¥3,738~
アクリル系繊維に硫化銅を入れることにより、優れた導電性能と静電除去性能を発揮する静電性繊維を活かしたブラシです。
静電気による電子機器類などの誤作動、破損の防止や、埃の付着による汚れ防止に、静電除去ブラシでブラッシングするだけで簡単に放電させることができます。
材質(毛)導電繊維製
こんなお得な商品も!

静電気除去ブラシ
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
静電気が起こっている所(品物)の正面全体を、軽く一回ブラッシングして頂くだけで、非常に高い導電性とコロナ放電により静電気除去と除塵が簡単に行えます。
コーナー部分や細部の使用に適しています。
用途電子部品、基板、印刷、製版、製図、紙、フィルム、プラステック、レーザーディスク、コンピューター、ブラウン管、キーボード、ワープロ、ピアノ、家具等
ほこり払い等に便利。耐久性があります。
種類刷毛
材質(毛)豚毛
主な用途掃除用
三味糸を使用し、金属類を一切含んでいません。
静電気が帯電しにくく、器具の防爆洗浄や塗装用に最適です。
材質(毛)馬毛
毛丈(mm)54
玉厚(mm)21
種類刷毛
材質(柄部)木
主な用途掃除用・塗装用
毛色茶色
刷毛幅(mm)50
1個
¥8,040
税込¥8,844
3日以内出荷
静電気が起こっている所(品物)の正面全体を、軽く一回ブラッシングして頂くだけで、非常に高い導電性とコロナ放電により静電気除去と除塵が簡単に行えます。コーナー部分や細部の使用に適しています。
用途電子部品、基板、印刷、製版、製図、紙、フィルム、プラスチック、レーザーディスク、コンピューター、ブラウン管、キーボード、ワープロ、ピアノ、家具等
材質(柄部)木
材質(毛)サンダーロン
毛丈(mm)50
効率よく放電させるアース紐付き、軽いブラッシングで帯電した静電気を放電することができます。
材質(毛)有機導電性線維
材質(柄部)木
材質(ひも)有機導電性線維
導電性繊維入り除電ブラシでホコリの再付着を防ぎます。
狭い場所の掃除に便利なすき間ブラシ付です。
材質柄/ABS樹脂
全長(mm)265
色グレー
質量(g)45
毛材PP(ポリプロピレン)、ナイロン、導電性繊維
アズワン品番64-0890-87
ブラシ寸法(mm)70/(すきまブラシ)20
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
アクリル系繊維に硫化銅を入れることにより、優れた導電性能と静電除去性能を発揮する静電性繊維を活かしたブラシです。静電気による電子機器類などの誤作動、破損の防止や、埃の付着による汚れ防止に、静電除去ブラシでブラッシングするだけで簡単に放電させることができます。
用途フィルム、プラスチック板の除電やホコリ除去など。
大きいブラシは輪転機などにもご利用頂けます。
材質(柄部)木
材質(毛)サンダーロン
線径(Φmm)0.3
材質(毛)ナイロン66(ナイロン6および導電性カーボンブラック配合)
導電性1.3×104Ω・cm
優れた除電効果を発揮する除電除去繊維組。のれん状に接地し、通過する際にたまっている静電気を除去します。
色黄・黒(トラ柄)
太さ(mm)4
三味糸を使用し、金属類を一切含んでいません。
静電気が帯電しにくく、器具の防爆洗浄や塗装用に最適です。
材質(毛)馬毛
毛丈(mm)54
玉厚(mm)24
種類刷毛
材質(柄部)木
主な用途掃除用・塗装用
毛色茶色
刷毛幅(mm)70
1個
¥10,700
税込¥11,770
3日以内出荷
防爆対策品として非金属性の材料で製作しており、塗料製造現場等の揮発性が高い場所での作業に最適です。
用途塗料製造現場や防爆・静電気対策が必要な場合に使用します。
毛材馬毛
毛色茶色
RoHS指令(10物質対応)対応
両端にそれぞれ硬め・柔らかめの導電性繊維を植毛しています。
材質毛材(ゴールド)/導電性繊維(アクリル系繊維に硫化銅コーティング)、毛材(ストロングカーボン)/導電性繊維(ナイロンをベースにカーボンブラック微粒子をコーティング)、ハンドル/アルミニウム
質量(g)14
毛丈ゴールド/20mm、ストロングカーボン/15mm
アズワン品番4-4306-01
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
導電性とコロナ放電により瞬時に静電気をコロナ放電式にて除去。電源を使用する除電装置と違い、安全性の高い自己放電型の静電除去繊維です!
帯電物に合わせてカットでき、大掛かりな装置と違い安価で様々な場所に簡単に取付可能!!除電のれんが簡単に製作可能な、920mm幅の取付部品が2本付いた組立セットです!!
1本の取付部品に除電紐用の取付穴が60個あり、取付長さを検討しながら現場で製作可能です。また、製作後も取付本数・長さの変更・紐の交換が容易に行えます!!
用途人体表面の静電気除去・塗装物の静電気除去・プラスチック成型工程の静電気除去・フィルム、シート製造工程の静電気除去・印刷工程の静電気除去・パソコン、キーボードの静電気除去・OHPフィルムの静電気除去
色黄・黒(トラ柄)
太さ(Φmm)紐:約4
塗装準備、印刷や工場作業の清掃用とし活躍するラスター刷毛。
最高級豚毛を使用し、さらに特殊加工によって腰と毛の弾力を強化しています。
清掃用はもちろん、塗装用・接着剤の塗布用としてもさまざまに活用されています。
豚毛100%のタイプです。
用途下地の掃除や接着剤塗布用
玉厚(mm)15
形状平・金巻
種類刷毛
材質(毛)豚毛
毛色胡麻色
透明度が良く静電気の帯電性が少なくホコリ、ゴミが付きにくい。
耐油・耐ガソリン性に優れています。軽量で疲れず、顔面にやわらかくフィットします。メガネをかけたままでも使用が出来ます。レンズの交換が可能です。
形状ゴーグル型
機能軽量、帯電防止、耐油・耐ガソリン性、メガネ併用可、レンズ交換可能
質量(g)60
タイプ静電
加工防曇
レンズポリカーボネート
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
透明度が良く静電気の帯電性が少なくホコリ、ゴミが付きにくい。耐油・耐ガソリン性に優れています。
防曇処理が為されております。
軽量で疲れず、顔面にやわらかくフィットします。
メガネをかけたままでも使用が出来ます。
形状ゴーグル型
機能帯電防止、防曇処理、軽量、メガネ併用可
質量(g)60
レンズアセテートプラスチック
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
様々な粉じんやミストに優れ、バリア効果が高い使い捨て式不織布化学防護服。
SF素材を使用し、液体スプレーに対する防護性能をもつ。
JIS T8115(タイプ4・5・6)規格取得。
帯電防止(EN1149-5)規格取得。
耐水圧2000mm以上の優れた耐水性を発揮。
シューズカバーロング付き。
用途防護服、粉塵作業、塗装吹付作業、清掃作業、汚れやホコリの激しい作業現場など
種別つなぎ
色ホワイト
内容バリアーマン、シューズカバー
機能粉じん対策・液体防護・静電気防護・耐水性
JIS規格JIS T8115【タイプ4(スプレー防護用密閉服)、タイプ5(浮遊個体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)】
材質(内層)スパンボンド不織布
材質(外層)防水透湿フィルム
1個
¥2,780
税込¥3,058
当日出荷
静電ナイロンの毛材を使用した静電ブラシです。PCB洗浄(修理・基板上のフラックスや余計な汚れの除去)に適しています。
用途電子部品製造や半導体製造のESD対策として。
トラスコ品番369-2015
材質ハンドル:導電PP、毛材:静電ナイロン
全長(mm)139
毛丈(mm)18
ブラシ長(mm)7
1本
¥739
税込¥813
当日出荷
導電性繊維入り除電ブラシでホコリの再付着を防ぎます。
スライド式でブラシ部分を収納できるので、清潔で持ち運びにも便利です。
材質柄/ABS樹脂
全長(mm)102~145
色グレー
質量(g)30
毛材PP(ポリプロピレン)、ナイロン、導電性繊維
除電性能○
アズワン品番64-0890-88
ブラシ寸法(mm)43
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
ESD管理計画の接地目的に合わせて、コンセントが適切に配線されているかをLEDが表示します。ANSI/ESD S6.1 配線方向の検証の要求に適合するよう、コンセントの接地経路の完全性を常時モニターします。アースグラウンドまでのACコンセントの配線と経路をモニターします。
質量(g)227
刷毛幅(mm)75
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
撥水性、手垢防止性を付与する植物油系塗料。
被膜を作らず木材の木理を強調するとともに、しっとりと落ち着いた自然の風合いを生かした仕上り。
塗膜は撥水性を付与するとともに、水蒸気透過性があり木材のもつ調湿機能を妨げることなく結露防止にも有効。
静電気帯電性が少なく、結露とともにカビ・ダニ発生の温床となるハウスダストの集積を抑え、アレルギーの要因とされるこれらの室内環境汚染を低減化する。
メンテナンス時の補修処置も簡単にできる。
1回塗で終了。
他の自然塗料より耐薬品性、耐汚染性が格段に良い。ロールコーター塗装時の塗料粘度変化が少ない。
特性撥水、耐薬品、耐汚染性
主な用途木床
塗布方法ロールコーターまたは刷毛塗り後拭き取り
使用場所屋内
指触乾燥時間(時間)3(20℃)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
塗回数1
標準塗布量(g/m2)15~20
関連キーワード