対象物に直接貼付できる粘着テープ式。摩擦によるホコリが発生しやすい、机上面の端やすき間にご使用ください。粘着糊も導電剤入りでできています。
用途摩擦によるホコリが発生しやすい、机上面の端やすき間に。
長さ(m)5
厚さ(mm)0.5
材質/仕上(基材)超極細繊維不織布・はく離紙
表面抵抗値(Ω)3×104/□(スクエア)
ロールからテープを引き出すとき、発生する電圧はほぼ0Vです。(相対湿度 50%)
長さ(m)36
厚さ総計:0.060mm(DIN)、2.4 mil(ASTM)
ロールからテープを引き出すとき、発生する電圧はほぼ0Vです。(相対湿度 50%)
用途静電気に敏感な電子部品の梱包に
厚さ(mm)0.060(DIN)、2.4 mil(ASTM)
接着剤導電性ポリシロキサイド接着剤
新素材繊維(アクリロニトリル硫化銅複合体)を使用。自己放電・接触漏洩の2方式で除電できます。両面テープ付きで、腰が強く、形状を自由に作れます。
全長(mm)1000
毛丈(mm)35
仕様比抵抗:5.85~10-2Ωcm
TGK品番553-25-11-05
型式STAC404
1個
¥9,990
税込¥10,989
当日出荷
クリーンルーム内で静電気対策が必要な場所、耐久性が必要とされる場所に適しています。
テープ長さ(m)33
材質本体/PVC(塩化ビニル樹脂)、表面/PETコート、芯/PE(ポリエチレン)
テープ厚さ(μm)142±5
抵抗値テープ表面/≦1×10^8Ω/□、糊/≦1×10^9Ω/□
ロールからテープを引き出すとき、発生する電圧はほぼ0Vです。(相対湿度 50%)ゴールドリード線や壊れ易いICに搭載の他の構成部品のマスキングに最適です。
長さ(m)32.9
仕様接着強度1N/cm(DIN)、70g/cm2 (ASTM)、接着面抵抗103~104 オーム
厚さ(mm)0.0254
色不透明な茶色
帯電防止タイプのフッ素樹脂粘着テープです。耐熱性・非粘着性・耐薬品性・滑り性に優れています。ガラスクロスを基材とした寸法安定性の高いタイプです。
用途電子部品、デバイスの製造工程。その他、静電気を嫌う用途。
連続使用温度(℃)-60~200
主な用途電気・電子用
粘着力(N/10mm)4.4
引張強度(N/10mm)160
RoHS指令(10物質対応)対応
特性帯電防止
電磁波のシールド、静電気除去に手軽に対策出来る高機能テープです。
垂直方向(厚さ方向)、両方向ともに高い導電性を安定して得ることが出来ます。
難燃性(UL510 Flame retardant取得)
用途電磁波のシールドケーブル、コネクターなどのシールドスイッチングトランスなどのショートリング静電気除去やアース取りハウジングのシールド電極等の固定
種別電子機器用
色シルバー
基材厚さ(mm)0.050
電気抵抗(Ω/cm2)0.08
引張強度(N/25mm)80.9
粘着力(N/25mm)9.81
粘着力(N/10mm:参考値)3.92
RoHS指令(10物質対応)対応
極細繊維不織布の表面に導電性ポリマーを反応形成させています。静電気の発生している近くの場所に貼り付けて使用できる静電気除去テープです。静電気が原因で起こるトラブルを防ぐとともに、除電することによってホコリの再付着も防げます。ロールなどに直接貼り付けて用紙やフィルム貼りつき防止に。コロナ放電により、近付けるだけで除電が可能です。
寸法(mm)30×5000
アズワン品番61-3378-16
1巻
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
面ファスナーなので取り外し・取り付けが簡単です。ハサミで自由な長さにカットして使用できます。素材が柔らかいので、ケーブルやコードにキズが付きにくいです。再利用が可能です。
用途電線・ケーブル・コードなどあらゆる物の結束に使えます。
長さ(m)3
色黒
材質ナイロン
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
高粘度の導電性テープ、重要なPCB機能を保護するのに最適な優れた接着力です。
長さ(m)54.9
厚さ(mm)0.18
対象物に直接貼り付けて使用できる静電気除去テープです。静電気が原因で起こるトラブルを防ぐとともに、除電することによってホコリの再付着も防げます。
用途ロールなどに直接貼り付けて用紙やフィルム張り付き防止に。
フィーダーの詰まり防止に。
プラスチック成形品へのチリ・ホコリなど異物の付着防止に。
材質(粘着剤)アクリル系粘着剤
幅(mm)30
厚さ(mm)0.5
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)40以下推奨
基材ポリエステル、ナイロン、導電性ポリマー
表面抵抗率(Ω)1.2×10^3/□
剥離紙なし
入数1巻
1巻
¥3,330
税込¥3,663
当日出荷
オフィスや帯電防止作業場でメモや作業指示書を貼り付けるのに最適です。
幅(mm)19
長さ(m)65.8
厚さ(mm)0.06
質量(g)0.09
巻芯径(Φmm)76
抵抗値(Ω)(接着面)1010~1011
1巻
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
1巻
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
静電破壊を解消するテープですので、チップトレーの梱包に便利です。
糊残りがありません。
低金属イオンです。
プラスチックコアを使用しています。
クリーンルーム内にてクリーンパックしています。
材質ポリエステル
粘着力300g/cm
抵抗値1×106Ω
対象物に直接貼り付けて使用できる静電気除去テープです。静電気が原因で起こるトラブルを防ぐとともに、除電することによってホコリの再付着も防げます。
用途静電気対策に。
トラスコ品番113-8860
材質基材:ポリエステル・ポリアミド合成樹脂(ナイロン)・導電性ポリマー、粘着剤:アクリル系
幅(mm)30
厚さ(mm)0.5
色黒
長さ(m)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥5,398
税込¥5,938
翌日出荷
仕様長さ:66m●Scotch 40静電気防止テープ. これらの耐静電気粘着テープは、展開と除去の両方で発生する摩擦帯電が非常に少なく、静電気放電(ESD)の衝撃を避けられます。 保護エリアやクリーンルーム、引火性を伴う環境で使用できます。 これらのテープはESD警告ロゴが印刷されているので容易に識別できます。
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
車・一般家庭・事務所等のドアをはじめ、あらゆる金属部分に貼り付け、触れるだけで体に溜まった静電気を除去します。
見て分かる標示タイプです。
用途金属、メッキ加工を施されている部分の静電気ショックを感じる所。
材質特殊除電樹脂(塩化ビニール製ベース)
タイプ両面テープ貼付
表面抵抗率(Ω)10×109-10
銀メッキ繊維使用。すぐれた伝導性で静電気をカット!防菌・防臭効果があります。
寸法(mm)23×1.2巻
仕様ESD保護シンボルマークのラベル
トラスコ品番859-0228
質量(kg)1.9
外形寸法(mm)25×25
1個
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
ウエス感覚で手軽に使えるシートです。SDG5010は必要量だけ切って使えるロール上の原反です。
厚さ(mm)0.5
表面抵抗値(Ω)3×104/□(スクエア)
材質超極細繊維不織布
ランダム配布に最適!中身の見えないアルミ蒸着袋
サイズA4
入数(枚)100
テープ部分(mm)30
中身がクリアに見えるOPP透明封筒!各種サイズのチラシ、冊子等の封入に最適。
テープ部分が静電気防止の為 作業効率アップ
材質OPP
裂け難く丈夫なPP透明封筒!各種サイズのチラシ、冊子等を封入したDM発送に最適!!テープ部分が静電気防止の為 作業効率アップ
材質PP(CPP)
こんなお得な商品も!

ナシジテープ ハーネス結束用
モノタロウ
¥899
税込¥989
手で切りやすく、柔軟性があり、耐侯性に優れたノリ残りが少ないテープです。
用途ハーネスや配線コードの結束、配線チューブなどの末端処理に。
白色面への印刷が可能な片面白色の透明封筒です。各種サイズのチラシ、冊子等を封入したDM発送に最適
材質OPP
厚さ(μm)50
こんなお得な商品も!

マーキングテープ
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
視認性の高い蛍光色を採用。
手で簡単に切れます。
用途測量現場・工事現場・植林・樹木調査などの目印に
材質塩化ビニル樹脂
厚さ(mm)0.09
高温対応、絶縁
使用温度範囲(℃)-5~250
主な用途電気絶縁用
引張強度(N/25mm)80
特性耐高温、絶縁
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
シール付きのOPP袋。静電気の起きにくいアルミ蒸着テープ使用で、作業中のストレスを軽減。手にまとわりつかない!
仕様とじシール付き、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
種類ポリ袋
入数(枚)100
柔らかくて丈夫なビニール素材で雨に濡れても安心。LDPE製90μを採用で破れにくい。静電気防止テープ付きのため、作業時にハクリテープが手にまとわりつきません。
用途通販やネットショップ、フリマアプリの商品発送用に。衣類、靴、本など、いろんな物の発送にお使いいただけます。
材質LDPE
厚さ(μm)90
こんなお得な商品も!

OPP袋 テープ付き
モノタロウ
¥209~
税込¥230~
海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。はく離紙は帯電防止処理を施しているため、作業中に静電気で指にまとわり付く煩わしさがありません。食品衛生法規格基準適合商品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
前作業:フィルムパックの外観からテープ幅が判る。必要数だけ取り出せる。
テープ貼付:巻き戻し易い。接着性が良好(細幅サッシ/湿度下/型板ガラス)。
シーリング作業:プライマーの影響を受けにくい。ヘラのすべりが良好。
はがす:軽く剥がれる。テープが切れにくい。静電気の発生が少ない。
後作業:糊残りがしにくい。
用途ガラス・サッシのシーリング用マーキング
テープ厚さ(mm)0.09
伸び(%)7
引張強度(N/10mm)34
ふわふわもクッション粘着シートは床面や素材を選ばず、クッション性にとんだポリエチレンのテープで凸凹綿の固形物をしっかりキャッチします。
静電気の発生で細かいホコリ・花粉なども吸着します。
ミシン目や自立ケースなど使いやすさにもこだわりました。
用途ピータイル・フローリング・PVCクッションフロア・他フラットエリア・ラグ・マットの掃除に。
材質クッション性粘着加工ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプスペアテープ
適合用途多用途フロア用
難燃性の高い防炎性能を有する間仕切りシートです。静電気抑制性能があり埃や静電気を嫌う現場に適しています。上部に芯材を入れることにより、スムーズな開閉ができます。お好みの高さにスソをカットし調節できます。マジックテープ付き。
用途間仕切り・雨よけ・風除け・野積みシート・簡易温室などに。
厚さ(mm)フィルム部分:約0.15糸交差部分:約0.3
材質(シート)ポリエステル糸に塩ビコーティング(ハトメ)アルミニウム
耐熱温度(℃)60
ハトメピッチ(mm)約200
ハトメ内径(mm)Φ8
こんなお得な商品も!

カーペットローラー ロング 斜めカット粘着テープ付
モノタロウ
¥479
税込¥527
ふわふわもクッション粘着シートは床面や素材を選ばず、クッション性にとんだポリエチレンのテープで凸凹面の固形物をしっかりキャッチします。
静電気の発生で細かいホコリ・花粉なども吸着します。
ミシン目や自立ケースなど使いやすさにもこだわりました。
用途ピータイル・フローリング・PVCクッションフロア・他フラットエリア・ラグ・マットの掃除に。
材質シャフト/クロムメッキ・アルミ、グリップ・ケース・テープ受け/PP
商品タイプ本体
セロテープは天然素材で作られています。
長年愛されている信頼のブランドです。
静電気の発生が少なく、紙を吸い上げにくくなっているので、作業がしやすいです。
しなやかでソフトタッチです。
手で切れますが、テープカッターを使用するとさらによく切れます。
ポリエチレンにもよく付きます。
バイオマスマーク認定商品。
用途封筒などの封かんに。
工作用に。
包装作業に。
メモなどの仮止めに。
ポスター貼りに。
粘着力(g/10mm)4.01
色透明
手切れ性○
透明度が高く、パリッとした質感で防水性・防汚性に優れます。
透明なので中身が美しく見えます。
テープは、はがす際に指に付きにくい静電気防止仕様です。
幅広いサイズ展開で様々な用途に使えるテープ付き(シール付き)OPP袋です。
用途雑貨・パンフレット・書類・DM・プレゼントのラッピング、陳列、保管用に。
材質延伸ポリプロピレン(OPP)
色透明
透明度の高いOPP素材を使用してます。静電気防止テープを使用しており手にまとわりつきずらく作業性が良い商品です。大切な写真やメモ・切り抜き等の保護に便利です。小物のラッピング用袋としても最適です。
色クリア
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ