使いやすさと持続性、速乾性、安定性を兼ね備えた帯電防止剤です。
材質カチオン系界面活性剤(水溶性)
色無色透明無臭(但し誤飲防止の為、ブルーの着色がしてあり効果及び塗布面に影響はありません)
有効期間約6ヶ月(帯電防止持続期間)
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1本(150mL)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
塩化ビニールプレートなどのプラスチックは帯電すると、静電気が発生し、ホコリが付着する特性をもっていますが、帯電防止効果の高い本品を使用することによって、ホコリの付着性が解消されます。
材質イソプロピルアルコール、メタノール
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量1L
危険物の性状水溶性
1本(1L)
¥2,409
税込¥2,650
当日出荷
コロナ発生体の自己放電により、静電気を中和します。
アースレスのため移動が自由です。
全長(mm)220
幅(mm)15
材質アクリロニトリル/硫化銅複合繊維
コードなし
基板を静電気から守る。
アース線の長さ(m)(実用)約1.5
バンドサイズ(幅×長さ)(cm)2×約19(一周回り・伸縮性あり)
電流制限抵抗値1MΩ(±5%)
質量(g)30
バンド幅(mm)20
コードあり
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
浸漬又は塗布することで帯電防止効果を発揮します。持続時間は諸条件により異なります。
付属品空スプレー2個
成分水、界面活性剤
表面抵抗値(Ω)1×1011以下(20℃、50%RH)
1本(5L)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

静電気除去スプレー
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
帯電荷を処理箇所に引きつけて消滅させる特性があるため全面処理しなくても十分に静電気を押さえホコリを付きにくくします。
塗布した面に本液が付いている状態であれば長期間静電効果が得られます。
水系で作業者の健康に対して安全であり引火性が無く保管も容易です。
水系であって、プラスチックに対して密着する特殊性があります。
帯電防止性能に加えて、人には有用な除菌性能があり、環境にも優しいです。
耐熱温度が高く各種絶縁体材料の加工温度に耐えることができ応用範囲が広いです。
用途各種プラスチック、OA、AV機器、家具、ガラス、繊維、紙等のホコリ・静電気除去
成分機能性有機ホウ素化合物、導電性カチオン化合物
使用方法本製品を柔らかい布等に吹きつけてから、全体に薄くのばしていくことで良好な無帯電効果が得られます。
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(150mL)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ドライタイプでべたつきがありません。速乾性です。
用途機械類の誤作動防止、パソコンディスプレー、液晶画面のゴミ付着防止。プリンター紙詰まりの防止。カーテン、衣類の帯電防止、アクリル製の額縁やガラス表面のゴミ付着防止。
仕様エアゾールタイプ(キリ状)
成分エタノール
色無色透明
タイプ速乾
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の性状水溶性
水系で作業者の健康に対して安全。(溶剤系の吸気物質が出ない)。引火性が無く安全で保管も容易。水系であって、プラスチックに対して密着する特殊性。(表面接触角が小さい液体)。帯電防止性能に加えて、人には有用な除菌性能があり、環境に貢献する。強力な体積伝播性を持つ塗布剤。(塗布面と反対面の無帯電化が可能)
用途樹脂の帯電防止剤として使用。クリーンルーム内等揮発性の物が使用できない環境でも使用可能。水ベースの為、火気の近くでも使用可能。
危険物の類別非危険物
対象物に直接貼付できる粘着テープ式。摩擦によるホコリが発生しやすい、机上面の端やすき間にご使用ください。粘着糊も導電剤入りでできています。
用途摩擦によるホコリが発生しやすい、机上面の端やすき間に。
長さ(m)5
厚さ(mm)0.5
材質/仕上(基材)超極細繊維不織布・はく離紙
表面抵抗値(Ω)3×104/□(スクエア)
静電気が起こりにくい袋。帯電防止用の添加剤が入っておりますので静電気が発生しにくいポリ袋です。
用途シュレッダーのゴミ巻上げ防止に。電子部品を扱う業務での静電気対策に。発火物を扱う業務での安全管理に。
材質低密度ポリエチレン
金属に触れる前に、ピリカットにタッチすることで、体に帯電していた静電気をショックなしで、除電できます。裏面がマグネットになっており、金属面に簡単貼り付けできます。
表面抵抗率(Ω)108
材質(表面/裏面)導電性ウレタン/マグネット
夏場の直射日光下でも収縮や変形がおこりにくい耐熱性を持ち、放電チョップで静電気も防止します。
施行が簡単なジョイント式で、クッション性や水はけに優れ、変色や腐敗の心配がほとんどありません。
特殊帯電防止加工
老化防止剤
用途建物の屋上、遊園地等の遊戯施設、プールサイド、ベランダ、出入口などに。
厚さ(mm)約28
色緑
材質特殊配合EVA樹脂(エチレン、酢酸ビニール共重合体)、特殊放電加工
車・一般家庭・事務所などのドアの金属部分に貼り付け、触れるだけで体に溜まった静電気を除去します。ステンレスなど磁石の付かない金属には貼り付けることはできません。見て分かる標示タイプです。
用途金属、メッキ加工を施されている部分の静電気ショックを感じる所。
材質特殊除電樹脂(塩化ビニール製ベース)
厚さ(mm)1.7
表面抵抗値(Ω)10×10[[の9-10乗]]Ω
静電気を嫌う環境においてテーブルや床に敷いて静電気の発生を抑えるもので、材質がRoHS指令2.0(10物質)に適合した無毒性NBRであるため安心してお使いいただけます。
また制電機能が長期にわたり持続し、長時間使用しても端のめくり上がりが少ないのが特徴です。
市販のカッターなどで簡単にご希望サイズにカットが出来ます。
用途静電気が製品に直接ダメージを与える精密部品関連はもちろん、薬品や食品、印刷など広く静電気により巻き上げられる埃を防ぎたい場所で活躍します。
材質(抗静電層)NBR、(導電層)NR+SBR+NBR
厚さ(mm)2
色モスグリーン
硬度(ショア A)(抗静電層)60~75、(導電層)70~80
比重(抗静電層)1.45、(導電層)1.62
伸び(%)(抗静電層)≧350、(導電層)≧200
表面抵抗率(Ω)(抗静電層)、106~109(導電層)、103~105
引張強度(MPa)(抗静電層)≧10、(導電層)≧3
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
アースが必要ありませんので、取り外しが簡単で立ち作業や移動する時に便利です。
十字型放電穴が多いので放電効率が高く、放電蓋が平らになっているので感電防止効果があります。
お得なスペアバンド付きです。
(原理)人体の静電気を導電バンド経由で放電蓋に貯蓄し、さらにコロナ放電原理を利用し十字形放電穴から空気中の導電粒子に放電します。
バンドは伸縮性の素材で装着しやすく、長さ調節も可能です。
ご要望により従来品よりもバンド長さが約2センチ長くなりましたので男性の方にもフィットしやすくなりました。
用途精密機器取り扱いや基板組み立て時の静電気除去として
質量(g)20
コードなし
バンドサイズ(幅×長さ)(cm)2×約19(一周回り・伸縮性あり)
抵抗値100Ω±10% (放電蓋無しの場合)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
身も心もうっとりする、優雅で贅沢な「香りの柔軟剤」。化粧品などに使われる、高価で気品のある香料を採用。洗濯シワや静電気の防止にも効果的。室内干しにも最適。
用途毎日のお洗濯に。 ウエキ UYEKI 柔軟剤 液体 上質 贅沢 洗濯 洗たく 室内干し 部屋干し シワ防止 静電気防止 スイートフローラル 業務用 日用品 消耗品 お徳用 大容量 2L
材質界面活性剤(エステル型ジアルキルアンモニウム塩)、香料
形状液体
質量(kg)2.11
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)14.2×9.5×30
商品タイプ業務用
汚れを寄せつけないバランスの良い耐久性と心地よい光沢を提供します。帯電防止専用樹脂を使用することで、優れた帯電防止効果が得られます。
用途化学床材の保護と静電気防止。
仕様PRTR非該当
トラスコ品番409-7033
質量(kg)19.5
容量(L)18
1缶(18L)
¥17,980
税込¥19,778
9日以内出荷
●電気製品や化学繊維に起こる静電気の発生を抑えます。
●静電気によるホコリ等の付着も防止します。
用途静電気の防止
寸法(mm)50×50×178
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量22mL
毒劇区分普通物
危険物の性状水溶性
1本(220mL)
¥769
税込¥846
当日出荷
シュレッダーのゴミ巻上げ防止に静電気が起こりにくいポリ袋。帯電防止用の添加剤が入っておりますので静電気が発生しにくいポリ袋です。
用途シュレッダーのゴミ巻上げ防止に。電子部品を扱う業務での静電気対策に。発火物を扱う業務での安全管理に。
厚さ(mm)0.035
材質低密度ポリエチレン
ほうき感覚で、しつこいゴミ・ホコリを掃きながら吸引
用途サッシの溝・網戸・エアコンのフィルタ掃除に最適
毛材PVC+静電気防止毛
材質(本体、つぎ手パイプ)ABS樹脂
色グレー
質量(g)(本体)97、(つぎ手パイプ)28
外形寸法(mm)45×95×180
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
高真空度設計の高性能ターボブロワーの採用で、目詰まりが少なく協力な吸引力を維持します。
モーターブレーカー内臓スイッチの搭載をはじめ帯電防止対策ろ材のフィルターとアース線入りのホース採用で静電気防止対策も万全です。
運転音は極力抑え、軽量設計とともに狭い場所で高い機能性発揮します。
特許のグリップハンドルを使って片手でスピーディに集じんバケツを取り出せます。
たっぷり容量の集じんバケツに専用のビニール袋を取り付ければ手を汚さずダスト排出ができます。(オプション)
基本モデルを更に長時間運転仕様に進化させたシリーズ
連続運転用プーリー/ベルトを標準装備した高規格モデル
用途金属粉(鉄粉・アルミ粉・鉱物粉・鋳物砂)・食品製造原料(小麦粉・乾燥食品類)・科学薬品(粉末及びペレット状薬品)・プラスチック原料(ペレット・切除粉)・建材関係(セメント類・木材のおがくず)・電材関係(コードの切りくず)・窯業関係(陶土・切削粉)・一般清掃(工場内のフロアー・大学の実験室)
材質ろ布:木綿/ポリエステル(リョウセイオリジナル)
出力(kW)5.5
周波数(Hz)50または60
電源(V)三相200
吸入口径(Φmm)50
風量(m3/min)6.3(60Hz)/6.5(50Hz)
フィルター面積(m2)4.5
静圧(kPa)24.0(60Hz)/26.0(50Hz)
オフィスや帯電防止作業場でメモや作業指示書を貼り付けるのに最適です。
幅(mm)19
長さ(m)65.8
厚さ(mm)0.06
質量(g)0.09
巻芯径(Φmm)76
抵抗値(Ω)(接着面)1010~1011
1巻
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
南相馬市の放射能除染作業に採用された洗剤です。
2005年の愛知万博でも採用され、二次公害もありません。
グリーン調達企業の認定洗剤です。
原液をどんな素材に使用しても変色・腐食・植栽の枯れの心配はありません。
洗浄後の汚水を流す時、中和剤は要りません。
シリコーンオイルの除去剤としても使えます。
ステンレスの洗浄後は光沢が出て、汚れ落ちのムラが無く汚れにくくなります。
強力な消臭効果があり、静電気防止にもなります。
養生不要でコストダウン&作業時間の短縮が可能です。
汚れの度合いや場所により希釈倍率を調整してください。下記倍率はおよその目安です。参考にしながら場面場面で調整してください。
重度の汚れ:(大理石・御影石・本皮・換気扇・カーペット・貴金属・ステンレス・厨房)原液~約5倍程度
中度の汚れ:(便器・塗装・石材・クッションフロアー・ブラインド・OA機器・自動車タイヤ)約10~30倍程度
軽度の汚れ:(タイヤ痕の除去・Pタイル・ステンレス・照明器具・蛍光灯・ビニール)約50~1000倍程度Pタイル:(モップ・ウエスの場合)約5倍、(ポリッシャー(白パットのみ)・自動床洗浄機)約50~100倍程度、(ガラス・自動車のボディー・ウォッシャー)約50~200倍程度、(熱線吸収/反射ガラス・高圧洗浄機(外壁)・スチームエクストラクター)約100~300倍程度
用途石材、カーペット、ガラス、Pタイル、金属、アクリル、リノリウム、フローリングなど
形状液体
半永久に有効な静電防止スプレーです。帯電消失効果の成分は金属・プラスチック・塗装などその他ほとんどの表面に対して、しっかりと接着しはがれません(食品・衣類等には使用出来ません)。
使用方法は、対象物から30cm程度はなした距離でひと吹きします。
乾燥させた場合は、4~6時間でコーティング完了となります。
スプレー塗布により、表面抵抗107~109Ωの半導電性を持った透明なコーティングを形成することで、0~100%の湿度にて、確実な静電防止効果を発揮し、半永久的に効果を維持します。
環境湿度0%RHであっても静電防止効果を発揮し、その強固な接着力により、アクリルやガラス表面、ニッパー、精密部品用ケース、電子部品用のトレイやカート、その他、電子基板の組立作業台、コンベアベルト等、あらゆる表面に強力接着し、効果を持続します。その確実な除電効果は、ANSI/ESD-S20.20にも準拠。また、オゾン層の破壊もありません。アメリカで、この商品は好評を得ています。
用途静電気対策
内容量(mL)287
表面抵抗(Ω)107~109
塗布面積(m2)約18.6
危険等級Ⅱ
原材料プロパン-2-オール:30~50%、1-ブタノール:1~5%、ニトロメタン:0.1~0.2%、メタノール:<0.0001%、プロパン:9~11%、n-ブタン:9~11%、その他
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量0.287L
危険物の性状水溶性
1本(227g)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
優れた生分解性&手肌にやさしい業務用洗濯機用柔軟剤です。吸水性に優れているため、静電気防止の効果を発揮します。また、植物由来の柔軟成分を配合し、柔軟効果と吸水性を両立します。デオドラント技術を応用したフレッシュフローラル調のマスキング香料により加齢臭等の悪臭を調和し、爽やかな香りが持続します。
仕様●内容物形状:液状●外観:白色乳濁状液体●希釈(の有無):原液●使用方法:洗濯物量に応じ投入する。※参考:衣類1kgに柔軟剤約10mL●液性:酸~弱酸性●香料:フレッシュフローラルの香り●材質:容器(内袋)/PE、キャップ/PE、外装BIB/段ボール
アズワン品番67-6441-12
1個
¥5,998
税込¥6,598
8日以内出荷
少ない量でもふんわり柔らかに仕上げ、ニオイも防ぐ柔軟剤。
濃縮タイプなので、少ない量でもふんわり柔らかな仕上がり。
抗菌成分配合※で、部屋干し時の嫌なニオイも防ぎます。
静電気を防止し、衣料のパチパチ・ホコリの吸着(黒ずみ)・花粉の付着も防ぎます。スイートフローラルの香り。
(※全ての菌に対して効果を有するわけではありません。)
形状液体
シリーズソフター
商品タイプ業務用
適合用途部屋干し
植物系の柔軟仕上げ剤。
センイによくなじみ、ふっくら肌ざわりよく仕上げます。
またパチパチ静電気を防止。ホコリの吸着による黒ずみを防ぎます。
さわやかなフローラルブーケの香り。
標準使用量は水30Lに対して20ml。
形状液体
シリーズソフター
商品タイプ業務用
布についた臭いに直接スプレー。臭いの発生を抑える除菌成分配合。さわやかな柑橘系の香り。
用途カーテンやベッドなどの布製品に。
除菌・しわ伸ばし・静電気防止の多機能スプレー。
布製品の消臭・除菌剤
商品タイプ業務用
シリーズサニピュア
成分消臭成分、除菌成分、両性界面活性剤、エタノール、香料
トラスコ品番451-7202
幅(mm)243
質量(kg)10.6
高さ(mm)240
奥行(mm)243
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(10L)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
関連キーワード