37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンカブト エレカットスパン ミヤマ(三山) 動画あり
パチパチ感の軽減 まとわりつきの軽減 ホコリや花粉などの引き寄せ軽減
用途静電気を除去するミシン糸 全長(m)5000 番手60 関連資料(2.6MB) (0.7MB)
1本(5000m)
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

サンカットヤーンIIは三菱ケミカル株式会社が開発した静電気除去・光発熱に優れたアクリル導電繊維(コアブリッドB)を使用したひもです。 取り付けの難しい場所にも容易に取り付け可能です。 静電気を取り除きたい対象物に非接触で設置して効果があります。
用途電子機器の除電部品。 樹脂成型工場・フィルム工場・印刷工場などの静電気対策。 「のれん」にして人体帯電・帯電物体の静電気対策。 電子機器、精密機器、カートのアース(接地、非接地) ネックレス、手首に巻いての人体帯電の軽減。 長さ(m)1 材質アクリル100% 厚さ(mm)2±0.5 表面抵抗値(Ω)1.4×107
1本(1m)
929 税込1,022
当日出荷

1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)ベルト No.738-SE
エコ商品
ベルトの両サイドに帯電防止糸を使用しているので静電気を除去する効果が抜群です。
仕様静電気防止糸使用 質量(g)約130 ベルト色グレー RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷

車・一般家庭・事務所等のドアをはじめ、あらゆる金属部分に貼り付け、触れるだけで体に溜まった静電気を除去します。 見て分かる標示タイプです。
用途金属、メッキ加工を施されている部分の静電気ショックを感じる所。 材質特殊除電樹脂(塩化ビニール製ベース) タイプ両面テープ貼付 表面抵抗率(Ω)10×109-10
1パック(4枚)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

除電効果に優れた導電性繊維サンダーロンを使用した静電気除去ストレッチ・ロープです。 ロープ方式を採用し、汚れた場合、簡単に取替が可能です。 狭い場所でも簡単に取り付けることができます。 素材はストレッチ・ロープのため、軟らかく、繰り返しの折り曲げに強く、繊維くずの発生しにくい構造です。 電撃や火花放電の少ない安全なコロナ放電とアース効果で瞬時に除電します。
用途グラビア印刷、フィルム製造・加工、ラミネート加工、スリット加工、樹脂成型品加工、化学品等の静電気でお困りの工場。 付属品マグネットセット(端子・ボルト・ナット)×2個 仕様伸縮率1.6倍(±0.2倍) 材質ポリエステル、アクリル、合成ゴム 厚さ(mm)3±0.2
1セット
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた除電効果を発揮する除電除去繊維組。のれん状に接地し、通過する際にたまっている静電気を除去します。
黄・黒(トラ柄) 太さ(mm)4
1巻
42,980 税込47,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

除電ロープ/ノレン アズワン 動画あり
導電糸サンダーロン(R)を編みこんだ除電ロープです。 作業前に触れるだけで安全に作業者の除電ができます。 ロープは50m巻きですので、アイデア次第でさまざまに活用可能です。 ノレン方式に加工していますので、作業者に強制的に除電を行う事が可能です(NSS50M)
1個ほか
18,500 税込20,350
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動車のシート・OAオペレータのイスなどにワンタッチ装着できる画期的な静電除去ベルトです。
用途静電気の電撃ショック防止・OA機器の誤作動防止 材質(繊維)ポリプロピレン、(バックル)強化プラスチック 全長(mm)1400 ベージュ
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

ハバジット帯電防止丸ベルト
エコ商品
一般搬送用、伝動用に幅広く対応。 熱可塑性ポリウレタンにカーボンを練り込むことにより、丸ベルト本体にて帯電防止機能を実現。 体積抵抗率106~7(Ω/cm) 静電気の帯電を嫌う、電子部品や精密機器搬送に最適。 カーボンによる帯電防止機能を備えながら、ポリコード丸ベルトと同等の最小プーリ径にて、ご使用出来ます。 カーボンによる帯電防止機能を備えながら、高付着性を実現。
材質TPU 種類丸ベルト 表面平滑 許容温度(℃)-10/+50 RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(ショア A)90
1本
5,598 税込6,158
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

銀を被覆により金属繊維並みの導電性と金属繊維同等の除電効果が得られます。また、従来の化学繊維と比較して耐熱性、耐久性、柔軟性に優れています。
用途幅広くご使用頂けます。 本体寸法(mm)長さ300 電極寸法(mm)長さ/10 穴ピッチ(mm)150 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丸ベルトの標準品(オレンジ)です。 熱融着により簡単かつ強固に接合できますので、必要な時に必要な長さのベルトが得られます。 多軸伝動、立体伝動が可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
799 税込879
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

安価で使いやすいリストストラップです。 手首にソフトにフィットする柔軟性のあるベルトを採用しています。 人体をつねに0電位に保ちます。
用途電子機器・精密機器組み立て作業での静電気除去。 コード長さ(m)(実効)1.5 仕様1MΩの抵抗入、バナナプラグ・ワニグチクリップ兼用タイプ トラスコ品番323-7516 質量(g)40 径(Φmm)(プラグ)4、(ホック)7 コード全長(m)3 コードあり RoHS指令(10物質対応)対応 ESD保護(ESD管理値)7.5×10^5≦Rg<9×10^6
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

対象物に直接貼付できる粘着テープ式。摩擦によるホコリが発生しやすい、机上面の端やすき間にご使用ください。粘着糊も導電剤入りでできています。
用途摩擦によるホコリが発生しやすい、机上面の端やすき間に。 長さ(m)5 厚さ(mm)0.5 材質/仕上(基材)超極細繊維不織布・はく離紙 表面抵抗値(Ω)3×104/□(スクエア)
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

静電除去腕バンド コクゴ 動画あり
コロナ発生体の自己放電により、静電気を中和します。 アースレスのため移動が自由です。
全長(mm)220 幅(mm)15 材質アクリロニトリル/硫化銅複合繊維 コードなし
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ウエス感覚で手軽に使えるシートです。SDG5010は必要量だけ切って使えるロール上の原反です。
厚さ(mm)0.5 表面抵抗値(Ω)3×104/□(スクエア) 材質超極細繊維不織布
1枚ほか
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

熱溶着により任意の長さに簡単に接合できます
用途コンベアーなどの動力伝達に 材質ウレタンエラストマー オレンジ ベルト長さ(m)10 硬度92
1本
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

特殊加工のパイル・導電糸が細かいホコリをキャッチ、ホコリの再付着を防止します。化学処理剤を使用しておらず、安全なホコリ取り器です。
用途パソコン・OA機器・キ-ボ-ド盤凹凸部分のホコリ取り・自動車の内装・室内の水拭きできない箇所の掃除用として最適です。 長さ(mm)(モップ)225以上 全長(mm)450×35 材質ハンドル部:ポロプロピレン・パイル部:ポリプロピレン/導電糸 グリーン 除電性能 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷


ジャストフィット・長寿命!。ベルトの長さが自由に調節できますので手首の細い女性の方でも安心してお使いいただけます。大型スナップを使用しているので耐久性に優れています。バンドの内側に導電性の糸を使用。コードはバナナクリップですが、ワニグチクリップが付属していますのでどちらでもお使いいただけます。コードヘルパーをリストストラップのアース線に通し、衣服につけることができます。
セット内容リストバンド、アース線(バナナプラグ付き1MΩ抵抗内蔵)、ワニグチクリップ、コードヘルパーⅡ 長さ(mm)最大約220(リストバンド) 使用長さ(mm)約190(リストバンド)
1本ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テラモト除電マット
ナイロン静電糸(帯電防止糸)と特殊塩化ビニル(導電性裏材)を併用し、人体の静電気を除く除電マットです。
厚さ(mm)8(パイル6・ベース2) 材質表面/ナイロン100%、裏面/特殊塩化ビニル 表面抵抗値(Ω)3.0×108
1枚
12,980 税込14,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

静電防止糸や導電性裏材を併用し、人体の静電気を除く除電マットです。 このマットの上にのるだけで、静電気を帯びた人間も一瞬のうちに除電されるので、どこに触れても身体へのショックがなく、機械の誤作動などが起きにくくなります。 10kVに帯電した人が除電トレビアン上に移ると、数秒間で電圧が1kV下になります。 防炎加工
厚さ(mm)8.0(パイル6.0・ベース2.0) シルバーグレー 質量(kg)1(m2)に付約3.4 材質表面:ナイロン100%(B.C.F.ナイロン、他)裏面:特殊塩化ビニール
1枚
8,998 税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハバジットポリコード丸ベルトは オレンジ製品に比べ耐磨耗性に優れ 高張力タイプです。 高い柔軟性、衝撃吸収性、耐磨耗性に優れています。
用途一般搬送用、伝動用、衣類乾燥機の修理用に。短軸間距離でのひねり使用にも可。 材質TPU グリーン 種類丸ベルト 表面粗目 許容温度(℃)-20/+50
1本
特価
3,398 税込3,738
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ホーザン除電ブラシ
ホコリとともに静電気を除去 ホコリと共に静電気を除去できるブラシ。
材質アクリル系導電糸(ブラシ) 毛丈(mm)40 アース線の長さ(m)1
1個
1,198 税込1,318
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊加工した静電気軽減効果を持つ不織布シートです。触るだけで体の静電気を軽減します。新素材のシートです。 薄いシート状です。手触りが良く、貼っても生活や作業のジャマになりません。 裏面は微小な吸盤を持つ新素材の柔らかなプラスティックです。糊残りが無いので安心して貼付けができます。貼ってハガしてまた貼れますから貼付け場所は簡単に変えられます。汚れたら水で洗えば吸着力がよみがえります。
用途人体の静電気の軽減。 不快な電撃ショックの防止。 メディア内のデータ破壊の防止。 材質ポリエステル、ナイロン 寸法(mm)80×75
1枚
849 税込934
当日出荷

HAKKO(白光)ハッコー442B
人体の静電気帯電を防止します。 ラインごとに色が変えられる3色展開です。 伸縮性のあるバンドで自由に調整が可能です。 バンドの内側に導電性の糸を使用しています。
用途人体の静電気帯電を防止 コードあり 質量(g)52 縦(mm)20 横(mm)190~280
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内側ファスナーで履き易く、マジックで足首にフィットします。溶接の火花にも強いケブラー糸(耐熱糸)を使用しております。(前面のみ)
ブラック 足幅3E 形状ミドルカット 種類静電セーフティーシューズ 規格JIS S種相当 長さ(cm)24.5~25 材質(アッパー)天然皮革、合成皮革 材質(ソール)ラバー 標準質量(g/片足)610 機能耐熱、通電機能(静電気除去)、耐油、軽量 材質(先芯)鋼鉄 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプブーツ
1足
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

従来のジョイント式人工芝はつなぎ目が目立ちやすく、施工後の見栄えがよくありませんでした。 『メモリーターフ スクエア』は芝糸を高密度に縫い合わせ、さらにメモリーターフの特徴である形状記憶機能をプラスすることで、ジョイント部分の隙間がより目立ちにくくなり、誰でも簡単に設置できるようになりました。 【パズル感覚で楽しく設置】凹凸に合わせて組み立てるジョイント式で、どなたでも簡単に設置・取り外しできます。また、汚れても取り外して水洗いでき、衛生的です。 【抜群の透水性】ベースの隙間から雨水が抜けていくため、雨が降っても水たまりができません。また、地面との間に空気の層ができ、より乾きやすくなります。 【静電気抑制機能】芝糸に帯電しにくい「静電気除去繊維」を織り込むことで、帯電しにくくなり、静電気の発生を軽減できます。
用途庭、バルコニー、ベランダ、駐車場、道路、屋上緑化、幼稚園、保育園、ホテル、デパート、公共施設、公園、商業施設、店舗、マンション、オフィス、結婚式場、ドッグラン、病院 材質ストレート糸:耐候性ポリエチレン、クリンプ糸:耐候性ポリプロピレン、基布:透水性ポリプロピレン、裏面:ウレタンコーティング、ベース:耐候性ポリプロピレン、耐候性ポリエチレン (表)グリーン (裏)ブラック 寸法(横×縦)(mm)300×300 丈(mm)(芝丈)25
1セット(9枚)
14,980 税込16,478
4日以内出荷

ステンレス糸(1本12μ)を100本束ねた繊維です。電気抵抗が極めて小さく、除電効果が良好です。抗張力・せん断応力が大きい事から丈夫です。素早く静電気が除去できます。自己放電式で電源は必要ありません。金属固定のため安定性に優れます。用途例:コピー機の排紙部や入口など
1セット(10本)
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス糸(1本12μ)を100本束ねた繊維です。電気抵抗が極めて小さく、除電効果が良好です。抗張力・せん断応力が大きい事から丈夫です。素早く静電気が除去できます。自己放電式で電源は必要ありません。湾曲している角部にも取付けが容易。電極抜けの防止対策済み。用途例:コピー機の排紙部や入口など
1セット(10本)
7,798 税込8,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「主な用途」:プラスチック粉粒体搬送・吸引用 帯電防止 「静電気(帯電)防止」:ホース表面に導電糸を配置する特殊構造と帯電防止剤を配合した耐圧ホースで静電気を除去し、原料詰りや色むらなどを防止。製品ロス、生産トラブルを低減。帯電防止効果は長時間持続 「簡単アース施工」:専用のアース用クリップを取付けるだけで、余分な作業がなく、作業時間短縮 「透明性」:透明性が良くホース内が目視でき安心 「規格適合」:RoHS2適合(2021年10月時点)
1本
29,050 税込31,955
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

「主な用途」:プラスチック粉粒体搬送・吸引用 帯電防止 「静電気(帯電)防止」:ホース表面に導電糸を配置する特殊構造と帯電防止剤を配合した耐圧ホースで静電気を除去し、原料詰りや色むらなどを防止。製品ロス、生産トラブルを低減。帯電防止効果は長時間持続 「簡単アース施工」:専用のアース用クリップを取付けるだけで、余分な作業がなく、作業時間短縮 「透明性」:透明性が良くホース内が目視でき安心 「規格適合」:RoHS2適合(2021年10月時点)
1本
37,410 税込41,151
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

「主な用途」:プラスチック粉粒体搬送・吸引用 帯電防止 「静電気(帯電)防止」:ホース表面に導電糸を配置する特殊構造と帯電防止剤を配合した耐圧ホースで静電気を除去し、原料詰りや色むらなどを防止。製品ロス、生産トラブルを低減。帯電防止効果は長時間持続 「簡単アース施工」:専用のアース用クリップを取付けるだけで、余分な作業がなく、作業時間短縮 「透明性」:透明性が良くホース内が目視でき安心 「規格適合」:RoHS2適合(2021年10月時点)
1本
71,730 税込78,903
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

「主な用途」:プラスチック粉粒体搬送・吸引用 帯電防止 「静電気(帯電)防止」:ホース表面に導電糸を配置する特殊構造と帯電防止剤を配合した耐圧ホースで静電気を除去し、原料詰りや色むらなどを防止。製品ロス、生産トラブルを低減。帯電防止効果は長時間持続 「簡単アース施工」:専用のアース用クリップを取付けるだけで、余分な作業がなく、作業時間短縮 「透明性」:透明性が良くホース内が目視でき安心 「規格適合」:RoHS2適合(2021年10月時点)
1本
45,110 税込49,621
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

導電性繊維配合なので、ホコリと同時に静電気を除去し、ホコリの再付着を軽減します。高所(エアコン上・棚上・照明上など)のお掃除に最適。洗って繰り返し使えるので経済的です。
用途高所(エアコン上・棚上・照明上など)のお掃除に
1個ほか
629 税込692
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロのワークシーンに元気と情熱を発信。 昔よりも個々の能力が求められる昨今。一人で何役もこなすエキスパートに対し、開発をした商品になります。デザイナー 山本寛斎の服は、持ち味である元気や情熱を絶えず発信して、好印象を与え仕事を成功に導いてくれることでしょう。生地にストレッチがきいているので、激しい作業時にもあなたをサポートしてくれます。 JIS-T-8118適合(クラレトレーディング・日本製素材仕様) ひざらっくプリーツ 膝の屈伸や腰の上下運動で生じるつっぱり感を吸収する内股プリーツによりスムーズな動きを実現する可動性抜群のボトムス仕様。 右後ポケット長財布仕様 右後ポケットに長財布が入ります。 腰裏 腰裏にはアクセントになるカラーのラインがデザインされています。
混率(%)ポリエステル100 機能JIS-T-8118・帯電 股下(cm)88 仕様ひざらっくプリーツ、右後ポケット長財布仕様、腰裏 、静電気除去糸使用(前立・尻ぐり・脇) 種別カーゴパンツ 素材ストレッチギャバ(帯電防止糸混入)、樹脂ボタン、フロント:金属ファスナー
1本
5,198 税込5,718
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

プロのワークシーンに元気と情熱を発信。 昔よりも個々の能力が求められる昨今。一人で何役もこなすエキスパートに対し、開発をした商品になります。デザイナー 山本寛斎の服は、持ち味である元気や情熱を絶えず発信して、好印象を与え仕事を成功に導いてくれることでしょう。生地にストレッチがきいているので、激しい作業時にもあなたをサポートしてくれます。 JIS-T-8118適合(クラレトレーディング・日本製素材仕様) 衿消臭テープ 袖付部分裏側消臭テープ スマートフォン対応ポケット
混率(%)ポリエステル100 機能JIS-T-8118・帯電 仕様ノーフォーク、衿消臭テープ、 静電気除去糸使用(肩・袖ぐり・袖下・脇)、袖付部分裏側消臭テープ、 スマートフォン対応ポケット、 サイド・アジャスト、 ダブルカフス 種別長袖ブルゾン 素材ストレッチギャバ(帯電防止糸混入)、樹脂ボタン、フロント:樹脂ファスナー、右胸ポケット口:マジックテープ
1枚
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)