こんなお得な商品も!

静電気除去ブラシ ハンド型
モノタロウ
¥3,398~
税込¥3,738~
アクリル系繊維に硫化銅を入れることにより、優れた導電性能と静電除去性能を発揮する静電性繊維を活かしたブラシです。
静電気による電子機器類などの誤作動、破損の防止や、埃の付着による汚れ防止に、静電除去ブラシでブラッシングするだけで簡単に放電させることができます。
全長(mm)145
毛先幅(mm)135×30
材質(毛)導電繊維製
1本
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
静電気が起こっている所(品物)の正面全体を、軽く一回ブラッシングして頂くだけで、非常に高い導電性とコロナ放電により静電気除去と除塵が簡単に行えます。コーナー部分や細部の使用に適しています。
用途電子部品、基板、印刷、製版、製図、紙、フィルム、プラスチック、レーザーディスク、コンピューター、ブラウン管、キーボード、ワープロ、ピアノ、家具等
材質(柄部)木
材質(毛)サンダーロン
こんなお得な商品も!

静電気除去ブラシ
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
静電気が起こっている所(品物)の正面全体を、軽く一回ブラッシングして頂くだけで、非常に高い導電性とコロナ放電により静電気除去と除塵が簡単に行えます。
コーナー部分や細部の使用に適しています。
用途電子部品、基板、印刷、製版、製図、紙、フィルム、プラステック、レーザーディスク、コンピューター、ブラウン管、キーボード、ワープロ、ピアノ、家具等
こんなお得な商品も!

静電気除去ブラシ ハンド型
モノタロウ
¥3,398~
税込¥3,738~
アクリル系繊維に硫化銅を入れることにより、優れた導電性能と静電除去性能を発揮する静電性繊維を活かしたブラシです。
静電気による電子機器類などの誤作動、破損の防止や、埃の付着による汚れ防止に、静電除去ブラシでブラッシングするだけで簡単に放電させることができます。
材質(毛)導電繊維製
新素材繊維(アクリロニトリル硫化銅複合体)を使用。自己放電・接触漏洩の2方式で除電できます。両面テープ付きで、腰が強く、形状を自由に作れます。
全長(mm)1000
毛丈(mm)35
仕様比抵抗:5.85~10-2Ωcm
TGK品番553-25-11-05
型式STAC404
1個
¥9,990
税込¥10,989
当日出荷
銀を被覆により金属繊維並みの導電性と金属繊維同等の除電効果が得られます。また、従来の化学繊維と比較して耐熱性、耐久性、柔軟性に優れています。
用途幅広くご使用頂けます。
本体寸法(mm)長さ300
電極寸法(mm)長さ/10
穴ピッチ(mm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
にぎりやすいクシ型で、力が均一にかかります。
毛丈(mm)50
厚さ(mm)5
線径(Φmm)繊維/0.04
材質(毛)サンダロン(アクリル系繊維に硫化銅含浸)
導電性5.85×10-2)Ω・cm
アクリル系繊維に硫化銅を入れることにより、優れた導電性能と静電除去性能を発揮する静電性繊維を活かしたブラシです。静電気による電子機器類などの誤作動、破損の防止や、埃の付着による汚れ防止に、静電除去ブラシでブラッシングするだけで簡単に放電させることができます。
用途フィルム、プラスチック板の除電やホコリ除去など。
大きいブラシは輪転機などにもご利用頂けます。
材質(柄部)木
材質(毛)サンダーロン
毛丈(mm)50
線径(Φmm)0.3
材質(毛)ナイロン66(ナイロン6および導電性カーボンブラック配合)
導電性1.3×104Ω・cm
自己放電力を有する40デニールの極細繊維になっているので、傷をつけず除電とホコリ除去ができます。
用途マイクロ天秤の皿の除電とホコリ除去などに。(測定値が安定します)
線径(Φmm)0.04
材質(毛)有機導電性アクリル除電繊維
表面抵抗値(Ω)5.85×10-2
RoHS指令(10物質対応)対応
両端にそれぞれ硬め・柔らかめの導電性繊維を植毛しています。
材質毛材(ゴールド)/導電性繊維(アクリル系繊維に硫化銅コーティング)、毛材(ストロングカーボン)/導電性繊維(ナイロンをベースにカーボンブラック微粒子をコーティング)、ハンドル/アルミニウム
質量(g)14
毛丈ゴールド/20mm、ストロングカーボン/15mm
アズワン品番4-4306-01
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
産業用静電気除去ブラシ
全長(mm)295
毛丈(mm)30
毛幅(mm)145
TGK品番553-25-11-32
トラスコ品番831-4514
型式STAC303
1個
¥6,890
税込¥7,579
当日出荷
マイクロ天秤の皿を除電できるブラシです。 除電することにより測定値が安定します。
毛丈(mm)40
材質(柄部)アルミ
ブラシ寸法(mm)Φ3×25、有効長:15
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
小型基板または小範囲の基板製造の際、配線プリント時の
除塵および静電気除去に有効です。
ストロングカーボン繊維はコシが強く、耐薬品性に優れ、
高い導電性を発揮します。
アルミボディー上部に結線用金具を組み込んでありますので、
必要に応じてアース線と接続することができます。
(別売り専用アース線あり)
タイプコンパクト型
線径(Φmm)0.15
材質(柄部)アルミ、樹脂
材質(毛)ストロングカーボン繊維
全長(mm)×毛幅W(mm)×毛丈(mm)108×100×30
アズワン品番63-1331-73
1個
¥4,798
税込¥5,278
翌々日出荷
基板製造時の飛びハンダのハンダボール除去、異物除去、
フラックス除去に効果があります。
ストロングカーボン繊維はコシが強く、耐薬品性に優れ、
高い導電性を発揮します。
タイプ竹柄型
線径(Φmm)0.3
材質(柄部)竹
材質(毛)ストロングカーボン繊維
全長(mm)×毛幅W(mm)×毛丈(mm)240×65×15
アズワン品番63-1331-23
1個
¥7,498
税込¥8,248
6日以内出荷
STAC33専用アース線です。本体上部のハトメに差し込む部品を取り付けてあります。(STAC34,50も共通)。
仕様●全長:1,000mm●重量:約5g
アズワン品番68-0509-60
1個
¥769
税込¥846
6日以内出荷
自己放電を有する40デニールの有機導電性ゴールド繊維を使用しておりますので、フィルム・プラスチックなどに傷をつけません。
長柄で、細かく深いところの除電およびホコリ除去に有効です。
タイプハケ型
線径(Φmm)0.07
材質(柄部)木
材質(毛)有機導電性ゴールド繊維
取っ手付きで楽に作業ができる静電気除去ブラシです。植込み台に取付用の穴が2ヶ所開いているため、設備への取付が容易です。別売りの静電気除去用アースを取っ手部に装着すると除電効果がより高まります。
歯ブラシのような長めのハンドルのため、しっかりと握って作業することが可能です。
材質ブラシ/サンダーロン(R)、ハンドル/導電性PP
抵抗値(Ω)(RTT)1×10^3~1×10^5
ブラシ毛はサンダーロン(R)を使用しているため、やわらかく対象物にキズを付けにくいです。
抵抗値(Ω)(RTT)1×10^3~1×10^5
用途フィルム、プラスチック板などの除電、ホコリ除去等に
線径(Φmm)0.07
材質(毛)有機導電性ゴールド繊維
表面抵抗値(Ωsq)10-2
キーボードの清掃等の細かい作業に適した、筆タイプの静電気除去ブラシです。
材質ブラシ/サンダーロン(R)、ハンドル/導電性PP
全長(mm)155
毛丈(mm)14
外径(Φmm)8
抵抗値(Ω)(RTT)1×10^3~1×10^5
導電性繊維入り除電ブラシでホコリの再付着を防ぎます。
狭い場所の掃除に便利なすき間ブラシ付です。
材質柄/ABS樹脂
全長(mm)265
色グレー
質量(g)45
毛材PP(ポリプロピレン)、ナイロン、導電性繊維
アズワン品番64-0890-87
ブラシ寸法(mm)70/(すきまブラシ)20
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
フェザータッチで傷が付きにくいです。カット・曲げが自由で、両面テープで取り付け可能です。アース線(2m)付きで、簡単にアースできます。
仕様導電繊維名称: アモルファス繊維、導電繊維仕様: 間隔/P10、太さ/20μm×45本
付属品アース線(2m)×1本
長さ(mm)(導電繊維)100
寸法(mm)(プレート) 300×10×0.8
耐熱性(導電繊維) 500
抵抗値(導電繊維) 10^-4
アズワン品番4-2753-01
除去率(%)アース線無し/74、アース線セット時/92(先端接触で約99%除電)
1箱(5本)
¥45,980
税込¥50,578
10日以内出荷
隙間を清掃する用途に適しています。サンダーロンと比べ毛腰が柔らかいです。
種別コアブリットB
アズワン品番3-8545-01
1個
¥4,356
税込¥4,792
24日以内出荷
隙間を清掃する用途に適しています。
種別サンダーロン
アズワン品番3-8545-02
1個
¥4,356
税込¥4,792
24日以内出荷
プリント配線基板製造用特殊ブラシ。アクリル除電ブラシと、普通ブラシの併用。グリップアース付き。
用途除電とホコリ、異物除去等(馬本毛を併用植にすることによりブラシのコシを強くしています)
全長(mm)265
毛丈(mm)45
毛幅(mm)125
TGK品番553-25-11-21
トラスコ品番831-4515
型式STAC165
1個
¥8,790
税込¥9,669
当日出荷
吸い口の大きさが33~35ミリまでの掃除機の先に付けて使用できます。静電気を取り除きながら吸引する為、細かいゴミもしっかり掃除できます。
材質ABS樹脂
線径(Φmm)0.07
材質(ブラシ部)導電性材・サンダーロン
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
プリント配線基板製造用特殊ブラシ。アクリル除電ブラシと、普通ブラシの併用。グリップアース付き。
用途仕上用
全長(mm)265
毛丈(mm)65
毛幅(mm)140
仕様全長:265mm
TGK品番553-25-11-22
トラスコ品番831-4516
型式STAC166
1個
¥9,590
税込¥10,549
5日以内出荷
天然の馬毛またはストロングカーボン繊維を竹柄に組み込んだブラシです。
主にプリント基板仕上げ用、フラックス除去用で様々なサイズ・タイプからお選びいただけます。
タイプ竹曲柄2行斜めカット植SC
毛丈(mm)8~10
全長(mm)約180
線径(Φmm)0.15
質量(g)約13
材質柄:竹、銅エンボステープ/毛材:ストロングカーボン繊維
有効長(mm)35(ブラシ)
1個
¥5,090
税込¥5,599
5日以内出荷
ディスプレイやパソコンのお掃除に最適。指紋もホコリも掃除できる、2WAYタイプのクリーニングブラシ&クロスです。帯電防止繊維入りのブラシがほこりと同時に機器表面の静電気も除去し、ほこりをつきにくくします。クロス側に除電性能はありません。角度がついた45度設計のクロスでスマホやタブレット画面を消しゴム感覚で拭き上げることができます。サイドボタンをスライドさせてブラシとクロスを使い分けることが可能です。サイドボタンを中央にスライドすることでブラシとクロスを本体に完全収納することができます。コンパクトサイズなので、デスクの引き出しへの収納や持ち運びに便利です。ブラシ部分は洗って繰り返し使用可能です。汚れがひどい場合はぬるま湯で手洗いをしてください。
その他除電タイプ
材質柄:ABS、毛材:帯電防止繊維・ポリエステル、クロス:ナイロン・ポリエステル
色ブラック
質量(g)19
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約35×約105×約17(ブラシ・クロス収納時)
1個
¥1,398
税込¥1,538
欠品中
耐熱、耐薬品性に優れ、高い導電性を発揮します。
耐弱酸、強酸に溶解、耐アルカリ、一般有機溶剤に不溶解、フェノール類に溶解します。
用途基板製造時の飛びはんだのはんだボール除去、異物除去等。
全長(mm)180
ブラシ長(mm)35
毛丈(mm)14
トラスコ品番291-5430
質量(g)10
耐熱温度(℃)180
表面抵抗値(Ω)1.3×104
RoHS指令(10物質対応)対応
線径(mm)0.3
1個
¥3,898
税込¥4,288
欠品中
基板製造時の飛びはんだのはんだボール除去、異物除去に必要な反発力、除電効果があります。
耐熱、耐薬品性に優れ、高い導電性を発揮します。
握手部分アース機能付です。
はんだボール除去時指先に傷害を発生させない安全機能付です。
用途プリント基板のはんだボール除去、異物除去、静電気除去。
全長(mm)120
ブラシ長(mm)115
表面抵抗値(Ω)1.3×104
RoHS指令(10物質対応)対応
線径(mm)0.3
1本のブラシで、テレビ画面とテレビ裏面を綺麗に掃除。帯電防止とさらさらの2種類の繊維を使い分けてお掃除できる2WAYタイプのクリーニングブラシ。
材質柄:ABS、繊維:帯電防止繊維(ポリエステル、ポリプロピレン)
色ホワイト
質量(g)約80
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)約350×110×110
除電性能○
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
静電気を除去しながらホコリを除去できる除電払いです。ヘッドが180°動くから見えない部分もスッキリホコリ取り。
用途ホコリ取り用
全長(mm)570
幅(Φmm)160
トラスコ品番381-7288
材質毛/ポリプロピレン(PP)、導電繊維・グリップ/ABS樹脂
質量(g)108
1本
¥3,298
税込¥3,628
欠品中
関連キーワード
1
2
次へ