31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特殊帯電防止剤をコーティングしてあり、静電気の心配はありません。
材質PS(ポリスチレン・帯電防止コーティング)
1箱(10個)
2,890 税込3,179
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1ケース(10個)ほか
2,703 税込2,973
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1箱(5袋×2個)ほか
7,227 税込7,950
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1ケース(10個)ほか
2,812 税込3,093
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(10個)ほか
1,634 税込1,797
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ケース内側底面に粘着性ウレタンゲルを塗布することにより。部品を保持します。(粘着材は使用しておりません。) ウレタンゲルは導電性(表面抵抗値108Ω)、ケースは非帯電ABSを使用しているため、収納品の静電破壊防止、埃の付着防止効果があります。 材質にシリコンを使用していないため、シロキサンによる金属部品への悪影響はありません。 非移行性ウレタンゲルですので、糊移り、糊残しがありません。
材質(ケース内側底面)導電性ウレタンゲル(表面抵抗値108Ω)(ケース)非帯電ABS 危険物の類別非危険物 コンテナ種類ベタ目
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

帯電防止剤は練り込みタイプですので持続性に優れています。 フタ付き(EY12・ER4Tを除く)
仕様表面固有抵抗値:4×1011Ω 材質ABS樹脂
1個
特価
249 税込274
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

サイズバリエーション豊富な透明ケース。本体材質はポリスチレン製です。半導体部品や基板・チップなどの移送や各種サンプルケースとして最適です。
1箱(10個)ほか
889 税込978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)




デバイス等を粘着し、固定できますので保管・搬送に便利です。 ピンセットでデバイスの貼り付け・はがしが可能です。
耐熱温度(℃)-60~+200(ジェル部) 材質本体/ABS樹脂、フタ/導電PS(ポリスチレン) 危険物の類別非危険物 コンテナ種類ベタ目
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オゾン層破壊物質及び環境規制物質を含みません。非添加型の帯電防止PEの為、湿度依存が少なく半永久的に効果の続く帯電防止袋です。湿度依存性の少ない非帯電袋。
1ケース(100枚)
891 税込980
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

帯電防止プラスチックケースに高密度10mm厚の導電ウレタンフォームを敷いたコンパクトなICケース
表面抵抗値(Ω)(ウレタンフォーム)5×106以下 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 コンテナ種類ベタ目
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(10個)
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
842 税込926
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スチロール大型ケースは試料・標本・部品等の保管に最適です。大型ケース仕切板はスチロール大型ケース専用の仕切板です。仕切板を使用すれば、試料・標本・部品等の整理に便利です。各タイプ、タテ3列・ヨコ4列の12小間用です。 フタ付きです。
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

BNC端子からミノムシクリップに変換するケーブルです(ケーブル長:60cm)。
仕様同軸ケーブル 1.5D-2V タイプ汎用シールドケーブル ケーブル長(m)0.6 インピーダンス(Ω)50 使用コネクタ(外部機器側)ミノムシクリップ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷


実験用として、容易に電極にはさんで使えます。 色分けされていますので配線上の仕分けが便利です。
タイプリード線付 軸径(Φmm)1.5 寸法G(mm)7
1袋(10本組)
2,230 税込2,453
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンプラスチック持続性帯電防止袋 1ケース
優れた静電気拡散性を兼ね備えた永久帯電防止フィルムになります。フィルム自体に帯電防止効果があるため、湿度依存性がほとんど無く、安定した表面抵抗値を長時間持続します。界面活性剤やスリップ剤が添加されてない非汚染性のフィルムになります。粉体の袋の付着の予防。RoHS2・REACH対応製品(2024年2月時点)
1ケース(1000枚)ほか
5,198 税込5,718
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1ケース(100枚)
5,690 税込6,259
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アズワンICパック
ゴミの付着を防ぐ非帯電性です。
抵抗値1011Ω以下(20℃ 50%RH ASTM D-257)(表面固有) 材質帯防PE(ポリエチレン)
1ケース(100枚)
2,180 税込2,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クラス100のクリーンルームにてパックされています。 SCC(超純水洗浄し、クリーンパック)した商品です。
透明 滅菌なし 材質PS(ポリスチレン)
1箱(10個)ほか
3,762 税込4,138
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高分子型非帯電性樹脂を使用しているので帯電防止剤の移行の心配がありません。湿度依存性が少なく、減衰時間が極めて短く安定した抵抗値が持続します。
表面抵抗率(Ω)外面:1011以下 内面:1010以下
1ケース(2000枚)ほか
8,998 税込9,898
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

帯電防止PEボトル 広口 サンプラテック 動画あり
ボトルの静電気での悩みありませんかその悩み、このボトルが解決します。ありそうでなかった「帯電防止」という新たな機能を追加。静電気を帯びにくいことから内容物の静電気による壁面付着を防止することができます。粉末内容物の取り出し、または封入の際のロスや煩わしさを無くすことが可能です。 カーボンを用いないポリマー型帯電防止を採用しています。 効果は半永久的に持続します。 本体・キャップ・中栓全て帯電防止仕様です。
用途パーティクル付着の防止 粉末試料の壁面付着防止 内容物の絶縁破壊の危険性防止 粉体容器に最適! 仕様中栓付 その他JIS K 6911 熱硬化性プラスチック 一般試験方法(5.13抵抗率)参考 材質(本体・キャップ・中栓)PE 目盛あり 雰囲気(試験)温度23±2℃、湿度50±5%RH 表面抵抗値(Ω)108~1010 試験環境温度23±2℃、湿度50±5%RH
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

紛体用に特化された包装材。医療中間体原料に最適。紛体に移行する物質を除外しFDA適合素材による静電気障害防止用(粉塵爆破防止)袋。静電気障害防止の目安としてMIL-PRF-81705D,ASTM-D257規格に準拠。低温、高温、高温高湿下に晒されても静電気特性を維持する持続型非帯電性。フィルム表面の擦れ、拭き取り、水濡れ後でも性能を維持。
ナチュラル(透明) サイズ960mm×1690mm 基材ポリエチレンフィルム アズワン品番61-3778-15
1ケース(50枚)
53,980 税込59,378
12日以内出荷

粉体用に特化された包装材!医薬中間体原料に最適!省告示第370号。粉体に移行する物質を除外した素材による静電気障害防止用(粉塵爆破防止)袋。静電気障害防止の目安としてMIL-PRF-81705D、ASTM-D257規格に準拠。強靭なフィルム物性と安定した強度のヒートシール袋。低温、高温、高温高湿下に晒されても静電気特性を維持する持続型非帯電性。フィルム表面の擦れ、拭き取り、水濡れ後でも性能を維持
用途プラスチック缶、ドラム缶、。カートン箱等の内袋
1ケース(50枚)
49,980 税込54,978
12日以内出荷

防爆タイプの静電電位測定器で、危険雰囲気(2G4)でも安全に使用できます。非接触で帯電物体の電位を検出し測定できます。測定器のケースは導電性となっており、測定器の帯電が無く正確な測定ができます。
1台
1,190 税込1,309
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

サンプラスチック永久帯電防止袋 大型袋
。優れた静電気拡散性を兼ね備えた永久帯電防止フィルムになります。フィルム自体に帯電防止効果があるため、湿度依存性がほとんど無く、安定した表面抵抗値を長時間持続します。界面活性剤やスリップ剤が添加されてない非汚染性のフィルムになります。粉体の袋の付着の予防。RoHS2・REACH対応製品
1ケース(100枚)
9,998 税込10,998
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンプラスチック永久帯電防止袋 大型袋
優れた静電気拡散性を兼ね備えた永久帯電防止フィルムになります。フィルム自体に帯電防止効果があるため、湿度依存性がほとんど無く、安定した表面抵抗値を長時間持続します。界面活性剤やスリップ剤が添加されてない非汚染性のフィルムになります。粉体の袋の付着の予防。RoHS2・REACH対応製品
仕様●サイズ:厚み0.05mm×幅450mm×長さ550mm●永久帯電防止タイプ●材質:低密度ポリエチレン●色:ブルー アズワン品番65-9236-12
1ケース(500枚)
29,980 税込32,978
10日以内出荷