100件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
規格(起電力)JISC1605規準起電力に準拠 材質(シース)SUS316 許容差JISクラス2(K) 曲げR(最低)シース外径の3倍R以上確保 素線の種類K
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

シース内の先端部で熱電対素線を溶接し、先端を封止した非接地型の熱電対です。シース外径の2倍Rまで曲げられ、優れた曲げ性と耐衝撃性、耐食性、耐圧強度が比較的高いです。Y端子が付いておりますので、そのまま機器に接続可能です。JIS C 1602に準拠。
用途外径が細いので柔軟性に優れており、曲げ加工が可能なたため、狭い場所への設置や、早い応答速度を求められる環境に最適です。また外気から素線が遮断されていますので、酸化ガス、また腐食性の雰囲気でも使用可能です。全てのメーカーの熱電対用温度調節器に接続可能です。 熱電対Kシースタイプ 材質SUS316 使用温度範囲(℃)650 リード線ガラス リード線(m)2 接続Y端子
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様シード線端末部:圧着Y端子、非接地型 材質シース部/ステンレス(SUS316)リード線被覆/ガラス リード線(m)2
1個
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

シース内の先端部で熱電対素線を溶接し、先端を封止した非接地型の熱電対です。外径が細いので柔軟性に優れており、曲げ加工が可能なたため、狭い場所への設置や、早い応答速度を求められる環境に最適です。シース外径の2倍Rまで曲げられます。補償導線とスリーブの接続部分に保護スプリングが付いており、耐久性が高いです。また接続部にコネクターが付いておりますので,機器への接続が容易です。
用途外径が細いので柔軟性に優れており、曲げ加工が可能なたため、狭い場所への設置や、早い応答速度を求められる環境に最適です。また外気から素線が遮断されていますので、酸化ガス、また腐食性の雰囲気でも使用可能です。全てのメーカーの熱電対用温度調節器に接続可能です。 熱電対Kシースタイプ 材質SUS316 使用温度範囲(℃)650 リード線ガラス(KCCH2) リード線(m)2 接続Y端子
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
4,398 税込4,838
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TN6シリーズ(ネジ付熱電対)です。
熱電対k 階級(級) 素子数1 測温接点非接地 温度測定範囲(℃)0~350 温度範囲(℃)(B被覆熱電対線)0~180 外径(Φmm)(保護管)4 保護管長L(cm)5 材質(保護管)SUS304 端子M3Y
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シース内の先端部で熱電対素線を溶接し、先端を封止した非接地型の熱電対です。シース外径の2倍Rまで曲げられ、優れた曲げ性と耐衝撃性、耐食性、耐圧強度が比較的高いです。接続部にコネクターが付いておりますので。機器への接続が容易です。JIS C 1602に準拠。
用途外径が細いので柔軟性に優れており、曲げ加工が可能なたため、狭い場所への設置や、早い応答速度を求められる環境に最適です。また外気から素線が遮断されていますので、酸化ガス、また腐食性の雰囲気でも使用可能です。全てのメーカーの熱電対用温度調節器に接続可能です。 熱電対Kシースタイプ 材質SUS316 使用温度範囲(℃)650 リード線ガラス リード線(m)2 接続オメガタイプミニチュアコネクタ(SMPシリーズ) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 150mmプローブ径 = 4.5mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = -40℃最大検出温度 = +1100℃ケーブル長 = 1mターミナルタイプ = ケーブル基準合致 = IECポットシール最高温度は180 ℃に制限されます。. タイプK、無機物絶縁プローブ. 高圧及び真空用途に適した、非常に丈夫でフレキシブルな無機物絶縁熱電対で、ハイレベルの振動にも耐久性があります。. 絶縁(非接地)チップ 高品位310ステンレススチール製シース 1 m 7//0.2 PTFE絶縁ケーブルで終端処理 最高チップ温度1100 ℃ 1メートルのリード RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,760 税込7,436
5日以内出荷

絶縁被覆熱電対のシース材と同一の材料で感温部を被覆し、モールド加工して一体化した防水・防湿仕様の貼り付け型表面測定用熱電対です。 応答速度が速く、現場での作業性に優れています。 リード線(PTFE(FEP)被覆)1m付きです。 粘着テープ付き。
使用温度範囲(℃)-200~+200 感温部(mm)5×20 仕様モールド加工部:PI(ポリイミド)
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

どのメーカーの温調器(熱電対用)にも使用できます。
用途温度検知工具。 補助導線(mm)2000 材質シース:ステンレス(SUS316)補助導線:KCC-2-H
1本
特価
4,898 税込5,388
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

TN5シリーズ(リード線形熱電対)です。
材質(保護管)SUS304 温度範囲(℃)(B被覆熱電対線)0~180 外径(Φmm)(保護管)3.2 温度測定範囲(℃)0~350 熱電対k 測温接点非接地 保護管長L(cm)10 端子M3Y 素子数1 階級(級)
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

豊富なラインナップをご用意。
材質シース部/ ステンレス(SUS316)、 リード線被覆/ ガラス タイプシース型 端末仕様圧着Y端子 リード線(m)2
1個
3,090 税込3,399
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

NDS長極細シースCouple(熱電対)は応答速度が速く、また自在に曲げることができるので、確実な温度測定を可能にします。(部分ではなくピンポイントで温度を取ります。)。顕微鏡下での溶接作業という技術の確立により初めて可能となった製品です。
温度範囲(℃)補償導線:リード線種EXD(耐熱ビニール)は-20~80、EXA(ガラスウール上シールド)は0~150 材質(シース)SUS316 熱電対K 測温接点非接地 端子M3Y 素子数1 階級(級)
1個
5,198 税込5,718
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 500mmプローブ径 = 0.5mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = -40℃最大検出温度 = +750℃ケーブル長 = 100mm基準合致 = IECタイプK産業用無機質絶縁プローブ、非接地型測温接点. 非接地型測温接点:. 熱応答は速くありませんが、腐食性媒体に最適です。関連する計測機器に複数の熱電対を接続する用途によっては、測定回路でスプリアス信号が発生しないように絶縁が不可欠となります。測温接点は外装から絶縁されます。. 特長と利点. 無機絶縁タイプ「K」熱電対. プローブの使用温度範囲: -40 → +1100 ℃. 柔軟性の高いシースは、多くの用途に適合するように成形できます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,950 税込8,745
5日以内出荷

押出成形機や射出成形機等に多く使用されているバイヨネット固定式の熱電対センサ。(K熱電対)、バイヨネットを外すだけで簡単に交換できます。
1本
3,998 税込4,398
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Kタイプの熱電対温度計に接続して使用。米国オメガ社小型熱電対コネクタ(SMP型)相当品に適合(平板電極の中央の間隔 7.9mm)。用途に合わして様々な形状をご用意
用途設備の温度点検や調理器具などの温度チェック、表面温度の測定等に様々な形状をご用意。 適合本体AD-5601A、AD-5602A、AD-5605H 温度センサーKタイプ熱電対 付属品取扱説明書
1個ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TOKO(東洋計器興業)熱電対
エコ商品
用途大学や企業の研究室での実験に。 精度クラス2 測温接点非接地形 RoHS指令(10物質対応)対応 素子数シングルエレメント
1個
25,980 税込28,578
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

シース熱電対は、ステンレスなどの金属保護管(シース)の内部に熱電対素線を挿入し、無機絶縁物(高純度の酸化マグネシウムMgO)の粉末によって密封充填されています。 絶縁性、気密性に優れ、高温やさまざまな悪性雰囲気の中での長時間連続使用にも抜群の耐久性を発揮します。
素線の種類K クラスJIS クラス2 肉厚金属シース外径の10%以上 材質SUS316(保護管) 保護管長L(mm)100/300/500/1000 形状密閉非接地形(先端部) 常用温度(℃)650(限度) 補償導線WXJ(ガラスウール編組被覆)2m付
1本ほか
特価
5,998 税込6,598
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

TN3シリーズ(端子箱形熱電対)です。
材質(保護管)SUS316 測温接点非接地 リード線(出口)G1/2 素子数1 階級(級) 端子箱大型密閉端子箱
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ユーボン熱電対
エコ商品
表面温度測定に簡単、貼るだけ!。迅速な熱応答でローコストのシート状K熱電対。
接点熱:非接地型 測定温度範囲(℃)0~300(感温部にて) リード線K-6F-0.32 リードLmm RoHS指令(10物質対応)対応 素線の種類Kシートカップル
1本
3,798 税込4,178
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

K熱電対に比べ、低温度域で測定精度の高いT熱電対センサーです。-200℃までの測定ができるため、液体窒素やドライアイスにも利用可能です。SUS316製シース採用で、耐腐食性があります。超低温向けセンサー
材質シース部/SUS316、リード線/ビニル被覆 規格JIS C1605 クラス2 接続端子ミニチュアコネクタ(オス) 測温接点非接地形 リード線長さl(mm)補償導線:1000
1本
10,500 税込11,550
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

押出成形機や射出成形機等に多く使用されているバイヨネット固定式の熱電対センサ。(K熱電対)、バイヨネットを外すだけで簡単に交換できます。
1本
3,998 税込4,398
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TN3シリーズ(端子箱形熱電対)です。
材質保護管:SUS316 測温接点非接地 リード線(出口)G1/2 素子数1 階級(級) 端子箱大型密閉端子箱
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TN7シリーズ(フランジ付熱電対)です。
材質(保護管)SUS304 温度範囲(℃)(B被覆熱電対線)0~180 外径(Φmm)(保護管)4 温度測定範囲(℃)0~350 熱電対k 測温接点非接地 保護管長L(cm)6.5 端子M3Y 素子数1 階級(級)
1本
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NDS長極細シース熱電対は応答速度が速く、また自在に曲げることができるので、確実な温度測定を可能にします。顕微鏡下での溶接作業という技術の確立により初めて可能となった製品です。
熱電対k 階級(級) 素子数1 材質(シース)SUS316 測温接点非接地 端子M3Y
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

TN2シリーズ(端子箱形シース熱電対)です。
材質(シース)SUS316 熱電対k 測温接点非接地 リード線(出口)G3/8 素子数1 階級(級) 端子箱小型密閉端子箱
1本
5,698 税込6,268
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

シース熱電対は、ステンレスなどの金属保護管(シース)の内部に熱電対素線を挿入し、無機絶縁物(高純度の酸化マグネシウムMgO)の粉末によって密封充填されています。 絶縁性、気密性に優れ、高温やさまざまな悪性雰囲気の中での長時間連続使用にも抜群の耐久性を発揮します。
仕様素線径:金属シース外径の15%以上、曲げ半径:シース外径の2から3倍以上、絶縁物:高純度マグネシア MgO 材質SUS316(保護管) 形状密閉非接地形(先端部) 肉厚金属シース外径の10%以上 常用温度(℃)650(限度) クラスJIS クラス2 素線の種類K 保護管長L(mm)100/300/500/1000
1本ほか
6,998 税込7,698
8日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

TN2シリーズ(端子箱形シース熱電対)です。
材質(シース)SUS316 熱電対K 測温接点非接地 リード線(出口)G3/8 素子数1 階級(級) 端子箱小型密閉端子箱
1個
8,798 税込9,678
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ:タイプT無機絶縁熱電対基準適合:IEC熱電対タイプ:Tコネクタサイズ:ミニチュアコネクタ タイプ:フラットピンプラグ/ソケット:プラグ最小温度:-100℃最大温度:400℃タイプT無機質絶縁熱電対、ミニチュアプラグ付き. 絶縁熱接点付きのタイプT無機質絶縁熱電対(非接地型)は、非常に柔軟な構造を特長としており、多様な用途やプロセスに適しています。. 316ステンレススチールシース 直径: 1.0 mm及び1.5 mm 無機質絶縁熱電対 プローブの使用温度範囲: -100 → +400 oC 「茶色」の識別カラーが付けられた、IEC584準拠のミニチュアフラットピンプラグ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,650 税込9,515
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,090 税込4,499
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シース形センサ(シース熱電対)はシース部分を(針金の様に)曲げた状態に保持できる内部用温度センサです。 液体温度、空気温度、炉内温度の温度管理に最適です。
用途電気炉内の雰囲気温度管理と温度計測 形状スリーブタイプ コード長さ(m)1 耐熱温度(℃)240 プラグ形状標準プラグ 被覆材シリコン
1本
9,998 税込10,998
21日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)



1個
11,980 税込13,178
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)


1個
9,998 税込10,998
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)