68件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
いろんな面引仕上げもOK! 多種多様の面引鏝!
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製の道路面引鏝です。土間コンクリート仕上げの出隅部分に最適です。
用途角・隅の仕上げ、溝作り。
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

緑長(ミドリカネチョウ)道路面引鏝
土間コンクリート仕上げの出隅部分に最適です。犬走りやコンクリート面角の面取り作業にお使いください。
用途角・隅の仕上げ、溝作り作業。
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

緑長(ミドリカネチョウ)片袖面引鏝
片面が狭い部分に最適な鏝です。本焼のため、耐久性抜群です。
用途角・隅の仕上げ、溝作り作業。 材質柄:木 幅(mm)150 寸法(mm)9(カド径) 高さ(mm)75 質量(g)220 奥行(mm)50 寸法・規格(mm)150
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

緑長(ミドリカネチョウ)基礎面引鏝
本焼きの基礎面引コテです。本焼のため、耐久性抜群です。
用途角・隅の仕上げ、溝作り。 寸法(mm)9×150
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

開き135°になっており犬走りや面木仕上げに便利です。20mm羽根使用。
材質鉄、木柄 全長(mm)150 質量(g)270
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

建築物の135度に開いたR(曲)の部分の補修(R9mmは直径9mmの円のRの事)、仕上げと同時に平面の仕上げ作業ができます。
用途建築物の135度に開いたR(曲)の部分の補修、仕上と同時に平面の仕上作業に 材質特殊鋼の焼入れ鋼・曲げ加工 仕様角度135度に曲げた部分に各Rを付けている 幅(mm)60 質量(g)250 角度(°)135 羽根幅(mm)15 こて部全長(mm)150
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


建築物のR(曲)の部分の補修、仕上げと同時に平面の仕上げ作業ができます。 角度90度に曲げた部分に各Rを付けている。
用途土木・道路・建築物のR(曲)の部分の補修、仕上げに 材質特殊鋼の焼入れ・曲げ加工 長さ(mm)150 幅(mm)60 質量(g)250 角度(°)90 羽根幅(mm)15
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

緑長(ミドリカネチョウ)内角面引鏝
本焼きの内角面引コテです。本焼のため、耐久性抜群です。
用途コンクリート作業のカド出し、面引き作業。 寸法(mm)20×150
1個
5,698 税込6,268
翌々日出荷

1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

開き135°になっており犬走りや面木仕上げに便利です。大きな天端の道路面引で面が真っすぐにひきやすくなっています。
用途犬走り・面木仕上げなどに 幅(mm)天端:135 全長(mm)150 羽根幅(mm)15
1本
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

いろんな面引仕上げもOK! 多種多様の面引鏝!
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

モルタルなどの左官仕事における「入隅」や「出隅」の面引作業に使用します。
材質鏝首・鏝板:炭素鋼 材質(柄部)天然木
1丁
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柄とコテ板が一体成型のため、柄のがたつきがなく、柄が抜けにくくなっています。 滑りがよく塗り面にコテむらがありません。 コテ板面FRP。裏面の多数の切り込みで塗り面のむらを早く取ることができます。
用途モルタル、コンクリート、土壁、防水剤、その他コテ塗り作業に。比較的面積の狭い場所の作業に。
1丁
2,498 税込2,748
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

出隅の作業に便利な内丸面引鏝。大きなR面に仕上げる必需品です!
材質鉄、木柄 寸法(mm)R54 全長(mm)150 質量(g)290
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

開き135°になっており犬走りや面木仕上げに便利です。10mm羽根使用。
材質鉄、木柄 全長(mm)150
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄い!軽い!使いやすい!サビにくいステンレス製!!。サビにくいステンレス製の鏝です。珪藻土塗りに最適です。 板厚が薄いので、従来の面引鏝に比べて軽く、使いやすさ抜群です。押さえ巾が広いので、引きキズの修復作業が簡単です。
用途出隅の押さえに使用する左官鏝。 全長(mm)80 質量(g)100 羽根幅(mm)50
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

円すい(円柱)を斜めにカットした型で、ワークにあったカット面のサイズが選べるタイプ
外径(Φmm)6.5 サイズM 使用できるはんだこて936・937・928・933/934・951/952 使用できるこて部900M・900M-ESD・907M-ESD・933-1・933-2・907・951-01
1個ほか
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

外径(Φmm)8.5 サイズL 使用できるはんだこて936・937・928・933/934・951/952 使用できるこて部900L・900L-ESD・934-1・934-2・908・952-01
1個
729 税込802
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
9,798 税込10,778
3日以内出荷



水を加え流し込むだけで、スキ間なく入り込み、表面が自然に平らになるコテ不要のセルフレベリングの充填補修材です。流動性が高く、無収縮、速硬性です。約30~60分で硬化します。床面の穴埋め、アンカーボードなどの金具の固定に便利です。
用途流動性・コンクリート充填補修材 硬化時間30~60分 危険物の類別非危険物 塗布面積(cm/袋)約6×10×10
1袋(1.3kg)ほか
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

持ち手がコテの中心にあるので、力を均等に加えやすい!。一度に伸ばせるパテの量が多く、作業性UP!。ヘラよりネタを多く乗せられる為、スピードUPと腕の負担が軽減されます!。細かい所はヘラでベタ面はコテで使い分けます。
用途パテ塗り作業などに。
1丁
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アイロンやプレス機のコテ面の焦げつき、サビ、化繊の焼付きなどを素早くおとす強力クリーナー。
用途アイロン・プレス機クリーナー(研磨剤配合) 主成分白色ワセリン、研磨剤、界面活性剤、pH調整剤 形態ポリエチレンチューブ
1本(130g)
899 税込989
当日出荷

水を加え流し込むだけで、スキ間なく入り込み、表面が自然に平らになるコテ不要のセルフレベリングの充填補修材です。流動性が高く、無収縮、速硬性です。6~12時間で硬化します。床面の穴埋め、アンカーボードなどの金具の固定に便利です
用途流動性・コンクリート充填補修材 硬化時間6~12時間 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 塗布面積(cm/袋)約5×30×30
1袋(10kg)
2,098 税込2,308
当日出荷

アイロン、プレス機のコテ面やベルトなどに付着した汚れを除去します。便利なエアゾール式。
用途エアゾール式アイロン・プレス機クリーナー 主成分シリコーン、鉱物油、石油溶剤、LPG 形態エアゾール缶
1缶(420mL)
2,098 税込2,308
当日出荷

アイロン、プレス機のコテ面やベルトなどに付着した汚れを除去します。経済的な粉末タイプ。
用途アイロン・プレス機クリーナー(接着芯地の汚れ落し) 主成分シリコーン、パラフィンワックス、添加剤 形態ポリエチレンボトル
1本(250g)
2,798 税込3,078
当日出荷

D027 屋根・屋上用防水 アサヒペン 動画あり
陸屋根・屋上・トタン屋根の防水、コンクリート目地・アスファルト面の接着・防水補修に。 ハケ・コテバケ・コテで塗れる厚膜タイプの防水材です。 石油系アスファルトと合成樹脂。 小さな穴やキレツは補修せずにそのまま塗れます。
用途トタン・金属屋根の防水。 屋上・ベランダの防水。 スレート、アスファルト面の接着防水。 塗り面積(m2)2~3 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量2.609L 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 硬化時間夏期/約1~2日、冬期/約2~3日 危険物の性状非水溶性
1缶(3kg)
4,198 税込4,618
当日出荷

切断面は切り口が熔けてロープがほつれません。樹脂製の園芸ネット、漁網も切れます。カスの付きにくいクロームメッキこて先採用。
電源(V)AC100 消費電力(W)55 全長(mm)240 コード長さ(m)1.5 質量(g)70 付属品コテ先HE-60T トラスコ品番853-6827 最高温度(℃)450
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

緑長(ミドリカネチョウ)元首内丸面引鏝
本焼きの内丸面引コテです。本焼のため、耐久性抜群です。
用途コンクリート作業のカド出し、面引き作業。 サイズ(mm)9×75
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

特殊焼入れ鋼にコテ二面にクシ目を付けたコテです。
用途接着材、モルタル、その他材料を均等に延ばす作業に 材質材料SK-5・板厚0.5・硬度HRC-52・カシメ・目落し加工 仕様特殊焼入鋼にクシ目を付けている
1個
4,198 税込4,618
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

緑長(ミドリカネチョウ)出隅押さえ鏝
部屋の隅、角面を塗りやすいように加工しているコテです。難しい出隅の処理が簡単に出来ます。 部屋の隅、角面を塗りやすいように加工しているコテです。難しい出隅の処理が簡単に出来ます。
用途出隅の塗り付け、仕上げ塗り。 寸法(mm)80×50 材質(柄部)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

柄とコテ板が一体成型のため、柄のがたつきがなく、柄が抜けにくくなっています。 滑りがよいためコテむらがありません。 コテ板面FRP。裏面の多数の切り込みで塗り面のむらを早く取ることができます。
用途モルタル、コンクリート、土壁、防水剤、その他コテ塗り作業に。特に塗り面積の大きい場所・土間作業に。 幅(mm)元幅×先幅/115×95
1丁
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コテ板面はFRP製です。 裏面の多数の切り込みで塗り面のむらを早く取ることができます。
用途モルタル、コンクリート、土壁、防水剤、その他コテ塗り作業に特に塗り面積の大きい場所・土間作業に トラスコ品番851-0886 質量(g)430 こて部全長(mm)450 アズワン品番64-8553-58 先幅(mm)95 材質(鏝板)FRP 元幅(mm)115
1丁
4,498 税込4,948
翌日出荷

セメントの仕上げや、左官作業の清掃に最適です。 コテ台の上のセメントを塗面に掃きつけて、凹凸仕上げなどに最適です。
用途セメント面の仕上げ作業 全長(mm)約210 材質(本体) 質量(g)80 本体寸法(mm)30×210×30 繰り返し・詰め替え対応
1個
499 税込549
当日出荷

関連キーワード