トラスコ品番754-0345
幅(mm)25
色レッド
質量(g)6
長さ(m)0.15
入数(枚)【袋】フック×1、ループ×1
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
トラスコ品番828-0543
長さ(m)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
両面タイプのテープです。
用途コード・ホースなどの簡易仮止めに最適です。
厚さ(mm)2
幅(mm)13
材質ナイロン
用途裁縫用
エスコ品番EA944MA-153
材質ポリエステル
1個
¥150
税込¥165
当日出荷
片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープです。
必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。
プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。
タイプ両面タイプ
耐荷重(kg)15/本(目安)
箱入りなので、お好みの長さでカットして保管もできて、最後まで汚れず使用できます。
フック側とループ側をを合わせると着脱が容易です。
用途シートや布地に縫い付け、固定や袋の口封じなど着脱を容易にできる
仕様縫製タイプ、フック側(オス)
材質ポリエステル
厚さ(mm)2
タイプ縫製用・フック型
長さ(m)25
用途ミシンで縫いつけたり、接着剤で貼ったりして使用するスタンダードなタイプです。
材質ポリエステル100%
規格A(オス)
テープが張れないカーペットの区画表示に使用出来ます。面ファスナータイプなので、設置位置等の変更が簡単にできます。
用途敷地内の区画整理等に。
仕様テープカット条件:手切り不可
材質/仕上ナイロン
タイプ面ファスナーフック面のみ
こんなお得な商品も!

面ファスナーセット 強粘着剤付き
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。
繊維製品なので軽く、お好みのサイズにハサミでカットできます。
用途産業用部品・部材・建材などの固定。自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。
セット内容フック・ループ各1m
材質ポリエステル、粘着剤:特殊アクリル系(強粘着)
厚さ(mm)(フック)2.8、(ループ)3.4
タイプ裏面両面テープ
長さ(m)1
粘着力強粘着
ミシンで縫いつけたり、接着剤で貼ったりして使用する幅広タイプです。
長さ(cm)20
幅(mm)50
材質ポリエステル100%
材質ポリエステル
厚さ(mm)(フック)1.85(ループ)2.45
まとめた物を簡単に結束できる便利な万能タイプ結束バンドです。
ゴム付きの伸縮タイプなのでしっかり固定ができます。
面ファスナーなので任意の長さで簡単に結束が出来ます。
用途荷物の結束、簡易仮止め、持ち運びに
材質(面ファスナー)ナイロン、(樹脂パーツ)ポリアセタール、(ゴム)ポリエステル
テープ幅(mm)25
テープ長さ(m)0.4
誘導等に使用できるポリエステル製のカラー手旗です
用途工事現場での誘導用、災害時の誘導用等に最適です
材質旗材質:ポリエステル、棒材質:木(面ファスナー付)
長さ(mm)木製丸棒:650
径(Φmm)木製丸棒:15
寸法(縦×横)(mm)旗:450×450
用途建設現場・工事現場・運搬
材質アッパー:合成繊維・合成皮革、ソール:合成底、先芯:合成樹脂
色ブラック×レッド
研磨大王の特徴。1.時短! 工数削減。各種素材の磨きの時間を大幅に短縮します。市販されている磨き用ペーストの1/10 の時間でピカピカにした実績もあります。2.砥剤、ペースト要らず。水だけで磨くことができます。磨いた後の素材に汚れが残らず、研磨剤特有のニオイもありません。3.錆や汚れを取りながら下地は傷つきにくい。一般的に錆や汚れの除去は下地に傷がつく場合が多いですが、研磨大王は素材を傷つけにくい仕様となっているため、錆や汚れの除去と同時に下地の光沢度を上げることが可能です。4.幅広い対象素材。ステンレスや鉄系素材、アルミや真ちゅうなどの非鉄金属をはじめ、鏡や陶器など幅広い素材を磨く事が出来ます。
面ファスナー脱着式の脚絆に付けられた6個の赤色LEDと高輝度反射材が作業者の安全を守ります。周囲への注意喚起により効果的なランダム点滅方式を採用しています。別売りのLEDアームバンド(242007)と合わせて装着すれば更に効果的です。長靴等の上からでも装着可能です。
用途作業者の安全確保に。
色紺/白反射
トラスコ品番148-1325
寸法(mm)上辺540×下辺480×高さ300
材質/仕上本体:ナイロンメッシュ
サイズフリー
質量(g)100
タイプ面ファスナー脱着タイプ
連続使用時間(時間)約30(マンガン乾電池使用時)
使用電源単4乾電池×2本(別売)
LED色赤
LED光源(mcd)4000
点滅ランダム点滅
LED使用数(個)6
日本緑十字社品番242006
1枚
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
ケーブルの固定や結束に最適
取り外し可能で繰り返し使える
材質ナイロン
長さ(mm)150
色ブル-、グリーン、レッド、イエロー、ホワイト
1個
¥299
税込¥329
6日以内出荷
帽子の上に着用し、所属・役職・経験値など作業員の識別を高めます。
柔らかい面ファスナーでサイズ調整ができます。
<ミラースポンジの特徴>
バフ、コンパウンドペースト不要!業界初!水だけで鏡面磨き!
MirrorXponge(ミラースポンジ)とは・・・
クール・テックが独自に開発した新タイプの研磨工具です。
従来の固定砥粒方式の研磨工具(紙やすりや砥石など)では達成できなかった鏡面磨きを、バフやコンパウンドやペーストなどの遊離砥粒なしで、水だけで達成することができます。
特殊な技術により、目詰まりしにくく、工業用用途での研磨工程の自動化など生産性向上に寄与します。
1.水だで磨ける
鏡面だけでなく、さびや汚れの除去も可能。
磨いた後の素材に残さが発生せず、研磨材特有のニオイもありません。人体への影響もありません。
2.工数の削減で生産性向上
高性能な磨き能力で研磨時間を大幅に短縮します。目詰まりしにくく、工程改善が期待できます。汚れにくいため、準備や片付けの時間も減らせます。
3.さびや汚れも除去
一般的にさびや汚れの除去は下地に傷がつく場合が多いですが、ミラースポンジは素材を傷つけず、さびや汚れの除去と同時に下地の光沢度を上げます。
寸法(mm)Φ80×3
関連資料(3.64MB)
この製品は、日中の視認性を向上させる蛍光生地と薄暮及び夜間の視認性を向上させる再帰性反射材とを使用することで様々な姿勢でも光を反射します。
用途高視認性防護服
仕様胸部・背中部ラッセルメッシュ/フロント面ファスナー留め
種別ベスト
材質ポリエステル100%(トリコットメュシュ)
区分繰り返し利用
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケットなし
適合JIS規格JIS T 8127 クラス1適合
材質(反射板)JIS T 8127適合品 AZ LITE(R)1070 オープンブーズ型再帰性反射材使用
縫い目形式内縫い
アームバンドに付けられた14000mcdの高輝度LEDフラッシュと反射材が作業者の安全を守ります。周囲への注意喚起により効果的な2・1・3フラッシュ点滅方式を採用しています。別売りのLED脚絆(242006)と合わせて装着すれば更に効果的です。
用途作業者の安全確保に。
色紺/白反射
仕様面ファスナー脱着タイプ 上部クリップ付き
トラスコ品番148-1349
材質/仕上本体:ナイロンメッシュ
サイズフリー
質量(g)86
寸法(幅W×高さH)(mm)90×285
連続使用時間(時間)約100
使用電源単4乾電池×2本(別売)
LED色赤
LED光源(mcd)14000
点滅2・1・3フラッシュ点滅
LED使用数(個)5
日本緑十字社品番242007
1枚
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
<ミラースポンジの特徴>
バフ、コンパウンドペースト不要!業界初!水だけで鏡面磨き!
MirrorXponge(ミラースポンジ)とは・・・
クール・テックが独自に開発した新タイプの研磨工具です。
従来の固定砥粒方式の研磨工具(紙やすりや砥石など)では達成できなかった鏡面磨きを、バフやコンパウンドやペーストなどの遊離砥粒なしで、水だけで達成することができます。
特殊な技術により、目詰まりしにくく、工業用用途での研磨工程の自動化など生産性向上に寄与します。
1.水だで磨ける
鏡面だけでなく、さびや汚れの除去も可能。
磨いた後の素材に残さが発生せず、研磨材特有のニオイもありません。人体への影響もありません。
2.工数の削減で生産性向上
高性能な磨き能力で研磨時間を大幅に短縮します。目詰まりしにくく、工程改善が期待できます。汚れにくいため、準備や片付けの時間も減らせます。
3.さびや汚れも除去
一般的にさびや汚れの除去は下地に傷がつく場合が多いですが、ミラースポンジは素材を傷つけず、さびや汚れの除去と同時に下地の光沢度を上げます。
寸法(mm)Φ125×3
関連資料(3.64MB)
研磨大王の特徴。1.時短! 工数削減。各種素材の磨きの時間を大幅に短縮します。市販されている磨き用ペーストの1/10 の時間でピカピカにした実績もあります。2.砥剤、ペースト要らず。水だけで磨くことができます。磨いた後の素材に汚れが残らず、研磨剤特有のニオイもありません。3.錆や汚れを取りながら下地は傷つきにくい。一般的に錆や汚れの除去は下地に傷がつく場合が多いですが、研磨大王は素材を傷つけにくい仕様となっているため、錆や汚れの除去と同時に下地の光沢度を上げることが可能です。4.幅広い対象素材。ステンレスや鉄系素材、アルミや真ちゅうなどの非鉄金属をはじめ、鏡や陶器など幅広い素材を磨く事が出来ます。
寸法(mm)100×75×厚さ3
適合材ステンレスや鉄系素材、アルミや真ちゅうなどの非鉄金属をはじめ、鏡や陶器など
<ミラースポンジの特徴>
バフ、コンパウンドペースト不要!業界初!水だけで鏡面磨き!
MirrorXponge(ミラースポンジ)とは・・・
クール・テックが独自に開発した新タイプの研磨工具です。
従来の固定砥粒方式の研磨工具(紙やすりや砥石など)では達成できなかった鏡面磨きを、バフやコンパウンドやペーストなどの遊離砥粒なしで、水だけで達成することができます。
特殊な技術により、目詰まりしにくく、工業用用途での研磨工程の自動化など生産性向上に寄与します。
1.水だで磨ける
鏡面だけでなく、さびや汚れの除去も可能。
磨いた後の素材に残さが発生せず、研磨材特有のニオイもありません。人体への影響もありません。
2.工数の削減で生産性向上
高性能な磨き能力で研磨時間を大幅に短縮します。目詰まりしにくく、工程改善が期待できます。汚れにくいため、準備や片付けの時間も減らせます。
3.さびや汚れも除去
一般的にさびや汚れの除去は下地に傷がつく場合が多いですが、ミラースポンジは素材を傷つけず、さびや汚れの除去と同時に下地の光沢度を上げます。
寸法(mm)100×75×厚さ3
関連資料(3.64MB)
●粘着付きの固定タイプ
●プラスチック成型で結合力はマジックテープの3倍
●常温環境向き
用途●置物のすべり止めや表具の転倒防止等
トラスコ品番828-0498
長さ(m)3
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
トラスコ品番828-0522
幅(mm)25
厚さ(mm)2
色レッド
質量(g)7
長さ(m)0.4
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20個)
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
トラスコ品番113-2305
長さ(m)3
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
トラスコ品番828-0527
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
トラスコ品番828-0512
幅(mm)20
厚さ(mm)2
色レッド
質量(g)9
長さ(m)0.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20本)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
トラスコ品番828-0515
幅(mm)25
厚さ(mm)2
色レッド
質量(g)11
長さ(m)1.1
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20本)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
繰り返し使用可能のマジックタイ、柔らかいため、強く使っても製品を傷つけることありません。
用途仮固定、整理用、よく外して整理するものに最適です。
材質フック面:ポリプロピレン(PP)ループ面:ナイロン
幅(mm)20
質量(g)80
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)5~65
テープ厚さ(mm)1.5
トラスコ品番828-0554
長さ(m)3
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10本)
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
トラスコ品番828-0518
幅(mm)25
厚さ(mm)2
色レッド
質量(g)14
長さ(m)1.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20本)
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
トラスコ品番828-0551
幅(mm)10
厚さ(mm)1
色レッド
質量(g)7.5
長さ(m)3
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20本)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
トラスコ品番112-7850
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10巻)
¥73,980
税込¥81,378
6日以内出荷
繰り返しに強い
付属品樹脂アジャスター付(1個)
材質ポリエステル
色赤
1個
¥255
税込¥281
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ