435件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
穴面取りやバリ取りを手作業で行えます。
用途面取り、バリ取り加工に。 材質PP+TPR(グリップ)、M2(刃) 面取角度90° 全長(mm)162(刃含む)、141(グリップのみ) 付属品スパナ×1 質量(g)94(刃含む)、74(グリップのみ) 使用範囲(mm)3-20 柄幅(mm)28.5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷

カウンターシンクの手作業ハンドルで大型径のカウンターシンクに使用します。
用途面取り。バリ取り。さら座ぐり。 全長(mm)112 仕様カウンターシンクは3.0mmの6角棒で締め付けます。8.0mmシャンク、10.0mmシャンク専用のハンドルです。 材質/仕上ハンドルグリップ赤い部分:ポリプロピレン(PP)黒い部分:ポリエチレン(PE)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

皿穴作業用の標準的工具。 ホルダーの突き出しを長くできるので、深い穴の皿もみに使い易くなっています。 カウンターシンク刃は、M7ねじでホルダーに固定されます。
1セット
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カウンターシンクビットとハンドルのセット。ストレート・T型の2パターンで使用できます。 鉄・アルミ・銅・樹脂の面取りやバリ取りに
1セット
2,590 税込2,849
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CUSTOM KOBOハンドサンダー
エコ商品
木材や石膏ボードの荒削り・面取りに! ペンキはがしやサビ取りに! 板金の中間仕上げ!
材質刃:SK7(HRC 50±4)、表面処理:黒染め、本体:亜鉛ダイキャスト(塗装)+PP 質量(g)185 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)153×42×50、台紙:230×80×55 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂ハンドル内にブレードを収納できます。 ロックボタンを押すことで簡単にブレードの交換を行えます。 5種類のブレードが各1本ずつ付属しますので加工内容によって交換してお使いください。
用途鉄、アルミなどのバリ取り加工に セット内容ハンドル 1本ブレード(100E/101E/102E/200E/350E)各1本 材質ABS(本体) 適合軸径(Φmm)3.2 ブレードブレード100E/鉄、アルミ用200E/真鍮、鋳鉄用350E/各材質の端面用101E/Φ2.8以下の小径穴用102E/真鍮、鋳鉄の小穴用 材質(刃)HSS鋼
1セット
689 税込758
当日出荷

すべてのSブレードを保持できるユニークなハンドル。 ハンドル部が替刃の収納に利用できます。 ブレードの交換ボタンは、安全のため爪を立てないとはずれないようになっています。 後ろのキャップも作業中に外れないようになっています。
セット内容NG-1ハンドル (NG1000) 1本回転ブレード S10 (BS1010) 1個回転ブレード S20 (BS2010) 1個回転ブレード S35 (BS3510) 1個 ブレードBS1010:鉄鋼、アルミ等の重切削用。片刃、右回りのみ。黒色。BS2010:鋳物、真鍮、プラスチック用。両刃、左右周り。シルバー色。BS3510:中間タイプの万能ブレード。両刃、左右回り。黒色。
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷

微細な加工が可能なので、精密金型の仕上げに最適です。 独自の揺動運動で先端工具がワークに弾かれることがありません。
用途狭い個所での金属のバリ取り、面取りなどの研削・研磨作業。 チャック内径(Φmm)3 取付径(Φmm)3 ホース取付口ハイカプラエース65PN-PLA 付属品ダイヤモンドバー円柱、円錐:各1本/6角棒スパナ2mm:1本/カプラHA-65SN:1個 空気消費量(m3/min)0.045 排気方向後方 全長(mm)190 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6] 揺動角度(無負荷)25度 振動数(min-1)(無負荷)7200 質量(g)410 トラスコ品番328-0918
1台
49,980 税込54,978
翌日出荷

モーターが簡素で故障しにくい構造です。 センターローラを従来品より強度をアップしました。 従来品より軽量化されロータリースイッチ仕様で長時間の加工に適しています。 従来品とは異なり、小回りが必要な作業に適しています。 ハンドルの無いサイレンサ仕様もラインナップに入れました。
用途橋梁・造船の鋼板加工に最適 質量(kg)2.2 使用圧力(MPa)0.49~0.68 空気消費量(m3/min)0.82 面取(R面)R3、(初期設定面取り量R)2.5mm相当
1台
179,800 税込197,780
4日以内出荷

全てのSブレード(3.2mm軸)を装着できます。手のひらにピッタリフィット。
適合3.2mm軸対応 トラスコ品番304-3444 質量(g)44
1本
999 税込1,099
当日出荷

カウンターシンク(ハンディタイプ)用の替刃です。 穴面取りやバリ取りを手作業で行えます。
用途面取り、バリ取り加工に。 材質M2 面取角度90°
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丸ブレードを使用しているため、刃を少しずつずらしながら使用すると長寿命である上、反対側も使用すると二倍長く使用できます。 手を保護するハンドガード付です。 角を面取りする時は、丸ブレードを1個だけ使用します。
セット内容ハンドル 1本、ハンドガード 1本、Nブレード N80 (BN8010) 2個 トラスコ品番111-3976 質量(g)178 最大板厚(mm)12(刃幅を調整できます。)
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷

面取りやバリ取り作業が手軽にできるホールソーで穴を開けた後の面取りや鉄、ステンレススチール、銅、アルミ、プラスチック等のパイプ(内・外面)、板(側面)、ドリル穴等色々な形状の面取り・バリ取りに狭い場所での作業に便利替刃3種類を付属(DKR-121、DKR-122、DKR-123各1枚)
全長(mm)125 質量(g)40
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

リューター(日本精密機械工作)ニュースーパーストーン
目詰まりせずかつ折れにくいので細かな面、微細な箇所の研磨作業に最適です。形状はダイヤモンドヤスリで修正ができます。
用途金型の研磨、部品の面取り、バリ取り、溶接後のスケール取り、プリント基板のパターンカット、プラスチック、ゴムの切断、彫金、貴金属の仕上げ 適合材金属、プリント基板、プラスチック、ゴム、貴金属
1本(3本)
929 税込1,022
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

銅・アルミ・ビニールパイプ管等の断面(内・外)バリ取り仕上げ用です。 プラスチック成型軽量の為手作業の疲れを生じません 。
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使いやすい形状で、耐久性と切れ味に優れています。
用途金属・非金属の研削・バリ取りなどに。 トラスコ品番128-3348 軸径(Φmm)3 全長(mm)39.4 タイプロー付 最高使用回転数(min-1[r.p.m])28000 刃長(mm)9.5 角度(°)90 刃径(mm)6
1袋
5,798 税込6,378
当日出荷

リューター(日本精密機械工作)超硬カッター 面取りカッター
金属・非金属の研削やバリ取りに適しています。耐久性と切れ味に優れたものばかりを厳選しました。使い易い形状と高品質のものを選びました。面取りカッター
最高使用回転数(min-1[r.p.m])28000 適合材金属・非金属 カット名称スパイラルカット
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイテックスHSS ハンドリーマー Φ8
エコ商品
トラスコ品番227-8134 刃径(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,998 税込5,498
9日以内出荷

タイテックスHSS ハンドリーマー Φ8.5
エコ商品
トラスコ品番227-1859 刃径(mm)8.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,498 税込6,048
9日以内出荷

タイテックスHSS ハンドリーマー Φ6.3
エコ商品
トラスコ品番228-4428 刃径(mm)6.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,198 税込5,718
9日以内出荷

タイテックスHSS ハンドリーマー Φ8.1
エコ商品
トラスコ品番227-6537 刃径(mm)8.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,398 税込5,938
9日以内出荷

タイテックスHSS ハンドリーマー Φ5.6
エコ商品
トラスコ品番228-6001 刃径(mm)5.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,498 税込6,048
9日以内出荷

タイテックスHSS ハンドリーマー Φ7.7
エコ商品
トラスコ品番227-8106 刃径(mm)7.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,998 税込6,598
9日以内出荷

タイテックスHSS ハンドリーマー Φ4.9
エコ商品
トラスコ品番227-6540 刃径(mm)4.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,198 税込5,718
9日以内出荷

タイテックスHSS ハンドリーマー Φ6.2
エコ商品
トラスコ品番227-8163 刃径(mm)6.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,198 税込5,718
9日以内出荷

タイテックスHSS ハンドリーマー Φ9.6
エコ商品
トラスコ品番227-9705 刃径(mm)9.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,698 税込7,368
9日以内出荷

ワルターHSS ハンドリーマー Φ4
エコ商品
トラスコ品番227-9757 刃径(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,998 税込4,398
9日以内出荷

ワルターHSS ハンドリーマー Φ16
エコ商品
トラスコ品番227-3355 刃径(mm)16 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
12,980 税込14,278
9日以内出荷

ワルターHSS ハンドリーマー Φ3.6
エコ商品
トラスコ品番227-8158 刃径(mm)3.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,498 税込6,048
9日以内出荷

ワルターHSS ハンドリーマー Φ2.5
エコ商品
トラスコ品番227-8119 刃径(mm)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,398 税込4,838
9日以内出荷

ワルターHSS ハンドリーマー Φ17
エコ商品
トラスコ品番228-6014 刃径(mm)17 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
13,980 税込15,378
9日以内出荷

ワルターHSS ハンドリーマー Φ30
エコ商品
トラスコ品番228-1327 刃径(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
28,980 税込31,878
9日以内出荷

ワルターHSS ハンドリーマー Φ2.2
エコ商品
トラスコ品番228-2846 刃径(mm)2.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,198 税込5,718
9日以内出荷

ワルターHSS ハンドリーマー Φ1
エコ商品
トラスコ品番227-9752 刃径(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,998 税込6,598
9日以内出荷

ワルターHSS ハンドリーマー Φ3.9
エコ商品
トラスコ品番228-6034 刃径(mm)3.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,198 税込5,718
9日以内出荷

ワルターHSS ハンドリーマー Φ20
エコ商品
トラスコ品番228-6003 刃径(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
15,980 税込17,578
9日以内出荷

ワルターHSS ハンドリーマー Φ4.4
エコ商品
トラスコ品番228-6026 刃径(mm)4.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,398 税込5,938
9日以内出荷

ワルターHSS ハンドリーマー Φ32
エコ商品
トラスコ品番228-2850 刃径(mm)32 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
29,980 税込32,978
9日以内出荷

ワルターHSS ハンドリーマー Φ18.5
エコ商品
トラスコ品番228-2879 刃径(mm)18.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
18,980 税込20,878
9日以内出荷

ワルターHSS ハンドリーマー Φ19
エコ商品
トラスコ品番227-9727 刃径(mm)19 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
15,980 税込17,578
9日以内出荷