52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定対象:外接角度90°の面取り角45° 測定範囲:C0.01~C5.00 最小表示:C0.01 測定精度:C±0.05 材質:ステンレス(SUS420J2) 寸法:150mmL×48mmW、固定ジョウ厚み2.5mm、本尺厚み3.5mm
用途C面寸法測定 材質ステンレス 測定範囲C0.01-C5.00 最小表示C=0.01 本体寸法(mm)150mm× 25mm 本体質量(g)160 測定精度C=±0.05 先端角度本尺45° 使用電池3Vリチウム電池(CR2032) 防塵防水性能IP50
1個
38,980 税込42,878
当日出荷

デジタルCRノギス 東栄工業 動画あり
デジタル表示による、C面とR寸法の正確な数値測定が可能。 ボタン操作でC面測定とR測定の切り替えができます。 ボタン操作で通常測定に使用する『絶対値(ABS)測定』と、任意の寸法をゼロに設定しその寸法から±の比較測定ができる『比較測定』の切り替えができます。 絶対値校正用マスターゲージ付き。いつでもお手元で校正できます。
付属品校正用マスターゲージ(Φ20、厚8t、精度±3μm) 材質ステンレス(SUS420J2) 厚さ(mm)(Y尺)6、(本尺)3 最小表示C=0.01 / R=0.01 測定項目C面寸法、外R寸法 測定精度C=±0.05 / R=±0.08 最小表示(mm)C=0.01/R=0.01 測定対象C面寸法、外R寸法 使用電源CR2032 3V リチウムボタン電池1個 使用電池3Vリチウム電池(CR2032)1個 防塵防水性能IP50 測定条件測定ワーク最小厚み:0.8mm
1本ほか
37,980 税込41,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

加工物の面の大きさの測定
種別面取り測定ゲージ 材質SUS420J2 寸法(mm)(全長)71.6×(厚さ)2(短枝の高さ16) 測定範囲0~15C 最小読取値(mm)0.5 短枝(mm)15 長枝(mm)30
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測定しにくい面取寸法の高精度な測定を実現します。30°の面取寸法の測定に使用可能です。円筒の内側面取の測定も可能(円筒内径Φ9mm以上)です。30°側を測定することで60°側の換算が可能です。別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。プリセット機能付です。ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
用途面取寸法測定に 仕様穴の内側の面取測定:最小穴径Φ7mm 付属品CR2032 厚さ(mm)当接部:0.3 材質(本体)ステンレス タイプデジタル 測定範囲(mm)0~8 使用温度範囲(℃)0~40 電源CR2032(テスト用付属) 本体質量(g)110 最小読取値(mm)0.01 先端角度本尺30° 許容誤差EMPE±0.05mm 保管温度範囲(℃)-10~60 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(1.1MB) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)122×48×17
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷

C面ノギス 東栄工業 動画あり
目盛線で数値測定のできるC面測定ノギス。これ一つで従来の面倒なC面測定ゲージが不要に。 ピタゴラスの定理から割り出した目盛線により、C面寸法および溶接開先寸法が正確・迅速に直読できます。 バーニヤスケールにより、0.1Cから15Cまで任意のC面測定・ケガキが可能です。
最小読取値(mm)0.1 材質(本体)SPHC-Pリン酸亜鉛メッキ処理、(本尺)SUS420J2シルバーメッキ処理 厚さ(mm)(本尺)0.5、(本体)2.3 測定範囲(C面)外接角度90°の面取り角45°でC0.1~C15 測定項目C面寸法 測定精度±0.1 測定対象C面寸法 最大読取値(mm)15
1台ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途施盤・単能盤・ターレット盤作業での加工物の外周面取測定。フライス盤・ボール盤作業での立方体の各面取り、孔面取の測定。 仕様面取用 トラスコ品番229-5946 材質SUS420J2 測定範囲0.5~15 質量(g)20
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

C面測定が簡単にしかも迅速・正確に行なえ、作業効率が向上します。
用途面取り測定ゲージ 材質ステンレス製(SUS430) 精度(mm)±0.03
1セット
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

片面を測定面に沿わせることで、通常のテーパーゲージよりも安定した測定が行えます。 糸面取りをしているので、手を傷つけにくいです。
用途ミゾ、隙間等の測定に 測定範囲(mm)1-15 最小表示/目量(mm)0.1 角度(°)7・9・10 器差(mm)±0.05
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

C面測定が簡単に迅速・正確に行なえ、作業効率が向上します。
材質/仕上ステンレス材(厚さ0.6mm)(SUS430)
1個
9,398 税込10,338
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

INSIZE(インサイズ)メントリゲージ
用途内外面取りの測定 材質ステンレス 測定範囲(mm)0~15C 目量(mm)0.5 器差(mm)±0.25
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

工作物の隅または縁のR(半径)を測定することができます。
用途角溝の丸み用。 材質/仕上ゲージ鋼(SPCC)
1個
6,298 税込6,928
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パイプの外径等の円溝型のR部の測定に使用します。 ケースの両端に凸型と凹型のリーフがサイズ順に収納されています。
1セットほか
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

片手で確実に、そして即座にクランプできるワンタッチ式ですので、扱いやすく従来にも増して読取誤差を軽減します。止めネジが上部にありませんので、測定の邪魔になりません。紛失の心配がない、脱落防止機構のロックボルトナット。上下2本の本尺側溝は、目盛面の乱反射作用を軽減します。しかも視力に負担の少ない緑色ですので、目が疲れません。
特性フラットヘッド採用のKANONオリジナルスタンダードノギス。端面測定・高さ測定・内側測定が可能。
1台ほか
6,198 税込6,818
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

読みやすい段差型目盛。シルバー仕上で表面の反射を押さえ目盛を読みやすい仕様になっています。150~1000mm:上段1mm目盛、下段0.5mm目盛。1500、2000mm:上段1mm目盛、下段1mm目盛。表裏目盛りはSV-150KDのみ。
用途線引き、ケガキ作業、寸法測定に 材質ステンレス(SUS420J2) JIS規格取得取得済
1本
479 税込527
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

測定しにくい面取寸法の高精度な測定を実現します。45°の面取寸法(C面取り)の測定に使用可能です。円筒の内側面取の測定も可能(円筒内径Φ9mm以上)です。別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。プリセット機能付です。ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
用途面取寸法測定に 仕様穴の内側の面取測定:最小穴径Φ7mm 付属品CR2032 厚さ(mm)当接部:0.3 材質(本体)ステンレス タイプデジタル 測定範囲(mm)0~8 使用温度範囲(℃)0~40 電源CR2032(テスト用付属) 本体質量(g)110 最小読取値(mm)0.01 先端角度本尺45° 許容誤差EMPE±0.05mm 保管温度範囲(℃)-10~60 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(1.1MB) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)122×48×17
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷


エルアングルフィット シンワ測定 動画あり
高さ9mmの突き当てで、ツーバイ材などの面取り材やフロア材などにしっかり突き当てられます。 突き当て部が長く、電気丸ノコのモーターを気にせずしっかり固定できます。 23cmはツーバイ材・野物材・造作材などの切断に、30cmはフロア材などの切断に最適な長さです。 ガイドの裏面にゴムが付いているので、スベリにくく、材料にキズもつきにくくなっています。(30cmのみ) 5mmピッチの目盛付です。
直角度(mm)100につき0.2以下
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来は半径を測定するにはラジアス板ゲージを何枚も準備する必要があったが、新開発のRキャリパーでは半径0.5~150mmをこの一つで測定できます。 ノギス感覚で使用できます。
用途土木用の管、車軸の車輪外径測定器として。 測定範囲(mm)0.5~150 最小読取値(mm)0.1 付属品ストラップ トラスコ品番311-0168 材質SUS420J2焼入れ 質量(g)55 器差(mm)±0.2 デプスバー 全長×幅W×厚さ(mm)180×39.5×5
1本ほか
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

INSIZE(インサイズ)面取りゲージ
用途内外面取りの測定 材質ステンレス 測定範囲(mm)0~15C 目量(mm)0.5 器差(mm)±0.25
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

エビス(水平器)キャビティレベル
全面が測定面として使用できます。直角定規としても使えます。透明なので透かして測れます。薄型・軽量で携帯に便利です。額縁(横長・縦長)の掲示作業の水平出しに便利です。樹脂製なので測定物に傷がつきにくいです。突張り棒等の壁面取付作業の水平出しに便利です。シェルフ、ラック等の足場調整時の平面だしに便利です。水平・垂直・直角測定可能
長さ(mm)35 厚さ(mm)12 高さ(mm)50 材質(本体)アクリル樹脂(PMMA) 質量(g)100 感度(mm/m)0.50=0.0286° 材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA) 精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全面が測定面として使用できます。透明なので透かして測れます。薄型・軽量で携帯に便利です。額縁(横長・縦長)の掲示作業の水平出しに便利です。樹脂製なので測定物に傷がつきにくいです。突張り棒等の壁面取付作業の水平出しに便利です。シェルフ、ラック等の足場調整時の平面だしに便利です。磁石が内蔵されているので液晶テレビやエアコンプレート等、壁面取付金具の水平出しに便利です。磁石付なので壁掛けボード(メッシュパネル等)の設置時に、両手で作業できます。水平・垂直・直角測定可能。磁石:1個付
長さ(mm)27 厚さ(mm)30 高さ(mm)12 材質(本体)アクリル樹脂(PMMA) 質量(g)75 感度(mm/m)0.50=0.0286° 材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA) 精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
1個
999 税込1,099
当日出荷

全面が測定面として使用できます。直角定規としても使えます。透明なので透かして測れます。薄型・軽量で携帯に便利です。額縁(横長・縦長)の掲示作業の水平出しに便利です。樹脂製なので測定物に傷がつきにくいです。突張り棒等の壁面取付作業の水平出しに便利です。シェルフ、ラック等の足場調整時の平面だしに便利です。磁石が内蔵されているので液晶テレビやエアコンプレート等、壁面取付金具の水平出しに便利です。磁石付なので壁掛けボード(メッシュパネル等)の設置時に、両手で作業できます。水平・垂直・直角測定可能。磁石:1個付
長さ(mm)45 厚さ(mm)12 高さ(mm)50 材質(本体)アクリル樹脂(PMMA) 質量(g)100 感度(mm/m)0.50=0.0286° 材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA) 精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エビス(水平器)クラフトレベル
全面が測定面として使用できます。透明なので透かして測れます。薄型・軽量で携帯に便利です。額縁(横長・縦長)の掲示作業の水平出しに便利です。樹脂製なので測定物に傷がつきにくいです。突張り棒等の壁面取付作業の水平出しに便利です。シェルフ、ラック等の足場調整時の平面だしに便利です。水平・垂直・直角測定可能
長さ(mm)18 厚さ(mm)30 高さ(mm)12 材質(本体)アクリル樹脂(PMMA) 質量(g)75 感度(mm/m)0.50=0.0286° 材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA) 精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
1個
799 税込879
3日以内出荷

ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
1個
4,780 税込5,258
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シマデン室内形温度検出器
RoHS
一般空調用壁面取付形の測温抵抗体です。
質量(g)約100 取付寸法(mm)86.5(可変長)、ビスM4×2個 ケース色アイボリー 材質(ケース)ABS樹脂 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×110×42 検出素子白金測温抵抗体Pt100 使用温湿度範囲-10~+100℃、95%RH(結露しないこと) 取付け方法壁面取付 クラスクラスB 2mA RoHS指令(10物質対応)対応 応答性約3分/90%応答(0.5m/s気流中)
1本
15,980 税込17,578
欠品中

軽量センサタイプ以外の1332Bシリーズに使用できる曲面取付用マグネットです。
用途検出面が強磁性体で、尚且つ曲面に取り付けたい場合に。 寸法(幅W×高さH)(mm)25Φ×9 吸着力(N)約33 使用環境温度上限(℃)120 質量(g)約25 関連資料仕様書(0.05MB)
1個
9,998 税込10,998
欠品中

表面温度を測定したい対象物の表面に、直接磁石で貼付けて測定可能。使用温度範囲:0~90℃。K熱電対。JIS C 1602 クラス2。熱電対被覆:ビニール被覆
全長(mm)3010 端子M-3 マグネット異方性フェライト磁石 磁力1000ガウス リード線径(Φmm)0.32
1個
5,998 税込6,598
当日出荷


パネル面に段差が無いフラットデザインのプラスチックケースです。 基板取付用のボスが付いています。 卓上使用、壁面取付に適したすっきりとしたデザインのケースです。通信機 ・ 測定器 ・ コントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
特性難燃 材質取付ビス:鉄 使用温度範囲(℃)-10~60 表面処理カバー・ベース・パネル:シボ、取付ビス(ナベタッピング):ニッケルメッキ 材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分) 材質(ベース)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分) 材質(ゴム足)エラストマ(UL94HB)(差込式) 色(ゴム足)ダークグレー(差込式) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パネル)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)
1台
特価
349 税込384
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

リングゲージはホールテスト、シリンダーゲージ、内側マイクロメータ、ダイヤルキャリパ、内径測定器などのマスターゲージとして0点調整をするときに使用します。
仕様ローレット有り 材質合金工具鋼 硬度HV653~772 工程処理サブゼロ処理・安定化処理済 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,698 税込9,568
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

テーパーゲージと直尺の便利なセットです。 裏返して、すぐ使える直尺付です。 1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛(直尺)です。 読み取り数値を間違えにくい連続追数字+2mm点目盛(直尺)です。 糸面取り処理をしているため、手を傷つけにくいです。 反射しにくいシルバー仕上です。 携帯に便利なクリップ付です。
用途ミゾ、隙間、穴径等の測定に 測定範囲(mm)1-15 寸法(mm)長さ測定範囲:0-130、長さ測定目量:1 最小表示/目量(mm)0.1 角度(°)7・9・10 器差(mm)±0.05 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

日射・輻射熱も測定!黒球式の本格派熱中症指数計!。JIS B 7922 クラス2に準拠した黒球式熱中症指数計です。スイス製の高性能センサーを内蔵し、黒球温度、温度、湿度の3つの要素を測定し、暑さ指数(WBGT)を算出します。明るい液晶パネル、大画面、大きな数字でWBGT値が見やすく、熱中症注意レベルに達したとき、4段階の注意レベルをアラームでお知らせします。(※アラームオン/オフ切替可能、ただし、危険レベルになるとアラームオフでも警告アラームが鳴ります。)危険レベルに達した際は、アラームに加えてランプが点灯し、暗闇で活躍します。アラーム&ランプで視聴覚障害のある方にも安心して使用していただけるユニバーサルデザインです。黒球を搭載して日射や輻射熱を測定しているため、炎天下でも暑さ指数(WBGT)を測定することができます。IN/OUTを切り替えることで屋内外問わず使用が可能です。4つの設置方法が可能です。1.スタンド:付属のスタンドを使うことで卓上に立てて使用できます。スタンドは直径約6.5cmの円型なので倒れにくく安定した設置が可能です。2.マグネット:本体裏側にマグネットを内蔵しているので、金属製の壁面、机、ロッカーなどに取り付けられます。(※屋外での壁面取り付けは、周囲温度等が通常より高くなり正確な計測ができませんので推奨できません。)3.カラビナ付きストラップ:腰に下げたり、フックなどに簡単につけることができます。腰につけて携帯することで個々の作業中も熱中症予防に役立ちます。4.三脚:ねじ穴があり、三脚に固定できます。フックなどがない場所でも地面(床面)から離して使うことができます。【商品スペック】WBGT測定範囲:0.0~50.0℃(表示は0.1℃単位)、周囲温度(気温)測定範囲:0.0~50.0℃(表示は0.1℃単位)、湿度(相対湿度)測定範囲:10.0~90.0%(表示は0.1%単位)、黒球温度(測定範囲):0~70℃(表示なし)、測定間隔(WBGT・周囲温度・湿度):約15~25秒に1回、使用範囲:気温…0~50℃・相対湿度…10~80%未満(結露なきこと)・風速…0.3m/s以上、保存環境:気温…-10~50℃、相対湿度…10~90%(結露なきこと)、電源:単四アルカリ電池2本(別売)、電池寿命:約3ヶ月(アラームオフでアルカリ乾電池を1日4時間使用時)。
セット内容本体×1、スタンド×1、カラビナ付ストラップ×1、取扱説明書×1 材質耐熱ABS、PC 寸法(mm)80×25×125、黒球:Φ40
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

軽量型の水平器です。マグネット内蔵かつ、軽量ボディなので壁面取付金具の水平出しに便利です。全面が測定面として使用可能で、直角定規としても使えます。透明で目盛り付きなので透かして測定可能です。薄型、軽量なので携帯に便利で、樹脂製なので測定物に傷がつきにくいです。
用途水平・垂直の測定。 材質本体・気泡管;アクリル樹脂 気泡管:ブルー 精度±2.50mm/m=±0.1432度以内 感度0.50mm/m=0.0286度 気泡管4本線アクリル気泡管(垂直,水平)
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

軽量型の水平器です。マグネット内蔵かつ、軽量ボディなので壁面取付金具の水平出しに便利です。フック穴付きで工具吊りやセフティコードの取り付けが可能です。45度気泡管付きで法勾配の測定に便利です。測定基準面V溝付きでパイプ等の測定に便利です。蓄光付きで、明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。
用途水平・垂直・45度の測定。 材質本体;ABS樹脂,気泡管;アクリル樹脂, 気泡管:ブルー 精度±2.50mm/m=±0.1432度以内 感度0.50mm/m=0.0286度 気泡管4本線アクリル気泡管(水平,垂直,45度)
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷

PFシリーズのケース内側に導電性塗料ドータイト(ニッケルフィラーを混入したアクリル樹脂)を塗装した電磁シールドケースです。 パネル面に段差が無いフラットデザインのプラスチックケースです。 難燃性ABS(UL94V-0) 製です。 基板取付用のボスが付いています。 卓上使用、壁面取付に適したすっきりとしたデザインのケースです。通信機 ・ 測定器 ・ コントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
特性導電・難燃 材質難燃性ABS樹脂(UL94V-0) オフホワイト 温度範囲(℃)-10~+60 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

亜鉛ダイカスト鋳物(シルバージンカート)
用途食品関連機器、工業用洗濯機、冷凍空調機器等 感温部(mm)8Φ×100 管長(mm)(リード管)1500 測定温度範囲(℃)-40~+40
1個
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途…業務用小型冷凍・冷蔵庫ショーケース、冷凍・冷蔵ケース等。測定範囲…-40~40℃。リード管長…1500mm。感温部の径×長さ…8Φ×100mm
1個
8,398 税込9,238
4日以内出荷

冷蔵庫やフリーザーに温度センサーを入れて、温度をリアルタイムで監視できるシステムです。 。4G携帯回線を介してクラウド上にデータを保存し、PCやスマホから24時間どこでも温度データや位置情報を確認できます。 。外部温度センサーで庫内温度を測定し、同時にデバイス本体に内蔵したセンサーで室内の温度と湿度を測定・記録します。 。ユーザーが警報設定の閾値を自由に設定できるため、2~8℃、-20℃、-80℃などの様々な温度帯の冷蔵庫・フリーザーで幅広く使用できます。 。温度センサーは-200℃~+150℃まで測定できます。 。10日間の稼働が可能なバッテリーを内蔵し、電源を確保できない輸送時の温度監視にも対応できます。 。microUSB端子で充電し、常時USBを接続した状態での使用も可能です。 。付属のマグネット付きケースで機械の壁面に貼り付け可能です。 。壁面取り付け用の面ファスナーも付属します。 。ユーザーはPCやスマホから温度データや位置情報を24時間どこでも確認できます。 。温度異常の発生ログが確認できるほか、温度異常時にメール通知やSMSなどを受け取る設定も利用できます。 。PDF・CSV形式で温度データを保存できます。
仕様内部記録容量[データセット]:260000 長さ(mm)(温度センサー)1400 幅(mm)114.5 直径(Φmm)(温度センサー)3 高さ(mm)22 質量(g)200 奥行(mm)71.5 測定範囲(℃)室温(本体内蔵):-10 ~ +55 温度測定範囲(℃)-200~150 記録方式PDFファイル 温度センサーPT100センサー 湿度測定範囲(%)0~100(本体内蔵) バッテリー容量(mAh)6000(満充電後 約10日間稼働) 防水仕様IP66 関連資料(1.34MB) 通信規格4G携帯回線 測定精度(℃)±0.3
1個
99,980 税込109,978
6日以内出荷

Festo サービスユニットの組み合わせ MSB4-1/4 : C3J1F3-WP 手動オン / オフバルブ、フィルタレギュレータ、圧力スイッチ(インジケータなし)と壁面取り付けプレートを含む分岐モジュールから構成されています。最大出力圧力 12 bar、40 μ m フィルタ、圧力計付き、ロック
仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G 1/4●ドレインタイプ:手動●フィルターサイズ:40μm●コード番号:202-9401 アズワン品番65-7980-18
1個
97,980 税込107,778
7日以内出荷