ベランダ用目かくし。格子状の手すり部分に通すようにして設置します。プライバシー保護、ベランダの風よけなどに効果的です。
タテヨコのサイズが大きすぎる場合は、折り返すなどしてある程度の調節が可能です。
用途格子状の手すり、フェンス、面格子に設置できる、ベランダ目かくし。
長さ(cm)180
トラスコ品番819-4858
材質ポリエチレン製(紫外線安定剤入り)
色シルバーグレー
寸法(m)0.8×1.8
高さ(cm)80
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
耐候性に優れています。光沢のある透明な塗膜を形成し、木材を日光・風雨から護ります。
一液性で作業に優れています。
用途屋内外木部のクリヤー仕上げ及びカラーステイン仕上げのつやだし、木製ドア、羽目板、戸袋、木製フェンス、窓枠、面格子、軒天など住宅の木部
色とうめい
成分合成樹脂(ウレタン)
主な用途屋内外木部
使用場所屋内外兼用
特性耐候
タイプ油性ニス
指触乾燥時間(分)約60(20℃)、約120(冬期)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
半硬化乾燥時間(分)約360(20℃)、約720(冬期)
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
塗料タイプアルキドウレタン
拡張部が上下に開き強力に固着されます。締め付け施工でALCパネルを傷つけません。施工確認ができます。2つのウィング(羽根)が剪断力を高め、施工時の共回りを防ぎます。
用途ALCパネル用。照明器具取り付け、排気口取り付け、面格子取り付けなどに。
付属品ナット・ワッシャー付
材質スチール(拡張部)
表面処理三価クロメート処理
アルミニウム素材の黒焼け、白サビを除去します。素材面を殆ど傷めることがなく、本来の風合いを取り戻します。
用途・マンション、ビルのアルミサッシ。・廊下のアルミ手摺り、面格子。・カーテンウォール外壁のアルミマリオン。・アルミ製ガラリ(通風口)
使用工具白色のパッド/シルバー ○、ブロンズ・他 ○茶色のパッド/シルバー △、ブロンズ ×
主成分乳酸・クエン酸
標準使用量50~70g/m2
ボトル形状トリガー付
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(300g)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
目線の気になる[マンション」「アパート」の通路側や小窓の目かくしに最適!面ファスナーで取り付けることにより、さまざまな格子に対応出きるようになりました。幅はお好きなところでカット出来るので面格子の幅にピッタリ取り付け。建物の景観を損なわない、ブラウン色。
用途通路側や小窓の目かくし。
長さ(m)(取付可能)1.5以下
材質シート:ポリエチレン、面ファスナー:ナイロン
色ブラウン
RoHS指令(10物質対応)対応
取付可能高さ(mm)400以下
1本
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
目線の気になる[マンション」「アパート」の通路側や小窓の目かくしに最適!面ファスナーで取り付けることにより、さまざまな格子に対応出きるようになりました。幅はお好きなところでカット出来るので面格子の幅にピッタリ取り付け。建物の景観を損なわない、ブラウン色。
用途通路側や小窓の目かくし。
長さ(m)(取付可能)2以下
材質シート:ポリエチレン、面ファスナー:ナイロン
色ブラウン
RoHS指令(10物質対応)対応
取付可能高さ(mm)900以下
1本
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
木部のクリヤー、カラークリヤー仕上げ用。
耐候性がよく、木材の持つ自然の美しさ、木目、木質を長く保持する。
用途板壁、軒天、羽目板、戸袋、雨戸、面格子、床。木部用塗料。
色クリヤー
主な用途屋外木部
特性耐候
種別油性木部用塗料
危険等級Ⅲ
使用場所屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
希釈率(%)10~20
油性 or 水性油性
指触乾燥時間(時間)1
半硬化乾燥時間(時間)5
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)0.11~0.13
木部に浸透して内部から防虫・防カビ・防腐効果を発揮します優れた薬剤効果により、木材をカビ・腐敗・劣化から護ります特殊樹脂の使用により、撥水性と耐候性に優れ、日光・雨風から木材を護ります作業性に優れ、均一なカラーステイン仕上げが得られますシックハウス症候群の原因物質とされるクロルピリホス・ホルムアルデヒド、トルエンなどを使用しない安全性の高い塗料です
用途屋内外の木部の防虫・防カビ・防腐カラーステイン仕上げ ログハウス、ウッドデッキ、ラティス、トレリス、プランターなどのガーデニング用木材、焼き杉、ベンチ、ベランダ、木製物干し、羽目板、戸袋、ドア、窓枠、面格子、軒天など住宅の木部など
成分合成樹脂(アクリル)
タイプ屋内外木部用塗料
打撃面は格子状の溝付き。特殊合金鋼を使用、念入りに焼入れ焼き戻し。釘保持用のマグネット付き。ヘッドの接合部が長く、ハンドルをしっかりと保持。クローム・モリブデン鋼管製のハンドル。伝統的なグリップ。DIN7239
全長(mm)320
質量(g)810
材質(ハンドル)クローム・モリブデン鋼管製
仕様(打撃面)格子状溝付
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PP
形状底面:斜格子リブ
高さ(mm)(内寸)304
短辺(mm)(内寸)336、(外寸)366
長辺(mm)(外寸)530
有効内寸(mm)短辺:335、長辺:493
圧縮荷重(kN[kgf])ライトブルー:9.8[1000]、透明/ライトブルー:6.8[648]
外寸法・高さ(mm)334
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)304
材質導電性PP
形状底面:格子リブ
高さ(mm)(内寸)110
短辺(mm)(内寸)248、(外寸)270
長辺(mm)(外寸)560
有効内寸(mm)短辺:239、長辺:513
外寸法・高さ(mm)114
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)100
仕様嵌合1:サンボックス #9B-4
材質PP
形状底面:格子リブ
高さ(mm)(内寸)119
短辺(mm)(内寸)242、(外寸)282
長辺(mm)(外寸)369
有効内寸(mm)短辺:234、長辺:310
圧縮荷重(kN[kgf])20.4[2080]
外寸法・高さ(mm)124
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)110
仕様●嵌合1:サンボックス 24A●嵌合2:サンボックス #24B●嵌合3:サンボックス 24C
材質PP
形状底面:格子リブ
高さ(mm)(内寸)160
短辺(mm)(内寸)260、(外寸)292
長辺(mm)(外寸)424
有効内寸(mm)短辺:255、長辺:375
圧縮荷重(kN[kgf])21.6[2200]
外寸法・高さ(mm)168
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)152
搬送時の振動などから精密部品の破損を防ぐ、搬送ケースです。積載面には自己粘着性のあるゲルを使用し、粘着材を使用していないため部品に糊移りしません。表面には格子状の細かな凹凸があります。材料にシリコーンを使用していません。粘着ゲルの表面に凹凸があり、真空装置がなくてもピックアップが簡単です。ケースとトレイのセットです。トレイやケースは積み重ねが可能です。2インチはケースの高さが2種類あります。黒・透明の2種類からケースをお選びいただけます。
用途半導体部品や精密デバイス、ウエハの保管・搬送に
材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)
寸法(mm)ゲル:42×42、トレイ:50.8×50.8×4
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
RoHS指令(10物質対応)対応
パルス波動効果により省エネと除塵力アップ。省エネ効果35%アップ。ノズルの先端はゴムカバーで吐出口を塞がない安全設計!。作業性を損なうような反動はありません!(製品の特性により振動はございます。)。動作とエアーの消費量の低減およびエネルギーの高いエアーが吐出される仕組みになっています。
用途各種フィルターの掃除・洗浄後水切り・裏面格子状凹凸部の水切り・工作機械の掃除・バリ取り、研磨粉除去、水切りなど
質量(g)230
使用圧力(MPa)0.4~0.8
使用温度(℃)5~60
主要材質アルミ、樹脂、真鍮、ステンレス
使用流体圧縮空気
耐圧力(MPa)3
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
精密部品の破損を防ぐ、精密デバイスの仮固定用シートです。表面形状は格子状に細かな凹凸があります。表面に凹凸があるため、真空装置を使わずにピックアップが可能です。積載面には自己粘着性のあるゲルを使用し、粘着材を使用していないため部品に糊移りしません。材料、セパレーターにシリコーンを使用していません。ハサミで簡単にカットできます。お手持ちのトレイにシートを貼り付けて使用できます。
用途精密デバイス・部品の仮固定用シートに
材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)
厚さ(mm)0.5
寸法(mm)500×400
色あめ色
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PP
形状底面:格子リブ
高さ(mm)(内寸)179
短辺(mm)(内寸)256、(外寸)291
長辺(mm)(外寸)548
有効内寸(mm)短辺:252、長辺:504
圧縮荷重(kN[kgf])25.4[2592]
外寸法・高さ(mm)187
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)171
材質導電性PP
形状底面:格子リブ
高さ(mm)(内寸)50
短辺(mm)(内寸)147、(外寸)166
長辺(mm)(外寸)365
有効内寸(mm)短辺:146、長辺:345
圧縮荷重(kN[kgf])2.25[230]
外寸法・高さ(mm)53
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)43
形状底面:斜格子リブ
高さ(mm)(内寸)240
短辺(mm)(内寸)254、(外寸)286
長辺(mm)(外寸)430
有効内寸(mm)短辺:245、長辺:365
圧縮荷重(kN[kgf])9.09[927]
外寸法・高さ(mm)244
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)232
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
材質PP
形状底面:斜格子リブ
高さ(mm)(内寸)90
短辺(mm)(内寸)413、(外寸)444
長辺(mm)(外寸)567
有効内寸(mm)短辺:410、長辺:520
圧縮荷重(kN[kgf])25.8[2628]
外寸法・高さ(mm)101
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)82
仕様●嵌合1:マドコン HBC-51B-B●嵌合2:サンクレットオリコン HB-31B●嵌合3:サンクレットオリコン HB-51B●嵌合4:マドコン HBC-51B-D
材質PP
形状底面:斜格子リブ
高さ(mm)(内寸)311
短辺(mm)(内寸)336、(外寸)366
長辺(mm)(内寸)494、(外寸)530
有効内寸(mm)短辺:335、長辺:493
圧縮荷重(kN[kgf])3.76[384]
外寸法・高さ(mm)336
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)311
仕様●嵌合1:SNコンテナー B# 9-3●嵌合2:SNコンテナー B# 9-2(孔無)●嵌合3:SNコンテナー B# 9●嵌合4:サンボックス #9G
材質導電性PP
形状底面:斜格子リブ
高さ(mm)(内寸)120
短辺(mm)(内寸)241、(外寸)279
長辺(mm)(外寸)369
有効内寸(mm)短辺:232、長辺:307
外寸法・高さ(mm)123
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)111
搬送時の振動などから精密部品の破損を防ぐ、搬送ケースです。積載面には自己粘着性のあるゲルを使用し、粘着材を使用していないため部品に糊移りしません。表面には格子状の細かな凹凸があります。材料にシリコーンを使用していません。粘着ゲルの表面に凹凸があり、真空装置がなくてもピックアップが簡単です。本体と蓋のセットです。ケースは積み重ねが可能です。黒・透明の2種類からケースをお選びいただけます。
用途半導体部品や精密デバイス、ウエハの保管・搬送に
材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)
寸法(mm)ゲル:85×85
ケース寸法(mm)101.2×101.2×8.05
危険等級その他のもの
クリアランス(mm)4.5
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PP
形状底面:格子リブ
高さ(mm)(内寸)118
短辺(mm)(内寸)440、(外寸)475
長辺(mm)(外寸)700
有効内寸(mm)短辺:436、長辺:661
圧縮荷重(kN[kgf])45.4[4630]
外寸法・高さ(mm)128
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)108
材質PP
形状底面:格子網目
高さ(mm)(内寸)196
短辺(mm)(内寸)343、(外寸)393
長辺(mm)(外寸)593
有効内寸(mm)短辺:333、長辺:533
圧縮荷重(kN[kgf])39.7[4050]
外寸法・高さ(mm)206
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)186
材質PP
形状底面:格子リブ 水抜き孔有
高さ(mm)(内寸)131
短辺(mm)(内寸)316、(外寸)360
長辺(mm)(外寸)805
有効内寸(mm)短辺:309、長辺:752
圧縮荷重(kN[kgf])65.1[6640]
外寸法・高さ(mm)140
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)122
材質PP
形状底面:格子網目リブ
高さ(mm)(内寸)251
短辺(mm)(外寸)404
長辺(mm)(外寸)572
有効内寸(mm)短辺:319、長辺:459
圧縮荷重(kN[kgf])4.19[427]
ネスティング高さ(mm)85
外寸法・高さ(mm)259
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)222
材質PP
形状底面:格子リブ 水抜き孔有
高さ(mm)(内寸)119
短辺(mm)(内寸)330、(外寸)373
長辺(mm)(外寸)622
有効内寸(mm)短辺:320、長辺:560
圧縮荷重(kN[kgf])40.2[4100]
外寸法・高さ(mm)124
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)109
仕様●嵌合1:サンボックス #11H 孔有●嵌合2:サンボックス 11●嵌合3:SNコンテナー B#37AS
材質PP
形状底面:格子リブ
高さ(mm)(内寸)219
短辺(mm)(内寸)330、(外寸)380
長辺(mm)(外寸)620
有効内寸(mm)短辺:320、長辺:558
圧縮荷重(kN[kgf])24.4[2490]
外寸法・高さ(mm)225
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)209
仕様●嵌合1:サンボックス 40●嵌合2:SNコンテナー B#20D●嵌合3:SNコンテナー B#28D
材質PP
形状底面:格子リブ
高さ(mm)(内寸)196
短辺(mm)(内寸)321、(外寸)369
長辺(mm)(外寸)475
有効内寸(mm)短辺:313、長辺:412
圧縮荷重(kN[kgf])30.4[3100]
外寸法・高さ(mm)204
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)183
仕様●嵌合1:テンバコ ED-15●嵌合2:テンバコ ED-21●嵌合3:テンバコ ED-28●嵌合4:テンバコ ED40
材質導電性PP
形状底面:格子リブ
高さ(mm)(内寸)80
短辺(mm)(内寸)321、(外寸)366
長辺(mm)(外寸)466
有効内寸(mm)短辺:311、長辺:411
外寸法・高さ(mm)85
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)72
材質PP
形状底面:斜格子リブ
高さ(mm)(内寸)139
短辺(mm)(内寸)254、(外寸)286
長辺(mm)(外寸)430
有効内寸(mm)短辺:245、長辺:365
圧縮荷重(kN[kgf])9.23[941]
外寸法・高さ(mm)143
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)131
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
ボトル収容量1Lゲーブルトップパック×12本用
材質PP
形状底面:斜格子網目
高さ(mm)(内寸)262
短辺(mm)(内寸)234
有効内寸(mm)225×300×252
外寸(mm)341×266×276
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PP
形状底面:斜格子リブ
高さ(mm)(内寸)200
短辺(mm)(内寸)336、(外寸)366
長辺(mm)(外寸)530
有効内寸(mm)短辺:335、長辺:493
外寸法・高さ(mm)230
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)200
仕様●嵌合1:オリコン 51B●嵌合2:オリコン 51B-B●嵌合3:オリコン P31B●嵌合4:サンクレットオリコン P19B●嵌合5:サンクレットオリコン P19B-B●嵌合6:ペタンコC-20B
材質PP
形状底面:斜格子リブ
高さ(mm)(内寸)266
短辺(mm)(内寸)232、(外寸)264
長辺(mm)(内寸)336、(外寸)366
有効内寸(mm)短辺:231、長辺:335
圧縮荷重(kN[kgf])3.27[334]
外寸法・高さ(mm)272
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)258
材質PP
形状底面:格子リブ
高さ(mm)(内寸)148
短辺(mm)(内寸)260、(外寸)292
長辺(mm)(外寸)424
有効内寸(mm)短辺:255、長辺:375
外寸法・高さ(mm)168
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)140
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
材質PP
形状底面:格子リブ
高さ(mm)(内寸)108
短辺(mm)(内寸)396、(外寸)436
長辺(mm)(外寸)518
有効内寸(mm)短辺:389、長辺:472
圧縮荷重(kN[kgf])30.8[3140]
外寸法・高さ(mm)116
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)100
材質PP
形状底面:格子リブ
高さ(mm)(内寸)77
短辺(mm)(内寸)350、(外寸)380
長辺(mm)(外寸)458
有効内寸(mm)短辺:347、長辺:415
圧縮荷重(kN[kgf])23.3[2380]
外寸法・高さ(mm)85
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)72
材質PP
形状底面:格子リブ
高さ(mm)(内寸)104
短辺(mm)(内寸)247、(外寸)276
長辺(mm)(外寸)451
有効内寸(mm)短辺:240、長辺:406
圧縮荷重(kN[kgf])42.7[4360]
外寸法・高さ(mm)120
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)95
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ