ビブラム社製ラバーを使った靴底補修用の半張り(つま先側)シートです。
Vibram(ビブラム)ラバーソールは靴修理屋さんでも使われている優れた商品で耐久性があり、厚さ約2.0mmで加工が容易に行えます。
表面は滑りにくパターン(模様)に加工されています。
色ブラック
付属品布ヤスリ
材質合成ゴム
接着後も皮膜は柔軟性を保つので、布や皮の風合いをそのまま残せます。
用途柔らかいものの接着に(皮革・合成ゴム・ウレタンフォーム・布・紙など)。
レザークラフト。
家具や建具の補修。
バッグや靴、スポーツ用品の補修。
成分SBR系溶剤形
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
耐久性に優れた合成ゴムを加工しやすい硬度に加工したゴムシート。
寸法(cm)22×17
アイロンで接着できる、伸縮性のある素材を使用した綿100%の のびるタイプです。特殊加工技術により文字やイラストのにじみを抑え、くっきり鮮やかに印刷できます。洗濯OK!色が落ちにくい加工を施しています。
ラベル厚(mm)0.28
適合インクジェット(染料・顔料)
材質綿
タイプアイロン接着タイプ
紙質綿100%
素材布
適合プリンタインクジェット(染料+顔料)
粘着タイプアイロン接着タイプ
速硬化で作業性も良いです。
約4分で硬化が始まります。
完全硬化後は弾力性のあるゴム状です。
硬化後も柔軟性があるので接着した箇所がかたくなることはありません。
補修箇所が小さい場合は1時間以上、大きい場合は24時間以上固定してください。
用途靴のつま先やカカトの補修・接着・補修パッチやプレートの接着に。
危険等級Ⅲ
原材料シリル化ウレタン樹脂系無溶剤形
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
ビブラム社製ラバーを使った靴底補修用の交換ヒール(かかと)です。
耐久性抜群で地面との接地面に施さた模様により、滑り止め効果もあります。
アスファルトや硬い路面にも適応致します。
色ブラック
付属品紙やすり
材質合成ゴム
厚さ(mm)5
アイロンで接着できる、温かみのある綿100%素材の布製ラベルです。
特殊加工技術で文字やイラストがにじまず、くっきり鮮やかに印刷できます。
洗濯OK!色が落ちにくい加工を施しています。
材質綿100%(細目)
ラベル厚(mm)0.24
厚さ(mm)0.31
紙質綿100%
標準総厚さ(mm)0.31
粘着性しっかり貼れる
素材布
適合プリンタインクジェット(染料+顔料)
靴底のすり減り、やぶれ、はがれをご自宅で手軽に補修できます。
ヘラ・型取りプレート・やすり付きのため、買ってすぐに補修できます。
超高密度ポリウレタンを使用しているので耐摩耗性に優れています。
シンナーを使っていない無溶剤だから安心です。
塗った後、シンナーが蒸発して肉ヤセすることもありません。
用途各種クツ底のすり減りの肉盛り補修に。
新しいクツ底の裏面に塗って、すり減り防止に。
クツ底のはがれの補修に。
セット内容補修用ポリ板ヘラサンドペーパー
種類特殊ポリウレタン系補修剤
付属品ヘラ、型取りプレート、ヤスリ
使用方法1補修する面のゴミ・サビ・油などの汚れを落とし、よく乾燥させます。 必要に応じて付属のサンドペーパーで補修面をよくこすり平滑にします。2添付のポリ板のツヤあり面が内側(補修する面)になるように、補修箇所にテープを使用し動かないように止めます。3キャップ先端を使用し、チューブを開封します。 チューブを強く押すと中身が飛び出る場合がありますのでご注意ください。4補修箇所に補修材がくまなく行きわたるように充てんします。1回の充てん補修の厚さは4mm程度にしてください。 厚塗りしますと硬化に時間がかかります。この場合は二度塗り(重ね塗り)を行ってください。5付属のヘラで余分な補修剤をかき取ります。 そのまま動かさずに約24時間(23℃湿度50%、肉盛り厚2mmの場合)静置してください。 完全に硬化したことを確認してからポリ板を外します。 ポリ板の内側が未硬化の場合は付属のヘラに少量の補修剤を出し、再度埋め込むように仕上げます。 この後充分に硬化させてからご使用ください。
主成分特殊ポリウレタン系
完全硬化時間24時間(23℃湿度50%、肉盛り厚2mmの場合)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
共布のない衣類の補修が簡単にできます。
材質綿100%・接着樹脂:ナイロン系樹脂
寸法(幅W×長さL)(cm)6×30
速乾。柔軟性。淡黄色透明。
用途軟質塩化ビニル(フィルム・シート)同士の接着。
軟質塩化ビニルと木・金属・布・紙などの接着。
塩ビレザー製のバッグ・靴の補修。
軟質塩化ビニル製の玩具やボール、テーブルクロス、傘、雨具の補修に。
成分塩化ビニル樹脂系溶剤形
色淡黄色透明
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
熱(熱湯もしくはドライヤー)で固まるので、短時間で補修が完了!
熱湯もしくはドライヤーだけ準備すれば、必要なものすべてが揃っているので、すぐに補修を始められます。
溶剤揮発型ではなく、反応硬化型なので、嫌な臭いも無く、固まる時の体積変化もありません。
成分ウレタン樹脂、無機系顔料、硬化促進剤
セット内容靴底補修材、紙ヤスリ、型取りプレート、テープ、外容器、ヘラ、クリップ、ゴム手袋
種類熱硬化型補修
正味質量(g)60
危険物の類別非危険物
1本(60g)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
靴のカカト等の磨り減った部分の補修剤です。
色黒
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量100mL
危険物の性状非水溶性
1個(100g)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
使い捨てなので床のよごれが気になる室内作業で気軽にご使用になれます。5足入り
用途塗装業/印刷業/畜産業/自動車補修作業/大掃除/農作業
色ホワイト
サイズF
1袋
¥539
税込¥593
当日出荷
靴修理用に作られた、速乾・強力タイプのボンドです。
ゴム・硬質プラスチック製カカトや靴底の修理に最適です。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量20mL
危険物の性状非水溶性
1本(20mL)
¥349
税込¥384
当日出荷
靴のカカト等の磨り減った部分の補修キットです。
危険物の類別非危険物
温かみのある綿100%素材の布製ラベルです。特殊加工技術で文字やイラストがにじまず、くっきり鮮やかに印刷できます。装飾や名札に便利なシールタイプです。
ラベル厚(mm)0.22
ラベルサイズ(mm)210×297
面付ノーカット
適合インクジェット(染料・顔料)
材質綿
サイズA4判
タイプシール
シートサイズ(mm)210×297
紙質綿100%(細目)
主な用途●ホビー/手芸/知育用|手芸用●内容物表示用●収納表示用●備品表示用
標準総厚さ(mm)0.38
余白なし
アズワン品番64-8818-23
素材布
シートサイズA4
適合プリンタインクジェット(染料+顔料)
粘着タイプしっかり貼れる
ラベル形状四角
1冊(2シート)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
簡単に素早く靴の補修、補強が出来ます。摩擦に強いウレタン樹脂を採用。ゴム製のものに比べ、耐久力があります。滑り止めとしての効果もあります。
機能耐摩耗性、耐滑性、耐久性
材質ウレタン
付属品瞬間接着剤、ピン
タイプ紳士用
1式(4枚)
¥599
税込¥659
当日出荷
特殊加工技術により文字やイラストのにじみを抑え、くっきり鮮やかに印刷できます。洗濯OK!色が落ちにくい加工を施しています。
ラベルサイズ(mm)210×297
面付ノーカット(1列×1段)
適合インクジェット(染料・顔料)
タイプ生地、のりなし
シートサイズ(mm)210×297
主な用途●ホビー/手芸/知育用|手芸用
余白なし
素材布
シートサイズA4
適合プリンタインクジェット(染料+顔料)
ラベル形状四角
合成ゴム系溶剤形接着剤です。
ゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなど、幅広い材質を強力に接着できます。
初期接着力が強く、接着作業が簡単です。
透明タイプで、接着後も皮膜に柔軟性があるので、ゴム・皮革・布などの接着に適しています。
用途レザークラフト、手芸、日曜大工、家具や住まいの補修、バッグや靴の補修、スポーツ用品の補修、玩具の補修。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
「強い+安い」のPROテープカートリッジ。
アイロンで接着できる布製ラベルです。
普通の洗濯はもちろん、ドライクリーニングもOK。
タイプアイロンラベル
テープ文字色黒
業務用として実績のある、靴用補修・接着剤です。シューリペアは靴用補修材の柔軟性を保ち、摩擦や水に強い皮革になり一段と長持ちします。
その他靴底や上部に生じた摩擦部分や割れ目や穴を厚い被膜を作って補修する為の接着剤に使用できます。
12時間乾かすだけで強力で柔軟な表面を作ります。
用途靴補修の業務用をはじめ、作業シーンや運動時などに壊れてしまった靴の補修剤として。ヘラ等を使い、接着部分に塗り込んでください。
色あめ色
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
接着層がショックを吸収。ハガレにくい弾性接着剤です。
片面塗りでも、両面塗りでも便利なハイスピードタイプです。
屋外にも使え、-40℃~120℃に適応します。
溶剤を使用しないので肉やせしません。
タレが少なく、軽いものなら仮止め不要です。
いやなニオイも少ない、あんしん無溶剤タイプです。
用途表札やプレートの接着、塩ビレザーへのプラスチック小物の接着、ゴムと繊維の接着、
発泡スチロールと軟質塩ビシートの接着、コンクリート面へのステンレスの接着、
コンクリート面へのステンレスの接着、バッグや靴の補修、アクセサリー製作など。
付属品ヘラ
関連資料接着剤を選ぶ早見表
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
コードを外して約2分間使用可能なコードレスタイプです。
用途紙、布、木材、プラスチック、カーペットの接着や靴、カバンなどの補修、ホビーなどに。
セット内容メルトスティック軟質クリア×9本
定格電圧(V)AC100
温度(℃)先端:150-170
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)7
電源コード(m)1.5
寸法(Φ×mm)スティック:7.4(7)×100
定格時間(分)20
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
主なワークパーツ
1台
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
耐久性やグリップ力に定評のある、イタリアVibram社製、厚さ1mmのオリジナルラバーを使用しています。シート全面に両面テープ加工が施されており、手軽に補修可能です。お好きなカラーにきっと出会えます!オールソールだけでなく、半張りや、かかとの滑り止めなど好きなようにカスタマイズができます。
セット内容合成ゴム2枚入り、布ヤスリ2枚入り
本体寸法(cm)32×12の長方形
厚さ(mm)1
帽子などのアクセントに。オリジナルTシャツ作りに。ベルト穴の補強に。補修・補強・制作に。
用途書類とじ・文具・バッグ・靴などに。
仕様●ハトメサイズ(mm):8(#22)●ハトメ穴サイズ(mm):8●使用可能な厚み:厚さ2.5mmまで
付属品両面ハトメ20組入
材質アルミ製
質量(g)188
使用可能材質厚紙・布・皮革・ビニールなど
1セット
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
オリジナルファイルなどの表紙作りに。紙バッグなどの穴の補強に。エプロンなどの補強に。補修・補強・制作に。
用途書類とじ・文具・バッグ・靴などに。
仕様●ハトメサイズ(mm):7(#20)●ハトメ穴サイズ(mm):7●使用可能な厚み:厚さ2.5mmまで
付属品片面ハトメ50個入
材質薄鉄板+真鍮メッキ
質量(g)216
使用可能材質厚紙・布・皮革・ビニールなど
1セット
¥999
税込¥1,099
当日出荷
クリアケースなどの穴の補強に。靴ヒモの穴の補強に。タオルなどの吊り下げ用穴の補強に。補修・補強・制作に。
用途書類とじ・文具・バッグ・靴などに。
仕様●ハトメサイズ(mm):4(#5)●ハトメ穴サイズ(mm):4●使用可能な厚み:厚さ2.0mmまで
付属品片面ハトメ50個入
材質薄鉄板+真鍮メッキ
質量(g)117
使用可能材質厚紙・布・皮革・ビニールなど
1セット
¥899
税込¥989
4日以内出荷
手軽なアルミ製。
用途書類とじ・文具・バッグ・靴などに。ビニールシートの穴の補強に。補修・補強・制作に。
仕様ハトメ穴サイズ(mm):10●使用可能な厚み:厚さ3mmまで
材質アルミ
質量(g)16
番手#25
入数両面ハトメ20組入
使用可能材質厚紙・布・皮革・ビニールなど
1袋
¥349
税込¥384
4日以内出荷
ワイシャツ・カッターシャツの首回りや襟元の型崩れ防ぎます。
用途畳んだ襟の内側に入れ、保管時の襟つぶれを防ぎます。
材質PET
規格本体
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)35×460×0.3
胸下まで防水できる軽作業用の胴付長靴です。水仕事や川遊び、アウトドアなどに重宝します。便利なポケット付き。バックルタイプで脱ぎ履きしやすいタイプです。
用途水遊び、軽作業等に。
付属品インソール、腰ベルト、補修用接着剤、補修布
材質PVC
色カーキ
関連キーワード