「靴サイズ伸ばし」の検索結果
靴の型崩れを防ぐシューズキーパー2足セットです。材質には抗菌剤(Ag+)が練りこまれています。24cm~30cmの靴に使用できます。
材質ポリプロピレン、スチール
1セット(2個)
¥499
税込¥549
当日出荷
様々な靴にマッチする木型で開発された廉価版のシューツリーです。
従来品よりも甲にボリュームがあり、先が2つに割れるタイプなので縦横しっかりと履きジワを伸ばします。
また、ヒール部分は細身にシェイプされておりますので余分なふくらみを靴に与えません。
頑丈で吸湿性に優れたバーチ(樺)材を使用しています。
コストパフォーマンスの優れた商品です。
材質バーチ材
プラスチック製のお手軽なシューズキーパーです。 靴の本場イタリア製ですからほとんどの靴型にフィットして靴を新品の時の形に保たせます。 コイル部分をつかめますので靴磨きの際も便利です。
材質プラスチック、鉄
サイズフリ-サイズ
適合サイズ(cm)24.5~27
靴の型崩れを防ぐシューズキーパー2足セットです。材質には抗菌剤(Ag+)が練りこまれています。21cm~27cmの靴に使用できます。
材質ポリプロピレン、スチール
1個
¥499
税込¥549
3日以内出荷
形状ストレッチャーユニット
軸穴種別円筒穴形
ユニット形状ストレッチャーユニット
取付ボルトの呼びM10
材質(ユニット)鋼板製
高級靴にマッチする木型で開発されたシュートゥリーです。
ツインチューブですのでテンションが高く、靴の余分なシワを伸ばし、美しく保ちます。
木材が硬く、重厚感のあるビーチウッド(ブナ材)を使用しています。
従来品よりもしっかりとニス塗りを施しています。
内側から一方通行のネジを採用し、ヒール部分は外からネジが見えません。
材質ビーチウッド(ブナ材)
ドイツ産ビーチ材をサンデッド加工で仕上げた、高級シューツリーです。
耐久性と吸湿性に優れています。
細身の木型ながらボリュームがあり、今日的なインポートシューズにおすすめです。
また、サイドスプリットが施されているため幅広いワイズに対応できます。
材質木材(ドイツ産ビーチ)、鉄
高級感のある黒塗りのシューツリーです。
立体的で甲の高さを抑えたラストは様々なインポートシューズにマッチします。
ツインチューブなのでテンションが強く、靴のシワをしっかり伸ばし型崩れを防止します。
材質木材(メイプル)、鉄
高級靴にマッチする木型で開発された仕上がりの美しいシュートゥリーです。
吸湿性に優れたビーチ(ブナ)材を使用しています。
軽くニス塗りが施されており、汚れにくく丈夫で高級感があります。
特長は一の甲・二の甲共に低く、靴の奥まで挿入ができます。
また、ヒンジド式(蝶番ネジ)を採用しておりますので靴にかかるテンションの微調整が可能です。
伝統的な革靴には勿論、あまりテンションを強くかけたくない方やローファー・スリッポンなどにもおすすめです。
材質ビーチ材
フレーム内でベアリングユニットが自由に移動できるようになっているため、別途にテークアップ機構を設ける必要がありません。
用途主としてベルトやチェーンの調整など軸芯の移動を必要とする個所に。
仕様止めねじ式
形状ストレッチャーユニット
全長(mm)317
使用温度範囲-15~100℃
全高(mm)199
取付ねじM10
靴のニオイ、ムレに絶大な効果!!靴内の嫌なニオイ、ムレを除去!靴に丸めて入れるだけ。靴用に開発した抗菌、消臭効果の高いシューキーパーです。特許製法のシリカクリンを使用し、靴内の嫌なニオイ、ムレを素早く取り除きます。抗菌、防カビ効果もあり、定期的に天日干しすることで機能が再生します。
用途革靴、スニーカー、パンプス等に最適です。
材質側生地/ポリエステル、中身/シリカゲルB型
寸法(cm)21.5×10.3×0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2枚)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
スニーカー向けのシューキーパーで、スニーカーの先芯のしわを防ぎます。
スプリングタイプのプラスチック製シューキーパーで、24.5~
30cmのサイズのスニーカーにフィットします。
寸法(cm)縦41.5×横14
材質プラスチック
内容量(g)約192
適合サイズ(cm)24.5~30.0
1足
¥749
税込¥824
6日以内出荷
軸径(Φmm)50
基本静定格荷重(kN)23.2
基本動定格荷重(kN)35.0
許容荷重(kN)6.46
種別ストレッチャー
軸受呼び番号UC210D1
取付ボルトの呼びM18
フレーム軽溝形鋼製フレーム
軸径(Φmm)35
基本静定格荷重(kN)15.3
基本動定格荷重(kN)25.7
許容荷重(kN)4.21
種別ストレッチャー
軸受呼び番号UC207D1
取付ボルトの呼びM12
フレーム軽溝形鋼製フレーム
テークアップ形ユニット、形鋼から製作されたフレーム、調整ボルトなどを組み合わせたユニット製品です。
ユニットに取り付けられた調整ボルトによって、軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。
機械本体へのフレームの取付けは、6本のボルトによって行います。
形状テークアップ形
RoHS指令(10物質対応)対応
●グリスニップル:グリスニップル付
●荷重種別:軽荷重用
●カバー:カバーなし
●軸穴種別:円筒穴形
形状テークアップ形ユニット
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスターはダブルロックとトータルロックからお選びいただけます。
トータルロックは、4輪全てのロックと旋回のみロックの2パターンが可能です。
クランクハンドル上下式。担架固定式。
背上げは0~75°の8段階式。
ガートル架セット、酸素ボンベ架、カゴを標準装備。
キャスター径(Φmm)150
付属品ガードル架セット、酸素ボンベ架、カゴ
材質(フレーム)アルミ、(マットレス)ウレタン、(張地)ビニールレザー
質量(kg)42
色ライトブルー
最大使用質量(kg)100(目安)
背上げ0~75°
軸径(Φmm)90
基本静定格荷重(kN)107
基本動定格荷重(kN)143
許容荷重(kN)19.60
種別ストレッチャー
形状ストレッチャーユニット
軸受呼び番号UC318D1
取付ボルトの呼びM18
フレーム溝形鋼製フレーム
緊急時には心肺蘇生も可能です。
サイドボードは移乗時にトランスファーボードとしても使用可能です。
マットレスは防汚機能、抗菌機能が付いています。
左右に2ヶ所ずつドレーンチューブフックが付いています。
トータルロック用ペダルは頭側と脚側にあり、どちらからも操作可能です(トータルロックタイプのみ)。
サイドレールを水平位置で固定でき、上肢台としても使用可能です(メーカー品番:NBST-211のみ)。
材質フレーム/スチール(焼付塗装仕上げ)、担架部・サイドレール/PP(ポリプロピレン、マット/ウレタンフォーム(ビニールレザーカバー)
耐荷重(kg)150
昇降方式手動式