908件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1足
839 税込923
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1足
839 税込923
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

細かいアニエスピラミッド模様が上品な仕上がりになります。
1足
939 税込1,033
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クツ底の肉盛り補修剤 シューズドクターN セメダイン 動画あり
靴底のすり減り、やぶれ、はがれをご自宅で手軽に補修できます。 ヘラ・型取りプレート・やすり付きのため、買ってすぐに補修できます。 超高密度ポリウレタンを使用しているので耐摩耗性に優れています。 シンナーを使っていない無溶剤だから安心です。 塗った後、シンナーが蒸発して肉ヤセすることもありません。
用途各種クツ底のすり減りの肉盛り補修に。 新しいクツ底の裏面に塗って、すり減り防止に。 クツ底のはがれの補修に。 セット内容補修用ポリ板ヘラサンドペーパー 種類特殊ポリウレタン系補修剤 付属品ヘラ、型取りプレート、ヤスリ 使用方法1補修する面のゴミ・サビ・油などの汚れを落とし、よく乾燥させます。 必要に応じて付属のサンドペーパーで補修面をよくこすり平滑にします。2添付のポリ板のツヤあり面が内側(補修する面)になるように、補修箇所にテープを使用し動かないように止めます。3キャップ先端を使用し、チューブを開封します。 チューブを強く押すと中身が飛び出る場合がありますのでご注意ください。4補修箇所に補修材がくまなく行きわたるように充てんします。1回の充てん補修の厚さは4mm程度にしてください。 厚塗りしますと硬化に時間がかかります。この場合は二度塗り(重ね塗り)を行ってください。5付属のヘラで余分な補修剤をかき取ります。 そのまま動かさずに約24時間(23℃湿度50%、肉盛り厚2mmの場合)静置してください。 完全に硬化したことを確認してからポリ板を外します。 ポリ板の内側が未硬化の場合は付属のヘラに少量の補修剤を出し、再度埋め込むように仕上げます。 この後充分に硬化させてからご使用ください。 主成分特殊ポリウレタン系 完全硬化時間24時間(23℃湿度50%、肉盛り厚2mmの場合) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(20mL)ほか
558 税込614
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

熱(熱湯もしくはドライヤー)で固まるので、短時間で補修が完了! 熱湯もしくはドライヤーだけ準備すれば、必要なものすべてが揃っているので、すぐに補修を始められます。 溶剤揮発型ではなく、反応硬化型なので、嫌な臭いも無く、固まる時の体積変化もありません。
成分ウレタン樹脂、無機系顔料、硬化促進剤 セット内容靴底補修材、紙ヤスリ、型取りプレート、テープ、外容器、ヘラ、クリップ、ゴム手袋 種類熱硬化型補修 正味質量(g)60 危険物の類別非危険物
1本(60g)
1,698 税込1,868
当日出荷

優れたクッション性とホールド感に加え抜群の耐滑性を発揮。歩行時の安全性の追求とこれまでにない高い快適性を備えた安全靴です。
用途一般作業全般 材質甲部:牛革(型押ソフト)+メッシュ、中敷:クレイドル・インソール、ソール:SX3層底Fソール(SX高機能樹脂+2層SXラバー) 質量(g)860(26.0cm/足で) サイズ(cm)26.0 機能クッション性、耐滑性 足幅3E
1足
11,700 税込12,870
翌日出荷

ビブラム社製ラバーを使った靴底補修用の半張り(つま先側)シートです。 Vibram(ビブラム)ラバーソールは靴修理屋さんでも使われている優れた商品で耐久性があり、厚さ約2.0mmで加工が容易に行えます。 表面は滑りにくパターン(模様)に加工されています。
ブラック 付属品布ヤスリ 材質合成ゴム
1足
709 税込780
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
889 税込978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS付加的性能「F」合格の超耐滑ゴム底により、油や水など滑りやすい環境でも安心して作業が出来ます。屈曲性に優れており、歩きやすくかがみ作業にも最適です。JIS付加的性能「E」合格のクッション性と軽量設計が、長時間着用した時の疲労を軽減します。
用途運輸業、倉庫業、建設業等 足幅3E 材質(アッパー)牛クロム革(型押) 材質(ソール)合成ゴム1層 材質(先芯)鋼製 ブラック 形状ローカット 種類安全靴 標準質量(g/片足)480(25.5cm) 機能耐滑性、クッション性、軽量 JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 中敷半敷 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1足
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

温水(130℃まで)で丸洗い可能です。 幅広いサイズの靴に対応できます。 革靴や通勤用のシューズを履いたまま着用でき、各現場に合わせて使用できます。
用途食品、介護、理化学関係に。 工場、施設、建設現場などの訪問者用に。 材質/仕上本体:ゴム
1組(2個)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

◎暖かい4mmウレタンインナー。◎セラミック粒子入りの防滑ソール。 雨の日や、雪道、凍った路面でもしっかりとグリップし滑りにくい♪
用途寒い日の屋外作業・お出かけに。。雪かきや雪道の歩行に。。雨の日はレインブーツ、雪の日はスノーブーツとして。 ネイビー 材質(本体)天然ゴム・その他 機能防寒性 高さ(cm)27.5(23cm) 材質(インナー)ウレタン 靴底セラミックソール
1足
2,598 税込2,858
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

靴のカカト等の磨り減った部分の補修キットです。
危険物の類別非危険物
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単に素早く靴の補修、補強が出来ます。摩擦に強いウレタン樹脂を採用。ゴム製のものに比べ、耐久力があります。滑り止めとしての効果もあります。
機能耐摩耗性、耐滑性、耐久性 材質ウレタン 付属品瞬間接着剤、ピン タイプ紳士用
1式(4枚)
599 税込659
当日出荷

ヨーロッパ市場で高い実績を誇る、100%天然ゴムのクレープラバーシート。グリップ性、耐摩耗性、弾力性がよく防水性、絶緑性、保湿性に優れています。靴の底材に使用すると履き心地抜群です。新調の注文靴や修理用底材または、サンプル靴製品の靴底に使用できます。OA機器や家具等の滑り止めに使用できます。皮革製品に付着した接着剤等の汚れ落としに使用できます。
用途《靴の底材として使用する場合》(1)修理する靴底の汚れを落とす。(2)ソール部、ヒール部を木ヤスリで靴本体の底面のアールに注意しながら平らにすり落とし接着面を荒らす。(3)修理目的の底面の周囲より1cmくらい大きめにボール紙等で型紙を作る。(4)本商品を裁断し修理用底材を作る。(5)靴本体の修理目的部分に接着剤を竹ヨージで塗布し、その後クレープに同様に塗布する。接着剤が完全に乾く前にクレープを靴の本体に接着する。接着の状況確認後、ソール部、ヒール部の中心より外側に向かって底付け用ハンマーでしっかり叩いて接着を完了する。(5)完全接着確認後、靴本体よりはみ出しのクレープ底材の周囲のカット部分を、銀ペンで目印をした後、包丁で切り落とし仕上げる。 材質表面のシボ:スムース 厚さ(mm)6 内容物サイズ(mm)250×350
1枚
829 税込912
当日出荷

DIYの国アメリカでは超ポピュラーな商品、靴底の修理、補修をはじめ、ウエットスーツ、ダイビングスーツの修理補修に、濃縮ウレタンラバーを使用しているため、乾燥後はその弾力性が維持され、効果が長続きします。
用途DIYの国アメリカでは超ポピュラーな商品、靴底の修理、補修をはじめ、ウエットスーツ、ダイビングスーツの修理補修に、濃縮ウレタンラバーを使用しているため、乾燥後はその弾力性が維持され、効果が長続きします。 成分プレポリマー型ポリウレタン22g、有機溶剤6.4g
1足(28.4g)
1,398 税込1,538
当日出荷

工場内の電気保全や電気工事など低圧回路(商用電圧)に誤って触れる可能性のある作業のために開発された絶縁ゴム底靴(耐電靴)です。
用途工場内の電気保全、電気工事など低圧回路(商用電圧)作業。 足幅3E 形状ローカット ブラック 種類セーフティーシューズ 耐電圧直流750V以下、交流300V以下 材質(アッパー)牛革(型押しソフト) 材質(ソール)合成ゴム 標準質量(g/片足)497.5(26.0cm) 機能絶縁ゴム底 靴底一層底 材質(先芯)合成材 メーカー商品コード2110200 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1足
特価
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ふんばりの利きやすい中割タイプ。着脱しやすいサイドファスナー。 。なめらかでスムーズに開閉できるYKKファスナーを使用。 脱ぎ履きしやすいキックオフ付き。 つま先ガード採用で強度アップ。 。靴底の水を排出する快適水抜きシステム採用。
材質クロロプレーンラバー 自重(g)1000(L)
1個
7,298 税込8,028
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

足先の自由度が高い、歩きやすく履きやすい中割タイプ。 内側のごわつきを抑える調整ベルト付き。 。着脱しやすいサイドファスナー。 。なめらかでスムーズに開閉できるYKKファスナーを使用。 。脱ぎ履きしやすいキックオフ付き。 。つま先ガード採用で強度アップ。 。靴底の水を排出する快適水抜きシステム採用。
材質クロロプレーンラバー #ブラック 自重(g)1000(L)
1個
7,398 税込8,138
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ソールに使用しているハイドロストッパーは、ガラス繊維が含まれており、表面をミクロでみると毛羽たっています。 その毛羽たちが通常の靴よりも雪や氷または水気の多い路面をしっかりキャッチして優れた防滑性を発揮します。 (但し、実験の結果雪上においてはピン有りの靴と比較するとピン有りの靴の方が防滑性がありました。) ハイドロストッパーの防滑性が顕著に現れるのが濡れた路面からスーパー等の施設内に入ったときです。 通常のゴム底の靴では床面を滑ってヒヤリとする場面でもハイドロストッパーでは、キュッと施設の床をキャッチして転倒する危険性を低減させます。 内側は暖かいボアで覆われており、凍てつく寒冷地でも暖かく歩行できます。 婦人用はブラック、ブラウン、レンガ、パープルと4色と豊富な品揃え。 表皮の下は内層体という靴下のように足を包み込むフィルムで覆われており防水仕様になっています。
ブラック 材質(アッパー)合皮 形状ミドルカット 種類作業靴 材質(ソール)合成ゴム(ハイドロストッパー) 靴タイプ半長靴
1足
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

足先の自由度が高い、歩きやすく履きやすい中割タイプ。 。内側のごわつきを抑える調整ベルト付き。 。着脱しやすいサイドファスナー。 。なめらかでスムーズに開閉できるYKKファスナーを使用。 。脱ぎ履きしやすいキックオフ付き。 。つま先ガード採用で強度アップ。 。靴底の水を排出する快適水抜きシステム採用。 。特に流れが速く、足元が不安定になりがちな場所でも、スパイクの効果でしっかりと踏ん張りが効くフェルトスパイクソール仕様。
#ブラック 自重(g)1000(L)
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ふんばりの利きやすい中割タイプ。 。着脱しやすいサイドファスナー。 。なめらかでスムーズに開閉できるYKKファスナーを使用。 。脱ぎ履きしやすいキックオフ付き。 。つま先ガード採用で強度アップ。 。靴底の水を排出する快適水抜きシステム採用。 。特に流れが速く、足元が不安定になりがちな場所でも、スパイクの効果でしっかりと踏ん張りが効くフェルトスパイクソール仕様。
材質クロロプレーンラバー #ブラック×レッド 自重(g)1000(L)
1個
7,798 税込8,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ソールに使用しているハイドロストッパーは、ガラス繊維が含まれており、表面をミクロでみると毛羽たっています。 その毛羽たちが通常の靴よりも雪や氷または水気の多い路面をしっかりキャッチして優れた防滑性を発揮します。 (但し、実験の結果雪上においてはピン有りの靴と比較するとピン有りの靴の方が防滑性がありました。) ハイドロストッパーの防滑性が顕著に現れるのが濡れた路面からスーパー等の施設内に入ったときです。 通常のゴム底の靴では床面を滑ってヒヤリとする場面でもハイドロストッパーでは、キュッと施設の床をキャッチして転倒する危険性を低減させます。 内側は暖かいボアで覆われており、凍てつく寒冷地でも暖かく歩行できます。 婦人用はブラック、ブラウン、レンガ、パープルと4色と豊富な品揃え。 表皮の下は内層体という靴下のように足を包み込むフィルムで覆われており防水仕様になっています。
機能防水・防寒・耐滑 材質(アッパー)合皮(スエード調) 形状ミドルカット 種類作業靴 材質(ソール)合成ゴム(ハイドロストッパー) 対象女性用 靴タイプブーツ
1足
7,998 税込8,798
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

膝部までの水深に対応するヒップウェダーは、肩ベルトがないため、着脱が簡単で持ち運びも楽々。 長靴感覚で手軽に使用できるため、小規模な河川や渓流域での釣りやアウトドア、作業等に最適です。磯、ゴロタ浜、渓流、サーフ、堤防など、さまざまな場所で使用できるフェルト素材。 。より柔軟性と屈曲性のあるカッティング仕様となっています。 。軽量で通気性に優れた70Dデニール生地 。耐久性のあるPVCブーツ。かかと部分には突起形状のカットオフが備えてあり、容易に着脱が可能。履物は、使用する場所や状況にあったものを使用してください。スリップ等により、けがをする恐れがあります。水中で使う履物は足のサイズに合ったものを使用してください。大きすぎても、小さすぎても足を痛める恐れがあります。身頃サイズは、しゃがんだ時ヒザやヒップ廻りに余裕が有ることに注意し、お選びください。履物は素材の特性上、その使用頻度に関わらず、一定の速度で経年劣化が進行し、以下のような不具合が生じる可能性があります。・経年による素材の劣化により防水機能が低下し、水漏れを起こすことがあります。例えば、ご購入後、年に2、3回しか使用せず、1年以上経過している状況でも水漏れを起こす場合があります。・ 経年劣化により接着剤の剥がれや部材、生地等に不具合が生じることがあります。フェルトソールの接着は永久的なものではなく、時間の経過により接着剤の成分(主にポリウレタン)が空気中の水分と反応し、加水分解を起こすことによりフェルトが剥がれることがあります。ご使用前には必ずソールやミッドソール、特に接地面(靴底)の破損や摩耗がないかを点検し、異常がないことを確認してください。経年劣化を完全に防ぐ方法はありませんが、お手入れ方法で劣化の進行を遅らせることはできます。長期保管の際は後述の「お手入れ方法」を参考に保管してください。万一、ご使用中に靴底剥がれや破損が発生した場合は、ただちにご使用を中止してください。ソール部のフェルトソールやラジアルソール等はご使用により消耗していきますので、当初のグリップ力は失われます。ご使用前には必ず点検し摩耗が進んだ商品は絶対に使用しないでください。素足・素肌でのご使用はお避けください。体質によっては着用中にかゆみ、かぶれ等が発生する恐れがあります。異常を感じたらただちに使用を中止し、専門医にご相談ください。
材質ナイロン70D、PVC グレー
1個
5,198 税込5,718
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高反発EVAミッドソール「QLフォーム」により、ソフトな履き心地を実現しています。跳ねるようなクッション性でスムーズな足運びと疲労軽減を実現しました。水や油の付着した床面でも滑りにくいハイグリップソールを採用しています。滑りにくさを表す耐滑区分は最高のレベル5です。ベロ部には靴ひもを収納するポケット付です。つま先を高めに設計している為、段差での引っ掛かりが軽減されます。かかと部に大きな反射材付きです。フィット感のある履き心地です。
用途製造・運輸・建設作業等に。 材質先芯:ワイド樹脂、甲被:人工皮革/メッシュ、中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)、靴底:EVA(QLフォーム)/合成ゴム 規格JSAA A種認定 足幅EEE 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
1足
9,998 税込10,998
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

高反発EVAミッドソール「QLフォーム」により、ソフトな履き心地を実現しています。 跳ねるようなクッション性でスムーズな足運びと疲労軽減を実現しました。 水や油の付着した床面でも滑りにくいハイグリップソールを採用しています。 滑りにくさを表す耐滑区分は最高のレベル5です。 ベロ部には靴ひもを収納するポケット付です。 つま先を高めに設計している為、段差での引っ掛かりが軽減されます。 かかと部に大きな反射材付きです。 フィット感のある履き心地です。
用途製造・運輸・建設作業等に。 トラスコ品番263-1046 材質/仕上中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)、靴底:EVA(QLフォーム)/合成ゴム 質量(g)720 規格JSAA A種認定 足幅EEE 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
1足
12,980 税込14,278
翌々日出荷

高反発EVAミッドソール「QLフォーム」により、ソフトな履き心地を実現しています。 跳ねるようなクッション性でスムーズな足運びと疲労軽減を実現しました。 水や油の付着した床面でも滑りにくいハイグリップソールを採用しています。 滑りにくさを表す耐滑区分は最高のレベル5です。 ベロ部には靴ひもを収納するポケット付です。 つま先を高めに設計している為、段差での引っ掛かりが軽減されます。 かかと部に大きな反射材付きです。 フィット感のある履き心地です。
用途製造・運輸・建設作業等に。 形状ローカット 材質/仕上中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)、靴底:EVA(QLフォーム)/合成ゴム 規格JSAA A種認定 材質(アッパー)人工皮革/メッシュ 機能クッション性・耐滑性 足幅EEE 材質(先芯)ワイド樹脂 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー
1足
12,980 税込14,278
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

WEDER(ウェーダーとは?) 海や河川、池、湖、渓流など水に入った状態で釣りを行うことを、「ウェーディング」と言いその際に着用する胴長靴の事です。足から胸までを覆う胴長靴ですので、履くだけで体が濡れるのを防ぐ事ができます。ウェーディングには、陸や岩場・岸からではアプローチが難しいポイントを攻める事が出来たり、キャストがしやすい場所まで移動でき、釣り人にとっては様々なメリットがあり釣果の上昇も期待できるのでウェーディングゲームには欠かせないアイテムです。又、近年では池や田畑の清掃や、雪かき、水害等にも活躍でき様々な用途にご使用頂けます。 ラジアルソール:様々な釣り場に適応しマルチユースを可能にします。一般的な靴底で歩きやすい仕様ですが、海藻が生えている場所や平坦ではなく斜めになっている水際などの滑りやすい足場では注意が必要です。
材質70D NYLON/PVC 使用場所◎:サーフ、堤防、土・泥、〇:船上、×:テトラ、岩場、渓流
1着
8,198 税込9,018
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高反発EVAミッドソール「QLフォーム」により、ソフトな履き心地を実現しています。 跳ねるようなクッション性でスムーズな足運びと疲労軽減を実現しました。 水や油の付着した床面でも滑りにくいハイグリップソールを採用しています。 滑りにくさを表す耐滑区分は最高のレベル5です。 ベロ部には靴ひもを収納するポケット付です。 つま先を高めに設計している為、段差での引っ掛かりが軽減されます。 かかと部に大きな反射材付きです。 フィット感のある履き心地です。
用途製造・運輸・建設作業等に。 材質/仕上中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)、靴底:EVA(QLフォーム)/合成ゴム 規格JSAA A種認定 足幅EEE 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
1足
12,980 税込14,278
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


ベーシックな鋼製先芯(S種…普通作業用)を使用。 熱・薬品・水・油に強い、ベーシックなゴム1層底のソール。
ブラック 足幅3E 形状ローカット 種類安全靴 材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押) 材質(ソール)合成ゴム1層底 標準質量(g/片足)535(26cm) 機能耐油性、耐薬品性 JIS規格JIS T8101 C1/S/BO 材質(先芯) 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1足
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

あらゆる現場のプロたちが使用する、屈曲性に優れたラバー2層底(ラバーテックソール)を採用した紳士靴です。 スポンジ上のミッドソールがクッション性を高め、アウトソールは耐久性、耐油性、耐熱性に優れています。タフでありながら疲れにくい靴底です。 スノコ構造のEVAカップインソールを採用しています。足裏にスノコのように隙間を作る事でムレ感を緩和します。
用途警備業。 ブラック 材質甲被:牛クロム革(ガラス張り)、中敷:通気EVAカップインソール(抗菌・防臭)、靴底:ラバー2層底 形状ローカット 質量(g)810 標準質量(g/片足)810 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1足
12,980 税込14,278
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

あらゆる現場のプロたちが使用する、屈曲性に優れたラバー2層底(ラバーテックソール)を採用した紳士靴です。 スポンジ上のミッドソールがクッション性を高め、アウトソールは耐久性、耐油性、耐熱性に優れています。タフでありながら疲れにくい靴底です。 スノコ構造のEVAカップインソールを採用しています。足裏にスノコのように隙間を作る事でムレ感を緩和します。
用途警備業。 ブラック 材質甲被:牛クロム革(ガラス張り)、中敷:通気EVAカップインソール(抗菌・防臭)、靴底:ラバー2層底 形状ローカット 質量(g)810 標準質量(g/片足)810 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプ革靴
1足
13,980 税込15,378
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

発泡ラバーと無発泡ラバーの2層構造のソールでクッション性、軽量化、耐久性を実現しました。耐熱性・耐薬品性に優れた靴底です。 JIS耐滑性能「F」合格の滑りにくい靴底です。親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。
用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。 ブラック 材質先芯:ワイド樹脂、甲被:牛クロム革(ソフト型押)、中敷:EVA2層カップインソール(抗菌・防臭)、靴底:ラバー2層底 形状ミドルカット 質量(kg)1 種類安全靴 標準質量(g/片足)1030 JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプ革靴
1足
17,980 税込19,778
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スニーカーのデザイン・機能・履き心地のポイント、ミッドソールの専用クリーナー。 通常の靴クリーナーでは落ちにくい汚れを素早く落とします。 ラバー、スポンジなど様々な素材のミッドソールにお使いいただけます。 手軽に使いやすいローションタイプで、水洗い不要です。 ※ミッドソール=靴底とインソールの中間パーツ
用途スニーカーのミッドソール専用クリーナー 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)12.1×5.6×3.1 対象ラバー、スポンジなど、スニーカー、スポーツシューズのミッドソール
1本(100mL)
1,598 税込1,758
6日以内出荷

発泡ラバーと無発泡ラバーの2層構造のソールでクッション性、軽量化、耐久性を実現しました。耐熱性・耐薬品性に優れた靴底です。 JIS耐滑性能「F」合格の滑りにくい靴底です。親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。
用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。 材質先芯:ワイド樹脂、甲被:牛クロム革(ソフト型押)、中敷:EVA2層カップインソール(抗菌・防臭)、靴底:ラバー2層底 形状ローカット 質量(g)880 種類安全靴 標準質量(g/片足)880 JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1足
11,980 税込13,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

靴底を成形する際にゴム底とアッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。足先の圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています。
用途建設業。製造業。 形状ハイカット 質量(kg)1 種類安全靴 材質(ソール)合成ゴム1層底 材質(甲被)牛クロム革(型押) 標準質量(g/片足)1350 機能耐熱 JIS規格JIS T8101 C1/S/BO、JIS T 8101 革製S種<普通作業用>合格 足幅EEE 材質(先芯) 中敷半敷 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプ革靴
1足
15,980 税込17,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

フッ化炭素樹脂が革底に通気性を損なうことなく防水効果を与え、油脂が革底をヒビ割れから保護します。
用途革底のケアローション 主成分油脂 対象皮革、靴(底) 寸法(高さH×幅W)(cm)14.5×3.5
1本(100mL)
1,498 税込1,648
6日以内出荷

靴のカカト等の磨り減った部分の補修剤です。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量100mL 危険物の性状非水溶性
1個(100g)
1,698 税込1,868
当日出荷

ソールはポリウレタン製です。2層爪先に樹脂製プロテクター入り。爪先耐荷重S級。
仕様安全靴タイプ、電機抵抗値:1.0×10^5Ω≦Rg≦1.0×10^8Ω 形状ローカット 機能静電 材質(底部)ポリウレタン2層 靴タイプスニーカー
1足
16,830 税込18,513
13日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

優れたクッション性とホールド感に加え抜群の耐滑性を発揮。歩行時の安全性の追求とこれまでにない高い快適性を備えた安全靴です。
用途一般作業全般 材質甲部:牛革(型押ソフト)+メッシュ、中敷:クレイドル・インソール、ソール:SX3層底Fソール(SX高機能樹脂+2層SXラバー) 質量(g)860(26.0cm/足で) サイズ(cm)25.0 機能耐滑性、クッション性 足幅3E
1足
11,700 税込12,870
翌日出荷