44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱(熱湯もしくはドライヤー)で固まるので、短時間で補修が完了! 熱湯もしくはドライヤーだけ準備すれば、必要なものすべてが揃っているので、すぐに補修を始められます。 溶剤揮発型ではなく、反応硬化型なので、嫌な臭いも無く、固まる時の体積変化もありません。
成分ウレタン樹脂、無機系顔料、硬化促進剤 セット内容靴底補修材、紙ヤスリ、型取りプレート、テープ、外容器、ヘラ、クリップ、ゴム手袋 種類熱硬化型補修 正味質量(g)60 危険物の類別非危険物
1本(60g)
1,698 税込1,868
当日出荷

1枚
889 税込978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヨーロッパ市場で高い実績を誇る、100%天然ゴムのクレープラバーシート。グリップ性、耐摩耗性、弾力性がよく防水性、絶緑性、保湿性に優れています。靴の底材に使用すると履き心地抜群です。新調の注文靴や修理用底材または、サンプル靴製品の靴底に使用できます。OA機器や家具等の滑り止めに使用できます。皮革製品に付着した接着剤等の汚れ落としに使用できます。
用途《靴の底材として使用する場合》(1)修理する靴底の汚れを落とす。(2)ソール部、ヒール部を木ヤスリで靴本体の底面のアールに注意しながら平らにすり落とし接着面を荒らす。(3)修理目的の底面の周囲より1cmくらい大きめにボール紙等で型紙を作る。(4)本商品を裁断し修理用底材を作る。(5)靴本体の修理目的部分に接着剤を竹ヨージで塗布し、その後クレープに同様に塗布する。接着剤が完全に乾く前にクレープを靴の本体に接着する。接着の状況確認後、ソール部、ヒール部の中心より外側に向かって底付け用ハンマーでしっかり叩いて接着を完了する。(5)完全接着確認後、靴本体よりはみ出しのクレープ底材の周囲のカット部分を、銀ペンで目印をした後、包丁で切り落とし仕上げる。 材質表面のシボ:スムース 厚さ(mm)6 内容物サイズ(mm)250×350
1枚
829 税込912
当日出荷

「NORA 社」のスポンジ底用シート材です。 グリップ性、耐摩耗性に優れており、医療用シューズやスニーカー等におすすめできます。 姉妹品のアストロスターウェッジとの併用もおすすめです。
材質スポンジ 寸法(mm)895×550
1枚
16,900 税込18,590
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

生ゴムを60%含む天然ゴムシートです。反発弾性(元に戻ろうとする力)が非常に強い。伸び率が良い。耐候性がなく、朽ちやすい。
用途バンド、クッション 材質天然ゴム 硬度40
1枚
409 税込450
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

クツ底の肉盛り補修剤 シューズドクターN セメダイン 動画あり
靴底のすり減り、やぶれ、はがれをご自宅で手軽に補修できます。 ヘラ・型取りプレート・やすり付きのため、買ってすぐに補修できます。 超高密度ポリウレタンを使用しているので耐摩耗性に優れています。 シンナーを使っていない無溶剤だから安心です。 塗った後、シンナーが蒸発して肉ヤセすることもありません。
用途各種クツ底のすり減りの肉盛り補修に。 新しいクツ底の裏面に塗って、すり減り防止に。 クツ底のはがれの補修に。 セット内容補修用ポリ板ヘラサンドペーパー 種類特殊ポリウレタン系補修剤 付属品ヘラ、型取りプレート、ヤスリ 使用方法1補修する面のゴミ・サビ・油などの汚れを落とし、よく乾燥させます。 必要に応じて付属のサンドペーパーで補修面をよくこすり平滑にします。2添付のポリ板のツヤあり面が内側(補修する面)になるように、補修箇所にテープを使用し動かないように止めます。3キャップ先端を使用し、チューブを開封します。 チューブを強く押すと中身が飛び出る場合がありますのでご注意ください。4補修箇所に補修材がくまなく行きわたるように充てんします。1回の充てん補修の厚さは4mm程度にしてください。 厚塗りしますと硬化に時間がかかります。この場合は二度塗り(重ね塗り)を行ってください。5付属のヘラで余分な補修剤をかき取ります。 そのまま動かさずに約24時間(23℃湿度50%、肉盛り厚2mmの場合)静置してください。 完全に硬化したことを確認してからポリ板を外します。 ポリ板の内側が未硬化の場合は付属のヘラに少量の補修剤を出し、再度埋め込むように仕上げます。 この後充分に硬化させてからご使用ください。 主成分特殊ポリウレタン系 完全硬化時間24時間(23℃湿度50%、肉盛り厚2mmの場合) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(20mL)ほか
558 税込614
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

靴のカカト等の磨り減った部分の補修キットです。
危険物の類別非危険物
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビブラム社製ラバーを使った靴底補修用の半張り(つま先側)シートです。 Vibram(ビブラム)ラバーソールは靴修理屋さんでも使われている優れた商品で耐久性があり、厚さ約2.0mmで加工が容易に行えます。 表面は滑りにくパターン(模様)に加工されています。
ブラック 付属品布ヤスリ 材質合成ゴム
1足
709 税込780
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリップ性に大変すぐれ雪道でもすべりにくくなっています。
寸法(cm)22×17 アメ/黒 アズワン品番64-6315-58
1枚
889 税込978
4日以内出荷

業務用として実績のある、靴用補修・接着剤です。シューリペアは靴用補修材の柔軟性を保ち、摩擦や水に強い皮革になり一段と長持ちします。 その他靴底や上部に生じた摩擦部分や割れ目や穴を厚い被膜を作って補修する為の接着剤に使用できます。 12時間乾かすだけで強力で柔軟な表面を作ります。
用途靴補修の業務用をはじめ、作業シーンや運動時などに壊れてしまった靴の補修剤として。ヘラ等を使い、接着部分に塗り込んでください。 あめ色 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1個(450g)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属、木、樹脂、ガラス、布等幅広い素材に対して使えます。水分を吸収しない平滑な素材(ガラス、プラスチック等)では、乾いた後、剥がすことも出来ます。ベト付き感がある為、滑り止め効果を有します。
用途工具等の滑り止めやPOPや趣味としてガラスやシャツに絵をかくこともできます。 成分アクリル樹脂(水性) 主な用途布、木、金属、ガラス 乾燥時間(時間)20℃の場合24時間以上、冬期の場合48時間以上 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性水性の為、水で粘度調整が可能。 本製品での調色も可能です。
1個(70g)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

靴修理用に作られた、速乾・強力タイプのボンドです。 ゴム・硬質プラスチック製カカトや靴底の修理に最適です。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量20mL 危険物の性状非水溶性
1本(20mL)
349 税込384
当日出荷

両面にノンスリップ性樹脂を使用しており、敷くだけで簡単に滑り止め効果を発揮します。メッシュ状補強糸入りで、薄く、軽く、引張強度に優れます。オールポリオレフィン製で、焼却してもハロゲン系の有毒ガスが発生しません。ハサミでお好みの大きさにカットできます。
用途積載荷物の滑り止め。養生シートの滑り止め。玄関マットやキッチンマットなどの滑り止め。 種別ノンスリップマット 幅(mm)1100 長さ(mm)1100 トラスコ品番387-1371 材質ポリエチレン(PE) 厚さ(mm)0.2 質量(g)212 タイプカットシートタイプ
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷

耐久性に優れた合成ゴムを加工しやすい硬度に加工したゴムシート。
寸法(cm)22×17
1枚
889 税込978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐摩耗性と反撥弾性に強い スベリ止め、クッションなどの用途に最適。
材質天然ゴム 寸法(mm)100×1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダッシュボードやトレイ等に敷くだけで小物等のすべりを防止。 ベタついたり、ノリ残りの心配もなく、何度でも付け替えが自由。 曲面にフィットしやすく、耐熱性に優れたシリコーン素材を使用。 好きなサイズに自由にカットできる。 水洗いをすれば繰り返し使用可能。 内装にマッチする革シボ柄。
1枚
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐水性が高く、屋外使用に最適です。接着後もゴムのやわらかさがあります。耐水性が高く、屋外使用に最適。速乾タイプ。接着後もゴムのやわらかさ。
用途ゴム製品、キャンバス布、皮革などの接着・補修。 容量(g)100 質量(g)131 仕様速乾タイプ トラスコ品番445-2399 主成分クロロプレンゴム系 主な用途ゴム、布、皮革 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.1L 特性耐水性 危険物の性状非水溶性 適合用途防水・耐水・屋外、速乾 主なワーク大面材、パーツ
1個(100g)
1,198 税込1,318
当日出荷

耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)3 材質汎用ニトリルゴム(NBR) 硬度70(タイプA) 耐熱温度(℃)100 厚さ公差(mm)±0.25 耐油性(%)40 耐寒温度(℃)-25
1枚
199 税込219
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

靴のカカト等の磨り減った部分の補修剤です。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量100mL 危険物の性状非水溶性
1個(100g)
1,698 税込1,868
当日出荷

CRとNBRが一つになった画期的な新素材。 耐候性、耐熱性、絶縁性、耐薬品性、耐油性などの5つの特性を持っており、多様なジャンルで幅広く活用いただけるシートです。
JIS規格JIS-K6380(BFH65353) 硬さ(デュロメータA)65 材質CNRゴム タイプゴムシート 耐熱性100℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+10引張強さ変化率(%):+15切断伸変化率(%):-30 比重1.5 引張強度(MPa)7.1 切断時伸(%)260 圧縮永久ひずみ(%)40(100℃×22H) 耐油性(%)+8(100℃×70h) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
329 税込362
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (233種類の商品があります)

足袋のようなはき心地の作業靴です。 布地のアッパー材で通気性も良く、天然ゴム底ですべり防止と作業に快適な靴です。
用途建築・土木・農作業など ホワイト 足幅2E 材質(アッパー)綿 形状ローカット 種類作業靴 材質(ソール)ゴム 標準質量(g/片足)250(26cm) 機能通気性 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプたびぐつ
1足
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

油や水など滑りやすい床面での作業に適した滑りにくいハイグリップソールです。銀等無機系抗菌剤を練り込んでいますので、半永久的に抗菌効果が持続します。異物等が目詰まりしにくい靴底です。転倒などの原因になる左右の長靴同士のくっつきを防止する加工がしてあります。
足幅3E 標準質量(g/片足)700(26cm) 機能耐滑性、抗菌加工、耐油 形状ハイカット 種類作業靴 長さ(cm)29.8(26cm) 材質(アッパー)塩化ビニール(PVC) 材質(底部)塩化ビニール(PVC) 動摩擦係数0.20以上 靴タイプ長靴
1足
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

雪がつまりにくく、屈曲性に優れ、濡れた床でも滑りにくい構造です。圧雪でも歩きやすい寒冷地に最適な靴底です。 親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。鋼製先芯と比べ、つま先が冷えにくく、サビず、更に軽量です。 夜間や降雪時の視認性を高めるリフレクター付です。
用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。 機能耐滑性、防寒 材質先芯:ワイド樹脂、甲被:合成ゴム、内装材:防寒ウレタン、中敷:EVAカップインソール、靴底:合成ゴム 形状ハイカット 高さ(mm)360 質量(g)1950 種類安全長靴 筒周(mm)430(ゴム部) 靴タイプ長靴
1足
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

合成ゴム製のトウガードキャップが、破損しやすいつま先部を保護します。かかと部に底減りしにくい合成ゴムを使用しています。 靴底のかかと部分に衝撃吸収性に優れたクッション材を内装しました。かかとからの衝撃を吸収し、疲労軽減に貢献します。 約4mmワイドで40g/足軽量化(メーカー比)を図った履きやすい樹脂製先芯を採用しています。
用途建設業。製造業。運輸業。物流。引っ越し。 材質先芯:ワイド樹脂、甲被:人工皮革/メッシュ、中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)、靴底:EVA/合成ゴム 形状ローカット 質量(g)790 規格JSAA認定A種 標準質量(g/片足)790 機能軽量 材質(先芯)樹脂製 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー
1足
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ウレタンに含まれた除菌剤で靴底を除菌し、芝状マットでホコリ等も取り除く。【芝状マット】材質はEVA樹脂製ですので、除菌材の作用による変質や腐敗がしにくく、いつまでも美しい色調を保ちます。【ウレタンスポンジ】ウレタンに除菌剤が浸透して、靴底を洗浄し衛生効果を発揮します。【マット枠】天然ゴムの一体成形ですので水漏れの心配がなく、またしっかりして、移動することがほとんどありません。
用途除菌マット、感染対策、衛生管理の厳しい食品工場や厨房等の出入り口に。 寸法(mm)695×995 トラスコ品番368-5616 材質マット:EVA樹脂 厚さ(mm)35 質量(kg)約6.5 材質(枠)天然ゴム 材質(スポンジ)ウレタンスポンジ
1枚
19,980 税込21,978
当日出荷

雪がつまりにくく、屈曲性に優れ、濡れた床でも滑りにくい構造です。圧雪でも歩きやすい寒冷地に最適な靴底です。親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。鋼製先芯と比べ、つま先が冷えにくく、サビず、更に軽量です。夜間や降雪時の視認性を高めるリフレクター付です。
用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。 材質内装材:防寒ウレタン、中敷:EVAカップインソール、靴底:合成ゴム ネイビー 高さ(mm)360(フード含む) 材質(アッパー)合成ゴム 機能防寒、屈曲性、軽量、耐滑 足幅EEE 丈(cm)38 材質(先芯)ワイド樹脂 耐圧迫性荷重(kN)4.5±0.1 筒周(mm)430(ゴム部) 靴タイプ長靴
1足
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EVA樹脂ソール採用の軽量ウインターブーツです 4cm防水タイプのため、小雨や雪などでも対応可能 軽量ソール採用で、長時間履いても疲れにくい! 裏ボアタイプ(履き口のみ)で足元ポカポカ ロゴ部分は、反射材使用で夜の安全を確保! 靴底は一部ゴム貼り仕様で滑りにくい!
形状ハイカット 材質(アッパー)ポリエステル100% 材質(ソール)EVA樹脂・ゴム底 機能4cm防水・保温性、防寒性 足幅3E 材質(先芯)なし
1足
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

砂や水が入りにくく、脱ぎ履きの便利なベルト仕様です。快適性と滑りにくさも実現しています。
材質【甲被】人工皮革【先芯】ガラス繊維強化樹脂【衝撃緩衝材】αGEL【靴底】ゴム底【中敷き】合成樹脂(EVA) 規格JSAA A種認定 足幅EEE相当 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
1足
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・通気性抜群の厚底タイプのメッシュハイカットセーフティスニーカーです。・インソール裏側に、ウレタンクッションフォームを搭載し、長時間履いても疲れにくいです。・履き口斜めカットで脱ぎ履き楽々です。・3本マジックで足をしっかり固定します。・白金ナノ加工された制菌・消臭インソールの生地が菌を撃退!清潔を保ち、消臭効果で足の悪臭消臭 長時間履いても臭いにくいです。・靴底は安全面を考慮し、ゴム底タイプで滑りやすい作業場でもグリップ力を発揮します。・クッション性に優れた厚底EVAミッドソール採用してます。・かかと部分には反射材を使用で、安全面もサポートしています。
形状ハイカット 材質(アッパー)合成皮革・ポリエステル 材質(ソール)EVA樹脂・ゴム底 機能通気性・クッション性・抗菌・消臭 足幅3E 材質(先芯) 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー
1足
4,298 税込4,728
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

裏面の吸盤により床面に密着し、ずれにくく安全です。トレー内の突起でスリップ・転倒を防止します。 希釈した消毒剤をトレーに入れ、厨房・食品工場・研究室などの出入口で靴底を消毒します。トレー内の突起が靴裏の汚れをかき取り、汚染を防ぎます。 トレー内の高さ9mmの突起構造で液体飛散を防ぎます。 トレー裏面の吸盤で床とのずれがほとんどなく安心安全です。 出入口に設置し、通過時に簡単消毒ができます。 ホースなどで水をかけて汚れを取り除き、乾かすだけ。毎日の清掃も簡単です。※汚れが取れない場合はブラシでこすってください。 洗浄時の取り扱いが楽なサイズと重さです。 労働安全衛生法での「転倒防止」、HACCPでの「衛生管理」に役立ちます。
用途食品工場、飲食店・商業施設・宿泊施設の従業員出入口など 材質天然ゴム 厚さ(mm)19 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水・油の上で滑りにくい「グリッドソール」搭載の厨房靴です。中底が分厚くクッション性があります。裏布が厚く足当たりが良い靴です。厨房用。
仕様●寸法(cm):21.0●色:白●足幅サイズ:EEE●動摩擦係数:0.33●耐滑底●インソール入り●カカト部にクッション材入り●材質/仕上:甲材:合皮、ミッドソール:EVA、靴底:合成ゴム、インソール:EVA●原産国:中国●コード番号:390-0677 アズワン品番67-2343-16
1足
2,798 税込3,078
4日以内出荷

水・油の上で滑りにくい「グリッドソール」搭載の厨房靴です。中底が分厚くクッション性があります。裏布が厚く足当たりが良い靴です。厨房用。
仕様●寸法(cm):21.0●色:黒●足幅サイズ:EEE●動摩擦係数:0.33●耐滑底●インソール入り●カカト部にクッション材入り●材質/仕上:甲材:合皮、ミッドソール:EVA、靴底:合成ゴム、インソール:EVA●原産国:中国●コード番号:390-0688 アズワン品番67-2343-20
1足
2,798 税込3,078
4日以内出荷

水・油の上で滑りにくい「グリッドソール」搭載の厨房靴です。中底が分厚くクッション性があります。裏布が厚く足当たりが良い靴です。厨房用。
仕様●寸法(cm):31.0●色:黒●足幅サイズ:EEE●動摩擦係数:0.33●耐滑底●インソール入り●カカト部にクッション材入り●材質/仕上:甲材:合皮、ミッドソール:EVA、靴底:合成ゴム、インソール:EVA●原産国:中国●コード番号:390-0710 アズワン品番67-2343-23
1足
2,798 税込3,078
4日以内出荷

。水・油の上で滑りにくい「グリッドソール」搭載の厨房靴です。中底が分厚くクッション性があります。裏布が厚く足当たりが良い靴です。厨房用。
仕様●寸法(cm):30.0●色:黒●足幅サイズ:EEE●動摩擦係数:0.33●耐滑底●インソール入り●カカト部にクッション材入り●材質/仕上:甲材:合皮、ミッドソール:EVA、靴底:合成ゴム、インソール:EVA●原産国:中国●コード番号:390-0718 アズワン品番67-2343-22
1足
2,798 税込3,078
4日以内出荷

水・油の上で滑りにくい「グリッドソール」搭載の厨房靴です。中底が分厚くクッション性があります。裏布が厚く足当たりが良い靴です。厨房用。
仕様●寸法(cm):31.0●色:白●足幅サイズ:EEE●動摩擦係数:0.33●耐滑底●インソール入り●カカト部にクッション材入り●材質/仕上:甲材:合皮、ミッドソール:EVA、靴底:合成ゴム、インソール:EVA●原産国:中国●コード番号:390-0702 アズワン品番67-2343-19
1足
2,498 税込2,748
4日以内出荷

水・油の上で滑りにくい「グリッドソール」搭載の厨房靴です。中底が分厚くクッション性があります。裏布が厚く足当たりが良い靴です。厨房用。
仕様●寸法(cm):30.0●色:白●足幅サイズ:EEE●動摩擦係数:0.33●耐滑底●インソール入り●カカト部にクッション材入り●材質/仕上:甲材:合皮、ミッドソール:EVA、靴底:合成ゴム、インソール:EVA●原産国:中国●コード番号:390-0676 アズワン品番67-2343-18
1足
2,798 税込3,078
4日以内出荷

水・油の上で滑りにくい「グリッドソール」搭載の厨房靴です。中底が分厚くクッション性があります。裏布が厚く足当たりが良い靴です。厨房用。
仕様●寸法(cm):21.5●色:白●足幅サイズ:EEE●動摩擦係数:0.33●耐滑底●インソール入り●カカト部にクッション材入り●材質/仕上:甲材:合皮、ミッドソール:EVA、靴底:合成ゴム、インソール:EVA●原産国:中国●コード番号:390-0703 アズワン品番67-2343-17
1足
2,798 税込3,078
4日以内出荷

水・油の上で滑りにくい「グリッドソール」搭載の厨房靴です。中底が分厚くクッション性があります。裏布が厚く足当たりが良い靴です。厨房用。
仕様●足幅サイズ:EEE●動摩擦係数:0.33●耐滑底●インソール入り●カカト部にクッション材入り●材質/仕上:ミッドソール:EVA、靴底:合成ゴム、インソール:EVA●コード番号:390-0691 形状ローカット ブラック サイズ(cm)21.5 材質(アッパー)合皮 アズワン品番67-2343-21 甲被タイプスリッポンタイプ
1足
2,498 税込2,748
4日以内出荷

トウガード作業中の中で負担のかかるツマ先部を保護します ベンチレーションムレやすいツマ先まわりをさわやかに保ちます 通気口シューズの中を一日中さわやかに保ちます ヒールガードかかと部分を保護します カップインソール最大の課題だった足裏の通気性を大きく向上させました 衝撃吸収材疲労度を大幅に軽減します 底材靴底は院内にてすべりにくいゴムを採用しています
シロ 素材塩化ビニール
1枚
1,298 税込1,428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トウガード作業中の中で負担のかかるツマ先部を保護します ベンチレーションムレやすいツマ先まわりをさわやかに保ちます 通気口シューズの中を一日中さわやかに保ちます ヒールガードかかと部分を保護します カップインソール最大の課題だった足裏の通気性を大きく向上させました 衝撃吸収材疲労度を大幅に軽減します 底材靴底は院内にてすべりにくいゴムを採用しています
シロ 材質(アッパー)合成皮革 材質(ソール)EVA+合成ゴム
1枚
3,698 税込4,068
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)