こんなお得な商品も!
滑り止めスパイク 簡単取付
モノタロウ
¥729
税込¥802
6個のスパイクが凍結道路に威力を発揮します。雪道、圧雪、凍結道路に。山菜採り、草刈り、レジャー用に。長靴からスニーカーまで装着可能!
材質本体/合成ゴム、スパイク部/鉄
機能(スパイク数)6個
急な積雪や路面凍結に!
取りつけラクラク簡単脱着。
おしゃれな専用ケース付で、使用しないときはカバンの中に。
用途通勤、通学に最適。
材質スパイク:合成ゴム、鉄 ケース:ポリエチレン
熱(熱湯もしくはドライヤー)で固まるので、短時間で補修が完了!
熱湯もしくはドライヤーだけ準備すれば、必要なものすべてが揃っているので、すぐに補修を始められます。
溶剤揮発型ではなく、反応硬化型なので、嫌な臭いも無く、固まる時の体積変化もありません。
成分ウレタン樹脂、無機系顔料、硬化促進剤
セット内容靴底補修材、紙ヤスリ、型取りプレート、テープ、外容器、ヘラ、クリップ、ゴム手袋
種類熱硬化型補修
正味質量(g)60
危険物の類別非危険物
1本(60g)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ヨーロッパ市場で高い実績を誇る、100%天然ゴムのクレープラバーシート。グリップ性、耐摩耗性、弾力性がよく防水性、絶緑性、保湿性に優れています。靴の底材に使用すると履き心地抜群です。新調の注文靴や修理用底材または、サンプル靴製品の靴底に使用できます。OA機器や家具等の滑り止めに使用できます。皮革製品に付着した接着剤等の汚れ落としに使用できます。
用途《靴の底材として使用する場合》(1)修理する靴底の汚れを落とす。(2)ソール部、ヒール部を木ヤスリで靴本体の底面のアールに注意しながら平らにすり落とし接着面を荒らす。(3)修理目的の底面の周囲より1cmくらい大きめにボール紙等で型紙を作る。(4)本商品を裁断し修理用底材を作る。(5)靴本体の修理目的部分に接着剤を竹ヨージで塗布し、その後クレープに同様に塗布する。接着剤が完全に乾く前にクレープを靴の本体に接着する。接着の状況確認後、ソール部、ヒール部の中心より外側に向かって底付け用ハンマーでしっかり叩いて接着を完了する。(5)完全接着確認後、靴本体よりはみ出しのクレープ底材の周囲のカット部分を、銀ペンで目印をした後、包丁で切り落とし仕上げる。
材質表面のシボ:スムース
厚さ(mm)6
内容物サイズ(mm)250×350
1枚
¥829
税込¥912
当日出荷
耐久性に優れた合成ゴムを加工しやすい硬度に加工したゴムシート。
寸法(cm)22×17
運動靴や長靴等の靴の上から簡単に脱着可能で、滑りにくくなります。雪道や凍結路面、トレッキング等、オールシーズンで使用可能です。伸縮性のあるプラスチックを使用。
機能(スパイク数)7個
材質本体:エラストマ、ピン:鉄(亜鉛めっき)
寸法(mm)約50×450
高さ(mm)(ピン)3
質量(g)72
耐寒温度(℃)-40まで
1足
¥999
税込¥1,099
当日出荷
通勤やお出かけ、旅行等での凍結や圧雪時の転倒防止に。
携帯に便利な収納袋付!
いつでもどこでもワンタッチで装着OK 。
革クツ、スニーカー、パンプスなどに使用できます。(商品によっては装着できない場合もございます)
ズレにくく外れにくい「かかと装着仕様」で安心歩行ができます
材質本体/合成ゴム、スパイク部/鉄、携帯袋/ナイロン
機能(スパイク数)5個
すぐ使えるカンタン装着!革靴から長靴まで装着が可能!。滑らず、転ばず、足元安心。面ファスナーでどこでも簡単に装着取り外しができます。携帯に便利な収納袋付き。
サイズ(cm)23.5~28
材質合成ゴム、鉄、ナイロン、他
質量(g)約100
機能(スパイク数)7個
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約117×48×10
1足
¥999
税込¥1,099
欠品中
靴底のすり減り、やぶれ、はがれをご自宅で手軽に補修できます。
ヘラ・型取りプレート・やすり付きのため、買ってすぐに補修できます。
超高密度ポリウレタンを使用しているので耐摩耗性に優れています。
シンナーを使っていない無溶剤だから安心です。
塗った後、シンナーが蒸発して肉ヤセすることもありません。
用途各種クツ底のすり減りの肉盛り補修に。
新しいクツ底の裏面に塗って、すり減り防止に。
クツ底のはがれの補修に。
セット内容補修用ポリ板ヘラサンドペーパー
種類特殊ポリウレタン系補修剤
付属品ヘラ、型取りプレート、ヤスリ
使用方法1補修する面のゴミ・サビ・油などの汚れを落とし、よく乾燥させます。 必要に応じて付属のサンドペーパーで補修面をよくこすり平滑にします。2添付のポリ板のツヤあり面が内側(補修する面)になるように、補修箇所にテープを使用し動かないように止めます。3キャップ先端を使用し、チューブを開封します。 チューブを強く押すと中身が飛び出る場合がありますのでご注意ください。4補修箇所に補修材がくまなく行きわたるように充てんします。1回の充てん補修の厚さは4mm程度にしてください。 厚塗りしますと硬化に時間がかかります。この場合は二度塗り(重ね塗り)を行ってください。5付属のヘラで余分な補修剤をかき取ります。 そのまま動かさずに約24時間(23℃湿度50%、肉盛り厚2mmの場合)静置してください。 完全に硬化したことを確認してからポリ板を外します。 ポリ板の内側が未硬化の場合は付属のヘラに少量の補修剤を出し、再度埋め込むように仕上げます。 この後充分に硬化させてからご使用ください。
主成分特殊ポリウレタン系
完全硬化時間24時間(23℃湿度50%、肉盛り厚2mmの場合)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
10本のスパイクが路面をがっちりグリップ。凍結路や圧雪時に威力を発揮。靴の装着も簡単。持ち運びに便利な携帯袋付。草刈、レジャー等での斜面。悪路歩行にも使えるオールシーズンタイプ。
材質本体/合成ゴム、スパイク部/鉄、座金/ポリアセタール、携帯袋/ナイロン
機能(スパイク数)10個
簡単に素早く靴の補修、補強が出来ます。摩擦に強いウレタン樹脂を採用。ゴム製のものに比べ、耐久力があります。滑り止めとしての効果もあります。
機能耐摩耗性、耐滑性、耐久性
材質ウレタン
付属品瞬間接着剤、ピン
タイプ紳士用
1式(4枚)
¥599
税込¥659
当日出荷
グリップ性に大変すぐれ雪道でもすべりにくくなっています。
寸法(cm)22×17
色アメ/黒
アズワン品番64-6315-58
1枚
¥889
税込¥978
4日以内出荷
靴のカカト等の磨り減った部分の補修キットです。
危険物の類別非危険物
運動靴や長靴等の靴の上から簡単に脱着可能で、滑りにくくなります。雪道や凍結路面、トレッキング等、オールシーズンで使用可能です。伸縮性のあるプラスチックを使用。
材質本体:エラストマ、ピン:鉄(亜鉛めっき)、台座:ポリプロピレン、スプリング:ステンレス鋼
耐寒温度(℃)-40まで
耐油耐滑クッション性に優れたHyperVソール搭載 JSAA B種適合セーフティ
高い耐滑性能があり、水や油など滑りやすい場所での作業で効果を発揮!
スタイリッシュなデザインで、アッパーにムレにくいメッシュ材を使用
軽量タイプで長時間履き続けても疲れにくい
形状ローカット
材質(アッパー)合成繊維・合成皮革
材質(ソール)ゴム底
標準質量(g/片足)約340(26.0)
甲被タイプ紐タイプ
スパイク部分は耐久性のある高級炭素工具鋼を使用。着脱が簡単
用途斜面での草刈り作業に・山菜採りに
材質金属部分:炭素工具鋼 、ベルト部:合成ゴム
質量(g)102
寸法(幅W×長さL)(mm)4.6×250
アズワン品番64-4068-11
1組
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
靴のカカト等の磨り減った部分の補修剤です。
色自然色
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量100mL
危険物の性状非水溶性
1個(100g)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
運動靴や長靴等の靴の上から簡単に脱着可能で、滑りにくくなります。雪道や凍結路面、トレッキング等、オールシーズンで使用可能です。伸縮性のあるプラスチックを使用。
機能(スパイク数)8個
材質本体:エラストマ、ピン:鉄(亜鉛めっき)、台座:ポリプロピレン
耐寒温度(℃)-40まで
小物の滑り落ちを防止する滑り止めシートです。
キーや小銭やスマートフォンなどを置いても強力なグリップ力で落ちません。
また汚れても水洗いが可能なので何回でも使用出来ます。
両面どちらが上でも使用できますので、お好みの模様でご使用ください。
用途車内の小物置きに
材質シリコン
厚さ(mm)2
色黒
シートサイズ(mm)225×145
耐熱温度(℃)280
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
靴のカカト等の磨り減った部分の補修剤です。
色黒
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量100mL
危険物の性状非水溶性
1個(100g)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
関連キーワード