196件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラクしたいズボラなあなたに必見 洗濯機で汚れをゴシゴシ洗える便利なシューズ用ネット! 汚れた靴をブラシで手洗いはめんどう。。。 この洗濯ネットにシューズを入れて、洗濯機にポイッとするだけ。 ネット内側全面がブラッシング生地になっているので洗濯機の中で汚れをゴシゴシ! 靴同士がぶつからないよう中には仕切りが付いています。 ループ付きなので洗い終わった後はそのまま干すだけ。 スニーカー・上履き、介護シューズの洗濯に。 靴のサイズは28.0cmまで対応可能 シューズの形状によりご使用になれない場合があります
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27×13×35 質量(g)160 材質外側メッシュ生地・内側ブラシ生地:ポリエステル タイプ靴用
1個
1,388 税込1,527
当日出荷

コロンブス(COLUMBUS)シューグー 白 100G
靴のカカト等の磨り減った部分の補修剤です。
1本
1,698 税込1,868
9日以内出荷

AK-M60 マルチ洗浄機 アルミス 動画あり
約6秒毎に、水流回転方向が自動的に変わる強力洗浄です。 タオルや軍手などちょっとした洗濯に最適です。
容量(kg)(洗濯)0.6 容量(g)(洗濯)600 トラスコ品番759-0229 幅(mm)362 質量(kg)4.5 高さ(mm)525 種類ハンディ洗濯機 奥行(mm)362 容量(L)10(最大) 電源単相100V 消費電力85W 設定方式標準・弱 洗濯可能量(/回)(目安)軍手約20双 タイマー設定3・6・9・12・15分 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,698 税込10,668
当日出荷

ガンコな泥汚れも簡単に除去できます。
用途クツ等の洗い、磨きに最適です。 材質ブラシ:ココナッツファイバー、柄:ポリプロピレン 寸法(mm)210×最大幅40 質量(g)30
1個
64 税込70
当日出荷

つけおく間に汚れを浮きださせます。酵素が汚れを分解、酸素が漂白します。力を入れてこすらなくても、汚れが落とせます。生地が傷みにくく、きれいに洗いあがります。 運動靴のいやなにおいや雑菌も取り除きます。(すべての菌やにおいを除去するわけではありません)
商品タイプ本体
1箱(200g)
569 税込626
当日出荷

面倒な里芋の皮むきが楽々.約6秒毎の自動反転で里芋の皮がきれいにむけます。 バケツ部分は半透明で中身を確認しながら作業ができます
用途里芋の皮むき 仕様水量:(最大)8 幅(mm)362 高さ(mm)386 奥行(mm)362 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)88 本体質量(kg)4.2 オートタイマー(分)15 最大荷重(kg)2
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

振動工具(インパクトレンチ、フラックスハンマ、チッパ、グラインダ)などで発生する衝撃から製品接続部を守ります。
用途製品と耐震ショートホースを接続した後、コンプレッサーから手元まできている配管に接続します。 全長(mm)460 質量(g)150 使用温度範囲(℃)0~50 使用空気圧力(MPa)1.5 ホース長さ(mm)400
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

破損しやすいつま先をガードしたゴミが出にくいフルキャプ仕様です。つま先にワイド樹脂先芯を搭載したクリーンルームシューズです。特殊な設計と素材を採用した靴底で、チッピングによる発塵を防ぎます。洗濯することが出来ます。
ホワイト 足幅3E 材質(筒部)ポリエステル、ポリエステルメッシュ 種類クリーン静電セーフティシューズ 材質(アッパー)人工皮革、ポリエステル 標準質量(g/片足)420(26.0cm) 機能静電 JIS規格JIS T 8103 ED-O/C2/人工皮革/S合格 材質(底部)新発泡ポリウレタン2層 材質(先芯)ワイド樹脂 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
1足
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

振動・打撃工具から発生する振動を吸収し、カプラ(ソケット)への影響を減少。
用途低圧用・振動工具・打撃工具用ゴムホース付プラグセット 材質(本体)鋼鉄(クロムめっき) 流体空気 最高使用圧力(MPa)1.5 取り付け形状めねじ取付用 全長(mm)310 使用温度範囲(℃)-5~+60 バルブ構造バルブ無 最小曲げ半径(mm)135 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20] 接続口取入口(プラグ)/ハイカプラ30PH型 エアホース仕様エア用ゴムホース
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

運動靴や上履きなどのシューズを洗濯機で洗える、長方形の箱型洗濯ネット。28cmの靴にも対応したビッグサイズ。脱水しないで干すのと比較し、約3倍速く乾く。全面合わせて26本のクッションが、靴を洗濯時の衝撃から守る。洗濯層への衝撃も和らげるので、脱水時の音も静か。
材質ポリエステル、発泡ポリエチレン 質量(kg)106 ブルー 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)33×20×17 内寸(cm)幅31×奥行17×高さ14
1個
999 税込1,099
当日出荷

長靴やスニーカーが速く乾くハンガー長ぐつやスニーカーが速く乾かせる物干しハンガー。 バランスよく掛けられて乾きやすい設計つま先やかかとに水が溜まらない角度で乾かせます。2足同時もOK。
材質ポリプロピレン ブルー 質量(g)約103 耐荷重(kg)5 寸法(縦×横×厚さ)(mm)約281×220×30
1個
499 税込549
当日出荷

洗濯洗剤 柔軟剤配合 粉末タイプ モノタロウ 動画あり
柔軟剤入りのため、やわらかく洗いあがります。 計量スプーン付(約30g) 無リン
用途綿、麻、合成繊維 <使用量の目安> 30L…25g 40L…33g 45L…38g 55L…46g 商品タイプ本体 成分硫酸ナトリウム、炭酸ナトリウム、キレート剤、ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム、アルカリ添加物、柔軟剤、界面活性剤、カルボキシメチルセルロースナトリウム、藍粒子、赤粒子、プロテアーゼ、蛍光増白剤、香料 形状粉末 タイプ業務用 液性弱アルカリ性 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1箱(1kg)ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トクハラ・テクノロジーバケツ洗濯機
今ある洗濯機で洗いたくない衣類ありませんか? 1.ペットのタオル、服 2.泥だらけの野球のユニフォーム、サッカーのTシャツ、パンツ、作業着、雑巾 3.幼児のパンツ、衣類 4.砂まみれの海水着 5.ジャガイモ等の泥落としに最適な洗濯機です!
仕様洗濯:標準(5.5秒作動⇒4秒停止の繰り返し) 寸法(mm)345×345×500 質量(kg)約4.0 消費電力(W)160 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 電源コード(m)約1.4 運転音(dB)62 タイマー15 洗濯容量(g)約500 水量(L)最大使用水量:8
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

ハンドル1周で洗濯物が5回転避難時や停電時も活躍!洗濯物の予洗い・別洗いに電気がなくても洗濯・脱水脱水もできる手回し洗濯機
質量(kg)約2 種類ハンディ洗濯機 寸法(直径Φ×高さH)(mm)340×343(最大値) 容量(kg)約2 アズワン品番64-4373-86
1台
7,314 税込8,045
当日出荷

ちょこっと洗いにちょうどいい1.2kgポータブル洗濯機。本体重量4.5kgと女性でも楽に持ち運べる軽量が魅力です。ワイシャツ2枚、Tシャツ3枚、靴下なら5足と結構洗えちゃいます。さらに靴洗い用ブラシを装着して靴もそのまま洗濯OK。ペット用品の洗濯や、土のついた野菜の土落としにもオススメです。「洗い」「すすぎ」「脱水」モードを選択してタイマーをセットするだけのシンプル操作です。
付属品給水ホース、靴洗い用ブラシ、脱水用カゴ、脱水用押さえフタ、ドライバー、取扱説明書兼保証書 寸法(mm)幅320×奥行40×高さ460 質量(kg)4.5 消費電力(W)260 電源AC100V50/60Hz(コード長1.5m) 洗濯容量(kg)最大1.2 防水IPX4
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷

水切れの良い角度をキープして干せるシューズハンガー。取り外したインソールや靴ヒモも一緒に干すことができる。 フックが360度回転する。上下に連結すれば2足干すこともできる。上履き、スニーカー、ベビーシューズ、サンダル、もちろん大人の靴にも使える。
用途洗濯ハンガー 材質本体:ポリプロピレン 寸法(mm)225×30×300H 質量(g)86 タイプシューズハンガー ピンチ数2
1個
199 税込219
当日出荷

材質フタ・バスケット/ポリプロピレン樹脂(耐熱70℃、耐冷 -20℃~120℃)、本体透明部分/スチロール樹脂(耐熱、耐冷 -20℃~70℃)、ハンドル内ネジ/ステンレス(材質名:SUSXM7 ミルシート有り) タイプバケツ 容量(L)15 外径×高さH(Φmm×mm)307×320 TKG品番7-0264-1201 TKG品番(2017)6-0247-1201
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

誰でも簡単に操作できるベーシックな操作パネルを搭載。 洗い、すすぎ、脱水の基本動作を手早く簡単に操作できます。 衣類へのダメージを少なくするソフトコース機能も搭載しており、 洗濯時間と脱水時間を短縮するので、節約にも繋がります。
仕様(洗濯コース)標準、ソフト、強洗、自分流、毛布、(水位)4段階 付属品給水ホース、マジックつぎ手、排水ホース(各1個) 質量(kg)30 種類縦型洗濯機 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60共用 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)565×534×835 機能チャイルドロック、糸くずフィルター搭載、予約機能、柔軟剤自動投入 保証期間1年 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラシの付いた シューズ洗い用洗濯ネット。 面倒な上履き洗いも、洗濯機で簡単丸洗い。 ネットに入れて洗濯機に入れて洗うだけ。 ネット内側の髪の毛より細い特殊ブラシにより、靴を傷めにくく、効果的に汚れをかき落とすことができます。 クッション効果もあり。 使用後は、ループに引っかけてそのまま乾かすことができます。
寸法(cm)約25×38×8 材質ポリエステル タイプ靴用
1枚
1,798 税込1,978
7日以内出荷

シューズブラシ モノタロウ 動画あり
材質(グリップ)ポリプロピレン、(毛)パーム、(線)スチール 高さ(mm)45 質量(g)18 縦(mm)215 横(mm)50
1個
119 税込131
当日出荷

モップ洗いや足湯がしやすい角型バケツ。角型なのでモップがすっぽり入って前後に動かしやすく洗いやすい、足湯用としても。深さがあるのでよく温まる足湯の際は片足ずつ二つ並べてのご使用がおすすめ。長方形なので並べても使いやすい。そのほか、靴洗いや洗濯物の付けおき・手洗いなどの作業もしやすいカタチ。
材質ポリプロピレン 形状角形 商品タイプ本体
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消臭機能と吸湿効果のあるシリカゲルシート(シリカクリン)を使用した靴用の巾着袋です。洗濯後に天日干しで乾燥させることで、高い機能が持続します。靴や使用後の衣類のニオイに最適です。
トラスコ品番369-2002 材質ポリエステル、ポリプロピレン、シリカゲル ブラック サイズ(cm)33.5×42
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷

洗濯機のホース、ゴム靴の補修に!
テープ幅(mm)25.4 テープ長さ(m)5.08 テープ厚さ(mm)0.13 主な用途補修用 基材ポリエチレン トラスコ品番542-3562 使用温度範囲(℃)-20~70 粘着剤アクリル系 粘着力(N/10mm)5.5(180°方向剥離) 引張強度(N/10mm)1.9
1個ほか
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

つま先にワイド樹脂先芯を搭載したクリーンルームシューズです。特殊な設計と素材を採用した靴底で、チッピングによる発塵を防ぎます。脱着が容易なファスナータイプです。洗濯することが出来ます。
ホワイト 材質(甲被)人工皮革/ポリエステル/ポリエステルメッシュ 機能静電 JIS規格JIS T 8103 ED-O/C2/人工皮革/S合格 足幅EEE 材質(底部)新発泡ポリウレタン2層 材質(先芯)ワイド樹脂 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
1足
16,980 税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

AP2000ゴアテックスレインスーツ MAEGAKI(前垣) 動画あり
ゴアテックス(R)ファブリックス3レイヤーの採用により最高度の透湿性・防水性・撥水性・防風性・洗濯耐久性を実現し軽量コンパクト。 左右ダブルの防水フラップで雨の吹込みをガードします。 パンツ裾アジャスターにより靴を履いた状態での脱着が簡単。 シームシーリングの加工により縫い目からの水の侵入を防止。 洗濯性が高く家庭用洗濯機でも洗うことができ、衛生的にご使用頂けます。
用途軽作業、デリバリー 耐水圧(mmH2O)30000以上 仕様防水・透湿・防風・三層構造・ダブルフラップ・アジャスター・袖マジックテープ・裾アジャスター・収納袋・洗濯機・ドライ石油系 セット内容上下セット 質量(g)約700/Lサイズ 混率(%)【表】ポリエステル100(ゴアテックス(R))ラミネート)、【裏】ナイロントリコット 透湿性(g/m2・24hr以上)13500以上
1着
24,980 税込27,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

破損しやすいつま先をガードしたゴミが出にくいフルキャプ仕様です。つま先にワイド樹脂先芯を搭載したクリーンルームシューズです。特殊な設計と素材を採用した靴底で、チッピングによる発塵を防ぎます。脱着が容易なファスナータイプです。洗濯することが出来ます。
ホワイト 足幅3E 材質(筒部)ポリエステル、ポリエステルメッシュ 種類クリーン静電セーフティシューズ 材質(アッパー)人工皮革、ポリエステル 標準質量(g/片足)435(26.0cm) 機能静電 JIS規格JIS T 8103 ED-O/C2/人工皮革/S合格 材質(底部)新発泡ポリウレタン2層 材質(先芯)ワイド樹脂 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
1足
19,980 税込21,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高級純綿双糸を使用し洗濯に強い! 安全靴の鉄心に当たっても破れにくい!
全長(cm)約42 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4足)
1,090 税込1,199
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

靴底のシルエットと「こちらにお戻しください」の文字による訴求で、脱いだスリッパを並べて戻したくなるマットです。 ハサミでカットできるので、貼る場所に合わせて簡単にサイズ変更ができます。 洗濯機で丸洗いできるので、お手入れが簡単です。
トラスコ品番299-7661 材質ポリエステル100%、裏面:アクリル樹脂 長さ(mm)450 幅(mm)450 厚さ(mm)4 グレー 品名マット
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷

トロリーバッグの容量は90Lの大容量、旅行など大きな荷物を運ぶのに最適です。 上部のU字型のジッパーは開閉しやすく、補強されて丈夫な底面は直立可能です。 洗濯物や靴などを入れられるバッグインバッグ付き。
材質600ポリエステル、PUパッキング 容量(L)90
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

内側マイクロファイバーで吸水性に優れたレインコート収納袋です。ヘルメットや靴も収納できる大きさです。洗濯可能なので清潔に使用できます。
用途濡れたレインコートやヘルメットの持ち歩きに。 トラスコ品番240-9170 アズワン品番65-2053-45
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

・マジックテープ付きで手摺などに引っ掛けられる。ファスナーは開閉しやすい大き目の引手付き。・メッシュ生地使用。・約25.5cmまで対応。・PVCポケット付き。・折りたたみできる。・幅調整できる。・介護シューズ専用の靴袋。靴を入れたまま洗濯機で洗える。・使用しない際は、小さく折りたたみできます。
仕様洗濯機可 材質本体:ポリエステル、持手:ナイロン、ファスナー:ポリプロピレン タイプ靴用 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)300×350×10
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

シービージャパンウォッシュボーイ TOM-12f
人気のバケツウォッシャーから新型が登場!抗菌仕様で毎日の洗濯をより快適に… ドロドロに汚れた衣類や靴がそのまま洗える、コンパクトなバケツ型の洗浄機 ウォッシュボーイは泥が付いたままでも入れて洗えるので、子供の汗だくユニフォームや泥だらけの運動靴などをブラシでゴシゴシ手洗いする手間を省くことが出来ます ペット用品・ベビー用品・介護用品など、分け洗いをしたいものにもピッタリ 毎日使うエコバッグやマスク洗いにも使えます
セット内容バケツ部、駆動部、取扱説明書(保証書付き) 材質[本体(胴体部)]PP、[設定ダイヤル]ABS樹脂 質量(kg)4.7 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)1 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×325×495(ハンドルを除く) 運転時間(分)15 標準使用水量(L)10 洗濯容量(g)600(乾燥時の布質量)
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷

特殊な設計と素材を採用した靴底で、チッピングによる発塵を防ぎます。 クッション性と耐久性に優れたウレタン2層底です。 洗濯することが出来ます。
甲被タイプスリッポンタイプ サイズ(cm)27 足幅EEE 機能静電、耐摩耗性、かかと衝撃吸収、軽量 ホワイト トラスコ品番811-1662 形状ローカット 質量(g)560 種類クリーン静電シューズ 材質(甲被)人工皮革 JIS規格JIS T 8103 ED-W/C2/人工皮革製合格 材質(底部)新発泡ポリウレタン2層 材質(先芯)なし 靴タイプスニーカー
1個
7,298 税込8,028
当日出荷

特殊な設計と素材を採用した靴底で、チッピングによる発塵を防ぎます。 クッション性と耐久性に優れたウレタン2層底です。 洗濯することが出来ます。
甲被タイプスリッポンタイプ サイズ(cm)26 足幅EEE 機能静電、耐摩耗性、かかと衝撃吸収、軽量 ホワイト トラスコ品番811-1660 形状ローカット 質量(g)530 種類クリーン静電シューズ 材質(甲被)人工皮革 JIS規格JIS T 8103 ED-W/C2/人工皮革製合格 材質(底部)新発泡ポリウレタン2層 材質(先芯)なし 靴タイプスニーカー
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

小久保工業所竹炭 置き型
除湿・消臭・防虫したい場所に置くだけ!
用途除湿・消臭・防虫したい場所に置くだけ!靴の除湿・脱臭。タンスに適度な湿度。虫がつきにくい。トイレにアンモニア臭を消臭。カビ予防にも。風呂水に不純物を吸着。車内に嫌な臭いをすっきり。臭いの吸着力は木炭の数十倍。竹炭パワーを充分に発揮できるように竹炭を包んでいる不織布も通気性の良いものを使用しました。 成分竹炭 使用の目安冷蔵庫内(350L程度までの中・大型冷蔵庫) 使用場所シンク下、洗面台下、靴、タンス、トイレ、風呂水、車内、靴棚、キッチン収納、物置、洗濯機置き場、玄関、冷蔵庫 危険物の類別非危険物 入数60g×2個 商品タイプ本体 効果約3ヶ月程度(冷蔵庫の内容積や環境により異なります。)
1袋(60g×2個)
249 税込274
当日出荷

特殊な設計と素材を採用した靴底で、チッピングによる発塵を防ぎます。 クッション性と耐久性に優れたウレタン2層底です。 洗濯することが出来ます。
甲被タイプスリッポンタイプ サイズ(cm)26.5 足幅EEE 機能静電、耐摩耗性、かかと衝撃吸収、軽量 ホワイト トラスコ品番811-1661 形状ローカット 質量(g)545 種類クリーン静電シューズ 材質(甲被)人工皮革 JIS規格JIS T 8103 ED-W/C2/人工皮革製合格 材質(底部)新発泡ポリウレタン2層 材質(先芯)なし 靴タイプスニーカー
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

置き場所に困るバスブーツを洗濯機横に磁石でスリムに収納。タオルハンガーとしても使えます。深型ブーツも収納 可能。ハンドスプレーや靴ブラシなどの掃除道具も一括収納。
材質本体:スチール(粉体塗装) ホワイト 質量(g)約310 耐荷重(kg)約1.5 対応片足幅:約10.5×脚先厚み約6.5cm以内のバスブーツ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約21.5×7×7.5
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

特殊な設計と素材を採用した靴底で、チッピングによる発塵を防ぎます。 クッション性と耐久性に優れたウレタン2層底です。 洗濯することが出来ます。
サイズ(cm)26.5 足幅EEE 機能静電 ホワイト トラスコ品番811-1691 質量(g)615 種類クリーン静電シューズ 材質(甲被)人工皮革/ポリエステル JIS規格JIS T 8103 ED-W/C2/人工皮革製合格 材質(底部)新発泡ポリウレタン2層 アズワン品番64-8054-86
1個
9,198 税込10,118
当日出荷

クリーンルーム対応静電気帯電防止靴 JIS T8103準拠 屈曲性、洗濯性に優れるPU材仕様 クラス 1,000~10,000対応 クリーンルーム他、清潔性が求められる環境に幅広く対応。 軽量設計 足蒸れ軽減仕様
形状ローカット ホワイト 材質(アッパー)PU 材質(ソール)PU 機能クリーンルーム対応、静電気帯電防止、屈曲性、軽量、通気性 JIS規格JIS T 8103準拠 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプスニーカー
1足
7,560 税込8,316
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊な設計と素材を採用した靴底で、チッピングによる発塵を防ぎます。 クッション性と耐久性に優れたウレタン2層底です。 洗濯することが出来ます。
サイズ(cm)28 足幅EEE 機能静電 ホワイト トラスコ品番811-1694 質量(g)660 種類クリーン静電シューズ 材質(甲被)人工皮革/ポリエステル JIS規格JIS T 8103 ED-W/C2/人工皮革製合格 材質(底部)新発泡ポリウレタン2層 アズワン品番64-8054-89
1個
9,198 税込10,118
当日出荷