本体は積層ラミネート式。非常にに頑丈なつくりです
切断に強い焼入れ鋼製シャックル
シャックル部にカバーがあるシャックルガードデザイン。シャックルの露出を抑え、不正な切断攻撃を防ぎます
シャックルの左右内側2か所をロックする安心のダブルロック構造
※鍵4本付
ロックキー式
マスターロックといえばこの南京錠!
創業者Harry Sorefが「銀行の金庫のドアや戦艦と同じように、南京錠も作れないだろうか」と開発、特許取得した積層ラミネート式南京錠。
非常にに頑丈なつくり
切断に強い焼入れ鋼製シャックル
シャックルの左右内側2か所をロックする安心のダブルロック構造
※鍵2本付
ロックキー式
業務用として過酷な使用条件を想定して開発された「プロシリーズ」の南京錠
シャックル部を鉄でカバーしたシャックルガードデザイン。シャックルの露出を抑え、不正な切断攻撃を防ぎます
物理的な攻撃から耐える、堅牢な硬鋼製ボディ
切断に対して非常に優れた抵抗力をもつ硬化ボロン鋼シャックル
セキュリティと耐久性が高いデュアルボールロック機構
※鍵2本付
ロックキー式
プロフェッショナルが選ぶNo1ロック"マグナムシリーズ"
シャックルは超硬素材であるボロンカーバイト(炭化ホウ素)を採用。切断から強固に守ります
切断・破壊工具が入る隙間を少ない、シャックルの露出を抑えたデザイン。不正な切断攻撃を防ぎます
錆にくいステンレス鋼製ボディ
鍵穴は雨の浸入を防ぐスライド式カバー付
キーによる施錠が必要なキー リテイニング使用。鍵のかけ忘れを防ぎます。
※ボロンカーバイト(炭化ホウ素)とは・・・モース硬度14(ダイヤモンドが最高の15)の非常に硬い鉱物。防弾チョッキや武器の表面処理等にも使われている素材
※鍵4本付
材質シャックル:ボロンカーバイト合金、本体:ステンレス
ロックキー式
極太直径30mmスチールリンク採用!!
直径(Φmm)30
付属品メッシュカバー、ダストレスキャップ
破壊行為をしにくいデザイン、ステンレス鋼に丁寧な溶接をし、仕上げてあります。シリンダーも品揃えが多数あります。
用途水のかかる環境
ロックキー式
材質(本体)ステンレス鋼
材質(吊)ステンレス鋼
付属品キー2本
材質(本体、ツル)ステンレス鋼
シリンダーピンシリンダー
サイドバーロック機構によりピッキングなどによる不正解錠を防止します。この内部構造はC-375-V全国防犯協会連合会、優良住宅用開きとびら錠(CP-C)認定品と同等です。
空転リング(オプション)・ガードプレート(オプション)によりパイプレンチやドライバーなどによる強制回転を防止します。
キー厚さは頑丈な2.5mm
キーの穴はウォードにより不正解錠を防止します。
鍵は複製困難なバイアスカット(キーコーナーのピン溝加工)仕様
スムーズなリバーシブルキー構造
鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
用途自動販売機・アミューズメント機器
付属品キー2本・止め金
材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/洋白(C7451P)
鍵違い数20万通り
表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/生地
シャックルをカバーするように硬化鋼製ボディを延長することで、カッティング・ツールやペンチなどによる攻撃に対して難攻不落な威力を発揮します。
ロックキー式
材質(本体)硬化鋼
材質(吊)硬化ボロン鋼
材質(ボディ)硬化鋼、(シャックル)硬化ボロン鋼
径(Φmm)10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)57×75.7×25
仕上クローム
シリンダープロテック
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
軽量であるにも関わらず、堅牢性に優れた「ATシリーズ」は、高い信頼性であなたの大切な機材、現金、物品等を輸送時の損傷から確実に守ります。耐久性に優れた高張力アルミニウム合金板を使用しています。傷や錆に強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。鉄製パチン錠は鍵をかけることにより本体と蓋部を完全にクローズします。グリップハンドルは頑丈なアルミ製です。グリップ部は柔らかく手にフィットする黒ビニールです。ロッキングハスプには別売りの南京錠が取り付け可能です。内装は全面布貼りです。クッション材を入れることにより、収納品の保護性を一層高めます。ハンドキャリーを考慮した、スマートなアルミケースです。信頼の日本製。
用途スマートなアタッシュケースタイプのアルミケースは、重要な現金・書類・物品の輸送に最適です。AT-3000シリーズは軽量性と堅牢性を徹底的に追及。様々な搬送物に柔軟に対応できるアタッシュケースタイプです。
材質1.2mm厚 高張力アルミニウム合金
厚さ(mm)1.2
材質(本体)アルミ
内装全面布張り
外寸法・高さ(mm)195
有効内寸法・高さ(mm)50/140
サイドバーロック機構により、ピッキングなどによる不正解錠を防止
鍵は複製困難なバイアスカット(キーコーナーのピン溝加工)
スムーズなリバーシブルキー構造
鍵穴はウォードにより不正解錠を防止します。
焼入れガードプレート(オプション)の組込みで強制破壊を防止します。
ガードリング(C-375-R1284ページ参照)が取付けできます。
キーの厚みは頑丈な2.5mm
(財)全国防犯協会連合会「CP-C」規定認定品
用途箱錠・クレモン錠用錠前・住宅用錠前
付属品キー3本
材質(本体)快削黄銅棒(C3602BD)
材質(キー)洋白板(C7451P)
鍵違い数(最大)26万通り
表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、キー:生地
自転車やバイクのロックに!
バールやジャッキによる破壊、ボルトカッターによる切断から守る、非常に頑丈なつくり
複製の困難な特殊円筒キー(チューブラーキー)による施錠、プッシュ式で簡単にロック
コンパクトに二つ折りにして保管できる
クールなデザイン
※鍵2本付
ロックプッシュ式・キー式
頑丈な焼入れステンレス吊金の南京錠
ワンタッチロックタイプ:吊金を奥まで押込むと施錠されます。
材質吊金:ステンレス(SUS304)
材質(本体)黄銅引抜材
付属品キー2本
鍵違い数(最大)11万8000通り
表面仕上げヘアライン仕上
タキゲンコード23009
1個
¥3,936
税込¥4,330
当日出荷
両止めダブルロッキング式の堅固な構造。フード部分が、ツルの破壊・切断被害から守ります。各箇所の防犯、船舶装備品に。
ロックキー式
材質SUS304(内部シリンダー、キーは真鍮)
寸法A(mm)9.5
寸法F(mm)23.2
寸法D(mm)50
寸法E(mm)60
寸法B(mm)21
寸法C(mm)19
呼称50
1個
¥8,688
税込¥9,557
3日以内出荷
ステンレス製で錆に強い。
材質SUS304
表面処理バレル研磨
焼入れ鉄製ボルトのカンヌキ式南京錠。一般的な掛け金に使用するとツルの露出がしにくい本体形状。切断防止の鋼材が内蔵されていて切断工具に強い構造です。
用途倉庫や門扉の施錠
種別個別キー
付属品キー2本
材質(本体)真鍮、(ツル)焼入れ鉄
材質(本体)真鍮
シリンダーピンシリンダー
ロックキー式
材質(吊)焼入れ鉄
頑固で軽量のアルミニウム製ボディ。
持ち歩きやすい小型タイプ。
セキュリティ性の高い4段式ダイヤル。
10.000通りの設定番号から好きな番号が選べる。
ダイヤル式だからキーの持ち歩き不要で紛失の心配もなし。
空室管理や屋内共有スペースなど、複数人での使用に最適。
好みや用途によって選べる2サイズ2カラー展開!
ロックダイヤル式
材質(本体)アルミニウム
材質(吊)鉄/メッキ仕上げ
材質(本体)アルミニウム、(シャックル)鉄/メッキ仕上げ
段数4桁可変式
南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
ロックダイヤル式
呼称(mm)110
材質亜鉛ダイカスト
幅(mm)110
全長(mm)59.3
つる径(Φmm)8
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
強固な作りのステンレス製掛金です。
用途各種の扉、ロッカー、道具箱など
色シルバー
寸法L1(mm)80
寸法B(mm)37
質量(g)103
内径(mm)(丸かん)11.5
仕様袋入ねじ付
トラスコ品番380-1748
材質ステンレス(SUS304)
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
耐久性に優れた頑丈なボディ設計です。盗難防止用鍵穴がついています。
色ブルー/ホワイト
耐荷重(kg)40
3つの暗証番号を左右にまわし番号を合わせて開けるタイプ(番号の変更はできません)
耐久性のあるステンレスボディ
切断に強い焼入れ鋼製シャックル
鍵の持ち運び・管理の必要ない、便利なキーレスタイプ
ロックダイヤル式
材質シャックル:鋼、本体:ステンレス
幅(mm)48
材質(本体)ステンレス
つる径(Φmm)7
材質(吊)鋼
こんなお得な商品も!

収納ボックス
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
耐久性に優れた頑丈なボディ設計です。
盗難防止用鍵穴が付いています。
18L灯油タンクが収納できます。
雨水が入りにくいフタ設計になっています。
材質ポリプロピレン(PP)
色ブルー/ホワイト
A4サイズの書類やファイルを収納できるセキュリティーファイルボックスです。書類を収納して鍵をかけて管理可能です。頑丈なスチール製なので、収納物をしっかり守ります。小型なので、省スペースで書類の管理をすることができます。A4サイズであれば、リングファイルなども一緒に収納することができます。取手付きで、簡単に持ち運びすることができます。取手にセキュリティーワイヤーを取り付ければ、盗難対策に役立ちます。※セキュリティワイヤーは別売りです。
用途A4サイズの書類を保管できる鍵付きセキュリティボックス。ブラック。
セット内容本体×1、鍵×2、取扱説明書×1
質量(kg)約2.2(ボックス本体のみA4ファイル収納目安)
材質(本体)スチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約345×150×283(取っ手含む)
色(本体)ブラック
収納の目安(A4ファイル)厚さ60mm/2冊、30mm/4冊、15mm/9冊
1個
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
A4サイズのリングファイルなどを収納できるセキュリティーファイルボックスです。
書類を収納して鍵をかけて管理可能で、マイナンバー対策に最適です。
頑丈なスチール製なので、収納物をしっかり守ります。
小型なので、省スペースで書類の管理をすることができます。
取手付きで、簡単に持ち運びすることができます。
取手にセキュリティーワイヤーを取り付ければ、盗難対策に役立ちます。
※セキュリティワイヤーは別売りです。
付属品鍵×2本
材質(本体)スチール
色(本体)ブラック
取扱説明書日本語取扱説明書あり
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)内寸:340×145×250
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
ワンタッチで鍵などの取り付けが可能、Oキーリング×2個入り。キーホルダーによく使われるダブルリングがナイトアイズの技術とデザインで究極の進化系として登場。頑丈なステンレススチールのリングには小さなゲートがついており、鍵やアクセサリーをワンタッチで取り付け可能。
材質ステンレススチール
質量(g)約7
開口部(mm)3
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)35×35×6
表面処理(カラー)ステンレスシルバー
1セット(2個)
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
ダイヤルロック機能の付いた収納スペース付のBOXです。スマートフォンや鍵など、収納物を保管し守ります。アウトドアやレジャー、マリンスポーツ、ウインタースポーツ、建築現場、介護現場、旅行、etc、、様々な場面で使用できます。本体の材質は頑丈なABS樹脂製。生活防水設計なので、収納物を守ります。鍵はダイヤル式で、お好きな暗証番号に変更することができます。4桁1万通りの番号に設定できます。本体:ABS。ワイヤー:炭素鋼(PVCコーティング)。付属のワイヤーサイズ:太さ 6mm、長さ 550mm。
用途アウトドアやレジャー、マリンスポーツ、ウインタースポーツ、建築現場、介護現場、旅行、etc、、様々な場面で使用できます。
長さ(mm)付属ワイヤー:550
厚さ(mm)58
色ブラック
ワイヤー太さ(mm)付属:6
縦(mm)235
横(mm)140
1個
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
シール構造の点火キースイッチ(12 → 48 V dc)。見栄えの良い、頑丈なIP66シール構造の点火キースイッチ 定格電流: 20 A @ 12 V dc、10 A @ 24 V dc、4 A @ 48 V dc 点火シーケンスの開始、電源アクセサリの作動、又はユーザーインターフェイス間の切り替えに最適 スイッチには、3つのポジション(オフ-オン-モメンタリ起動)を用意 このHobbs安定キースイッチの代表用途には、建設機器、海洋機器、全地形対応車、ゴルフカート、材料ハンドラ、農業機器などがあります。 ねじ止め接続 オフ位置でキーを抜くことが可能(2つのキーが付属) M22 x 1.5 mmのパネル保持ナットが付属
仕様●ポジション数:3●動作特性:モーメンタリ●コンタクト定格電流:20 A @ 12 V dc●キータイプ:ストレート●末端様式:Metri-Pack●ケースの材質:ナイロン、PP●ベゼルの形状:丸型●アプリケーション:産業用●パネルからの奥行き:31.67mm●キーインデックス角:45°●コンタクト材質:真鍮製●動作温度 Min:-40℃●コード番号:853-6490
アズワン品番65-7826-20
1個
¥7,598
税込¥8,358
7日以内出荷
RS Pro キーRS Pro 3 ポジション黒色キースイッチヘッドは、頑丈な設計で、シルバーベゼルが付いています。切抜き径は 22.5 mm です。スイッチングヘッドは、標準のロックナットで簡単に取り付けられます。特長と利点 作動位置: 3 ポジション - 45 ° - 45 ° コンタクトブロックの列クリップが付属 ラッチ式およびスプリング式のリターンヘッドオプション 機械的寿命は 100 万回を超えています マウントタイプパネル取り付け プラスチックボディ素材 コンタクトブロック用のスタック可能な設計(最大 6 個)認定 IP65等級
仕様カットアウト直径 = 22mmノッチ数 = 3スイッチ作動 = ラッチIP保護等級 = IP65投角 = 40°
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
RS Pro キーRS Pro 2 ポジション黒色キースイッチヘッドは、頑丈な設計で、シルバーベゼルが付いています。切抜き径は 22.5 mm です。スイッチングヘッドは、標準のロックナットで簡単に取り付けられます。特長と利点 作動 2 ポジション 0 ° ~ 30 ° コンタクトブロックの列クリップが付属 ラッチ式およびスプリング式のリターンヘッドオプション 機械的寿命は 100 万回を超えています マウントタイプパネル取り付け プラスチックボディ素材 コンタクトブロック用のスタック可能な設計(最大 6 個)認定 IP65等級
仕様カットアウト直径 = 22mmノッチ数 = 2スイッチ作動 = ラッチIP保護等級 = IP65投角 = 30°
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
RS Pro キーRS Pro 3 ポジション黒色キースイッチヘッドは、頑丈な設計で、シルバーベゼルが付いています。切抜き径は 22.5 mm です。スイッチングヘッドは、標準のロックナットで簡単に取り付けられます。特長と利点 作動位置: 3 ポジション - 45 ° - 45 ° コンタクトブロックの列クリップが付属 ラッチ式およびスプリング式のリターンヘッドオプション 機械的寿命は 100 万回を超えています マウントタイプパネル取り付け プラスチックボディ素材 コンタクトブロック用のスタック可能な設計(最大 6 個)認定 IP65等級
仕様カットアウト直径 = 22mmノッチ数 = 3鍵抜け位置 = 左 + 右IP保護等級 = IP65投角 = 40°
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
RS Pro キーRS Pro 2 ポジション黒色キースイッチヘッドは、頑丈な設計で、シルバーベゼルが付いています。切抜き径は 22.5 mm です。スイッチングヘッドは、標準のロックナットで簡単に取り付けられます。特長と利点 作動 2 ポジション 0 ° ~ 30 ° コンタクトブロックの列クリップが付属 ラッチ式およびスプリング式のリターンヘッドオプション 機械的寿命は 100 万回を超えています マウントタイプパネル取り付け プラスチックボディ素材 コンタクトブロック用のスタック可能な設計(最大 6 個)認定 IP65等級
仕様カットアウト直径 = 22mmノッチ数 = 2スイッチ作動 = スプリングリターンIP保護等級 = IP65投角 = 30°
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
5段引出し付きですので収納性に優れています。それぞれの引出しに鍵が設置されており、セキュリティ性能にも優れています。(同一の鍵で施錠開錠が可能です。)軽量で頑丈な設計の、使い勝手に優れたオールプラスチック製です。
キャスターΦ75mmナイロン製(2輪ストッパー付き)
付属品鍵3個
材質天板/PP(ポリプロピレン)、支柱・引出し/ABS
天板耐荷重(kg)約50
キャスター径(Φmm)75
引出し内寸法(mm)400×463×95
引出し耐荷重(kg)約15
天板有効寸法(mm)552×403
組立式のローコストタイプ掃除用具入れ。スチール製で頑丈なので掃除道具一式を収納できます。学校、病院、オフィスなどで使える定番掃除用具入れです。錠付き(鍵×2本付き)
ノートパソコン、ドックその他の機器の盗難を防止するケーブルロック用アンカーポイント。頑丈な亜鉛合金製アンカーポイントで盗難を防止。付属のネジと粘着シールで平面への固定が簡単。鍵付き/暗証番号ケーブルロックに対応。機器を固定する場所が簡単に見つかる小型設計
用途デスク、キャビネットその他のオフィス用家具にセキュリティ用アンカーポイントを設置。オフィス、ロビーその他のエリアで機器の盗難を防止。店舗、医療機関、ビジネス、商業施設での使用
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
4ポスト6Uラックキャビネット:最大38cmまでの奥行き調整が可能な壁面設置型ネットワーク機器収納キャビネット。ネットワークスイッチ、パッチパネル、その他ラックマウント機器に対応。倉庫、ホーム/オフィス、店舗、サーバールームなどでの設置に最適。簡単アクセス:鍵付き、取り外し可能なフロントドア(リバーシブル)とサイドパネルを備え、装置背面へのアクセスが簡単なウォールマウント型データラック。頑丈設計:耐久性に優れた高品質SPCC冷間圧延鋼板製、耐荷重90kgの6U壁面設置型ネットワークキャビネット。完全組み立て済み:機器の取り付けに必要なラック用ねじとケージナットをすべて取り付けた状態で出荷。棚板(CABSHELFV1U)、ケーブル結束用面ファスナー付属。EIA/ECA-310-E 準拠。放熱機能:通気スリット、メッシュ構造ドア/サイドパネルで通気性を確保。アクティブな冷却効果を得るために オプションで最大4基の120mmファン(ACFANKIT12)を取り付け可能
用途サーバーラックやネットワーク装置を壁面に沿って設置。テクノロジーショップ、店舗、修理センターなどスペースの限られた環境で便利。フルサイズのラックが入らない小さなオフィス環境に設置。ネットワーククローゼット、配線クローゼット、バックオフィス、IDFなどでケーブルや装置の整理に利用
色ブラック
長さ(mm)450
高さ(mm)371
質量(kg)17.6
保証期間5年間
耐荷重(kg)90
取付奥行(mm)380
機能アジャスタブル・マウントレール、ケーブル管理機構、アース端子、完全にアセンブルされた状態で発送、ユニット数、壁面設置対応(背面アクセス用ヒンジ付)フロントドア特徴:セキュリティロック付きリバーシブル&着脱可能フロントドアサイドパネル特徴:セキュリティロック付き着脱可能サイドパネル
セット内容1-ウォールマウントキャビネット、1-1Uシェルフ、1-面ファスナー、24-12-24ケージナット、24-12-24ネジ、2-ドア用キー、2-サイドパネルキー、1-取扱説明書
材質スチールメッシュ
RoHS指令(10物質対応)対応
間口(mm)600
1個
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
モジュラーケーブルにてレシートプリンターに直接接続が出来ます 。
4紙幣/9貨幣 (仕切り板可動式)
フロントパネルは高級感漂うステンレス製。筺体は頑丈なスチール製です。
フロント部にスリップスロットあり。
ドロア内に鍵を入れて閉めてしまっても、非常解放穴で開けられます。
市販のセキュリティーワイヤ(ケンジントンロック)使って、盗難防止できます。
高さは底面四隅についておりますゴム足(約5mm)を含んだ状態となります。
仕様紙幣・貨幣数(日本円):4紙幣/9貨幣 (仕切り板可動式)、スリップスロット:有り
インターフェースDKD (6ピン モジュラー)
付属品鍵×2、DKDケーブル×1
質量(kg)7
入力電圧(V)DC24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×420×96
保証期間1年間
活性化タイプ = キースイッチ。色 = 白。奥行き(深さ) = 38 mm。高さ = 30 mm。幅 = 90mm。。RS Proグレード3パスキースイッチ. 権限のある担当者しか回路を操作できない環境で、セキュリティとアラームを設置するために設計されたキースイッチ. 粉体コーティングが施された頑丈な金属製ハウジング 不正操作防止スイッチ グレード3 2極スイッチング 頑丈な総金属バレル キー2個付属 取りはずし可能なキーイン「アーム」機能と「ディスアーム」機能でセキュリティを向上 8 mmケーブル差込口 環境クラス2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,398
税込¥8,138
7日以内出荷
信頼性が高く、便利で安全な答えで、鍵、ID カード、工具を安全かつ確実に保管できます。しかも、手の届く範囲にあります。頑丈なデラックスヘビーデューティ自動巻き取り式キーリールです レンチを簡単に届く範囲に維持します 1200 mm の高強度 Kevlar R コードのポリカーボネート製ケース 57 mm のレザーベルトループアタッチメントにより、キーが「ラッチ」されるのを防止 独自のボール / ソケット機能により、キーリールに大型の鍵束や手工具を持ち運ぶことができます 最大 284g 又は 15 個のキー
仕様●種類:キーリール●内容量:1●コード番号:187-9052
アズワン品番65-7920-10
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
頑丈なメッシュパネルで盗難・紛失を防ぎます。
カゴ車初!テンキー採用。
アナログテンキー採用により鍵持出不要。
電池交換も不要で安全に積載物の保管が可能。
暗証番号は変更可能。
ネスティング収納。
L字に折りたたむことで、省スペース化に貢献。
複数台を重ねて収納することも可能。
用途高額商品の保管・運送に!
お預かりしたお客様のお荷物管理に!
色ブラック
ストッパー有
キャスター数4
見た目で切断を諦める超極太26mmのスチールリンクロック。ワイヤーとの二重構造でさらに頑丈で安心。軽量で持ち運びが簡単なので外出先でもロックが可能。頑丈な780デニールのナイロンカバーとPVCチューブが、ワイヤーの腐食と車体への傷つきを防ぎます。LEDライト付きの鍵で夜間のロック時に重宝。カギ3本(LED付き×1、LED無し×2)。
用途見た目で切断を諦める、超極太26mmのスチールリンクロック。頑丈な780デニールのナイロンカバーとPVCチューブでワイヤーの腐食と車体へのキズを防止。ピッキングに強い6ディスクシリンダーキーを採用。鍵は夜間のロック時に重宝するLEDライト付き/カギ3本(LED付き×1、LED無し×2)。2台一緒にロックしても十分な長さ
1本
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ