カテゴリ

  • 建築金物(2)
    • 額縁飾り・額縁掛け(1)
    • レール(1)
  • 店舗什器・備品(28)
    • イーゼル(1)
    • パネルスタンド(1)
  • 事務用品(59)
    • ディスプレイ用品(55)
    • 掲示板/コルクボード(1)
  • 学童・教育用品(6)
    • 工作キット(2)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 測定用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • 安全保護具(1)
  • 家電(1)
すべてのカテゴリ

「額 スタンド」の検索結果

109件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
31.5型ディスプレイ/1920×1080/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー無/2年保証 JAPANNEXT31.5型ディスプレイ/1920×1080/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー無/2年保証JAPANNEXT
29,980税込32,978
1台
翌日出荷
31.5インチのVAパネルを搭載し、使いやすいフルHD(1920×1080)解像度に対応した液晶モニターです。高画質VAパネルを搭載。4000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、ゲームだけでなく写真や動画も色鮮やかに映し出します。最大輝度300cd/m2の液晶パネルはsRGB:98%の広色域に対応し、写真や動画編集などの作業にも最適です。インターフェイスは、HDMI 1.4×1 (75Hz)、DisplayPort 1.2×1 (75Hz)、USB-C×1 (75Hz/最大65W給電)を装備し、様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。ケーブル1本でスッキリ接続出来るだけでなく、テレワーク、出社併用の場合などノートPCのACアダプターを持ち運ぶ必要が無くなります。AdaptiveSync(FreeSync)テクノロジーはゲームプレイにおいて重要なフレームを安定させて、どんなフレームレートでもなめらかなアーチファクトフリー性能を実現します。 ※AdaptiveSync(FreeSync)からG-Syncへの互換性があります。 (一部の機種を除きます。 )インテリアに馴染やすい狭額フレームを採用、設置する場所に困らない省スペース設計となっています。限界まで薄い高品質な液晶モニターはとてもスタイリッシュ。設置からセッティングまで、とても簡単に使用できます。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100×100mmのVESAマウントに対応しているので、別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。消費電力は標準で21W。省エネモードでは電力消費を14Wまで抑えます。スピーカーは搭載しておりません。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
用途モニタ、ディスプレイ、液晶その他【ACパワーレンジ】AC 100-240V 50 / 60Hz To DC 24V / 3.75A【HDCP】1.4 (HDMI / DisplayPort / USB-C)付属品マニュアル 保証書 電源アダプタ USB-Cケーブル HDMI ケーブル幅(mm)【スタンド】498質量(kg)4.6サイズ31.5インチ使用温度範囲(℃)0~50消費電力(W)最大48 / 通常21 / 省エネ14 / スタンバイ0.5 / USB-C給電使用時最大120電源【オン】青【スリープ】赤【オフ】消灯表面処理半光沢機能AdaptiveSync(FreeSync) / イヤホン出力 / ケンジントン / コントラスト(DCR) / フリッカーフリー / ブルーライト軽減モード / プラグアンドプレイ外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)500×715×187コントラスト比4000:1画素ピッチ約0.363mm表示色1677万色 / sRGB 98% / DCI-P3 75%解像度1920×1080応答速度Typ:最大8ms入力端子HDMI x 1、DP x 1、USB-C x 1視野角(左右:上下)178:178VESAマウント(mm)100×100(M4×10)RoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LED使用湿度(%RH)10~90アスペクト比16:9パネルVAリフレッシュレート(Hz)75輝度(cd/m2)300角度調節【チルト】-5+15
Acer Vero V7(27型/HDMI、VGA/サステナブルモデル) Acer(エイサー)Acer Vero V7(27型/HDMI、VGA/サステナブルモデル)Acer(エイサー)
20,980税込23,078
1台
翌日出荷
背面右側にある操作ボタン一つで電源ON/OFF、OSDメニュー切替操作が可能です。HDMI端子、VGA端子搭載。高視野角IPSパネル、狭額設計、ブルーライトシールド、フリッカーレス、独自機能を搭載して、性能・見やすさ・デザイン性にも優れています。ENERGY STAR、TCO、 EPEATなど各種認証を取得して、Acerの環境への取り組みを反映しています。VESAマウント(壁掛け):100×100mm対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):搭載、5年間保証(パネル、バックライト含む。オプションサービスメニューはございません。)
仕様●標準消費電力:14W●電源OFF時消費電力:0.3W●高さ調整:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●パネル方式:IPS●左右角度調整(スイベル)機能:なし●TCO:対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電波法備考:電波を発しない製品の為●スリープ時消費電力:0.5W●その他環境及び安全規格:ISO9241-307, VCCI-B, TCO edge, EPEAT Gold●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電気用品安全法(本体):適合●国際エネルギースター:対応●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:120Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり(上 25°/ 下5°)●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B(DDC/CI対応)●本体サイズ(H×W×D):スタンドあり:約 612 x 463 x 209(mm)、スタンドなし:約 612 x 360 x 49(mm)●PCリサイクル:対応●応答速度(G to G):4ms●本体(色):ブラック●電気用品安全法(備考):ACアダプター、電源ケーブル●VCCI:対応●J-Moss:対応サイズ27型ピッチ0.311mm適合規格VESAマウント 100 x 100mm対応表面処理ノングレア本体質量(kg)スタンドあり:約3.8、スタンドなし:約3.4入力信号デジタル、アナログ最大消費電力(W)36コントラスト比通常1500:1、最大:100000000:1(ACM)輝度250cd/m2表示色約1677万色解像度1920×1080視野角水平178°/ 垂直178°走査周波数(水平)31-137kHz(HDMI)/31kHz-84kHz(ミニD-Sub 15ピン)走査周波数(垂直)48Hz-120Hz(HDMI)/48Hz-75Hz(ミニD-Sub 15ピン)ケーブルHDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.8m)入力端子HDMI 1.4 x1、ミニD-Sub 15ピン x1スピーカーなしRoHS指令(10物質対応)対応バックライト白色LED(無水銀ユニット)グリーン購入法適合
樹脂製写真額 ナカバヤシ樹脂製写真額ナカバヤシ
1,098税込1,208
1枚
5日以内出荷
写真サイズに合わせて選べます。(計7種類)写真が映えるマット付き軽量で扱いやすい。
用途アルミ調のシルバーやブラック仕様の樹脂製フレーム。軽量で扱いが容易です。材質透明板:PET(0.4mm厚)材質(フレーム)樹脂製(PS)(フィルム貼)
木製写真額 ナカバヤシ木製写真額ナカバヤシ
1,598税込1,758
1枚
5日以内出荷
シンプルな形状の写真額はリビングにも子供部屋にも相性良し。写真が映えるマット付き写真サイズに合わせて選べます。
用途シンプルな写真額。モノトーンスタイルや北欧モダンなど、様々なデザインと相性が良いフレームです。材質樹脂製ハネトンボ、透明板:ガラス(2.0mm厚)材質(フレーム)木製(木端材)(フィルム貼)
木製額 FWPXPシリーズ ハクバ写真産業木製額 FWPXPシリーズハクバ写真産業
2,098税込2,308
1枚
5日以内出荷
木製額縁 色紙額 ハクバ写真産業木製額縁 色紙額ハクバ写真産業(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
記念や大切な思い出の色紙を飾って楽しめる、シンプルなデザインの木製額縁「色紙額 SG-02」。一般的なサイズの色紙(約W242mm×H272mm)にちょうどいいサイズです。立て掛け、壁掛けの2通りでお使いいただけます。色紙を飾る額縁としてはもちろん、付属の中額に写真をセットしメッセージを書き込めば素敵なプレゼントに。また、付属の幅広マットを使ってLサイズの額縁としてもご使用いただけます。
仕様スタンド、吊りヒモ:あり材質(前面板)ガラス板質量(g)約560外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)(額縁)280×310×18材質(フレーム)木製画面サイズ230×260
液晶ディスプレイ 富士通液晶ディスプレイ富士通
52,980税込58,278
1台
8日以内出荷
付属品ACアダプタ・電源ケーブル・HDMIケーブル(1.8m)・USB Type-Cケーブル(1.0m)・取扱説明書・保証書質量(kg)梱包時:約7.9色域:sRGB 99% / NTSC 72%、筐体:ブラック電源(V)AC100V~240V (50/60Hz)(ACアダプタ)消費電力(W)標準 / 最大:25 / 111、スリープモード:0.5未満温度(℃)動作時:10~35(非動作時:0~50)角度(°)【スイーベル】右回り30 / 左回り30、【チルト】上/下 (縦画面時):17 / -6(17 / -6)表面処理パネル:ノングレア本体質量(kg)約5.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)梱包時:737×185×472外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)613.7×228.9×(385.4~530.4)※スタンドあり機能ブルーライト低減:○色温度(K)デフォルト:6500コントラスト比1000:1最大解像度3840×2160表示色10.7億色 (注1)表示機能2画面同時:Picture by Picture / Picture in Picture保証期間5年保護機能HDCP対応:○応答速度標準:14ms(OverDrive(5ms / 4ms))入力端子HDMI×2、USB Type-C(DP Alt-mode)×1視野角(左右:上下)178°/178°スピーカー2.0W×2(ステレオ)色(本体)ブラック端子ヘッドホン:ステレオミニジャックΦ3.5mm画面サイズ27型ワイドカラーモード暖色 / ノーマル / 寒色 / sRGB / ユーザー設定、ブルーライトカット言語表示13種類(デフォルト日本語)サイズ(mm)壁掛け (VESA規格対応):100×100高さ調整範囲(mm)可動:145RoHS指令(10物質対応)対応デザイン3辺狭額:○バックライトLEDバックライト回転角度(°)ローテート:右回り90 / 左回り90(表示画面 自動回転機能)グリーン購入法適合画面仕様モード:標準 / ブルーライトカット/ ゲーム / FPS / RTS / 映画USBタイプ端子(PC接続用):USB Type-B(USB2.0準拠)×1、(周辺機器接続用):USB Type-A(USB2.0準拠)×2アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)350ロック機能盗難防止:○パネル駆動方式In-Plane Switching湿度(%)動作時:10~80(非動作時:8~80)*結露しないことボタン仕様標準 / ブルーライトカット/ ゲーム / FPS / RTS / 映画フリッカーフリーリフレッシュレート(Hz)最大:60グリーンマーク認定USB規格USB Power Delivery:○(最大65W)
木製額縁 YM-9 フジカラー木製額縁 YM-9フジカラー
1,298税込1,428
1枚
4日以内出荷から6日以内出荷
角型フレームのスタンダードタイプ。前面板に透明PETを用いた軽量タイプの木製額です。
用途展示、掲示、陳列など材質(前面板)透明PET板台紙Vカット台紙
木製額縁 S10 フジカラー木製額縁 S10フジカラー
1,498税込1,648
1枚
4日以内出荷から6日以内出荷
天然の木を使用したシックでスタンダードな木製額縁です。 肖像額縁としての使用はもちろんの事、一般の木製額縁としてもご使用頂けます。 シンプルで自然な雰囲気の写真額ですので、和風のお部屋でも洋風のお部屋でもあわせることができます。 入学式や卒業シーズンのプレゼントにも最適です。
用途展示、掲示、陳列など材質(前面板)ガラス台紙Vカット台紙
木製額 JK101 king木製額 JK101king
899税込989
1枚
4日以内出荷から6日以内出荷
しっかりとした作りのシンプルな木製フレームです。細身のフレーム(竿)が写真を引き立てます。
用途展示、掲示、陳列など
肖像額縁 フジカラー肖像額縁フジカラー
889税込978
1枚
4日以内出荷から6日以内出荷
肖像写真に威厳を添える、風格と気品にあふれる木製額です。
用途展示、掲示、陳列など黒、金線入り
肖像額縁 king肖像額縁king
749税込824
1枚
4日以内出荷から6日以内出荷
漆黒フレームの内側に金色のアクセントを施した標準仕様の肖像額です。
用途展示、掲示、陳列など
木製額アートフレーム フジカラー木製額アートフレームフジカラー
1,998税込2,198
1枚
4日以内出荷から6日以内出荷
スタイリッシュな木製のホワイトフレームです。
用途展示、掲示、陳列など台紙Vカット台紙
アルミ額縁 YA-6 フジカラーアルミ額縁 YA-6フジカラー
1,998税込2,198
1枚
4日以内出荷から8日以内出荷
フレームはくっきり黒のアルミ額。前面板に透明PETを用いた軽量タイプのアルミ額です。
用途展示、掲示、陳列など材質アルミ、(前面板)透明PET板ブラック台紙Vカット台紙
アルミ額縁 A31 フジカラーアルミ額縁 A31フジカラー
1,998税込2,198
1枚
4日以内出荷から6日以内出荷
前面板に透明PETを用いた軽量タイプのアルミ額です。
用途展示、掲示、陳列など材質アルミ、(前面板)透明PET板ブラック台紙Vカット台紙
カラー肖像額 kingカラー肖像額king
1,198税込1,318
1枚
4日以内出荷から6日以内出荷
内側に銀色のアクセントを施した気品のある色合いのカラー肖像額です。
用途展示、掲示、陳列など
木製額 FWPXPシリーズ ハクバ写真産業木製額 FWPXPシリーズハクバ写真産業
2,098税込2,308
1枚
当日出荷から5日以内出荷
タイプ吊りヒモあり材質(フレーム)マットタイプビク抜きマット紙
アルミ額 ペオリアプラス FAPEPシリーズ ハクバ写真産業アルミ額 ペオリアプラス FAPEPシリーズハクバ写真産業
2,498税込2,748
1枚
当日出荷から5日以内出荷
仕様吊りヒモあり材質(フレーム)アルミマットタイプビク抜きマット紙
ミニ色紙額 万丈ミニ色紙額万丈
619税込681
1枚
4日以内出荷から5日以内出荷
グッズのミニ色紙や記念の書などの収納に最適なフレーム、ミニ色紙額。ミニ色紙額は通常色紙の約1/4サイズのミニ色紙がぴったり収まる小さなフレームです。
寸法(mm)【窓】111×125質量(g)120本体樹脂製外寸(mm)152×167内寸(mm)122×137適合サイズミニ色紙木目
ミニ色紙額 3面額 万丈ミニ色紙額 3面額万丈
1,298税込1,428
1枚
4日以内出荷
ミニ色紙を3枚並べて飾れるフレーム。通常色紙の約1/4サイズのミニ色紙がぴったり3枚収まるマット入りです。
その他壁掛用金具・縦横兼用スタンド・吊り紐付材質【面材】樹脂寸法(mm)【窓】398×155質量(g)430タイプ縦横・掛け置き兼用本体樹脂製外寸(mm)443×198内寸(mm)411×167適合サイズミニ色紙木目
V380カラー肖像額セット 八〇判・キャビネ判・リボン付セット 万丈V380カラー肖像額セット 八〇判・キャビネ判・リボン付セット万丈
4,398税込4,838
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
八〇判・キャビネ判の葬儀用フレーム2種セット。八〇判は、写真が見やすい無反射樹脂タイプ・リボン付きです。
その他【八〇】リボン・壁掛用金具・吊り紐付/【キャビネ】スタンド付付属品【八〇】マット1枚付属(窓寸)230×280mm/【キャビネ】マット1枚付属(窓寸)100×145mm材質【面材】【八〇】無反射樹脂/【キャビネ】ガラス質量(g)【八〇】1000/【キャビネ】220タイプ【八〇】掛けのみ(縦のみ)/【キャビネ】置きのみ(縦横兼用)本体樹脂製外寸(mm)【八〇】370×460/【キャビネ】142×189内寸(mm)【八〇】290×380/【キャビネ】121×168適合サイズキャビネ判/四切判/八○判無地
Vカラー肖像額セット 八〇判・キャビネ判・リボン付セット 万丈Vカラー肖像額セット 八〇判・キャビネ判・リボン付セット万丈
3,998税込4,398
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
八〇判・キャビネ判の葬儀用フレーム2種セット。八〇判は、写真が見やすい無反射樹脂タイプ・リボン付きです。
その他【八〇】リボン・壁掛用金具・吊り紐付/【キャビネ】スタンド付材質【面材】【八〇】無反射樹脂/【キャビネ】ガラス質量(g)【八〇】700/【キャビネ】220タイプ【八〇】掛けのみ(縦のみ)/【キャビネ】置きのみ(縦横兼用)本体樹脂製外寸(mm)【八〇】340×430/【キャビネ】142×189内寸(mm)【八〇】290×380/【キャビネ】121×168適合サイズキャビネ判/四切判/八○判無地
Vカラー肖像額セット 八〇判・L判・リボン付セット 万丈Vカラー肖像額セット 八〇判・L判・リボン付セット万丈
3,898税込4,288
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
八〇判・L判の葬儀用フレーム2種セット。八〇判は、写真が見やすい無反射樹脂タイプ・リボン付きです。
その他【八〇】リボン・壁掛用金具・吊り紐付/【L判】スタンド付付属品【八〇】マット1枚付属(窓寸)230×280mm【L判】マット1枚付属(窓寸)83×121mm材質【面材】【八〇】無反射樹脂/【L判】ガラス質量(g)【八〇】700/【L判】180タイプ【八〇】掛けのみ(縦のみ)/【L判】置きのみ(縦横兼用)本体樹脂製外寸(mm)【八〇】340×430/【L判】130×169内寸(mm)【八〇】290×380/【L判】109×147適合サイズL判/四切判/八○判無地
V380カラー肖像額セット 八〇判・L判・リボン付セット 万丈V380カラー肖像額セット 八〇判・L判・リボン付セット万丈
4,298税込4,728
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
八〇判・L判の葬儀用フレーム2種セット。八〇判は、写真が見やすい無反射樹脂タイプ・リボン付きです。
その他【八〇】リボン・壁掛用金具・吊り紐付/【L判】スタンド付付属品【八〇】マット1枚付属(窓寸)230×280mm【L判】マット1枚付属(窓寸)83×121mm材質【面材】【八〇】無反射樹脂/【L判】ガラス質量(g)【八〇】1000/【L判】180タイプ【八〇】掛けのみ(縦のみ)/【L判】置きのみ(縦横兼用)本体樹脂製外寸(mm)【八〇】370×460/【L判】130×169内寸(mm)【八〇】290×380/【L判】109×147適合サイズL判/四切判/八○判無地
V入山肖像額 キャビネN 万丈V入山肖像額 キャビネN万丈
699税込769
1枚
4日以内出荷
額の内側に金ラインがアクセントの肖像額。飾る写真がより一層引き立ちます。
その他縦横兼用スタンド付付属品マット1枚付属:【窓寸】100×145mm材質【面材】ガラス質量(g)220タイプ縦横兼用・置きのみ本体樹脂製外寸(mm)142×189内寸(mm)121×168適合サイズキャビネ判※2L判は入りません。無地
V入山肖像額 L 万丈V入山肖像額 L万丈
608税込669
1枚
5日以内出荷
額の内側に金ラインがアクセントの肖像額。飾る写真がより一層引き立ちます。
その他縦横兼用スタンド付付属品マット1枚付属:【L判窓寸】83×121mm材質【面材】ガラス質量(g)170タイプ縦横兼用・置きのみ本体樹脂製外寸(mm)130×169内寸(mm)109×147適合サイズL判無地
Vインチ額(スタンド付) 万丈Vインチ額(スタンド付)万丈
1,298税込1,428
1枚
4日以内出荷
世界の名画を中絵に用いたおしゃれなインチ額。
その他壁掛用金具・吊り紐・縦横兼用スタンド付付属品マット1枚付属:【ポスト判窓寸】142×92mm材質【面材】ガラス寸法(mm)【窓】254×194質量(g)610タイプ縦横・掛け置き兼用本体樹脂製外寸(mm)308×257内寸(mm)254×203適合サイズポスト判/インチ判/六切判デコラティブ
Vカラー肖像額 キャビネN 万丈Vカラー肖像額 キャビネN万丈
799税込879
1枚
4日以内出荷から5日以内出荷
パール調の色合いで高貴な雰囲気を演出します。
その他縦横兼用スタンド付付属品マット1枚付属:【窓寸】100×145mm材質【面材】ガラス質量(g)220タイプ縦横兼用・置きのみ本体樹脂製外寸(mm)142×189内寸(mm)121×168適合サイズキャビネ判無地
Vカラー肖像額 L判 万丈Vカラー肖像額 L判万丈
648税込713
1枚
5日以内出荷から7日以内出荷
パール調の色合いで高貴な雰囲気を演出します。
その他縦横兼用スタンド付付属品マット1枚付属:【L判窓寸】83×121mm材質【面材】ガラス質量(g)180タイプ縦横兼用・置きのみ本体樹脂製外寸(mm)130×169内寸(mm)109×147適合サイズL判無地
ミニ色紙額 FWMSG-01シリーズ ハクバ写真産業ミニ色紙額 FWMSG-01シリーズハクバ写真産業
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
ミニ色紙やましかく(89)サイズ、Lサイズの写真を飾れるインテリアフレーム
仕様●フレーム材質:木製●額縁外寸法:約W142×H157×D18mm●画面サイズ:ましかく(89)写真/約83×83mm(マット紙あり)、L判写真/約83×111mm(マット紙あり)、ミニ色紙/約111×127mm(マット紙なし)●前面板:PS板●重量:約180g●吊りヒモ:あり●スタンド:あり●パッケージ:紙箱●カラー:ブラックアズワン品番65-8888-47
スクラッチボード枠無し紙製 額付セット アーテック[学校教材・教育玩具]スクラッチボード枠無し紙製 額付セットアーテック[学校教材・教育玩具]
591税込650
1セット
3日以内出荷
キャッチコピー:大人気商品「スクラッチボード 紙製」の白枠をなくした商品に額がついたセット商品説明:縦にも横にも飾ることができる紙製スタンド付き
セット内容スクラッチボード(260×360mm)×1、つり下げ用ひも(400mm)×1、両面タック×8、透明クリアカバー×1、紙製スタンド×1材質紙、プラスチック、綿寸法(mm)360×260×0.6
ミニ色紙額 FWMSG-01シリーズ ハクバ写真産業ミニ色紙額 FWMSG-01シリーズハクバ写真産業
1,198税込1,318
1個
8日以内出荷
ミニ色紙やましかく(89)サイズ、Lサイズの写真を飾れるインテリアフレーム
仕様●フレーム材質:木製●額縁外寸法:約W142×H157×D18mm●画面サイズ:ましかく(89)写真/約83×83mm(マット紙あり)、L判写真/約83×111mm(マット紙あり)、ミニ色紙/約111×127mm(マット紙なし)●前面板:PS板●重量:約180g●吊りヒモ:あり●スタンド:あり●パッケージ:紙箱●カラー:ナチュラルアズワン品番65-8888-44
ミニ色紙額 FWMSG-01シリーズ ハクバ写真産業ミニ色紙額 FWMSG-01シリーズハクバ写真産業
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
ミニ色紙やましかく(89)サイズ、Lサイズの写真を飾れるインテリアフレーム
アルミ額 ペオリアプラス FAPEPシリーズ ハクバ写真産業アルミ額 ペオリアプラス FAPEPシリーズハクバ写真産業
4,198税込4,618
1枚
3日以内出荷
UVカットPET板を使用したシンプルなデザインのA3ノビサイズ用アルミ額縁。A3サイズも飾れるマット紙(中額)付き。
仕様吊りヒモ:ありサイズA3質量(g)約745外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)額縁:約352×505×11材質(フレーム)アルミスタンドなし画面サイズA3ノビ:約316×469mm(マット紙なし) A3:約277×400mm(マット紙あり)アズワン品番68-0806-28マットタイプビク抜きマット紙パッケージPE袋マット寸法(mm)(外寸)約W329×H483×D0.2
アルミ額 ペオリアプラス FAPEPシリーズ ハクバ写真産業アルミ額 ペオリアプラス FAPEPシリーズハクバ写真産業
3,398税込3,738
1枚
3日以内出荷
UVカットPET板を使用したシンプルなデザインのA3サイズ用アルミ額縁。B4サイズも飾れるマット紙(中額)付き。
仕様吊りヒモ:ありサイズA3質量(g)約610外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)額縁:約319×442×11材質(フレーム)アルミスタンドなし画面サイズA3:約283×406mm(マット紙なし) B4:約247×354mm(マット紙あり)マットタイプビク抜きマット紙パッケージPE袋マット寸法(mm)(外寸)約W297×H420×D0.2
アルミ額 ペオリアプラス FAPEPシリーズ ハクバ写真産業アルミ額 ペオリアプラス FAPEPシリーズハクバ写真産業
2,498税込2,748
1枚
当日出荷
UVカットPET板を使用したシンプルなデザインのA4サイズ用アルミ額縁。B5サイズも飾れるマット紙(中額)付き。
仕様吊りヒモ:ありサイズA4質量(g)約395外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)額縁:約232×319×11材質(フレーム)アルミスタンドあり画面サイズA4:約196×283mm(マット紙なし) B5:約172×247mm(マット紙あり)アズワン品番68-0806-24マットタイプビク抜きマット紙パッケージPP袋マット寸法(mm)(外寸)約W210×H297×D0.2
木製額 FWPXPシリーズ ハクバ写真産業木製額 FWPXPシリーズハクバ写真産業
2,598税込2,858
1枚
3日以内出荷
シンプルなデザインでUVカットPET板を使用したA3サイズ用の木製額縁。B4サイズも飾れるマット紙(中額)付き。
仕様吊りヒモ:ありサイズA3質量(g)約500外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)額縁:約319×442×11材質(フレーム)スタンドなし画面サイズA3:約287×410mm(マット紙なし) B4:約247×354mm(マット紙あり)マットタイプビク抜きマット紙パッケージPE袋マット寸法(mm)(外寸)約W297×H420×D0.2
木製額 FWPXPシリーズ ハクバ写真産業木製額 FWPXPシリーズハクバ写真産業
2,098税込2,308
1枚
3日以内出荷
シンプルなデザインでUVカットPET板を使用したA4サイズ用の木製額縁B5サイズも飾れるマット紙(中額)付き。
仕様吊りヒモ:ありサイズA4質量(g)約320外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)額縁:約232×319×11材質(フレーム)スタンドあり画面サイズA4:約200×287mm(マット紙なし) B5:約172×247mm(マット紙あり)アズワン品番68-0806-15マットタイプビク抜きマット紙パッケージPP袋マット寸法(mm)(外寸)約W210×H297×D0.2
木製額 FWPXPシリーズ ハクバ写真産業木製額 FWPXPシリーズハクバ写真産業
3,098税込3,408
1枚
3日以内出荷
シンプルなデザインでUVカットPET板を使用したA3ノビサイズ用の木製額縁。A3サイズも飾れるマット紙(中額)付き。
仕様吊りヒモ:ありサイズA3質量(g)約645外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)額縁:約352×505×11材質(フレーム)スタンドなし画面サイズA3ノビ:約320×473mm(マット紙なし) A3:約277×400mm(マット紙あり)アズワン品番68-0806-23マットタイプビク抜きマット紙パッケージPE袋マット寸法(mm)(外寸)約W329×H483×D0.2
摺漆ディッシュスタンド 用美(ヤマコー)摺漆ディッシュスタンド用美(ヤマコー)
1,398税込1,538
1個
10日以内出荷
額や絵皿をコンパクトにたてられる天然素材のスタンドです。商品の寸法、色、形状は画像と多少異なる場合がございます。素材の形を生かし、一つ一つ手作りのためサイズは多少の誤差がございます。写真と商品の色が異なることがございますのでご了承ください。
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら