1個
¥164
税込¥180
当日出荷
皿立を選ぶ大きさの目安:皿との接点が皿の直径の2/3が目安(表では「開き幅」で記載しております)。自然木のため色合いに若干の違いがでる場合があります
材質自然木
シンプルなデザインの飾り皿立て。
皿だけでなく、写真立てや本、ポストカード等を飾っても良い雰囲気に。
店舗なら小さいサイズを選び、SHOPカードを置いてもGOOD。
さりげないおしゃれを演出してくれます。
材質スチール、クロームメッキ
仕様組立式、受けの位置は固定です。
色ブラック
素材スチール製
皿立を選ぶ大きさの目安:皿との接点が皿の直径の2/3が目安(表では「開き幅」で記載しております)
材質プラスチック
カードメモ帳化粧箱POPCDなどのスタンドに最適 。
足をスライドさせて奥行調整できる 。
ゴム足を外して分解すれば持ち運びにも便利 。
クロームメッキ仕上げだから錆びにくい 。
スライド幅:5~20mmまで
材質鋼材(クロームメッキ)
全面が透明タイプなので展示効果がアップします。
用途カタログ・パンフレット等のディスプレイ用
デスクやチェスト上で使えるミニサイズ
RoHS指令(10物質対応)対応
案内板として、メニューやアピールしたい印刷物などをきれいに見せるアクリル製のサインホルダーです。
店頭陳列商品のプライスカード・POPカード・商品PRカード簡単な説明書などを入れることができます。
ダイヤモンドカットによる側面が、シンプルながら高級感を演出します。
スタンドにはすべり留めのシリコンゴムを採用。
用紙をセットしやすいよう仮留めラベルを同梱しています。
用途に応じて立てるだけでなく、寝かせてもご使用になれます。
また壁掛けとしても使えるようフックを2個付属しています。
付属品ビス2本
材質アクリル
厚さ(mm)4(表)、2(裏)
額縁・写真たて・ポスターフレーム・アクリルフレーム・鏡など、さまざまな用途にお使いいただけます。。縦横兼用です
材質プラスチック/粘着シール(強粘着・発泡体基材)
色こげ茶
材質スチール、クロームメッキ
写真やポストカード等をそのまま置いて飾るのに便利なスタンドです。
用途写真、ポストカードの展示
材質アクリル
再生紙使用マーク適合
材質本体/ラバーウッド・塗装仕上
仕様パネル受け/奥行50mmまで7段階に高さ調節可能、B1タテサイズまでのパネルに対応
質量(kg)1.4
色ホワイト
間口W×奥行D×高さH(mm)530×550×1070
耐荷重(kg)5
TKG品番9-2514-0802
TKG品番(2017)6-2303-0802
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
パッケージサイズの小さいノックダウンタイプ。
4段階に高さ調整可能なボード受け付き。
高さ調整が可能ボードストッパー付き。
材質アルダー材
適合【適した展示寸法・質量(目安)】幅/500~700mm高さ/400~600mm厚さ/20mm以下耐荷重/5kg以下
質量(kg)1.2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×400×1140
RoHS指令(10物質対応)対応
透明度が高く、高級感のある国産アクリルを使用。商品をより際立たせて陳列できます。
用途本、雑誌などのディスプレイに最適。
材質透明アクリル
寸法(mm)(陳列面/前面奥行き×こぼれ止め高さ)56×18
板厚(mm)2
ステンレス巻きスチールパイプで耐腐食性に優れさびにくい素材なので、屋外でも使用可能です。脚を広げて下額受けと上額受けバーを固定するだけなので、組立てが簡単です。コンパクトに収納できるので、省スペースです。飲食店・アミューズメント施設・病院などにお使いいただけます。
材質ステンレス製巻きスチールパイプ、PP
トラスコ品番484-8225
色シルバー
サイズ(cm)展示可能パネル:縦約21~103×横約21~72.8×厚み約2以下(A4~B1)
耐荷重(kg)5
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)使用時:約68.5×約65×約104~132、折りたたみ時:約11.7×10.8×約110
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
お気に入りの写真やアートをディスプレイ!
お部屋のインテリアに合わせて選べるカラフルな色紙額
インテリアに合わせて選べるカラー。
タテ・ヨコ兼用タイプでどちらの向きでも飾れます。
色紙を入れる額として、フォト色紙を入れて写真たてのように使用しても
付属品吊りひも付(縦掛け・横掛け対応)
色ホワイト(W)
タイプタテ・ヨコ兼用
寸法(縦×横×厚さ)(mm)282×312×15
材質フレーム/再生プラスチック、表面/PET、裏面/MDF・段ボール
収納寸法(mm)242×272、厚さ2まで
1枚
¥999
税込¥1,099
欠品中
額や絵皿をコンパクトにたてられる天然素材のスタンドです。商品の寸法、色、形状は画像と多少異なる場合がございます。素材の形を生かし、一つ一つ手作りのためサイズは多少の誤差がございます。写真と商品の色が異なることがございますのでご了承ください。
関連キーワード