額を飾るためのフックなど種類も豊富で様々
用途額を飾るためのフックなど、ホームセンターでもおなじみの商品です
セット内容ヒモ1本
色ホワイト
直径(Φmm)2
長さ(m)2
安全荷重(kg)3
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
付属品洋灯吊:1ヶ/丸ヒートン:2ヶ/丸ひも:1本
安全荷重(kg)3
アズワン品番64-5257-34
1箱(100組)
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
保管に便利はボビン巻、しなやかなコードです。
用途ブラインドの紐などに
包装形態ボビン巻
額吊用金物
長さ(m)3
規格12本撚り
安全荷重(kg)11
アズワン品番64-5254-03
1パック(1個)
¥769
税込¥846
当日出荷
しなやかで手ざわりも良く、扱いやすい組ひもです。
耐候性、耐久性に優れています。
組みひもなので結びやすく、ほつれにくい。
用途ケーブル、電工資材の結束、固定。
屋外現場での結束、かがり用。
色黒
仕様組ひも
材質ビニロン(ポリビニールアルコール系)
特性耐候
額縁工作用金具。表示の安全荷重は1組の数値です。金具を取り付けるサオの性質や形状、ネジの太さ、長さにより安全荷重はことなります。ご注意ください。
付属品木ネジ
材質鉄
色黒ニッケルメッキ
額用金具。金具を移動することで長さ調節ができます。長さ調節に結んだり、ほどいたりする必要がなく簡単に長さを変えられます
付属品金具本体(ステンレス)/丸ひも 1mm 16打 白(ポリエステル)
長さ(mm)1500
色ひも:白
安全荷重(kg)5
アズワン品番64-5255-83
1セット
¥179
税込¥197
3日以内出荷
材質はPS。ひも・ひも止め金具、額吊り金具付き
賞状B3(四市)。
付属品ひも・ひも止め金具・額吊り金具
フレーム木目転写
用途手芸・インテリア・ファッションに
材質アクリル
額を額ひもを使用して取付するときなどに。バネ付きで簡単にはずれないようになっています。石こうボードに使用してください
材質(本体)ステンレス
額を額ひもを使用して取付するときなどに。バネ付きで簡単にはずれないようになっています。石こうボードや木壁などに針を斜めに打ち込んで取付してください
材質(本体)ステンレス
サイズ大
安全荷重(kg)10
1個
¥739
税込¥813
4日以内出荷
安心の高品質。鮮やかな金ラック柄が賞状を引き立てます。長く愛されてきたロングセラー商品。蓄積したノウハウで高品質を実現しています。塗装の鮮やかさ、フレームの精巧な組み合わせ、表に見えない表面の処理まで、高い品質は製品の細部にまで現れています。国内一貫生産だからできる厳重な品質管理のもと生産しています。贈答用にも安心してご利用いただける、確かな品質の商品です。
用途カ-RA3、カ-RA4、カ-RB4、カ-RB5は賞状用紙(プリンタ対応)などの用紙のJIS規格サイズにも対応していますので、パソコンで打ち出した用紙などがぴったり入ります。
Uピンタイプです。額を掛けると重みでスライド部分が下がり、額紐をはさみこむのでズレません。
材質ステンレス+ポリカーボネート
色ステン/アイボリ
サイズ25
耐荷重(kg)10
1個
¥319
税込¥351
5日以内出荷
材質/再生スチロール。
表面仕上げ/金箔押し、クリアラッカー塗装
付属品/ひも・ひも止め金具・額吊り金具。
付属品ひも・ひも止め金具・額吊り金具
フレーム金箔押し、クリアラッカー塗装
紙質再生材配合率/フレーム:R-PS75%
グリーン購入法適合
シンプル&スマートな印象のアルミタイプ。多用途に使え、サイズも豊富。オフィスや店舗の景観を損ねない、シンプルなデザインです。留め具をずらすだけの裏留式なので、工具なしで中身の入れ替えが簡単にできます。
厚さ(mm)ガラス:2
材質アルミニウム、裏板/パーティクルボード
付属品ひも、額吊り金具
仕上表面:アルマイト加工
仕様ひも止め金具はフレームにセットされています。
表装材には、ガラスと同等の透明度を持ちながら、軽量で割れにくいPET樹脂を使用しています。
付属の木製棒を使用すれば、壁掛けだけでなく立て置きすることもできます。
フレームに再生材を使用した、グリーン購入法適合商品です。
付属品ひも・ひも止め金具・額吊り金具・スタンド用木製棒
材質表装材:PETシート(厚み/0.4mm)、フレーム:R-PS、裏板:グリーンダンボール(古紙パルプ配合)
表面仕上げウレタン塗装
再生材使用率(%)フレーム:R-PS90%
ソフトな風合いのニット用伸び止めテープです。カットソーの肩や、レギンスやパンツなどの股上部分にロックミシンで縫い付けます。
不要になったヒノキの端材を使用した環境対応商品。天然ヒノキを使用。ヒノキ独特の風合いが高級感を伝える額縁です。
付属品ひも、ひも止め金具、額吊り金具
材質天然木ヒノキ、裏板/パーティクルボード
厚さ(mm)ガラス:2
仕上表面:ウレタン塗装
表装材には、ガラスと同等の透明度を持ちながら、軽量で割れにくいPET樹脂を使用しています。
付属の木製棒を使用すれば、壁掛けだけでなく立て置きすることもできます。
フレームに再生材を使用した、グリーン購入法適合商品です。
付属品ひも・ひも止め金具・額吊り金具・スタンド用木製棒
材質表装材:PETシート(厚み/0.4mm)、フレーム:R-PS、裏板:グリーンダンボール(古紙パルプ配合)
表面仕上げウレタン塗装
再生材使用率(%)フレーム:R-PS95%
高輝度・長寿命の白色LEDを7灯搭載したヘッドライト。
点灯するLEDを1灯→3灯→7灯と切り替えることで明るさの調整が可能。
ストラップで額に直接固定でき、暗闇で両手を使う作業に適しています。
ピポットを軸にして照射角度の調整が可能。
防災用品はもちろん、アウトドアやレジャーでも使えます。
付属品取扱説明書
材質ABS
寸法(mm)70×60×45
色シルバー/ブラック
質量(g)約70(電池含まず)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥749
税込¥824
欠品中
額部分にソフトな肌触りの汗取りパットが付いています。
肌触りのよい、吸汗パッド付きです。
ひもタイプですので頭部にしっかりフィットし、衛生的なディスポタイプです。
材質本体・トップ・ひも/PP(ポリプロピレン)不織布、吸水パッド/レーヨン不織布
アズワン品番8-2316-11
1箱(50枚)
¥3,762
税込¥4,138
当日出荷
全面透明で目立たず蒸れない!額部分にスポンジがないので通気性抜群!0.2mm厚PET製。くもり止め加工。超軽量。紐取付済み。立体構造でしっかりフィット。ひっかけるだけで簡単にゴム紐の長さが調整可能です。水洗い・アルコール消毒OK。メガネをかけたままでもOK!両面保護フィルム付
形状防災面
入数(枚)10
機能曇り止め、軽量型
形態包装:PP袋
材質(シールド)PET
住商モンブランの飲食・カフェ アクセサリー,キャップ、抗菌・制電機能を付与、天然色素を用いて環境に配慮したエコ素材「オニベジ シリーズ」、アクティブな印象のキャップで、お店のイメージアップ。アジャスターでサイズ調整後、ひもの先を入れ込み、スッキリとしたバックスタイルに調整可能です。。額に当たる部分は蒸れやべたつきを抑えるメッシュ切り替え仕様です。
材質オニベジツイル
混率(%)ポリエステル100%
機能抗菌・制電
頭囲(cm)56~62
性別男女兼用
エアロフォルムによる空力性能と、スムーズなエアフローを実現した快適エアロモデル「エアロ・V1」の2020年カラーが登場
軽量かつ細やかな調整力で定評の「XF-7アジャスター」(上下3段階調節可能)
虫の侵入を抑え、頭全体を包み込む「A.I.ネット」、通気性重視「ノーマルインナーパッド(7mm厚)」の2種類のインナー
あごひもにナノテク技術による瞬間消臭繊維「MOFF」を採用
額の汗を左右へ誘導し目への侵入を防ぐ「ウルトラスウェットパッド-02(別売)」に対応
シールド取り付け用マグネットを内蔵し、別売の「ARS-3」、「AR-3」に対応
JCF(公財)日本自転車競技連盟公認
「ヘルメット破損交換制度」登録店によって受けられる半額保証サービス「破損交換対象品」
付属品A.I.ネット、ノーマルインナーパッドセット(7mm厚)
ホワイト・レッドLED搭載モダンなデザインで簡単で直観的なコントロールができます。ナイトビジョン用の、パワフルな30ルーメンのレッドLEDライトを搭載しています。暗闇で使うレッドライトは、寝ている人の邪魔をしません。キャンプメイトを起こすこともありません。デュアルエナジーコンセプト。専用リチウムポリマーバッテリー(別売予定)と単4アルカリ電池の両方に対応しています。最大の強度と耐久性を実現するため、アドバンスドコンビネーションプラスチックを採用。本体は、異なるプラスチックで構成されています。ヘッドバンドの内側に、2つのシリコンストラップを備えており、プラスチック製品に密着します。最高の快適性のために、ヘッドライトに額用のフォームパッドが取り付けられています。ヘッドバンドは、2つのプラスチッククリップを前後に引っ張って、装着しながら簡単に調節できます。ボタンには白色と赤色のリングが付いており、どのボタンがどのLEDを点灯させるか示します。白色LEDには3つのステップ(MAX、MEDIUM、LOW)があり、赤色LEDは2つ(MAX、LOW)です。手袋や濡れた手でも操作しやすいシリコンのボタンです。付属のヘッドバンドは取り外し・水洗いが可能です。点灯時間は、ルーメンが1/10になるまでの時間です。
用途S3は実用的な機能を備えた多目的ヘッドランプで、アウトドア、キャンプ、ハイキング、家の周りの作業に最適です。
電球の種類LED
付属品ヘッドバンド
色レッド
材質(本体)Hi-Techプラスチック
質量(g)139
スイッチ2(シリコンスイッチ)
使用電池単4電池×3本
耐熱温度(℃)-20~+50
連続点灯時間4時間30分(Max)/10時間(Medium)/18時間(Low)
アングル(°)ヘッド:0-50
LEDCREEパワーチップ×1/RED LEDチップ×1
適合サイズ(cm)ヘッドバンド:50-70
明るさ(Lm)白色LED:200(Max)/100(Medium)/50(Low)、赤色LED:30(Max)/10(Low)
照射角20/60
防水性IP68
照射距離(m)(最大)70
1個
¥7,398
税込¥8,138
翌日出荷
S3は実用的な機能を備えた多目的ヘッドランプで、アウトドア、キャンプ、ハイキング、家の周りの作業に最適です。
モダンなデザインで簡単で直観的なコントロールができます。
ナイトビジョン用の、パワフルな30ルーメンのレッドLEDライトを搭載しています。暗闇で使うレッドライトは、寝ている人の邪魔をしません。キャンプメイトを起こすこともありません。
デュアルエナジーコンセプト。専用リチウムポリマーバッテリーと単4アルカリ電池の両方に対応しています。
最大の強度と耐久性を実現するため、アドバンスドコンビネーションプラスチックを採用。本体は、異なるプラスチックで構成されています。
ヘッドバンドの内側に、2つのシリコンストラップを備えており、プラスチック製品に密着します。
最高の快適性のために、ヘッドライトに額用のフォームパッドが取り付けられています。
ヘッドバンドは、2つのプラスチッククリップを前後に引っ張って、装着しながら簡単に調節できます。
ボタンには白色と赤色のリングが付いており、どのボタンがどのLEDを点灯させるか示します。
白色LEDには3つのステップ(MAX、MEDIUM、LOW)があり、赤色LEDは2つ(MAX、LOW)です。
手袋や濡れた手でも操作しやすいシリコンのボタンです。
付属のヘッドバンドは取り外し・水洗いが可能です。
明るさ(Lm)【白色LED】200(MAX)/100(Medium)/50(Low)、【赤色LED】30(MAX)/10(Low)
仕様ヘッドバンド:シリコンストライプ付き、適合ヘッドバンドサイズ:50-70cm
付属品ヘッドバンド、充電池、USBケーブル、マニュアル
色レッド
材質(本体)Hi-Techプラスチック
質量(g)112
スイッチ2シリコンスイッチ
寸法(cm)14×8.5
耐熱温度(℃)-20~+35
連続点灯時間7時間(MAX)、13時間(Medium)、26時間(Low)
アングル(°)0~50
LEDCREEパワーチップ1個/RED LEDチップ1個
電源タイプ乾電池式
防水仕様IP68
照射距離(m)70(最大)
照射角度(°)20/60
1個
¥9,498
税込¥10,448
翌日出荷
エレガントなグレーのプロフェッショナル向けライト。2つのLEDで異なるビームパターンに変更できます。
S2は最高品質のヘッドランプを探しているプロフェッショナルに最適です。
エレガントなグレーでSシリーズの象徴的なデザインを特徴としています。
プロユーザー向けで、最大で40時間のロングタイムの使用が可能です。
究極の快適性を念頭に設計されており、あらゆる不快感なく、長時間の装着ができます。
2つの異なる光学レンズを備えています。右側のレンズは60°のFLOOD光で、左側のレンズは20°のSPOTビームと60°の迷光を有します。
FLOODは広い範囲を照らすことができるため、検査作業など近くを見る作業に最適です。
SPOTビームは集光され、85メートル先までることができます。離れた場所にあるものをみるのに最適です。
デュアルエナジーコンセプト。専用リチウムポリマーバッテリー(別売予定)と単4アルカリ電池の両方に対応しています。
最大の強度と耐久性を実現するため、アドバンスドコンビネーションプラスチックを採用。本体は、異なるプラスチックで構成されています。
2つのボタンがついており、トップボタンはFLOODが点灯、ボトムボタンはSPOTが点灯します。
複数回押すとLow、Medium、Highに切り替わります。
2つのボタン同時押しでバッテリー残量を表示します。
手袋や濡れた手でも操作しやすいシリコンのボタンです。
Sシリーズは小さな作業灯として使用することができます。
付属のヘッドバンドは内側に2つのシリコンストラップがあり、ヘッドライトがずれにくくなっています。
付属のヘッドバンドは取り外し・水洗いが可能です。
ヘッドライトの額にフォームパッドが取り付けられています。
点灯時間は、ルーメンが1/10になるまでの時間です。
明るさ(Lm)200(Max)、100(Medium)、20(Low)
仕様【コントローラー】3ステップコントローラー/SPOT/FLOOD、【ヘッドバンド】シリコンストラップ付
色グレー
材質(本体)Hi-Techプラスチック
質量(g)116
スイッチ2シリコンスイッチ
角度(°)【ヘッドアングル】0~50
寸法(cm)14×8.5
保護等級IP68
使用電池単4形乾電池×3本
耐熱温度(℃)-20~50
電池単4アルカリ電池3本
防塵防水性能IP68
LEDCREEパワーチップ2個
電源タイプ電池式
モードSPOT/FLOOD
適合サイズ(cm)【ヘッドバンド】50~70
照射距離(m)(最大)70
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)4.5時間(Max)、10時間(Medium)、40時間(Low)
最大点灯時間4.5時間(Max)、10時間(Medium)、40時間(Low)
照射角度(°)20/60
1個
¥9,098
税込¥10,008
翌日出荷
仕様絵の入る大きさ200×150mm
セット内容透明板(200×150mm)、紫ひも、吊金具、木ねじ、ノンスリップシート、額スタンド用棒2本
材質しな又はイエローポプラ
寸法(mm)250×200×10
1個
¥910
税込¥1,001
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ