額受け用ナゲシ掛けです。
用途木部ナゲシへの額の取り付けに
材質鉄
色黒
寸法a(mm)17.5
額受け用金具木部取付け用角折釘です。
用途壁面への額の取り付けに
材質亜鉛ダイカスト
色黒
額を受ける金具です。下穴をあけ、ねじ込んでください。
耐荷重(kg)7(2個)
仕上トリオコート(黒)
1本
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
アルミ製のカラフルなL型フックです。
付属品の取付ネジ頭が、フックと同色に塗装されているので、デザイン性が損なわれません。
用途帽子など軽めのモノをかけるのに適しています。
材質アルミ
額受け用金具木部取付け用昭和折釘です。
用途壁面への額の取り付けに
材質亜鉛ダイカスト
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
額受け用金具合板・土壁・石膏ボード等に針を斜めに打ち込んで取り付けてください。
額の大きさ、重さに合わせてお選び下さい。
用途壁面への額などの取り付けに
材質鉄
額受金物。壁面用。花座。コンクリート壁の場合はカールプラグを使用してください
付属品鉄皿:4.1×32mm
材質銅
色黒・花座
安全荷重(kg)10
材質鉄
色茶
サイズ中
安全荷重(kg)3
アズワン品番64-5260-59
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
壁面用(釘付)。扇面:イナズマ柄。※安全荷重内であっても取付部分の木及び施工状態によっては安全荷重が変わります。また木が割れたりする恐れがあります。ご注意ください
材質鉄
幅(mm)(受け)25
安全荷重(kg)3
額受け用金具合板・土壁・石膏ボード等に針を斜めに打ち込んで取り付けてください。
額の大きさ、重さに合わせてお選び下さい。
用途壁面への額などの取り付けに
材質真鍮
額を受ける金具です。下穴をあけ、ねじ込んでください。
耐荷重(kg)10(2個)
仕上トリオコート(黒)
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
額受金物。壁面用。菱座。コンクリート壁の場合はカールプラグを使用してください
付属品鉄皿:4.1×32mm
材質銅
色黒・菱座
安全荷重(kg)10
グッドデザイン賞・DFAアジアデザイン賞を受賞。
世界から評価を受けた洗練されたデザイン。
正面からは細身に、側面から見た際は壁面から浮いた様にも見えるデザイン。
用途写真/ポスター/現代アートなど様々な作品に合わせられます
フレーム色ホワイト
材質アルミ、(透明板)UVアクリル
付属品紐・箱
木質合板用、置床工法・在来工法両用タイプ。
置床工法は、ねじ不要のスピードクリッパーの採用で、施工時間を大幅に短縮し、ねじ止め部からのキシミ音や外枠の歪みを解消。
在来工法は外枠受け樹脂による施工で、受桟が不要。
外枠と取手部に気密材を施し、次世代省エネルギー基準に適した気密性能。
気密性能(JIS A 4706)A-4等級相当。
蓋補強材が外枠に乗る構造で、強度が向上。
内枠は、ばらすことなく蓋材が取り付けできるL字形状。
幅広い額縁の採用で施工性向上。
用途屋内歩行用
取手用穴あけ寸法は、18×83mm(角穴もしくは長穴)です。
15mmのフロア材に使用できます。
12mmの合板にクッションフロア(t1.8~3)を貼り合わせることもできます。
スピードクリッパーはフロア材とパーティクルボードとの厚さ合計が25~45mmの間で適用します。
軸回転式構造。軸部は内枠コーナー金具と一体化しており、外枠の軸受け樹脂に簡単な操作で着脱できます。内枠は簡単な操作で着脱できますが、90°開いた状態で上に持ち上げて引かなければ外れない安全構造です。
コインロック式。工具を用いる必要がなく、コインで回すだけで簡単に開閉できます。
回転式・内枠ボード押え金具。内枠ボード押えアングルが回転するので、ボード材厚さ1~28mmまで対応します。
支持タイプハンガー金具(取付け位置自由)。支持タイプハンガー金具は左右に動かすことができるので、取付け位置を調節できます。
材質内枠・外枠/A6063S-T5、コインロック/ZDC2、ロックホルダー樹脂・軸受け樹脂/ポリアセタール、ハンガー・ボード押さえ/SPCC
付属品支持タイプハンガー金具(1型ハンガー)×4
枠材外額縁・内額縁
ハンガータイプ吊り込み(フリー)
分電盤収納に適した額縁形自立キャビネット
用途・側面配線指示レール、取付穴、鋼板製図面ホルダなどが標準で揃っており使いやすい仕様です。・天面および下面には配線用開口があり、開口プレート付です。・公共建築工事標準仕様に準拠しております。・ボデー蝶番およびハンドル止め金受けが取り外し可能ですのでドアレス盤への対応が容易です。・フカサ300mm機種は、単独自立で使用可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
作者:ピカソ。1881年スペイン生まれ。ドイツ軍の激しい空襲を受けたスペインの都市ゲルニカを題材にした「ゲルニカ」はピカソを代表する作品。お部屋のアクセントに。
用途比較的に大き目なポスター入りフレームとなりますので、絵画の迫力を活かした壁面の装飾に大変に有効です。
額縁メーカーの職人が仕上げた木製フレームが名画のポスターを引き立てています
光沢のあるミニマルなビビッドカラーのフレームはお部屋のアクセントに最適です
玄関や廊下、リビング、ダイニング、寝室などのお部屋はもちろん、オフィスや病院、レストラン、カフェなどお店のインテリアとしても適しています。
厚さ(mm)17
縦(mm)559
横(mm)1034
1枚
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
関連キーワード