28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
額受け用ナゲシ掛けです。
用途木部ナゲシへの額の取り付けに 材質 寸法a(mm)17.5
1パック(2個)
339 税込373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1組(2個)
479 税込527
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

額受け用金具木部取付け用角折釘です。
用途壁面への額の取り付けに 材質亜鉛ダイカスト
1パック(2個)
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

額を受ける金具です。下穴をあけ、ねじ込んでください。
耐荷重(kg)7(2個) 仕上トリオコート(黒)
1本
2,198 税込2,418
7日以内出荷

ガラス額縁製品も安全に飾ることの出来るフックです。
用途額縁用 トラスコ品番380-8893 セット内容2個1組 材質本体:亜鉛、ネジ部:鉄 幅(mm)13、受:20 縦(mm)16
1組(2本)
319 税込351
当日出荷

福井金属工芸B.S額受 壁用
額受金物。
用途壁面用 材質 安全荷重(kg)5
1パック(2個)
579 税込637
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アルミ製のカラフルなL型フックです。 付属品の取付ネジ頭が、フックと同色に塗装されているので、デザイン性が損なわれません。
用途帽子など軽めのモノをかけるのに適しています。 材質アルミ
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


額受け用金具木部取付け用昭和折釘です。
用途壁面への額の取り付けに 材質亜鉛ダイカスト
1パック(2個)
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

額受金物。壁面用。花座。コンクリート壁の場合はカールプラグを使用してください
付属品鉄皿:4.1×32mm 材質 黒・花座 安全荷重(kg)10
1組(2個)
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
219 税込241
当日出荷

安全性とデザイン性に優れた、面取り形状のステンレス鋼製フックです。厚み8 mmと重厚な造りです。
付属品十字穴付丸皿タッピンねじ5×30(ステンレス鋼) 材質ステンレス鋼(SUS304) 質量(g)280 吊下荷重N(kgf)372.4[38] 奥行(mm)80 取付け方法壁付け 種類標準 耐荷重(N)380 付加機能なし
1個
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

額を受ける金具です。下穴をあけ、ねじ込んでください。
耐荷重(kg)10(2個) 仕上トリオコート(黒)
1本
2,798 税込3,078
当日出荷

壁面用(釘付)。扇面:イナズマ柄。※安全荷重内であっても取付部分の木及び施工状態によっては安全荷重が変わります。また木が割れたりする恐れがあります。ご注意ください
材質 幅(mm)(受け)25 安全荷重(kg)3
1パック(2個)ほか
459 税込505
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

額受金具。木ネジ付
材質亜鉛ダイカスト 黒メラミン塗装
1セット(2個)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

福井金属工芸極上壁面取付菱座
額受金物。壁面用。菱座。コンクリート壁の場合はカールプラグを使用してください
付属品鉄皿:4.1×32mm 材質 黒・菱座 安全荷重(kg)10
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

額受け用金具合板・土壁・石膏ボード等に針を斜めに打ち込んで取り付けてください。 額の大きさ、重さに合わせてお選び下さい。
用途壁面への額などの取り付けに 材質真鍮
1パック(2個)ほか
329 税込362
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質鉄/ニッケルメッキ 備考皿穴径穴径Φ3.2mmビス穴数4個 寸法(mm)12×14×27.5mm
1袋(2個)
459 税込505
当日出荷

1パック(2個)
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

額受け用金具合板・土壁・石膏ボード等に針を斜めに打ち込んで取り付けてください。 額の大きさ、重さに合わせてお選び下さい。
用途壁面への額などの取り付けに 材質
1個ほか
299 税込329
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(2個)
598 税込658
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

グッドデザイン賞・DFAアジアデザイン賞を受賞。 世界から評価を受けた洗練されたデザイン。 正面からは細身に、側面から見た際は壁面から浮いた様にも見えるデザイン。
用途写真/ポスター/現代アートなど様々な作品に合わせられます フレーム色ホワイト 材質アルミ、(透明板)UVアクリル 付属品紐・箱
1枚
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

木質合板用、置床工法・在来工法両用タイプ。 置床工法は、ねじ不要のスピードクリッパーの採用で、施工時間を大幅に短縮し、ねじ止め部からのキシミ音や外枠の歪みを解消。 在来工法は外枠受け樹脂による施工で、受桟が不要。 外枠と取手部に気密材を施し、次世代省エネルギー基準に適した気密性能。 気密性能(JIS A 4706)A-4等級相当。 蓋補強材が外枠に乗る構造で、強度が向上。 内枠は、ばらすことなく蓋材が取り付けできるL字形状。 幅広い額縁の採用で施工性向上。
用途屋内歩行用 取手用穴あけ寸法は、18×83mm(角穴もしくは長穴)です。 15mmのフロア材に使用できます。 12mmの合板にクッションフロア(t1.8~3)を貼り合わせることもできます。 スピードクリッパーはフロア材とパーティクルボードとの厚さ合計が25~45mmの間で適用します。
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

立体的な作品を吊り下げたり、油絵などの展示ができる有孔パネル専用フックです。少し重い作品の展示には安心してお使いいただけます。L型フックは額縁や他の作品を受ける受け金具としても使える点がU型フックとの違いです。安全で錆びないクロームメッキ仕様
1セット(10組)
1,364 税込1,500
当日出荷

軸回転式構造。軸部は内枠コーナー金具と一体化しており、外枠の軸受け樹脂に簡単な操作で着脱できます。内枠は簡単な操作で着脱できますが、90°開いた状態で上に持ち上げて引かなければ外れない安全構造です。 コインロック式。工具を用いる必要がなく、コインで回すだけで簡単に開閉できます。 回転式・内枠ボード押え金具。内枠ボード押えアングルが回転するので、ボード材厚さ1~28mmまで対応します。 支持タイプハンガー金具(取付け位置自由)。支持タイプハンガー金具は左右に動かすことができるので、取付け位置を調節できます。
材質内枠・外枠/A6063S-T5、コインロック/ZDC2、ロックホルダー樹脂・軸受け樹脂/ポリアセタール、ハンガー・ボード押さえ/SPCC 付属品支持タイプハンガー金具(1型ハンガー)×4 枠材外額縁・内額縁 ハンガータイプ吊り込み(フリー)
1台
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

分電盤収納に適した額縁形自立キャビネット
用途・側面配線指示レール、取付穴、鋼板製図面ホルダなどが標準で揃っており使いやすい仕様です。・天面および下面には配線用開口があり、開口プレート付です。・公共建築工事標準仕様に準拠しております。・ボデー蝶番およびハンドル止め金受けが取り外し可能ですのでドアレス盤への対応が容易です。・フカサ300mm機種は、単独自立で使用可能です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
119,800 税込131,780
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

作者:ピカソ。1881年スペイン生まれ。ドイツ軍の激しい空襲を受けたスペインの都市ゲルニカを題材にした「ゲルニカ」はピカソを代表する作品。お部屋のアクセントに。
用途比較的に大き目なポスター入りフレームとなりますので、絵画の迫力を活かした壁面の装飾に大変に有効です。 額縁メーカーの職人が仕上げた木製フレームが名画のポスターを引き立てています 光沢のあるミニマルなビビッドカラーのフレームはお部屋のアクセントに最適です 玄関や廊下、リビング、ダイニング、寝室などのお部屋はもちろん、オフィスや病院、レストラン、カフェなどお店のインテリアとしても適しています。 厚さ(mm)17 縦(mm)559 横(mm)1034
1枚
13,980 税込15,378
6日以内出荷

凸面作成に。 こちらのビットは、「STAXTOOLS T Slot 5.7mm(品番:170905-2)」と対です。この二つのビットを使用することにより額縁やドアのパネル作成も可能。いろいろなものに応用がききます。 ベアリング付き
仕様●商品重量:(約)160g●サイズ:刃径/41.1mm、軸径/6mm、刃厚/21.7mm アズワン品番67-9260-37
1本
6,198 税込6,818
13日以内出荷