ワイヤーの抜き差し簡単!
フックの調整も楽らく。
耐荷重(kg)約10
ピクチャーレール・壁面レールシリーズ
仕様フックの高さ調整は無段階調整移動式です。
こんなお得な商品も!

カットワイヤー ステンレス
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
ワイヤーロープの両末端加工済みの製品です。両アイ加工、両フック加工、フック加工/アイ加工、両端子加工の4タイプがあります。ビニコートタイプもございます。
用途キャップやカバーなどの紛失防止の連結金具。看板などの吊り下げ。
インテリア小物を壁にかけるのに、流行のピクチャーレールです。
白のクロス壁に取り付けてもぴったりとマッチするカラーで、正面からもレール穴が見えない優れたデザインです!
あとでフックを追加したり、移動させたりも簡単にできます。
付属品取付ねじ(木部専用)
材質(本体)耐蝕アルミ合金アルマイト、(フック)鉄、樹脂
荷重ネジ間隔450mm以内で3kg
末端溶断留め、バネなし
径(mm)1
安全荷重(kg)12
色シルバー
ワイヤー径(Φmm)1
静止荷重(kg)10
材質フック:真鍮・亜鉛ダイカスト/ワイヤー:ステンレス
径(Φmm)(ループ)20
用途カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用
ワイヤー(構成)7×7
こんなお得な商品も!

ワイヤーロープ ステンレス
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
セット内容ワイヤーハンガー(FYH5)+吊下げワイヤー(Φ1.5)
安全荷重(kg)30
材質(ワイヤーハンガー)真鍮、スチール、ニッケルメッキ、(吊下げワイヤー)ステンレス
端部処理不要ですぐに使用できるステンレス製のワイヤーです。材質はステンレスSUS304で錆にくい商品です。
用途落下防止、看板、POP取付など、様々なシーン出来ます。
種別両端アイ
材質ステンレスSUS304
材質(本体)SUS304
材質(スリーブ)アルミニウム
ステンレスワイヤーロープは、耐食性や耐熱性・耐摩擦性・弱磁性等、非常に優れた特性を持つロープです。産業用からレジャー関連など様々な用途で使用されています。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
自在に上下できるワイヤーハンガーで、何度でも吊り下げ高さが調整可能です。
ワイヤーとハンガーのセットです。
ワイヤーハンガーは脱落防止金具付きです。
用途絵画などの額縁や鏡などをかける際に。
材質ワイヤー:ステンレス、ハンガー:真鍮・スチール
材質/仕上ワイヤー:ステンレス、ハンガー:真鍮・スチール
ベストピクチャーレール壁付用パーツセットです。棚・パネル等を吊るのに最適なパーツセットです。ワイヤーが貫通するので位置調整が容易です。ストッパー付なので振動や衝撃での落下を防ぎます。
用途ピクチャーレール用のパーツセット。
ワイヤー径(Φmm)1.2
許容荷重(kg)10
セット内容アタッチメント(CF-2)×1個、片ループワイヤー1.2×1000×1本線×1本、パーツ(AF-3P)×1個
種別壁付用
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
用途カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用
仕様30m巻き
エスコ品番EA628SJ-0.6
質量(kg)46.8
ワイヤー(構成)7×7
1個
¥3,060
税込¥3,366
当日出荷
ベストピクチャーレール重量用共通パーツです。棚・パネルを吊るのに最適です。ストッパー付なので振動や衝撃での落下を防ぎます。ワイヤーが貫通するので位置調整も容易です。
用途ピクチャーレール用のパーツ。
許容荷重(kg)30
種別重量用
適合径(Φmm)1.5
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
カラビナ付きのフック型ワイヤーグリッパー。ワイヤーは貫通するので、位置調整が簡単に行えます。
用途ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。
寸法(mm)47×14×5
付属品テグス10m
材質スチール
タイプスタンダードタイプ
耐荷重(kg)0.8以下(両端付近に2個使用の場合)
1パック(10個)
¥559
税込¥615
当日出荷
やわらかく使いやすいナイロンワイヤー。
用途工作やDIYなどホビーに。
UR都市再生機構の仕様に準じた壁点検口
額縁タイプ・・・1枠タイプで壁仕上材から木下地に向けてのネジ止め施工。ネジを取り外しての開閉
枠ボード材の固定方法・・・ボード押さえワイヤーによる簡単施工と、木材を使用した取付が選択可能
用途壁用
材質(枠材)A6063S-T5:陽極酸化被膜+粉体塗装、(ボード押さえワイヤー)ピアノ線:電気亜鉛メッキ、(取付ネジ)鋼製:電気亜鉛メッキ
色ホワイト
玄関ドア・ドアハングル・ドアノブの養生に。
カウンター・額縁の養生に。
看板枠の部分・アタッチメントの養生に。
プレハブ展示場のワイヤーの養生に。
H鋼にも使えます。
用途開口枠・額縁・手摺り・ドア枠・ドアノブ・カウンタートップ・H鋼・看板・ワイヤーなどの養生に
色ブルー
トラスコ品番868-3817
型番YO024
1セット(140枚)
¥63,980
税込¥70,378
翌々日出荷
玄関ドア・ドアハングル・ドアノブの養生に。
カウンター・額縁の養生に。
看板枠の部分・アタッチメントの養生に。
プレハブ展示場のワイヤーの養生に。
H鋼にも使えます。
用途開口枠・額縁・手摺り・ドア枠・ドアノブ・カウンタートップ・H鋼・看板・ワイヤーなどの養生に
色ブルー
トラスコ品番868-3194
型番YO023
1セット(200枚)
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
スリーブを使うときは、メーカー(専用機械)での加工が必要です。使用荷重は切断荷重の1/6です。スチールロープにPVCの被覆加工を施す事で、耐久性、耐食性表面の平滑性等が向上しロープ特性を高めます。
仕様●線径×外径:9×11mm●切断荷重:37800kg●全長:10m●ワイヤー構成:6×24●材質:スチール(PVCコート)●用途:・カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用●重量:3kg
アズワン品番68-1834-28
1本
¥5,220
税込¥5,742
翌日出荷
関連キーワード