185件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンタッチでご遺体の閉口処置(下顎固定)ができます。 装着してもご遺体のお顔や髪を覆うことなく、ご遺体のお顔がはっきりと見えます。
材質有機プラスチック
1箱(10個)
16,400 税込18,040
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二重ベルトで下顎にぴったりフィットします。 オトガイ隆起部にあわせた切れ込みで潰瘍のリスクを低減します。
種別約51~58cm用 材質ネオプレン 全長(cm)61 適合サイズ(cm)約51~58 アズワン品番7-4812-01
1個
3,390 税込3,729
翌々日出荷

ザイコア・インターナショナル・インクユニバーサルフェイシャルバンド
顎関節脱臼や術後の顔面圧迫固定用サージカルガーメント。 柔らかく長持ちするストレッチ素材でお肌の弱い方にも安心です。 丸洗いできる速乾性素材使用。
材質パワーネット 洗濯方法洗濯○(手洗い)
1個
6,398 税込7,038
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アズワングーミン
開口防止を、無理なくやさしく確実性を高めた用具です。
材質(頭部・顎部)ポリエチレン、(バンド)合成ゴム<綿・ナイロン> 寸法(mm)(顎から頭頂部)600~800 質量(g)36 アズワン品番8-4571-01 松吉医科器械コード23-2641-00
1個
4,950 税込5,445
翌々日出荷

まさに電動カッサともいえる機能性。従来のカッサプレート同様に「流す」「押す」「ほぐす」が可能。 シリコン製のブラシを使用した洗顔から高速タッピング(振動)、温感ケアやEMS(微弱電流)までの機能を1台に集約! 洗顔ケア(シリコンブラシを使った振動洗顔) 高速タッピング 温感ケア 温感タッピング(温感導入) EMS(微弱電流ケア) オートオフ機能で安心安全(約10分) 顔の凹凸に優しくフィットする特殊なアーチ型(T字型)プレートの構造 コンパクトサイズ、重さは131g 充電式コードレスで自宅外への持ち出しもラクラク。 横幅約70ミリの幅広プレートにT字+3D立体構造の繊細なアーチを描くことで、頬・顎周り・額などに吸い付くように全体をケアをします。
セット内容本体(シリコンブラシ付き)×1、台座ベース×1、本体充電用Type-Cケーブル×1、取扱説明書・保証書(本書)×1 材質ABS・クロムメッキ・シリコン 消費電力(W)約3.7 本体質量(g)約131 入力DC5V/0.5A 連続使用時間(分)約60(モードにより前後します) 使用電池リチウムイオンバッテリー 3.7V/650mAh 保証期間1年 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)約7.5×7.3×8.2 充電時間(時間)約2
1台
8,490 税込9,339
翌々日出荷

SH-DRY-AGO ヘルメット用アゴ紐カバー SK11 動画あり
気化熱でクールになり、同時にニオイ・湿気を取り除きます。ユニチカ製のウチミズドットメッシュで水冷クーリング効果があります。気化促進繊維が汗の蒸発を積極的に加速させることで冷却効果を上げます。シリカクリンの効果により、ヘルメット内の嫌なムレ・ニオイも同時に取り除きます。表生地・裏生地とも吸汗・速乾性に優れ、汗冷えを抑制します。
用途ヘルメット用あご紐カバー 材質ポリエステル シリカゲル・ポリプロピレン 消臭剤有効期間約1~2年
1個
899 税込989
当日出荷

2点留めのシンプルな装着方法でより使いやすくなりました 面ファスナーで頭の形に合わせて固定力を調整可能 綿主体のソフトな素材であごを気持ちよく固定
用途顎関節の脱臼時や施術後の固定に 材質綿・ポリウレタン・ナイロン・ポリエステル ピンク 首廻り(cm)適合:30~42
1枚
4,498 税込4,948
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2点留めのシンプルな装着方法でより使いやすくなりました 面ファスナーで頭の形に合わせて固定力を調整可能 綿主体のソフトな素材であごを気持ちよく固定
用途顎関節の脱臼時や施術後の固定に 材質綿、ポリウレタン、ナイロン、ポリエステル ベージュ 首廻り(cm)30~42
1枚
4,498 税込4,948
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
非課税商品
949 税込949
当日出荷

材質ポリプロピレン(PP) 適合(ヘルメット)ミドリ安全製品のSCシリーズ トラスコ品番388-6913 質量(g)10
1本
439 税込483
当日出荷


1個
549 税込604
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シャープな先端と高いグリップ力で、的確に歯牙を支えます。ギザ付刃先面で把持する為、軽い力で使用可能です。
材質ステンレス 全長(mm)145 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10089000107 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
34,980 税込38,478
8日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1回7秒、1日7セットの効果的で痛みの少ないリハビリテーション。 最大開口量を設定し、運動速度と力をコントロールしながらトレーニングが行えます。
セット内容セラバイト本体、バイトパッド、ハンドエイド、開口量スケール
1個
49,980 税込54,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

解剖学的にフィットするようにデザインされたイヤーバンドです。バンド部分を顎の下に通して使用できます。先端だけ交換できるので衛生的で経済的です。
用途各種製造現場騒音作業現場 NRR値20dB 規格EN352適合品 コード トラスコ品番823-0621 材質/仕上耳栓本体:ポリウレタン(PU) イエロー サイズフリー 質量(g)9
1個
369 税込406
当日出荷

サンプルセット。 ワンタッチでご遺体の閉口処置(下顎固定)ができます。 装着してもご遺体のお顔や髪を覆うことなく、ご遺体のお顔がはっきりと見えます。
仕様M・L×各1個入 種別M・L×各1個入 材質有機プラスチック 寸法(mm)M:約105×70×130、L:約130×85×160 アズワン品番7-4077-11
1セット
3,290 税込3,619
当日出荷

歯槽を露出し、神経・血管の分布した歯根を観察できます。
寸法(cm)20×13.5×15.5 質量(kg)0.7
1個
41,980 税込46,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高級良質な安来鋼付。高耐久、切れ味の良い鉈です。柄尻にコブの付いた柄で握りやすく、力を入れやすいです。
用途枝打ち・薪割り作業に。 柄長さ(mm)180 材質(柄部) 材質(刃)刃物用炭素鋼・日立安来鋼
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オー・ビー・シーあご紙
各種眼科用検査機器の止めピンに通す穴が空いています。
1式(1000枚)
1,198 税込1,318
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東洋物産工業(旧:トーヨーセフティー)光触媒 アゴパット
ヘルメット用汗取りアゴパット。 光に当てると抗菌・消臭効果が復活する光触媒タイプ。 四国今治産タオル地使用。
材質タオル地 質量(g)約5 トラスコ品番118-3062 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2枚)
399 税込439
当日出荷

紫外線が透過するため、日焼け跡が付きにくい透明あごひも。ビニール製なので汚れも落とせて清潔に保てます。谷沢製作所製ヘルメット専用。あごひも掛け具の形状を確認ください
材質ビニール 質量(g)30(1組)
1本
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様洗濯可 材質ポリエステル80%・ナイロン20% 寸法(mm)180×350×140 アズワン品番8-8971-01
1個
2,090 税込2,299
翌々日出荷

カムフィットリテンションシステムとBoa[[(R)]]クロージャーシステムを搭載しているので片手でサイズを調整できます。調整紐とあご紐で顔に合わせた微妙なフィットを実現します。アシンメトリックな設計なので顎をしっかり包み込みぴったりフィットさせます。あご部分は肌に触れる部分がスエードになっており、こすれても肌を傷めません。
材質ポリプロピレン(PP) 2018年トラスコ掲載ページ6 0128
1セット
43,980 税込48,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
非課税商品
949 税込949
当日出荷

マタドール(MATADOR)リードバイス
360°回転するリードバイス。
用途パイプグリップジョー付き。ロータリーベースは取り外し可能。スチールアームも簡単に取り外し可能。顎部分はローレット加工されています。ベースは360°回転します。顎部分は鍛造スチール製。 寸法A(mm)125 寸法T(mm)75 寸法B(mm)130 寸法C(mm)385 寸法(mm)D1×D2:72 寸法E(mm)150 寸法F(mm)108 寸法G(mm)14.0 質量(kg)11.6
1台
47,980 税込52,778
翌日出荷

ワンタッチホルダー 顎紐の固定が簡単ワンタッチ式。ヘルメットの脱着が便利。 イヤーカバー脱着可能 ふかめ
サイズDEEPFREEサイズ(58~60cm未満) 規格SG規格適合
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワンタッチホルダー 顎紐の固定が簡単ワンタッチ式。ヘルメットの脱着が便利。 イヤーカバー脱着可能 ふかめ
用途125cc以下 サイズDEEPFREEサイズ(58~60cm未満) 規格SG規格適合
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マタドール(MATADOR)リードバイス
360°回転するリードバイス。パイプグリップジョーつき。ロータリーベースは取り外し可能。スチールアームも簡単に取り外し可能。顎部分はローレット加工されています。顎部分は鍛造スチール製。
1台
30,980 税込34,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上顎と下顎の歯は抜き差しが可能です。下顎骨は開くことができ、根・海綿体・神経管・埋伏した親知らずを観察する事ができます。頭蓋骨、下顎は取り外しが可能です。
材質プラスチック 寸法(mm)220×130×170 質量(kg)0.7 アズワン品番7-6506-01
1個
36,980 税込40,678
10日以内出荷

本製品は、3Dローラー・マイクロカレントEMS・振動の3つの機能を備えた美容ローラーです。顔も体も全身くまなく引き締めケア。毎日15分間、お肌の上でコロコロ転がすだけで、きゅっと引き締まった肌へと導きます。EMSは9レベル、振動は5レベル調整可能です。テーマはポップ&エレガントで、ミラーボールのようにきらびやかなローラー&ネオンディスプレイです。電源をONにすると、レベル各ボタンがネオン風にLEDが光り、とてもおしゃれとなっています。
用途・頬、顎、デコルテ、腕、胸部、お腹、ウエスト、太ももなどに。 付属品USBケーブル 質量(g)190 寸法(cm)9×16 バッテリー3.7V1800mAリチウム電池 定格出力電力(W)2 充電時間(時間)6
1個
8,598 税込9,458
6日以内出荷

顎の飛び出しが少ない為、狭いスペースでも作業ができます
材質クロムバナジウム鋼 全長311 質量(g)604 先端厚さ(mm)8 口幅(mm)46 呼び長さ(mm)300 アズワン品番64-7865-19
1丁
7,300 税込8,030
翌日出荷

顎の飛び出しが少ない為、狭いスペースでも作業ができます
材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)161 質量(g)115 先端厚さ(mm)4 口幅(mm)24 呼び長さ(mm)150 アズワン品番64-7865-16
1丁
3,410 税込3,751
翌日出荷

顎付近までをカバーするフェイスシールド。 シールドは曇り止め加工済
1箱(40枚)
13,980 税込15,378
6日以内出荷

アゴ当てに顎を乗せるだけの簡易な台です。
厚さ(mm)【テーブル固定】45以内 材質/仕上金属(メッキ及び塗装仕上げ)、樹脂 質量(kg)約2.8 高さ(mm)【テーブルよりアゴまで】450~530 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約184×112×405 アズワン品番69-8551-37
1個
142,998 税込157,298
41日以内出荷

NOLANヘルメット用補修品。M-Lサイズ用の顎紐カバー。【適合モデル】X-804RS
用途NOLAN X-804RS用の補修品。あご紐カバー 対応製品NOLAN X-804RS サイズM-Lサイズ用
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

顎の飛び出しが少ない為、狭いスペースでも作業ができます
材質クロムバナジウム鋼 全長207 質量(g)214 先端厚さ(mm)5 口幅(mm)30 呼び長さ(mm)200 アズワン品番64-7865-17
1丁
3,940 税込4,334
翌日出荷

快適性と安全性を両立した内装。
材質ビニール トラスコ品番770-3953 適合機種159-EPZS-EPA-S 寸法(mm)170×120 質量(g)30
1本ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お湯に浸して歯形をとるだけで容易に作ることができます。歯ぎしり・顎関節症・ホワイトニング治療・いびき防止に有効です。
付属品保管ケース 材質EVA樹脂(エチレン酢酸ビニル) 厚さ(mm)3~4(咬合面:3) 寸法(mm)132×70×135 高さ(mm)臼歯部頬側/13、前歯部唇側/10、 臼歯部舌側/8、前歯部舌側/6 アズワン品番7-8255-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10089001039 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(2個)
2,188 税込2,407
当日出荷

顎の飛び出しが少ない為、狭いスペースでも作業ができます
材質クロムバナジウム鋼 全長259 質量(g)345 先端厚さ(mm)6 口幅(mm)36 呼び長さ(mm)250 アズワン品番64-7865-18
1丁
4,530 税込4,983
翌日出荷

下顎の上下を入れ替えることでモンキーレンチとしても、ウォーターポンププライヤーとしてもご使用いただける1本二役のプライヤーです。プッシュボタンの位置がハンドルに近いところに設けられており、作業時に手を上下に大きく移動させる必要がありません。特許出願中の下顎のローレット加工により、対象物をしっかりとつかみます。
用途ガス、水道などの配管作業に。ボルトやナットの締め付けに。 材質鍛造鋼(本体)ハンドル(プラスチック) 全長(mm)264 質量(g)600 最大口開き(mm)50 先端厚さ(mm)10 調整方法無段階
1個
13,980 税込15,378
当日出荷