22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防災面 モノタロウ 動画あり
飛来物や粉末、飛沫などから顔面を保護する、かぶり型防災面です。 ヘッドバンドは頭の大きさに合わせて上下(13mmピッチ5段階)、頭囲(最大約65cmまで)調節可能です。 額部分にスポンジ素材を巻いているので、頭当たりが柔らかです。
用途飛来物、飛沫等からの顔面保護用として 形状かぶり型防災面 材質ヘッドギア部/ABS、シールド部/ポリカーボネイト、ヘッドバンド部/PP(ポリプロピレン) 材質(レンズ)ポリカーボネート 質量(g)250 シールド高さ(mm)約185 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 適合頭囲(cm)約52~65
1個
899 税込989
当日出荷

顔全体を保護できるバイザー付です。
仕様バイザー付 機能(UVカット)有、(防曇加工)有、(防傷加工)有、(レンズ交換)可能、メガネ併用可 形状ゴーグル型 密閉型 材質(レンズ)ポリカーボネート トラスコ品番488-9789 質量(g)172 タイプ密閉 規格ANSI規格品(Z87.1) レンズ色クリア フレーム色透明グレー 材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC) レンズ厚さ(mm)2 材質(バンド)布・ゴム混紡
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

耐衝撃性に優れた安全性の高いポリカーボネートレンズを使用しています。
用途草刈り・刈払い作業。 形状かぶり型防災面 仕様ANSI規格品 Z87 トラスコ品番299-7878 質量(g)251 レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート(傷付防止加工) 装着方法直かぶり
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

頭やキャップに直接かぶれる簡単作業帽タイプです。研削・研磨作業やハツリ作業等に最適です。プッシュ式アジャスター装備により、サイズ調整が簡単、楽に行えます。クリアな視界で作業性抜群です。シールド部は上下はね上げ可能です。
用途飛来物が発生する作業時の顔面の保護。 材質シールド:ポリカーボネート、ガード部:樹脂 シールドカラー(標準装備)クリア
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

メガネ・マスク併用可能です。ダブルレンズ構造で、曇り止め効果がアップされます。顔当たり部分にクッション材を使用し、フィットしやすくなっています。バイザー付で、顔全体を各種の飛沫から防御できます。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
用途液体飛沫、粉じん、塗装作業、ダイオキシン、アスベスト対策に最適です。 仕様ダブルレンズ構造、防曇加工、防傷加工、UVカット、顔あたりソフト、レンズ交換可能 機能メガネ併用可、マスク併用可、曇り止め加工、UVカット 形状ゴーグル型 密閉型 材質(レンズ)外側:ポリカーボネート、内側:アセテート トラスコ品番365-8562 質量(g)176 タイプ密閉タイプ 規格ANSI規格品(Z87.1) レンズ色クリア 材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC) レンズ厚さ(mm)外側:2.0、内側:0.5 材質(バンド)布・ゴム混紡
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

顔面への飛散塗料を防ぎ、冬場の耐寒対策用・防塵用に使用できるコンドルマスクです。
用途顔面飛沫保護用マスク 仕様コンドル型 素材綿メリヤス RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
249 税込274
当日出荷

形状かぶり型防災面 機能白ソフトツバ付、18mm巾黄色布ヘッドバンド、ヘルメット取付可(ゴーグルクリップ使用)、めがね・防塵マスク併用可 質量(g)30 タイプメガネ併用可 本体寸法(mm)180×295 材質(レンズ)塩ビ レンズ厚さ(mm)0.3
1個
999 税込1,099
当日出荷

マスクとの併用が可能な形状の防災面です。
用途飛来物、粉体飛沫、薬剤・溶剤の飛沫などから顔面などを保護する目的で使用します。 形状ヘルメット取付型防災面 機能マスク併用可 適合(ヘルメット):MP型 材質アクリル 寸法(mm)約360×235 質量(g)約235 タイプヘルメット取付けタイプ 対応MP型対応 材質(レンズ)アクリル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

粉塵やほこり、塗料の飛沫などから顔を保護する簡易型かぶり面です。 透明部分がPET製のシールドになっています。 使用環境によっては、保護メガネやマスクなどを着用して使用してください。 1層の不織布なので息苦しくなることもなく、裾側もゆったりめに加工しているので快適にお使いいただけます。
用途塗装作業、粉塵の出る作業など 材質(不織布部)ポリプロピレン、(シールド部)PET (不織布部)白、(シールド部)透明 寸法(cm)本体/(縦×横)約57×約39、シールド部/(縦)約20、(上辺)約18、(下辺)約11.5 目付(g/m2)50
1袋(5枚)
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
4,590 税込5,049
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トーアボージン保護面
シールド部分が上下自在で軽量です。
材質バンド/PEバンド 形状防災面 寸法(mm)シールド:175×200×1t 質量(g)約75 材質(シールド)PVC アズワン品番9-039-11
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

取り付け、取り外しがワンタッチです。 軽量で作業効率に優れています。 保護面はハネ上げができます。
用途飛来落下物用。 電気絶縁用。 仕様保護面付き、衝撃吸収ライナーなし 衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)なし アズワン品番9-242-01
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

軽量で曇り止めシールドを採用しています。 直接頭に装着可能な防災面です。
用途液体飛沫からの保護用。 アズワン品番8-5333-01 仕様直接かぶり型、レンズ交換可 トラスコ品番324-1947 形状かぶり型防災面 寸法(mm)H200×W210 質量(g)114 機能軽量、曇り止めシールド 材質(シールド)アセチロイド(防曇加工) RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

球面インジェクション成型で背後からの反応が無く、視界もスッキリします。ひさし付レンズで上方からの光線と粉塵から眼を守ります。かぶり型は後部つまみ等でサイズ調整ができ、安定した装着ができます。レンズはポリカーボネートのハードコート処理で耐衝撃性及び耐傷性(傷付き防止加工)に優れます。保護メガネとの併用可。
用途薬品・刈払機・グラインダーなど使用時に。 形状かぶり型防災面 機能保護メガネ併用可、耐衝撃性、耐傷性 トラスコ品番231-6064 種別防災面 型式かぶり型 寸法(mm)約255×200 透明 質量(g)270 材質(フレーム)アルミニウム 材質(レンズ)ポリカーボネート 材質(ヘッドバンド)ポリプロピレン 紫外線透過率(%)313nm:0.001365nm:0.001
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

ブラケット部とフェイスシールド部が独立しています。 ブラケット後部のノブでサイズ調整できます。
種別フェイスシールド アズワン品番8-5363-11 適合品番BI-YE 材質PC(ポリカーボネート) 形状かぶり型防災面 寸法(mm)(シールド部)200×388×0.8
1個
1,990 税込2,189
当日出荷

アズワン品番9-039-02 材質本体/アルミ、シールド/PMMA(アクリル)板2mm厚 形状かぶり型防災面 寸法(mm)200×200 質量(g)176 材質(レンズ)アクリル
1個
3,240 税込3,564
当日出荷

ヘルメットを必要としない防災面。作業防の上から装着可能。丸型タイプ。
用途薬品、溶剤、農薬散布(液状)、刈払い作業など 形状かぶり型防災面 仕様作業帽装着用、ひさしなし トラスコ品番128-4959 透明 質量(g)201 レンズサイズ(mm)高さ215×幅250×厚2 材質(レンズ)アクリル 再生紙使用マーク適合
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

最もスタンダードな防災面として定着しております。(ヘッドバンド円筒タイプ) ヘッドギアの額部分がスポンジタイプで当たり柔らか。
形状かぶり型防災面 仕様JIS規格外 透明 レンズアクリル 標準質量(g)235 寸法(横×縦×厚さ)(mm)250×215×2 材質(レンズ)アクリル 頭囲(cm)約52~82
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

1枚
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レンズがアクリル樹脂製なので透明度が高く作業性に優れます。薬品・溶剤取り扱い作業や農薬散布(液状)・草刈り作業などに最適です。 直接頭の上からかぶることができます。レンズの上げ下げが自由にできます。耐薬品性に優れたレンズです。
用途飛来物が発生する作業時の顔面の保護。 材質(シールド)アクリル 材質(金具)アルミ シールドカラー(標準装備)クリア
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

別売りのレギュレーターで冷却したコンプレッサーエアーを帽体内へ供給します。帽体内が蒸れずに快適に作業頂けます。熱源からの輻射熱を遮断 + 眼と顔面、呼吸器を守る送気式呼吸用保護具です。アルミ外装材が頭部と首まわりを輻射熱から保護。ゴールドバイザーが目と顔面を発熱光及び輻射熱から保護。優れたシール性と広い視界。コンプレッサーエアー非接続時に内部の蒸れやレンズの曇りを防止するフリップアップシールド 。
用途製鉄、製鋼、鋳造作業やガラス製造現場での輻射熱や飛散溶湯対策 仕様●CE2797他:37dB●APF(NIOSH):1000+●サイズ調節:ラチェットダイヤル式●漏れ率(%):0.5:-10~60℃ 質量(kg)1.5 サイズフリー
1セット
159,800 税込175,780
4日以内出荷

別売りのレギュレーターで冷却したコンプレッサーエアーを帽体内へ供給します。帽体内が蒸れずに快適に作業頂けます。眼と顔面、呼吸器を守る送気式呼吸用保護具です。優れたシール性と広い視界。コンプレッサーエアー非接続時に内部の蒸れやレンズの曇りを防止するフリップアップシールド 。
用途研削研磨作業や粉じんレベルの高い環境での作業 仕様●CE2797他:有り●APF(NIOSH):1000+●サイズ調節:ラチェットダイヤル式●漏れ率(%):0.5:0.15 ~ 1.0 質量(kg)1.07 サイズフリー
1セット
74,980 税込82,478
4日以内出荷