46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
顕微鏡のレンズを掃除する道具をセットにしました。ケース入り。
セット内容レンズクリーナーキット(クリーナー液30mL、ペーパー30枚とじ)、竹串(長さ150mm)10本、ブラシ、プロブロアー、ルーペ10倍、清掃用レンズ・ペーパー (大きさ80×150mm)250枚
1セット
7,500 税込8,250
当日出荷

顕微鏡メンテナンスに必要な器具のオールインワンセット
セット内容レンズクリーナーキットKMC-71・携帯型レンズクリーナーペン・清掃用レンズ・ペーパー・ブロアーブラシ・小ブラシ・クリーナー液・クリーニングクロス・ティッシュペーパー50枚・綿棒10本・スムス手袋・竹串・精密(時計)ドライバー6種・ドライバーセット(差替式)・六角棒レンチセット10種・AAピンセット・ラジオペンチ・自在スパナ・ハンドラップ・ルーペ・ゴム板・ロックタイト(ねじゆるみ止め液)・収納ケース
1セット
33,000 税込36,300
4日以内出荷

カメラや顕微鏡などの光学機器のメンテナンスに必要なものが揃ったセットです。 収納に便利なケース付です。
セット内容ルーペ(10倍) ハンドラップ(150mL) ピンセット 竹串 綿棒 ブロアー クリーニングスプレー クリーニング用クロス クリーニングペーパー(50枚) クリーニングブラシ セット数10点
1式
7,298 税込8,028
翌日出荷

使用頻度が高いクリーナー液とクリーニングペーパーのキットです。顕微鏡やカメラなどのレンズの清掃に最適です。
セット内容クリーナー液30mL、クリーニングペーパー30枚とじ
1個
755 税込831
当日出荷

KCS2は、カメラや顕微鏡などの光学機器のメンテナンスに必要なものが揃ったセットです。収納に便利なケース付です。 ●CL8は、汚れを隅々まで拭き取るマイクロファイバー製クロスやクリーナー液、細部のゴミを取り除くブラシや綿棒など、日常的に行う簡易メンテナンスにおすすめです。 ●KCB05Tはレンズのクリーニングに必要なアクセサリーをまとめたセットです。
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レンズ・プリズム・ミラー・ガラス加工品など、光学系精密部品の仕上げに最適な手拭式クリーニング液です。 ●顕微鏡、光学測定器、OA機器の点検、洗浄など業務用映像機器のメンテナンスに適します。
タイプエアゾールタイプ 主成分シリコーン系溶剤、エチルアルコール
1本(100mL)
2,498 税込2,748
当日出荷

レーヨン単糸素材でできたクリーニングティッシュです。 クリーナー液等と併用した光学レンズ清掃に適しています。 クレープ加工により表面が柔らかいためレンズ表面を傷つけることなく汚れを除去することができます。 使いやすい連続取り出し式です。
寸法(mm)100×220
1箱(150枚)ほか
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手の届きにくい数ミリの凹凸、隙間に付着している異物の除去や分析のための採取に適しています。 先端部の柔軟性、粘着性により、横に払いながらのハタキかけ動作で一度に広い範囲のゴミを取り除くこともできます。 ワンタッチで脱着可能な専用軸に装着して作業を行います。この際、先端ゴム部に全く触れることがないので、クリーンな状態のままお使いになれます。 専用軸とも導電性(体積抵抗率108Ωcm)を有し、ゴミ除去時の摩擦帯電や製品の静電破壊を防ぎます。 素材には粘着剤を使用していないため糊移りがなく、安心してお使い頂けます。(残留イオン濃度、検出限界許容値 陽イオン:0.05ppm陰イオン:0.01ppm以下) 製造工程、また材質にシリコンを一切使用していません。(シリコンフリー) 採取した異物は専用転写シートに転写し、繰り返しお使い頂けます。
用途立ち上がり面の角のゴミ取り、ピンポイントでのゴミ取り、四隅のゴミ取り、溝のゴミ取り、複雑な障害物のスキマのゴミ取り、顕微鏡レベルの微細ゴミ取り 付属品専用軸1本 材質先端ゴム部/導電性粘着ウレタンゴム胴体部/導電性PP 表面抵抗値(Ω)(カバー部)109、(粘着部)108
1箱(24本)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,287 税込1,416
当日出荷

KCA-S01 クリーニングキット プロ5 Kenko(ケンコートキナー) 動画あり
カメラやレンズ、レンズフィルターなどを清掃するために必要な道具をそろえたクリーニングキットです。このセットを用意すればカメラ機材の清掃はお手のもの。他に買い足さなくてもよいプロ仕様です。 はじめてレンズを手入れする人が簡単にできるよう、ケンコー・トキナークリニック直伝「レンズクリーニング虎の巻」(レンズのお手入れを簡単4ステップで解説し、だれでも簡単にレンズクリーニングを行える説明書)を同梱しています。
用途カメラやレンズ、レンズフィルターなどを清掃するために必要な道具をそろえたクリーニングキット キット内容ペン型レンズクリーナー(カーボンタイプ)、ブラシ、ブロワー、クリーニングクロス、激落ちくんカメラレンズクリーナー(3枚)、レンズクリーニング虎の巻
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

レンズ・プリズム・ミラー・ガラス加工品など、光学系精密部品の仕上げに最適な手拭式クリーニング液です。 ●使いやすいリキッドタイプです。
タイプリキッド 主成分シリコーン系溶剤、エチルアルコール
1本(60mL)
1,898 税込2,088
当日出荷

優れた乾燥性で幅広い汚れに適合する万能クリーニング液です。 機構部品のグリスなどの油汚れや、電気基板のフラックスのクリーニングなどに使用出来ます。 乾燥後に残留成分がなく、高品質に仕上がります。
用途精密機器の点検・清掃 主成分炭化水素、エチルアルコール
1本(190mL)
1,898 税込2,088
当日出荷

極細タイプの粘着ゴムで細かい隙間や顕微鏡レベルの微細な塵埃除去に便利です。 粘着材を使用していませんので、糊移りが一切ありません。 シリコンフリーのため、半導体基板にも安心してご使用いただけます。 ペン先に付着した塵は、専用転写シート(別売)で取り除くことができます。
材質先端/帯電防止PU(ポリウレタン)、本体/PP(ポリプロプレン) 表面抵抗(Ω)108Ω(軸1010Ω)
1袋(24本)ほか
特価
15,120 税込16,632
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

頭部を軽く押すだけで中の液体を一定量出すことができる容器。 揮発性薬品などを中に入れ、少量ずつ使う時に便利です。 中にアルコールを入れて、顕微鏡レンズの清掃などにご利用ください。
容量(mL)150 材質ガラス(容器)、プラスチック(ふた)、金属(その他)
1個
1,900 税込2,090
当日出荷

毛羽立ちがなく光学機器のレンズの清掃に最適な製品です。
寸法(mm)約80×150 枚数約250枚
1個
800 税込880
当日出荷

握りやすい丸型でノズルが一体となったエアーブロアーです。 レンズ表面や検出器を傷つけずに埃を除去できます。 UN-1102/1101は着脱可能なブラシ付です。
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

油浸系対物レンズで顕微鏡観察する時に使われるオイルです。 ●F30CCは自家蛍光(ノイズ)を最小限に抑えた蛍光観察に最適なイマ―ジョンオイルです。通常蛍光観察よりも蛍光像のコントラストが向上します。
メーカーオリンパス
1個(8mL)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電式で携帯可能。マイクロSDカードで録画も可能です。(マイクロSDカードは別売り)マイクロスコープで耳の中を見ることができ、また耳かきアタッチメントを装着すれば確認しながら耳かきができます。先端は直径5.6mmと細いためお子様の耳でも使用できます。
用途LEDスコープ耳かき、録画機能付き4.3インチLCDモニター付 仕様撮影角:60° 質量(g)LCD部/約117、スコープ部/約43(ケーブル含む) 電源DC5V/1A 表示部LCD部/4.3INCHTFTLCD 寸法(cm)LCD部/約11.8×7.3×1.6、スコープ部/Φ0.86×16 解像度LCD部/480、320Pixel、スコープ部/30万画素(640、480) バッテリー電圧(V)3.7 動作時間内蔵電池使用時最大100分程度 LED6個 動作温度(℃)-10~50 バッテリー容量(mAh)1800 先端径(Φmm)5.6 拡大率(倍)約10
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

レンズなどの表面の水分や、グリースを拭取る力は抜群です。表面がやわらかで、ガラス、石英、プラスチック製のレンズや光学機器の表面を傷をつけずに水分や油を確実に除去します。ケバだちにくく、またシリコンその他の添加剤は使用していません。
グレード105
1箱(100枚)ほか
5,198 税込5,718
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

泡でしつこい汚れを強力分解!汚れをミクロの微粒子に分解するMPF効果によって、油脂や脂肪等の汚れを細かい粒子に分解し、さらに顕微鏡でしか見えない微粒子にして水に溶かしてしまいます。廃液も土中や水中の細菌により無害物質に分解され易く、生分解に優れています。有機溶剤は含まず、完全に「不燃性」で、もちろん非爆性です。火災にあっても安定しており、水や酸化剤と反応したり、危険なガスの発生もなく安心です。この為、洗浄作業等に特別の換気、防護服等は必要ありません。手肌にもやさしい弱アルカリ性。
用途住宅(カーペット、網戸など)・家具・キッチン回り(換気扇、レンジ、グリルなど)・工具用 成分非イオン系界面活性剤(4.5% ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、可溶化剤、水軟化剤 使用方法濃縮タイプで2倍~100倍に薄めて使います。 形状液体 タイプ濃縮 液性弱アルカリ性 使用場所室内、網戸、キッチン 希釈の目安2倍~100倍
1本(500mL)ほか
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

個包装タイプのレンズクリーナー。レンズ・タブレット・スマートフォンなどの清掃に使えます。
1箱(30包)
699 税込769
当日出荷

油浸系対物レンズで顕微鏡観察する時に使われるオイルです。
タイプ一般用 メーカーメルク
1個(100mL)
5,498 税込6,048
当日出荷

BB-003は ヘッドの部分を独自の技術で尖がらせた3インチサイズベイビータイプの綿棒です。 ヘッドは尖がっていますがリントが少なく吸水性に優れていますので溶液を浸して細部をクリーニングする場合にとても便利です。 顕微鏡・光学器・コネクターのクリーニング、精密機械の製造工程において使用されています。 また焼却が可能なので、工業用綿棒を大量に消費する工場に向いています。
軸長(mm)79.0 先端径(Φmm)3.0 材質(紙軸)パルプ(綿球)コットン タイプ両綿球、紙軸
1セット(25本×4袋)ほか
619 税込681
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

B-001は3インチサイズベイビータイプの綿棒です。 ヘッドは球状でリントが少なく吸水性に優れていますので溶液を浸して利用する場合にとても便利です。 顕微鏡・光学器・コネクターのクリーニング、精密機械の製造工程において使用されています。 また焼却が可能なので、工業用綿棒を大量に消費する工場に向いています。
軸長(mm)75.5 先端径(Φmm)3.2 タイプ両綿球 材質(軸)パルプ 材質(綿球)コットン
1セット(25本×4袋)ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木軸には国産白樺材を使用した高品質綿棒です。
用途センサーやレンズ表面の清掃。 各種採取、実験など、培養試験など。 材質綿球:コットン+レーヨン混紡、軸:白樺材 材質(軸)
1袋(100本)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

BB-002はBB-001よりさらにヘッドを細くした3インチサイズベイビータイプの綿棒です。 ヘッドは球状でリントが少なく吸水性に優れていますので溶液を浸して利用する場合にとても便利です。 顕微鏡・光学器・コネクターのクリーニング、精密機械の製造工程において使用されています。 また焼却が可能なので、工業用綿棒を大量に消費する工場に向いています。
軸長(mm)75.5 先端径(Φmm)2.6 材質(紙軸)パルプ(綿球)コットン タイプ両綿球、紙軸
1セット(25本×4袋)ほか
499 税込549
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セット内容:スクリーン、コントローラー、収納ケース、清掃キット、取扱説明書、HDMIケーブル、充電器、SDカード(64GB)。カメラヘッドが360°回転と180°屈曲で全方位確認することができます。検査時間が短縮され、作業効率が大幅に向上します。高解像度1920x1080で非常に高画質な画像を提供するカメラを搭載。画像にメッセージや日付などの情報を書き込むことができ、フォルダごとに管理が可能です。4つの調整可能なLEDライト - 光が不足する環境でも、詳細な情報を確実に捉えるための均一で明るい視界を提供します。5インチHDタッチスクリーン で操作が簡単にできます。IP67防水性と耐久性 内蔵スピーカーとマイクで音声ノートも録音でき、検査内容を詳しく記録できます。
仕様DOF:10 mm~100 mm ※被写界深度 (ピントが合う距離のこと)、先端可動域:180°+全方向、音声ジャック:内蔵マイク、先端稼働域:左右90°、計180° 材質プローブ:ステンレス (ヘッド含む) 寸法(mm)カメラヘッド:3.9 質量(g)365、【スクリーン】705 出力ビデオ:マイクロHDMI 電源充電式リチウム電池 全長(m)プローブ:1.5 温度(℃)充電:0~40 機能撮影画像にウォーターマークとタイムスタンプ機能 DC電源アダプタ(V)5/3A 解像度1920×1080 (.jpg 写真 / .mp4 ビデオ) 視野90° フォーマット形式静止画JPG、動画MP4 画面サイズ5” in タッチスクリーン サイズ(mm)162×128×46 保管温度(℃)長期保管 (3ヶ月以上)の場合は、乾燥した低温 (約20での保管を強く推薦します。 作業温度範囲(℃)-10~60、0~ 5 防水性IP54、(先端側)IP67 ストレージマイクロSD 最大64GB 落下耐久(m)1 USBデータ転送/充電:USB-C
1台
229,800 税込252,780
翌々日出荷

※金属、樹脂などの顕微鏡観察試料を研磨するために、上質の紙にSiC砥粒が敷き詰めた研削力の高い研磨紙です。※ 使用方法。(1) 研磨機の研磨盤上に水を注ぎます。(2) 耐水研磨紙を置いて、押さえリングで端を留めます。(3) 研磨機のスタートボタンを押して、研磨盤を約300rpm以上のスピードで回すと、水が外に飛ばされて研磨盤に対して耐水研磨紙が真空吸着されます。(4) しっかり固定される上に剥がしやすくて、裏糊の残滓を掃除する手間がありません。※ 大変便利な研磨紙です。※ 手研磨のお客様にお勧めしています。
大きさ8インチ
1箱(100枚)
29,980 税込32,978
15日以内出荷

※金属、樹脂などの顕微鏡観察試料を研磨するために、上質の紙にSiC砥粒が敷き詰めた研削力の高い研磨紙です。※ 使用方法。(1) 研磨機の研磨盤上に水を注ぎます。(2) 耐水研磨紙を置いて、押さえリングで端を留めます。(3) 研磨機のスタートボタンを押して、研磨盤を約300rpm以上のスピードで回すと、水が外に飛ばされて研磨盤に対して耐水研磨紙が真空吸着されます。(4) しっかり固定される上に剥がしやすくて、裏糊の残滓を掃除する手間がありません。※ 大変便利な研磨紙です。※ 手研磨のお客様にお勧めしています。
大きさ8インチ
1箱(100枚)
34,980 税込38,478
15日以内出荷

金属、樹脂などの顕微鏡観察試料を研磨するために、上質の紙にSiC砥粒が敷き詰めた研削力の高い研磨紙です。使用方法。(1) 研磨機の研磨盤上に水を注ぎます。(2) 耐水研磨紙を置いて、押さえリングで端を留めます。(3) 研磨機のスタートボタンを押して、研磨盤を約300rpm以上のスピードで回すと、水が外に飛ばされて研磨盤に対して耐水研磨紙が真空吸着されます。(4) しっかり固定される上に剥がしやすくて、裏糊の残滓を掃除する手間がありません。※ 大変便利な研磨紙です。※ 手研磨のお客様にお勧めしています。
1箱(100枚)
21,980 税込24,178
15日以内出荷

金属、樹脂などの顕微鏡観察試料を研磨するために、上質の紙にSiC砥粒が敷き詰めた研削力の高い研磨紙です。使用方法。(1) 研磨機の研磨盤上に水を注ぎます。(2) 耐水研磨紙を置いて、押さえリングで端を留めます。(3) 研磨機のスタートボタンを押して、研磨盤を約300rpm以上のスピードで回すと、水が外に飛ばされて研磨盤に対して耐水研磨紙が真空吸着されます。(4) しっかり固定される上に剥がしやすくて、裏糊の残滓を掃除する手間がありません。※ 大変便利な研磨紙です。※ 手研磨のお客様にお勧めしています。
1箱(100枚)
23,980 税込26,378
15日以内出荷

※金属、樹脂などの顕微鏡観察試料を研磨するために、上質の紙にSiC砥粒が敷き詰めた研削力の高い研磨紙です。※ 使用方法。(1) 研磨機の研磨盤上に水を注ぎます。(2) 耐水研磨紙を置いて、押さえリングで端を留めます。(3) 研磨機のスタートボタンを押して、研磨盤を約300rpm以上のスピードで回すと、水が外に飛ばされて研磨盤に対して耐水研磨紙が真空吸着されます。(4) しっかり固定される上に剥がしやすくて、裏糊の残滓を掃除する手間がありません。※ 大変便利な研磨紙です。※ 手研磨のお客様にお勧めしています。
大きさ8インチ
1箱(100枚)
29,980 税込32,978
15日以内出荷

※金属、樹脂などの顕微鏡観察試料を研磨するために、上質の紙にSiC砥粒が敷き詰めた研削力の高い研磨紙です。※ 使用方法。(1) 研磨機の研磨盤上に水を注ぎます。(2) 耐水研磨紙を置いて、押さえリングで端を留めます。(3) 研磨機のスタートボタンを押して、研磨盤を約300rpm以上のスピードで回すと、水が外に飛ばされて研磨盤に対して耐水研磨紙が真空吸着されます。(4) しっかり固定される上に剥がしやすくて、裏糊の残滓を掃除する手間がありません。※ 大変便利な研磨紙です。※ 手研磨のお客様にお勧めしています。
大きさ8インチ
1箱(100枚)
29,980 税込32,978
15日以内出荷

※金属、樹脂などの顕微鏡観察試料を研磨するために、上質の紙にSiC砥粒が敷き詰めた研削力の高い研磨紙です。※ 使用方法。(1) 研磨機の研磨盤上に水を注ぎます。(2) 耐水研磨紙を置いて、押さえリングで端を留めます。(3) 研磨機のスタートボタンを押して、研磨盤を約300rpm以上のスピードで回すと、水が外に飛ばされて研磨盤に対して耐水研磨紙が真空吸着されます。(4) しっかり固定される上に剥がしやすくて、裏糊の残滓を掃除する手間がありません。※ 大変便利な研磨紙です。※ 手研磨のお客様にお勧めしています。
大きさ10インチ
1箱(100枚)
75,980 税込83,578
15日以内出荷

金属、樹脂などの顕微鏡観察試料を研磨するために、上質の紙にSiC砥粒が敷き詰めた研削力の高い研磨紙です。使用方法。(1) 研磨機の研磨盤上に水を注ぎます。(2) 耐水研磨紙を置いて、押さえリングで端を留めます。(3) 研磨機のスタートボタンを押して、研磨盤を約300rpm以上のスピードで回すと、水が外に飛ばされて研磨盤に対して耐水研磨紙が真空吸着されます。(4) しっかり固定される上に剥がしやすくて、裏糊の残滓を掃除する手間がありません。※ 大変便利な研磨紙です。※ 手研磨のお客様にお勧めしています。
1箱(100枚)
23,980 税込26,378
15日以内出荷

金属、樹脂などの顕微鏡観察試料を研磨するために、上質の紙にSiC砥粒が敷き詰めた研削力の高い研磨紙です。使用方法。(1) 研磨機の研磨盤上に水を注ぎます。(2) 耐水研磨紙を置いて、押さえリングで端を留めます。(3) 研磨機のスタートボタンを押して、研磨盤を約300rpm以上のスピードで回すと、水が外に飛ばされて研磨盤に対して耐水研磨紙が真空吸着されます。(4) しっかり固定される上に剥がしやすくて、裏糊の残滓を掃除する手間がありません。※ 大変便利な研磨紙です。※ 手研磨のお客様にお勧めしています。
1箱(100枚)
21,980 税込24,178
15日以内出荷

金属、樹脂などの顕微鏡観察試料を研磨するために、上質の紙にSiC砥粒が敷き詰めた研削力の高い研磨紙です。使用方法。(1) 研磨機の研磨盤上に水を注ぎます。(2) 耐水研磨紙を置いて、押さえリングで端を留めます。(3) 研磨機のスタートボタンを押して、研磨盤を約300rpm以上のスピードで回すと、水が外に飛ばされて研磨盤に対して耐水研磨紙が真空吸着されます。(4) しっかり固定される上に剥がしやすくて、裏糊の残滓を掃除する手間がありません。※ 大変便利な研磨紙です。※ 手研磨のお客様にお勧めしています。
1箱(100枚)
21,980 税込24,178
15日以内出荷

※金属、樹脂などの顕微鏡観察試料を研磨するために、上質の紙にSiC砥粒が敷き詰めた研削力の高い研磨紙です。※ 使用方法。(1) 研磨機の研磨盤上に水を注ぎます。(2) 耐水研磨紙を置いて、押さえリングで端を留めます。(3) 研磨機のスタートボタンを押して、研磨盤を約300rpm以上のスピードで回すと、水が外に飛ばされて研磨盤に対して耐水研磨紙が真空吸着されます。(4) しっかり固定される上に剥がしやすくて、裏糊の残滓を掃除する手間がありません。※ 大変便利な研磨紙です。※ 手研磨のお客様にお勧めしています。
大きさ8インチ
1箱(100枚)
29,980 税込32,978
15日以内出荷

※金属、樹脂などの顕微鏡観察試料を研磨するために、上質の紙にSiC砥粒が敷き詰めた研削力の高い研磨紙です。※ 使用方法。(1) 研磨機の研磨盤上に水を注ぎます。(2) 耐水研磨紙を置いて、押さえリングで端を留めます。(3) 研磨機のスタートボタンを押して、研磨盤を約300rpm以上のスピードで回すと、水が外に飛ばされて研磨盤に対して耐水研磨紙が真空吸着されます。(4) しっかり固定される上に剥がしやすくて、裏糊の残滓を掃除する手間がありません。※ 大変便利な研磨紙です。※ 手研磨のお客様にお勧めしています。
大きさ8インチ
1箱(100枚)
56,980 税込62,678
15日以内出荷

※金属、樹脂などの顕微鏡観察試料を研磨するために、上質の紙にSiC砥粒が敷き詰めた研削力の高い研磨紙です。※ 使用方法。(1) 研磨機の研磨盤上に水を注ぎます。(2) 耐水研磨紙を置いて、押さえリングで端を留めます。(3) 研磨機のスタートボタンを押して、研磨盤を約300rpm以上のスピードで回すと、水が外に飛ばされて研磨盤に対して耐水研磨紙が真空吸着されます。(4) しっかり固定される上に剥がしやすくて、裏糊の残滓を掃除する手間がありません。※ 大変便利な研磨紙です。※ 手研磨のお客様にお勧めしています。
大きさ8インチ
1箱(100枚)
32,980 税込36,278
15日以内出荷