56件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


1個
2,898 税込3,188
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自動車の補修用交換電球です。
用途自動車のの交換用電球として 適合ライセンスランプ(番号灯) クリア タイプシングル球 定格電圧(V)12 口金BA15s 本体寸法(mm)37.5xΦ19 定格寿命(時間)300 ガラス球形式G18.5
1箱(10個)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm)44 直径(Φmm)12 電圧(V)12 消費電力(W)50 口金GY6.35 平均演色評価数(Ra)100 色温度(K)3000 ランプ寿命4000h 光中心距離30.0mm 定格光束(Lm)900 電球の種類ハロゲン電球
1個
899 税込989
当日出荷

種類J形 口金GY6.35 全光束(Lm)1000 定格入力電圧(V)12 定格寿命(時間)2000 定格ランプ電力(W)50 色温度(K)3000 適合ソケットHS・310 電球の種類ハロゲン電球
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1個
2,498 税込2,748
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
当日出荷

用途ライセンス、パーキング、ストップランプ タイプシングル球 クリア 定格電圧(V)12 口金BA15s ガラス球形式G18 全長(mm)35
1パック(2個)
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1箱(10個)
989 税込1,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

自動車の補修用交換電球です。
用途自動車のの交換用電球として 適合ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ クリア タイプダブル球 定格電圧(V)12 口金BAY15d 本体寸法(mm)52.5xΦ26.5 ガラス球形式S25
1箱(10個)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(10個)
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


用途内視鏡用ファイバー照明光源、手術用双眼顕微鏡光源 定格電力(W)100 定格電圧(V)12 口金GZ.6.35 外寸法(mm)50×42×32 アズワン品番0-8194-02 平均寿命(時間)1000
1個
4,790 税込5,269
12日以内出荷


1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途内視鏡用ファイバー照明光源、手術用双眼顕微鏡光源 定格電力(W)15 定格電圧(V)6 口金GZ4 外寸法(mm)35×40×92 アズワン品番0-8194-15 平均寿命(時間)750
1個
8,598 税込9,458
12日以内出荷

ビクセンFM用 LED光源
質量(g)76(電池別) 電源006P電池×1個(別売) 対応FM型顕微鏡(ミラー仕様)に取付可 機能偏光フィルターによる調光機能付 電球白色LED 取付サイズ取付軸径:Φ5.5mm 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)71×45×72
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

対物レンズに取り付けて使用する環状照明です。 白色LED(TLWC)タイプは自然な色合いで観察できます。 電球色LED(TLLC)タイプはガラス表面のキズの観察などに使用でき、ブルーライト低減を図っています。
質量(g)50 電源TLEP ケーブル長(m)1.7 照明環状照明
1個
17,980 税込19,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

様々なスマートフォンに取り付け可能な顕微鏡です。白、電球色、UVライトモードを含む、12パターンのライトモード搭載。
用途顕微鏡 付属品スペーサー(3サイズ)、防水ケース(布)、USB Type-C、クリーナー 質量(g)47 倍率200X 伸縮範囲(mm)クリップ:71~105 対応機種推奨:メインカメラのレンズの中心が、スマホ本体上部から17mm以上、左横から15mm以上の場所にあるもの 入力5V/1A 標準持続時間(h)【バッテリー】最大:2 バッテリー容量(mAh)3.7V-100 サイズ(mm)87×67×33
1個
7,498 税込8,248
当日出荷

ZOOMダイヤルで倍率を、FOCUSダイヤルでピントを調節できます。LEDライト付なので暗い場所でも明るく拡大します。
用途微小物や鉱石の観察、印刷物の検査などに。 トラスコ品番404-6293 材質本体:ABS樹脂 寸法(mm)83×33×20 質量(g)31 電源アルカリ電池LR11303個(付属) レンズ倍率60倍~100倍 使用電球LED 光度(mcd)12900 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

照明にハロゲンランプを使用しています。
付属品フィルター(青・黄色・緑)、油浸オイル(5mL)、ダストカバー、交換用ハロゲンランプ 寸法(mm)約187×231×385 電源(V)AC100 50/60Hz 総合倍率40~1000× 電源コード(m)約1.7(3Pプラグ) 照明20Wハロゲンライト(光量調節可) 焦点調整一軸粗微動方式(静止・張力調節付き)、ストローク/2μm(前後) 接眼レンズWF10×(視野数18) ステージ寸法(mm)124×140(前後移動50×左右移動75) コンデンサの種類アッべ式 N.A.1.25虹彩絞り・フィルターホルダー付き
1セット
70,900 税込77,990
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様三眼、フォーカスコントロール: 1軸粗微動ハンドル 電源AC110V 50/60Hz 3Pプラグ 総合倍率40~400× フィルター青、緑、黄 光源6V 20W ハロゲンランプ キャスター径(Φmm)65 接眼レンズWF-10×(視野数18) 対物レンズ4×・10×・40× アズワン品番1-1928-02 ステージ寸法(mm)150×140
1セット
243,000 税込267,300
翌々日出荷

接眼レンズWF10×(視野数18) 対物レンズ4×・10×・40× 眼幅調整範囲(mm)48~75 照明6V 20Wハロゲンランプ フィルター青・緑・黄 電源(V)AC100(50/60Hz) 総合倍率40×~400×
1個
1,574 税込1,731
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

USB出力によるパソコンへの画像の取り込みが可能です。
接眼レンズEW10×(視野数20) 対物レンズ4×・10×・40×・100× 眼幅調整範囲(mm)55~75 ステージプレートメカニカルステージ140×140mm・移動範囲75×50mm 照明6V 20Wハロゲンランプ(無段階光量調整) 電源(V)AC100~120(50/60Hz) 画素数【デジタルカメラ】130万画素CMOS chip インターフェースUSB2.0 対応OSWindows(R)7/8/10 総合倍率40×~1000×
1個
1,430 税込1,573
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

地質学、岩石学、鉱物学、毒物学、調剤学、法医学に適しています。
仕様コンデンサ:NA1.25 虹彩絞り・フィルターホルダー付き 付属品1/4波長プレート、全波長レッドプレート、Quartz Wedge 質量(kg)6.3 タイプ三眼 フィルターブルー 照明6V 20W ハロゲン電球 明るさ調節可 接眼レンズWF10×(18)レチクル付き 対物レンズストレンフリー 4×・10×・40×(S) 電源コード160cm サイズ(mm)270×180×470 サービス分類レンタル
1個
2,854 税込3,139
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

MEIJI TECHNO(メイジテクノ)金属顕微鏡
RoHS
鉱物や金属片、半導体ウエハーの表面検査・観察などの用途に特化した、 シンプルな正立型・金属顕微鏡です。 場所をとらないスリムなボディ、使い勝手のよいシンプルな操作性で、 ルーチン検査用としてストレスなく、簡単に使用することができます。 本格反射ケーラー照明を採用。ハロゲンランプ(6V30W)仕様。
仕様5穴レボルバ ボールベアリング式 付属品ビニールカバー、取扱説明書 照明装置反射照明:ハロゲン落射ケーラー照明(6V 30W)、クリアブルーフィルター、クリアグリーンフィルター、ND50ニュートラルデンシティフィルター、偏光フィルター付属、明視野・簡易偏光観察に対応 接眼レンズSWH10×(視野数 22mm)〈2個〉 対物レンズEPIプラン・アクロマート 5×(N.A.0.10 W.D.20.9mm)・10×(N.A.0.25 W.D.7.7mm)・20×(N.A.0.40 W.D.5.6mm)・50×(N.A.0.75 W.D.0.38mm) 鏡筒形式双眼部:中折れ式 30°傾斜、眼幅調整 53mm ~ 75mm 光学系無限遠補正光学系(結像レンズ F=200mm) RoHS指令(10物質対応)対応 焦準装置粗動 / 微動同軸ハンドル、ラック&ピニオン式(全ストローク量23mm、微動ハンドル 1回転 0.2mm)
1台
758,800 税込834,680
5日以内出荷

八洲光学工業金属顕微鏡
対物レンズは湾曲収差を補正したプランアクロマートレンズを採用、視野全体にピントを合わせます。 TBR-1は同軸落射照明に加え、透過照明を搭載しています。 ポラライザとアナライザを照明装置に内蔵し、簡易偏光装置としても使えます。
総合倍率50~600倍 ステージプレートメカニカルステージ:左右75mm、前後40mm 接眼レンズ広視野WF10×(2個組)、視野数18 対物レンズMPlan 5×、10×、40×、60× 鏡筒形式三眼、45°傾斜鏡筒 焦準装置一軸粗微動ハンドル方式
1個
339,800 税込373,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MEIJI TECHNO(メイジテクノ)倒立金属顕微鏡
安定性に優れたコンパクトなボディの倒立金属顕微鏡です。 ケーラー照明を採用しているため、明るい視野が得られます。 カメラポート搭載で、アダプタを取付けるとカメラと接続できます。
総合倍率50~500倍 接眼レンズ超広視野SWH10×(2個組)、視野数22 焦準装置一軸粗微動ハンドル方式
1個
799,800 税込879,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途内視鏡用ファイバー照明光源、手術用双眼顕微鏡光源 定格電力(W)150 定格電圧(V)15 口金GZ.6.35 外寸法(mm)50×42×32 アズワン品番0-8194-08 平均寿命(時間)50
1個
8,430 税込9,273
当日出荷

用途内視鏡用ファイバー照明光源、手術用双眼顕微鏡光源 定格電力(W)250 定格電圧(V)24 口金GX5.3 外寸法(mm)50×45×32 アズワン品番0-8194-06 平均寿命(時間)50
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

河北ライティングソリューションズ(KLS)ハロゲンランプ(ミラー付) JCR12V 100WH10 100W
用途内視鏡用ファイバー照明光源、手術用双眼顕微鏡光源 定格電力(W)100 定格電圧(V)12 口金GZ.6.35 外寸法(mm)50×42×32 アズワン品番0-8194-13 平均寿命(時間)1000
1個
4,790 税込5,269
欠品中

1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途内視鏡用ファイバー照明光源、手術用双眼顕微鏡光源 定格電力(W)100 定格電圧(V)12 口金GZ.6.35 外寸法(mm)50×45×32 アズワン品番0-8194-03 平均寿命(時間)1000
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

用途内視鏡用ファイバー照明光源、手術用双眼顕微鏡光源 定格電力(W)150 定格電圧(V)15 口金GZ.6.35 外寸法(mm)50×45×36 アズワン品番0-8194-04 平均寿命(時間)500
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)ハロゲンランプ(12V30W
RoHS
対象透過照明 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番C521-002
1個
5,898 税込6,488
3日以内出荷

用途内視鏡用ファイバー照明光源、手術用双眼顕微鏡光源 定格電力(W)50 定格電圧(V)12 口金GZ.6.35 外寸法(mm)50×42×32 アズワン品番0-8194-01 平均寿命(時間)2000
1個
4,590 税込5,049
当日出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)ハロゲンランプ(21V150W
RoHS
対象PRL照明 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番C521-003
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)ハロゲンランプ/24V150W
RoHS
24V・150W・500hハロゲンランプ。透過・反射用
適合機種PJ-H30、PV-5110、PH-3515F RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番512305
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷