105件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホーザンステージ
RoHS
適合機種L-50/521/525 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

高級機種として扱われているメカニカルステージ(複式十字動載物装置)を中学校、高等学校で使用する顕微鏡に取付けて使えるようにするものです。
長さ(mm)ノック:3 目盛範囲左右60mm、前後30mm 太さ(Φmm)3.5(ネジ)、約2(取付けノック) 間隔(mm)約32(ノックとノックの間隔)・3(ネジとノックの間隔)
1個
9,000 税込9,900
当日出荷

移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
用途低倍率顕微鏡、観察用TVカメラ焦準装置、試料の位置合わせなど。 種類xyzステージ テーブル長さ(mm)40 テーブル幅(mm)90 耐荷重(N)19.6 送り方式ラック&ピニオン 移動ガイドアリ溝 感度0.1mm クランプレバー式 目量バーニヤ読み0.1mm 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 操作位置片ハンドル 移動方向XYZ軸3方向 移動精度(mm)真直度0.03 移動量(ツマミ1回転)約18mm
1台
49,980 税込54,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

XY移動ステージです。
用途カートン光学実態顕微鏡用ベースに取付可能です。 トラスコ品番848-1648 計測範囲X軸:94mmY軸:66mm ステージ寸法(mm)114×140
1個
69,980 税込76,978
6日以内出荷

3R(スリーアール)XYステージ
ダイヤルを回すだけで、X軸Y軸に対象を動かすことができます。 顕微鏡で見ながら対象物を細かく動かしたい場合に使用します。
セット内容3R-XY01本体 質量(g)約1557 寸法(幅W×奥行D)(mm)(ステージ面)180×135 目盛マイクロメータ式0.1mm クランプなし 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×150×31 移動方向XY軸2方向 移動量(mm)X軸:約75/Y軸:約55、(ツマミ1回転)X軸:約40/Y軸約25
1個
38,980 税込42,878
5日以内出荷

移動量100mm×50mmの薄型軽量ステージです。顕微鏡用途に対応するため薄型、軽量でありながら精度を妥協しておりません。標準付属のアルミプレートを取り外し、オプションのガラスプレートを使用すると透過照明にも対応します。
種類xyステージ テーブル幅(mm)155 耐荷重(N)29.4 送り方式送りねじ 移動ガイドV溝とクロスローラ 仕様(送りねじ)ボールねじ 付属品アルミプレート、顕微鏡対応アダプタ 適合顕微鏡/(オリンパス)BX40、BX41M-LED、BX51、BX61M、BX60、BX61 表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地 繰返し精度(mm)±0.002 センサー原点・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ 分解能0.002mm 適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3 RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向XY軸2方向 使用モータPK523HPA相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相) 送りねじリード(mm)1 ロストモーション(mm)0.002 最高速度(mm/s)16(8000pps時) 材質(テーブル)アルミ合金
1個
669,800 税込736,780
70日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンジニアXYテーブル
マイクロスコープと組み合わせて使用する事が出来る拡張部品。 検体を前後左右スムーズに動かす事ができ、微細な検査に最適です。 SLM-01,02に取り付け可能。
付属品SLM-01取付用ネジ×3本 寸法(mm)(ステージサイズ)150×190 質量(g)1554 移動量(mm)70×60
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

6インチ対応の移動量150mm×150mmの薄型軽量ステージです。顕微鏡用途に対応するため薄型、軽量でありながら精度を妥協しておりません。標準付属のアルミプレートを取り外し、オプションのガラスプレートを使用すると透過照明にも対応します。
種類xyステージ テーブル長さ(mm)280 テーブル幅(mm)230 耐荷重(N)49 送り方式送りねじ 移動ガイドV溝とクロスローラ 付属品アルミプレート、顕微鏡対応アダプタ 適合顕微鏡/(ニコン)エクリプスL200/L200A 質量(kg)5.1(アルミプレートを除く) 表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地 繰返し精度(mm)±0.002 センサー原点・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ 分解能0.002mm 適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3 RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向XY軸2方向 移動精度(mm)真直度(水平)0.010、(垂直)0.015 使用モータPK523HPA相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相) 送りねじリード(mm)1 位置決め精度(mm)【1/10ストローク】(X軸)0.010、(Y軸)0.010、【フルストローク】(X軸)0.030、(Y軸)0.030 ロストモーション(mm)0.003 最高速度(mm/s)16(8000pps時) 材質(テーブル)アルミ合金
1個
999,800 税込1,099,780
10日以内出荷

基板などの精密穴開け加工に最適。等ピッチの穴開け加工が可能。ミニバイスとの組み合わせ使用も可能。
仕様K-24(ミニバイス)の取付可能 付属品クランプ 質量(g)800 テーブル寸法(mm)210×70 適合品番K-21用 スライド寸法(mm)(前後)各23、(左右)各66 ハンドル目盛1目盛0.05mm(1回転:1mm)
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

モータにドライバ・コントローラ・エンコーダ一体型のクールマッスルCM1を搭載しています。 RS-232Cにより、専門のプログラミング言語でモータへのプログラム、またダイレクトモードでの駆動が可能です。 顕微鏡用途に対応するため薄型、軽量でありながら精度を妥協しておりません。 標準付属のアルミプレートを取り外し、オプションのガラスプレートを使用すると透過照明にも対応します。
種類xyステージ 送り方式送りねじ 移動ガイドV溝とクロスローラ 表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地 繰返し精度(mm)±0.002 移動方向XY軸2方向 送りねじリード(mm)1 最高速度(mm/s)16(8000pps時) 材質(テーブル)アルミ合金
1個
699,800 税込769,780
10日以内出荷から70日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

Kenko(ケンコートキナー)ステージ
種類xyステージ テーブル長さ(mm)100 テーブル幅(mm)100 送り方式送りねじ 関連資料寸法図
1個
45,980 税込50,578
当日出荷

工作顕微鏡を取り付け、位置合せができるスタンドです。 工作顕微鏡を固定できる鏡筒受けΦ30H8が付いています。
トラスコ品番207-5586 使用方法ラックピニオンステージ40×60以上に取り付けます。 幅(mm)200 質量(g)400 奥行(mm)150 アズワン品番64-8559-50
1個
19,980 税込21,978
翌日出荷

楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル円板です
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SFC(エス・エフ・シー)XYテーブルF3
ステージサイズ450x450mm。XY各300mm可動。素早く調整する手動スライド式。大きな資料の位置合わせに最適。MAX耐荷重30kg
関連資料寸法図
1個
149,800 税込164,780
22日以内出荷

XY軸方向の微動ユニットです。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用し、送り方式に送りねじを使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
種類xyステージ 送り方式送りねじP=0.5mm 移動ガイドアリ溝 材質(ベース)アルミ合金/黒アルマイト梨地 材質/処理(テーブル)真鍮/クロム RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向XY軸2方向 移動精度(mm)真直度0.03 移動量(ツマミ1回転)約0.5mm
1個ほか
21,980 税込24,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品取り付け用ネジ一式 ・クランプセット ・ミニバイス取り付け用ネジ ・L型レンチ 適合本体テーブルドリル(No.28128)、ドリルスタンド(No.28606)、マイクロフライステーブルMF70/N(No.27121) 質量(g)800 テーブル寸法(mm)210×70 スライド寸法(mm)前後 各23mm/左右 各66mm ハンドル目盛0.05mm/1目盛り(1mm/1回転)
1台
11,980 税込13,178
欠品中

移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
用途低倍率顕微鏡、観察用TVカメラ焦準装置、試料の位置合わせなど。 種類Zステージ テーブル長さ(mm)40 テーブル幅(mm)90 耐荷重(N)19.6 送り方式ラック&ピニオン 移動ガイドアリ溝 感度0.1mm クランプレバー式 目量バーニヤ読み0.1mm 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 操作位置片ハンドル 移動方向Z軸1方向 移動精度(mm)真直度0.03 移動量(ツマミ1回転)約18mm
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

実体顕微鏡や金属顕微鏡で、転がりやすいものを観察したり作業したりする際に便利なトレーです。 観察物を溝に置くことで、転がらずに観察することができます。 顕微鏡での観察に対応しており、ステージのクリップでトレーを固定することができます。
寸法(mm)70×70 溝数保持用/1本 溝深さ(mm)3
1枚
3,798 税込4,178
15日以内出荷

顕微鏡のステージに載せて球体の錠剤や異型物の保持、フィルムの延伸が可能です。 クレンメルで固定するタイプのミニと滑り止めタイプのノンスリップが選択可能です。
1個
77,980 税込85,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

可動式ステージで試料の位置調整が簡単に行えます。顕微鏡以外にも微調整をしながら見たい部品などにもご使用になれます。動きがとてもスムーズなので、微調整が簡単にできます。滑り止めシート付属です。ベース穴径が適合しない顕微鏡でも本機裏側のガイドを取り外すことで使用可能です。
用途試料位置の調整に 仕様ガラスステージサイズ(mm):縦105x横143、●適合顕微鏡ベース穴径(mm):Φ95 適合機種XTS-SP2、XZ-45N、XT-2040、XTDB-SP2N 材質本体:アルミ、ステージ:ガラス、調整ダイヤル:プラスチック 許容荷重(kg)5.5以内 本体質量(g)17000 可動範囲(mm)縦80x横90 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)188×61×165
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷

実体顕微鏡のステージに付いているクリップ使っていますか??。クリップミラーは、このクリップの代わりに取り付けて使用する観察補助ミラーです。サンプルを様々な角度から観察できて、顕微鏡観察前の目視観察をより効率化します。クリップの無い顕微鏡にも取付できる貼付けタイプの台座も付属します。
用途顕微鏡観察前のサンプルの肉眼観察時に使用します セット内容ミラー、台座A(差し込みタイプ)、台座B(貼付けタイプ) 直径(Φmm)(差し込み寸法)4 寸法(幅W×高さH)(mm)(ミラー)85×67
1個
3,498 税込3,848
4日以内出荷

トルクヒンジ採用で、ノブを閉めることなく任意の角度で固定できます。透明アクリル板を使用しているため、顕微鏡に搭載している透過照明の光源を塞ぎません。傾斜角から滑り落ちないストッパータイプとクレンメルタイプがあります。8つクレンメルを配置できる穴があり、必要に応じて変更ができます。
材質PMMA(アクリル)板厚 4mm 耐荷重(kg)(角度が保持できる荷重)約0.5 ステージ寸法(mm)160×110×19.5
1個
12,700 税込13,970
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トルクヒンジ採用で、ノブを閉めることなく任意の角度で固定できます。透明アクリル板を使用しているため、顕微鏡に搭載している透過照明の光源を塞ぎません。傾斜角から滑り落ちないストッパータイプとクレンメルタイプがあります。4つクレンメルを配置できる穴があり、必要に応じて変更ができます。
材質PMMA(アクリル)板厚 4mm 耐荷重(kg)(角度が保持できる荷重)約0.3 ステージ寸法(mm)90×90×19.5
1個
8,790 税込9,669
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

可動式ステージで試料の位置調整が簡単に行えます。縦、横、回転それぞれのダイヤルで試料位置の微調整が可能です。顕微鏡以外にも微調整をしながら見たい部品などにもご使用になれます。動きがとてもスムーズなので、微調整が簡単にできます。滑り止めシート付属です。ベース穴径が適合しない顕微鏡でも本機裏側のガイドを取り外すことで使用可能です。
用途試料位置の調整に 材質本体/アルミ、ステージ/ガラス、調整ダイヤル/プラスチック・アルミ 許容荷重(kg)4.0以内 本体質量(g)2000 ベース穴径(Φmm)適合顕微鏡:Φ95 RoHS指令(10物質対応)対応 可動範囲(mm)縦55x横75、360°回転 ステージ寸法(mm)ガラス:Φ95 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×65×165
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

1個
47,980 税込52,778
4日以内出荷

セット内容メカニカルステージ、延長プレート アズワン品番1-1929-31
1セット
81,900 税込90,090
12日以内出荷

1個
57,980 税込63,778
6日以内出荷

顕微鏡に置くだけの透過照明ユニットです。手元スイッチでON/OFFから調光も可能。AC100V電源で使用できます。 顕微鏡を透過照明にしたいが、顕微鏡ごと購入するのは高価だしもったいない。 ミラーマン2なら、今お使いの実体顕微鏡のステージに置くだけで、透過照明実体顕微鏡に生まれ変わります。
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

シグマ光機倒立型BIOS-Light
倒立型顕微鏡ステージを低価格でご提供します。
仕様品名:MDRケーブル、コントローラ側:10114-3000PE、ステージ側:10114-3000PE、ケーブル長:2.5m、ステージ側:10114-300PE (JS/JB側) アズワン品番61-6959-91
1本
9,898 税込10,888
13日以内出荷

ガラス面とホットプレート面の距離が3.5mmで高倍率での顕微鏡観察に対応します。ガラスチャンバー窒素ガス封入式のホットプレートです。ヒーターにはセラミックヒーターを採用し高速昇温が可能です。
材質(プレート) アルミニウム 寸法(mm)(ホットプレート) 60×34 最高温度(℃)200 温度精度±2% 寸法(Φmm)(ガス導入部) 4 電源AC100V 100W 電源コード2m
1個
499,800 税込549,780
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

培養面の厚さ0.15~0.2mmの肉厚変動を抑えたカバーガラスを採用することにより、従来のマイクロプレートに比べて高倍率でよりクリアな画像が得られます。カバーガラス面を顕微鏡ステージに近づけたデザイン(Low Base)により、多くの顕微鏡機種とレンズに対応します(培養面とステージの距離は約0.6mm)。黒色プレート側面を採用。蛍光による測定・観察にも適しています。EZVIEW(R) カルチャープレートLBは6well、24well、96wellをご用意しています。EZVIEW(R) アッセイプレートLBは96wellをご用意しています。5816-006、5826-024、5866-096はエチレンオキサイドガス(EOG)滅菌品です。5882-096は未滅菌品です。
側面色/底部:黒/クリア タイプ蓋:あり 培養面積(cm2)9.4
1箱(10枚)
33,980 税込37,378
7日以内出荷

培養面の厚さ0.15~0.2mmの肉厚変動を抑えたカバーガラスを採用することにより、従来のマイクロプレートに比べて高倍率でよりクリアな画像が得られます。カバーガラス面を顕微鏡ステージに近づけたデザイン(Low Base)により、多くの顕微鏡機種とレンズに対応します(培養面とステージの距離は約0.6mm)。黒色プレート側面を採用。蛍光による測定・観察にも適しています。EZVIEW(R) カルチャープレートLBは6well、24well、96wellをご用意しています。EZVIEW(R) アッセイプレートLBは96wellをご用意しています。5816-006、5826-024、5866-096はエチレンオキサイドガス(EOG)滅菌品です。5882-096は未滅菌品です。
側面色/底部:黒/クリア タイプ蓋:なし 培養面積(cm2)33.2
1箱(10枚)
31,980 税込35,178
7日以内出荷

培養面の厚さ0.15~0.2mmの肉厚変動を抑えたカバーガラスを採用することにより、従来のマイクロプレートに比べて高倍率でよりクリアな画像が得られます。カバーガラス面を顕微鏡ステージに近づけたデザイン(Low Base)により、多くの顕微鏡機種とレンズに対応します(培養面とステージの距離は約0.6mm)。黒色プレート側面を採用。蛍光による測定・観察にも適しています。EZVIEW(R) カルチャープレートLBは6well、24well、96wellをご用意しています。EZVIEW(R) アッセイプレートLBは96wellをご用意しています。5816-006、5826-024、5866-096はエチレンオキサイドガス(EOG)滅菌品です。5882-096は未滅菌品です。
側面色/底部:黒/クリア タイプ蓋:あり 培養面積(cm2)1.9
1箱(10枚)
34,980 税込38,478
7日以内出荷

D21-7131 暗視野風ミニライト ナリカ 動画あり
生物顕微鏡のステージに置くだけで暗視野風に見られる照明装置。 これまでの生物顕微鏡とは違う世界を見ることができ、児童・生徒の興味をかきたてます。
寸法(mm)76×65×13 電源CR2032電池1個(付属)
1個
6,000 税込6,600
3日以内出荷

双眼実体顕微鏡のステージ上に偏光ユニットをセットすることで、簡易的な偏光顕微鏡として使用できます。可動式ステージの場合はプレートの代わりに載せて使うことができ、クレンメルが付いているステージの場合は固定して使うことができます。
寸法(Φ×mm)78×20
1個
12,500 税込13,750
3日以内出荷

東京書籍 5年生 魚や人のたんじょう 啓林館 5年生 動物のたんじょう メダカの受精卵から孵化の過程を観察できます。孵化までの過程での水かえや、観察時に容器の移しかえの必要がなく、そのまま解剖顕微鏡のステージに載せて検鏡することができます。
仕様チャック付 寸法(mm)70×50×0.04
1セット(100枚)
780 税込858
3日以内出荷

AG-1 実体顕微鏡用角度観察ミラー アングルミラー マイクロネット 動画あり
・ミラーの反射を利用してサンプルをあらゆる角度から観察できます。・実体顕微鏡のステージや観察台に貼り付けて使えます(繰り返し使えるジェルテープ)。・ミラーは角度調整が可能。・360度水平回転可能。・立てて観察することが難しい長尺サンプルの観察にも便利。・大判サンプルの側面なども簡単に観察できます。・裏面観察も可能
用途・実体顕微鏡を使ったサンプルの観察に セット内容ミラーx1、台座(角度調整・貼り付けタイプ)x1 直径(Φmm)台座:25 高さ(mm)33mm
1式
2,998 税込3,298
6日以内出荷

中央精機アルミプレート
RoHS
MSS-Aシリーズ、MSS-Bシリーズ、MSS-Cシリーズ共通の標準付属アルミプレートです。3点の調整ねじが付いており、平行調整が可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,498 税込10,448
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

6インチ対応の移動量150mm×150mmの薄型軽量ステージです。顕微鏡用途に対応するため薄型、軽量でありながら精度を妥協しておりません。標準付属のアルミプレートを取り外し、オプションのガラスプレートを使用すると透過照明にも対応します。
種類xyステージ テーブル長さ(mm)280 テーブル幅(mm)230 耐荷重(N)49 送り方式送りねじ 移動ガイドV溝とクロスローラ 付属品アルミプレート、顕微鏡対応アダプタ 適合顕微鏡/(ニコン)エクリプスLV150/LV150A 質量(kg)5.1(アルミプレートを除く) 表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地 繰返し精度(mm)±0.002 センサー原点・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ 分解能0.002mm 適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3 RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向XY軸2方向 移動精度(mm)真直度(水平)0.010、(垂直)0.015 使用モータPK523HPA相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相) 送りねじリード(mm)1 位置決め精度(mm)【1/10ストローク】(X軸)0.010、(Y軸)0.010、【フルストローク】(X軸)0.030、(Y軸)0.030 ロストモーション(mm)0.003 最高速度(mm/s)16(8000pps時) 材質(テーブル)アルミ合金
1個
999,800 税込1,099,780
10日以内出荷

6インチ対応の移動量150mm×150mmの薄型軽量ステージです。顕微鏡用途に対応するため薄型、軽量でありながら精度を妥協しておりません。標準付属のアルミプレートを取り外し、オプションのガラスプレートを使用すると透過照明にも対応します。
種類xyステージ テーブル長さ(mm)280 テーブル幅(mm)230 耐荷重(N)49 送り方式送りねじ 移動ガイドV溝とクロスローラ 付属品アルミプレート、顕微鏡対応アダプタ 適合顕微鏡/(ニコン)エクリプスLV100D 質量(kg)5.1(アルミプレートを除く) 表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地 繰返し精度(mm)±0.002 センサー原点・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ 分解能0.002mm 適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3 RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向XY軸2方向 移動精度(mm)真直度(水平)0.010、(垂直)0.015 使用モータPK523HPA相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相) 送りねじリード(mm)1 位置決め精度(mm)【1/10ストローク】(X軸)0.010、(Y軸)0.010、【フルストローク】(X軸)0.030、(Y軸)0.030 ロストモーション(mm)0.003 最高速度(mm/s)16(8000pps時) 材質(テーブル)アルミ合金
1個
999,800 税込1,099,780
10日以内出荷