パネルの表側から取り付けるタイプの樹脂製取手です。取付ねじは、キャップにより隠れるため、スッキリとした外観になります。
用途OA機器・事務機器・ボックス等
材質ABS
質量(g)87
垂直許容荷重(N[kgf])294[30]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
こんなお得な商品も!

手すり ステンレス製 ヘアーライン仕上
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
素材感が美しいヘアライン仕上げ。
用途階段、玄関、トイレ、廊下、風呂場などに使用。船、プレジャーボートに設置して、ハンドレールとしても使用できます。
穴径(Φmm)5
参考使用荷重(kN)0.78
材質/仕上ステンレス(SUS304)
仕様ステンタッピングねじ/6本PCプラグ/6本
寸法d(mm)5
樹脂製で扉を軽量化できます。
材質ポリスチレン
付属品十字穴付トラス小ねじM4×28
種類裏止めハンドル
ねじ径M4
取付け方法めねじ
U字形種類ストレート
面付形種類U字形
エラストマーをコーティングしたパネル取手です。
用途計測機器・通信機器等
材質/処理(取手)BSBM/Cr(コーティング)エラストマー/アイボリー
軽量で強靱です。
材質ポリプロピレン
色ブラック
高さ(mm)40
質量(g)54
種類ハンドル
長さL(mm)245
グリップ径(Φmm)24
取付け方法丸穴
ピッチP(mm)203
RoHS指令(10物質対応)対応
U字形種類ストレート
面付形種類U字形
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
耐塩・絶縁性に優れています。
用途各種機器、設備等。
材質PC、ABSアロイ(UL94 V-0相当)
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(N)245
サテン仕上のステンレス鋼製面付ハンドルです。
材質ステンレス鋼(SCS13)
高さ(mm)26
質量(g)60
種類ハンドル
長さL(mm)124
グリップ径(Φmm)10
仕上サテン仕上
取付け方法丸穴
推奨ねじM4ねじ、六角穴付きボルト
ピッチP(mm)110
RoHS指令(10物質対応)対応
U字形種類ストレート
面付形種類U字形
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
バリアフリー対策に! 浴室・トイレなど水周りに使える手すりです!
手摺に向きがないので、自由な角度に取り付けることができます。
材質アルミ抗菌樹脂コーティング+樹脂、抗菌アルマイト+樹脂
付属品壁面取付ネジ(トラス4×30mm)6本ナイロンプラグ(6×30mm)6本
安全荷重(kg)60(静止安全荷重)
取付ネジはインサート金具(黄銅製)を使用して強度をUPしています。
用途計測機器・通信機器。
材質PC、ABSアロイ、(インサート部)真鍮
色ブラック
質量(g)17
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
鏡面仕上げです。カバー付なのですっきりとした外観となります。船などに設置して、ハンドレールとしても使用できます。タイルのコンクリート壁にも取り付け可能です。(付属のPCプラグや市販のアンカーが必要です。)
用途階段、玄関、トイレ、廊下、風呂場などに使用。船、プレジャーボートに設置して、ハンドレールとしても使用できます。
寸法d(mm)5
参考使用荷重(kN)0.78
仕様ステンタッピングねじ/6本PCプラグ/6本
付属品プラスタッピングねじ(ステンレス):6本、PCプラグ:6本
材質/仕上ステンレス(SUS304)
表側から取り付けるタイプの取手です。樹脂製のため軽量です。識別しやすいグリーンと、シンプルな黒色がございます。
用途計測機器・通信機器等
材質PET
質量(g)17.5
難燃性UL規格94HB
垂直許容荷重(N[kgf])45[4.6]
RoHS指令(10物質対応)対応
純銀のチカラ(ミューファン・パウダー)が細菌の繁殖を抑制。
フチの部分に配合。
使用場所浴室
前面から取り付ける取手。六角穴付ボルト(M6またはM8)を使用して取り付けてください。ガラス繊維強化プラスティック製。充分な強度があります。マット調の仕上げ。高級感のある落ち着いたイメージの取手です。
材質ガラス繊維強化ナイロン6
カバンに入れていても取り出しやすい、取っ手付きのインナーバッグです。
15インチ・15.4インチ・15.4インチワイド・15.6インチワイド・16インチ・16インチワイド・16.4インチワイドサイズに対応しています。
パソコンを衝撃やキズから守る軽量でやわらかなクッション素材を使用しています。
ケース前面には、拡張機能を備えたフロントポケットが付いています。USBメモリやケーブルなど、小物や付属品を収納できます。
インナーバッグを開いて、そのままパソコンを操作できるフルオープンタイプです。
開閉がスムーズでパソコンを出し入れしやすい、ダブルファスナーを採用しています。
用途カバンの中から取り出しやすい「取手付き」の軽量インナーバッグ。
小物をまとめて持ち歩きたいときに最適です。
PCの衝撃を保護するクッション素材使用。
開閉がスムーズなダブルファスナー採用。
ノートPCを収納したまま操作可能。
フロントポケット付。
特性衝撃吸収
仕様(持ち運びタイプ)手提げ
材質ポリエステル
色ブラック
素材生地(ポリエステル)
ポケットファスナー付×1(前面)
気室数1気室
収納できるクッション入りハンドルを採用!シーンを選ばず使えるカジュアルインナーバッグ。
シーンを選ばず使えるカジュアルインナーバッグです。
クッション入りソフトハンドルを採用しています。未使用時は中に収納可能です。
ケーブルなどの小物を整理して収納できるフロントポケットがついています。
バッグ内部には、出し入れ時にパソコン本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。
用途小物とノートパソコンをまとめて持ち運べるPCキャリングケースです。
収納可能な取っ手がついています。
材質(本体)ポリエステル
ポケット数【前面】小物ポケット×3
室内・通路のドアノブ錠交換シリーズ
バックセット100mm
適合扉厚(mm)30
形状(フロント)上下L
タイプ室内錠
種類浴室用
記号(フロント)135M
取手握り玉
ビスピッチ(mm)90
1組
¥8,798
税込¥9,678
3日以内出荷
透明ポケットタイプ。
B4サイズで製作したイラストや文章が自由にスタンド表示できます!
折りたたみ収納式。持ち運び便利な取っ手付。
置き場所で選べるイエローとグリーン。
文字内容無地
材質ポリプロピレン(透明ポケット/軟質ビニール)
寸法(mm)680×300×37(透明ポケット/372×258)
質量(kg)1
取付方式スタンド式
室内・通路のドアノブ錠交換シリーズ
バックセット100mm
適合扉厚(mm)25~33
備考内部レバー・外部握り玉
種類浴室用
取手握り玉
ビスピッチ(mm)80
1組
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
前面から取りつけるタイプ。マット調の仕上。高級感のある落ち着いたイメージの取っ手です。
材質/仕上ガラス繊維強化ナイロン6
シンプルなデザインに重厚感を持たせ、どんな空間も高級な雰囲気に演出します。
4600・シリーズの高級感あるサニタリー金物です。
仕様ガラス厚10mm仕様
材質ステンレス
寸法(Φmm)32
表面処理研磨
浴室使用可否可
付属ビス有無取付ビス付
1台
¥57,980
税込¥63,778
9日以内出荷
室内・通路のドアノブ錠交換シリーズ
バックセット64mm
適合扉厚(mm)30
形状(フロント)上下L
寸法(mm)1
タイプ室内錠
種類浴室用
記号(フロント)BMSP
取手握り玉
ビスピッチ(mm)60
1組
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
取手部は閉じる方向に常にテンションがかかります。
振動による干渉音を小さくするため、当たりゴムが取付けられています。
用途床下収納庫・点検扉
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
タキゲンコード04596
1個
¥2,267
税込¥2,494
当日出荷
室内・通路のドアノブ錠交換シリーズ
バックセット90mm
適合扉厚(mm)28~46
種類浴室用
取手握り玉
ビスピッチ(mm)41
1組
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
室内引き戸の鍵の交換に!メーカー引戸錠前純正品!
適合扉厚(mm)25
種類浴室用
取手握り玉
取っ手が付いているので、扱いやすくなっております。
用途実験用
材質PFA
仕様丈夫な設計で安価タイプ
丈夫さがいちばん!!プロが選ぶタフな焼き網。プロ待望の脅威的な耐久力!!。
仕様クリンプ13mm目
線径(Φmm)2.5
形状角
柄長さ(mm)165
仕様内外1組
材質/仕上ステンレス ミラー
取手ハンドル
ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)
サービス分類オーダー・加工
1組
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
仕様内外1組
材質/仕上ステンレス ミラー
取手ハンドル
ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)
サービス分類オーダー・加工
1組
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
持ち運びもラクラク!取っ手付きのケースに入っているあいうえおひょうです。水をつけるとおフロの壁にも簡単に貼れます。清音、濁音、半濁音、拗音、カタカナ、ローマ字、1~10までの数字が載っています。清音は、書き順つきです。かわいいイラストに刺激され、お子さまは自然と文字に興味を持ちはじめ、たのしく飽きずに学習できます。ケースの裏側は、アルファベットひょうになっています。
ジャンル表・地図
判型B2
ページ数1
初版年月200905
1冊
¥667
税込¥734
4日以内出荷
丈夫さがいちばん!!プロが選ぶタフな焼き網。プロ待望の脅威的な耐久力!!Φ2.5mm クリンプ13mm目
形状角
丈夫さがいちばん!!プロが選ぶタフな焼き網。プロ待望の脅威的な耐久力!!。
柄長さ(mm)165
線径(Φmm)2.5
仕様クリンプ13mm目
形状角
樹脂パレット専用の台車でハンドパレットがいりません。フロアストッパー付で、任意の位置に台車をロックする事が出来ます。
仕様取手脱着式、クイックターン方式
車輪径(Φmm)125
ブレーキ有無あり
間口W×奥行D×高さH(mm)1105×1245×910
均等荷重(kg)450
荷台寸法(mm)1105×1245
ブレーキ種類フロアストッパー
RoHS指令(10物質対応)対応
特性クイックターン方式、ハンドル着脱可、グリーン購入法適合商品、転倒防止脚付
適合寸法(mm)1100×1100
材質(荷台)STKM
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
スタッキング可否不可
1台
¥80,980
税込¥89,078
3日以内出荷
ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備等の取手に使用。
タイプめねじタイプ
材質/仕上ステンレス(SUS304)
ユニットバス用の取っ手付きヘアキャッチャーです。
排水口に流れる髪の毛やゴミをキャッチするので、排水管のつまりを防ぎます。
水の流れで髪の毛やごみを一ヵ所に集めます。
取っ手付きでゴミに触れずに捨てられるので、衛生的です。
材質ポリプロピレン
アズワン品番64-5149-64
使用温度1~60℃
1個
¥1,398
税込¥1,538
欠品中
大好評の「おフロでたのしく あいうえお」の第二弾商品!。九九ひょうが、取っ手付きのケースに入っているので、持ち運びにも大変便利。水をつけると、おフロの壁にも簡単に貼れる。大きな数字とかわいいイラストで、お子さまが、おフロで楽しく飽きずに九九を覚えることができる!
ジャンル表・地図
判型B2
ページ数1
著者名鶴田 一浩
初版年月201004
1冊
¥667
税込¥734
4日以内出荷
取っ手付きのケースに入った、B2サイズの日本地図と世界地図のセット。水をつけると、おフロの壁にも簡単に貼れます。日本地図には、各都道府県の人口、面積、名産品を掲載。世界地図には、国連加盟国の国旗を掲載。
判型AB
ページ数4
ジャンル表・地図
初版年月2024/12/10
1冊
¥1,200
税込¥1,320
4日以内出荷
フッ素樹脂三方ボールバルブはNR0001と同じ特性を持ちつつ、一方より左右に分配できる構造となっております。
仕様●接続ネジ:RC1/2●サイズ(mm):A:50、B:110、C:25、D:65●オリフィス径(Φ):10●Oリング材質:パーフロ●使用圧力:0.5MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP●コード番号:303-0002640
アズワン品番67-4862-29
1個
¥234,200
税込¥257,620
欠品中
フッ素樹脂三方ボールバルブはNR0001と同じ特性を持ちつつ、一方より左右に分配できる構造となっております。
仕様●接続ネジ:RC1/4●サイズ(mm):A:35、B:81、C:17.5、D:50●オリフィス径(Φ):6●Oリング材質:パーフロ●使用圧力:0.5MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP●コード番号:303-0002638
アズワン品番67-4862-27
1個
¥155,000
税込¥170,500
欠品中
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ