材質黄銅、EPDM
くさりの有無なし
仕様くさりなし
材質NBR
くさりの有無なし
材質黄銅、EPDM(耐熱ゴム)
寸法H(mm)15
くさりの有無なし
浴槽内排水金具のJIS規格サイズなのでほとんどのバスメーカーに合います。
くさり玉径4.5mm
付属品くさり取付金具
材質NBR、ステンレス
くさり長さ(mm)650
くさりの有無あり
浴槽用排水金具の上面と内径側面の両方で止水。
材質黄銅、EPDM
くさりの有無なし
子栓を引くことにより親栓にかかる圧力が減少するため、開栓が容易にできます。
ボールチェーンは、M39A2、M39A2B、M39A1、M39A1-1があります。
くさりの有無なし
仕様クサリ長さ650ミリ
材質NBR、POM
寸法H(mm)-
規格JIS1号に合う規格品です。
寸法A(mm)-
寸法B(mm)-
寸法C(mm)-
くさりの有無あり
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
用途VP・VU管兼用
材質黄銅、NR
寸法H(mm)24/25
くさりの有無なし
内部にオモリが入っているので、ゴム栓を簡単に排水口に落とし込むことができます。
仕様クサリ長さ650ミリ
材質NBR
くさりの有無あり
ほとんどのゴム栓穴に対応できます。
ゴム栓穴径に合わせて大・中・小のキャップを組み合わせることで、
一般的な浴槽の穴径29~47mmのサイズに適合します。
ゴム栓サイズがわからない場合でも「心配ゴムよう!」ひとつでほとんどのゴム栓穴に対応します。
仕様4.5Φ玉
長さL(mm)(チェーン)670
適合穴径(Φmm)(ゴム栓)29~47
くさりの有無あり
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
子栓を引き親栓にかかる圧力を減少させ、開栓が容易にできる構造です。
カギ式で足等でクサリを引っ掛け不本意に水を流す心配がありません。
別売の専用キー(M29K)を使用しないと開栓できない構造です。
くさりの有無なし
浴室用排水金具の内径で止水するゴム栓です。
用途ひび割れやヌメりなど劣化したバス用ゴム栓の交換用です。
材質ニトリルゴム、黄銅
くさりの有無なし
くさりの有無あり
1セット
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
仕様クサリ長さ650ミリ
付属品くさり取付金具
材質NBR
くさりの有無あり
材質黄銅、天然ゴム
くさりの有無なし
用途バス用
くさりの有無あり
ゴム栓です。
ボールチェーンは、M39A2、M39A2B、M39A1、M39A1-1があります。
材質詰金物:C360B
材質(本体)NR
材質(リング)SUS304
くさりの有無なし
材質NBR
瞬間耐熱100℃
瞬間耐寒-20℃
くさりの有無なし
くさり玉径4.5ミリ、丸環付き
付属品丸環付
材質ステンレス
仕様パッケージ品
径(Φmm)4.5(くさり玉径)
ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。
仕様ゴム栓つき
材質黄銅、NR
くさりの有無なし
ゴム栓付きの風呂用の栓。
材質黄銅
くさりの有無なし
お風呂のゴム栓をつなぐくさりです。
丸環付き。
用途バス用ゴム栓のくさりが劣化などで切れた時の交換用です。
材質ステンレス
径(mm)くさり玉:4.5
接続(d)は管用平行ネジ(G)。チェーン仕様#60(2mmX750mm)
接続(d)は管用平行ネジ(G)。チェーン仕様#60(2mmX750mm)
洗濯機側ポンプ内蔵タイプの交換用ホース。先端ポンプ用フィルター(PM7910)付
材質ポリアセタール、エラストマー
関連資料※適合メーカー(1.39MB)
風呂水給水ホースの両端の接続部。ポンプ・給水ノズルへ接続。
用途洗濯機用
材質塩化ビニル樹脂
1セット(2個)
¥339
税込¥373
当日出荷
サーモスタット付シャワーバス水栓 エコフルシャワー
適合場所浴室用
プッシュワンウェイ排水栓押しボタン在来浴槽用
コンパクトに折りたためるのでスペースを取りません溝が少なく掃除がラクラク
色アイボリー
特性コンパクトに収納、溝が少なく掃除が楽
プッシュボタンを押している間のみ吐水します。
水栓タイプ自閉水栓
床面に傾斜があり、水はけ良好です。縦排水、横排水兼用タイプ、なお縦排水は偏心(36cm)しますので施工性に優れています、呼び50VUパイプ用、封水50で360度回転するワントラップ付き
材質ステンレス
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
鎖(長さ550mm)付き
シリーズ適合:浅型浴槽HK/深型浴槽HKA/深型浴槽HMAシリーズ用
寸法(Φmm)35
くさりの有無あり
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
封水50のワントラップ付。
長さ1200はフタ2枚です。
用途段差解消出入口専用、呼び50VUパイプ専用
材質(本体)ステンレス
材質(フタ)ポリプロピレン
縦排水、横排水兼用タイプ、なお縦排水は偏心(36cm)しますので施工性に優れています、呼び50VUパイプ用、封水50で360度回転するワントラップ付き
材質ステンレス
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
組合せ式
用途風呂フタとして
色ホワイト、グレー
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ