小型・低価格・豊富な機種。
タンク内の圧力や温度の影響なし。
高い信頼と安全性。
バツグンの現場対応性。
仕様逆動作可能
材質本体/ポリプロピレン、フロート/発泡ポリプロピレン、ストッパ/ポリプロピレン、取付ナット/ポリプロピレン、ユニオン/ポリプロピレン
高さ(mm)フロート/25
質量(g)約16
内径(Φmm)フロート/9
外径(Φmm)フロート/25
使用温度(℃)-10~90
粘度5P以下
比重測定範囲0.85以上
引張強度(N)リード線/20 Max.
耐圧力(MPa)1 Max.(静圧)
耐衝撃(m/s2)100 Max.
リード線長さ(mm)300
リード線耐熱PVC被覆 UL1430 AWG22(黒色)
最大使用電圧(V)AC300/DC300
最大使用電流(A)AC0.5/DC0.5
応差スイッチ/1.5±1mm
クリアランス(mm)フロート・ステム/1.4
取付ねじサイズG1/8
RoHS指令(10物質対応)対応
吃水(mm)19
接点容量AC50VA/DC50W
1台
¥1,994
税込¥2,193
当日出荷
切り替えによる4つの表示画面
用途タンク等の液体・粉体のレベル管理
湖・沼・河川の水位レベル計測
仕様データ更新周期:0.5秒
材質PP
質量(g)350
電圧(V)DC12~24±10%
消費電力(W)3
出力4~20mA電流出力、分解能:12bit(最大負荷抵抗 500Ω 24V)
ケーブル長(m)配線:10
構造IP65相当(フタ開け時:IP20相当)
表示サイズ(mm)LCD:50×25
精度±0.25%F.S.(±2.5cm)
表示グラフィック液晶
周波数(kHz)50
チャンネル数1CH
測定対象液体・粉体
寸法(Φ×mm)外形寸法:Φ93×110
分解能(mm)1
使用周囲温度(℃)-20~70
測定範囲(m)距離:0.3~10
指向角(°)センサ:14(-6dB)/10(-3dB)
警報出力上下各1点 NPNオープンコレクタ
インターフェイスRS-485(伝送距離:1200m以内)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥74,980
税込¥82,478
8日以内出荷
2線式の採用により、設置・配線・稼働コストの軽減が可能です。
用途タンク等の液面レベル管理
下水管内の処理水のレベル管理
湖・沼・河川の水位レベル計測
仕様データ更新周期:10秒
電圧(V)DC24±10%
消費電力(W)0.6
出力4~20mA電流出力、分解能:12bit(最大負荷抵抗 500Ω 24V時)
ケーブル長(m)配線:10
構造IP65相当(フタ開け時:IP20相当)
表示サイズ(mm)LCD:50×25
精度±0.25%F.S.(±18.8mm)
表示グラフィック液晶
周波数(kHz)50
チャンネル数1CH
取付ねじ(旧JIS):G2(PF2)
測定対象液体
分解能(mm)1
使用周囲温度(℃)-20~70
測定範囲(m)距離:0.25~7.5
指向角(°)センサ:14(-6dB)/10(-3dB)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
関連キーワード