165件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

薄型軽量タイプ。軽いので収納ラクラク!
材質ポリプロピレン アイボリー 商品タイプシャッター式
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量で扱いやすいシャッター式風呂フタです。 シャッター式のため、コンパクトに巻き取る事ができコンパクトに収納できます。 風呂ふたを選ぶ場合は、ご使用になる浴槽の縁に充分かかる大きさのものをお選びください。
材質ポリプロピレン アイボリー 商品タイプシャッター式
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

折り重ねてたためるスリム設計で浴室スッキリ。超薄型。防カビ加工
材質ポリプロピレン アイボリー 商品タイプシャッター式
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

純銀のチカラ(ミューファン・パウダー)が細菌の繁殖を抑制。 つなぎ目、スベリ止め部分に配合。
使用場所浴室 材質本体:ポリプロピレン、軟質・すべり止め:オレフィン系エラストマー
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

コンパクトに折りたためるのでスペースを取りません溝が少なく掃除がラクラク
アイボリー 特性コンパクトに収納、溝が少なく掃除が楽
1個
4,898 税込5,388
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

凹凸の少ないシンプルな形状だから洗いやすくお手入れ簡単。 抗菌・防カビ加工でキレイ長持ち。 重ねられるのでコンパクトに収納。
材質(本体)アルミ樹脂複合板/中芯PE、(ふち)ポリエチレン アイボリー 商品タイプ組み合わせ式
1セット(2枚組)ほか
11,980 税込13,178
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽くて扱いやすいバスシャッター軽くて扱いやすい風呂蓋です。 シャッター式なので、くるくる巻いて開け閉め出来ます。SGマーク認定
材質本体:ポリプロピレン・軟質、滑り止め:オレフィン系エラストマー 使用場所浴室 商品タイプシャッター式
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

お手入れのしやすさ、汚れのつきにくさを形から見直した。お掃除簡単+安心品質の抗菌加工 純銀のチカラ「ミューファン・パウダー」による銀イオンが、細菌の繁殖を抑制し、イヤなヌメリを防ぎます。
用途浴室内、浴槽のフタとしてご使用ください。 材質本体:ポリプロピレン、軟質・すべり止め:オレフィン系エラストマー、吸盤:塩化ビニル樹脂、シェーバーフック:ポリプロピレン メタリックグレー 商品タイプシャッター式
1本
3,698 税込4,068
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミューファンパウダーによる銀イオンが細菌の繁殖を抑制します。折りたたみ式でコンパクトに収納できます。キャップの下の指掛かりで開けやすくなってます。
用途浴室内、浴槽のフタとしてご使用ください。 材質本体:ポリプロピレン、軟質・すべり止め:オレフィン系エラストマー、吸盤:塩化ビニル樹脂、シェーバーフック:ポリプロピレン 商品タイプシャッター式
1本
3,698 税込4,068
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

軽くて扱いやすいバスシャッター軽くて扱いやすい風呂蓋です。 シャッター式なので、くるくる巻いて開け閉め出来ます。SGマーク認定
材質ポリプロピレン 商品タイプシャッター式
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


1個
特価
8,798 税込9,678
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (181種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

デザインシャッター DIS部品 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
キャビネット内側にガイドを面付けするため、キャビネットの加工が不要で施工性に優れています。スラットはわずかR20で納まり、すっきりとした外観を実現します。縦型仕様、横型仕様どちらにも使用できます。
1個
98 税込108
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

純銀のチカラ(ミューファン・パウダー)が細菌の繁殖を抑制。 つなぎ目、スベリ止め部分に配合。
使用場所浴室 材質本体:ポリプロピレン、軟質・すべり止め:オレフィン系エラストマー
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1枚
12,980 税込14,278
6日以内出荷


スポンジに格子状のスリットを入れているので風呂フタやドアレールのミゾ部分にスポンジが入り込み汚れを落とします。スポンジでは洗えない細かな凸凹面に残った汚れをブラシでかき落とします。間にかためスポンジを使用しているので、力が入れやすく平面が洗いやすいです。水切れの良いスポンジを使用していますので、衛生的です。
材質ブラシ:ナイロン・ポリエステル、スポンジ:ポリウレタン 寸法(mm)60×32×150
1個
249 税込274
8日以内出荷

電球形状カラーレフ球 電球の種類レフランプ
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JKR1 浴室洗浄機JOKER JOKER 動画あり
★浴室を丸ごと浄化する! 家事の中でも負担が大きい「お風呂掃除」。不自然な姿勢での床や浴槽の掃除。手が届かない 天井は、壁よりもカビが広がっています。こうした浴室の菌や汚れは、健康被害につながる不安も。 JOKERはボタン一つで浴室を丸ごと浄化。お風呂掃除から、あなたを自由にします。 強力除菌でお風呂掃除を軽減。 負担の大きい床や高所にある天井・窓、手が届きにくい排水口も次亜塩素酸の力で丸ごと防カビ。 浴槽の残り湯まで除菌して、2日目も張りたての心地よさを保ちます。 ※排水口フタ裏面や排水トラップ内部など、防カビできないケースもあります。 ワンプッシュだけで清潔・快適。 使い方も面倒な設定はありません。塩タンクに塩を入れたら、残り湯に浮かべてリモコンのスイッチをワンプッシュ。 簡単に清潔と快適をキープします。
幅(mm)152 質量(kg)1.9 高さ(mm)195 奥行(mm)142 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)電源ケーブル/1.5、リモコンケーブル/3 動作時間噴霧モード/約2時間、お風呂モード/約3時間 関連資料(235.54MB) 最大消費電流(A)0.67 待機電力(W)0.5以下
1個
81,980 税込90,178
5日以内出荷

寸法(mm)1390×725 ホワイト 適合シリーズD・U-1621、1616、JX-1616、Cバス1600、リラックスCバス(浴槽水栓有)
1枚
16,980 税込18,678
6日以内出荷

1枚
13,980 税込15,378
6日以内出荷

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

適合NJ/NWシリーズ フィットラインバス1000用 寸法(mm)965×560 オフホワイト 商品タイプシャッター式
1枚
12,980 税込14,278
6日以内出荷

1枚
12,980 税込14,278
6日以内出荷

1枚
13,980 税込15,378
6日以内出荷

1枚
11,980 税込13,178
6日以内出荷

寸法(mm)1492×770(切欠付き) 適合フェリテ スマートライン/ラウンド/スクエア浴槽用 ホワイト
1枚
15,980 税込17,578
6日以内出荷

1枚
10,980 税込12,078
6日以内出荷

寸法(mm)1492×770(切欠付き) 適合フェリテ スマートライン/ラウンド/スクエア浴槽用 ホワイト
1枚
15,980 税込17,578
6日以内出荷

寸法(mm)1492×770(両端切欠付き) 適合フェリテ スマートライン/ラウンド/スクエア浴槽用 ホワイト
1枚
15,980 税込17,578
6日以内出荷

庫内温度調節ダイヤル付き 通電表示ランプ付き バスケット、ヘラ付き うしろスッキリタイプ 庫内温度表示ディスプレー付き 霜取り時排水口付き カギ付き ノンフロン
定格内容積(L)280 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1035×720×845 付属品バスケット×1、ヘラ×1、カギ×2 材質外装:スチール(エポキシ樹脂焼付塗装)、内装:ハンマーアルミ、フタ(内側):ポリスチレン/ABS樹脂 質量(kg)42 ホワイト 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)58 冷却方式冷気自然対流方式(直接冷却) 操作方法(霜取り)手動開始・手動終了 冷媒R600a 76g 庫内寸法(mm)654×530×664、229×530×415 霜取方法自然式 年間消費電力量(kWh/年)314 省エネ基準達成率(%)131(2021年)
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷

1個
47,980 税込52,778
5日以内出荷

網目の大きい、お風呂の排水口のフタ(目皿)に被せるネットです。流れて集まるゴミや髪の毛をしっかりキャッチします。パイプのつまりを防いで、お掃除もラクラク。
タイプ排水口用 材質ポリエチレン 適合サイズ(mm)約60~150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)個装:約170×100×50 耐熱温度(℃)約100 質量(1箱あたり)(g)約180
1パック(100枚)
849 税込934
当日出荷

高層マンションに適した高静圧タイプの風量一定制御で、サニタリーゾーンからの住宅全体の24時間換気もできる電気式バス換気乾燥機 予備暖房、換気、衣類乾燥、涼風、24時間換気運転(標準-冬期)対応 24時間連続換気運転中に入浴する場合、浴室からの換気風量を低減して冷風感を防止 薄形(18mm)ルーバーで、浴室のインテリアにスッキリフィット。 DCモーターの採用で低消費電力と風量一定制御を実現 換気風量は3段階に切り替え可能 24時間連続換気風量は5段階に切り替え可能 取付枠に本体を挿入するだけで簡単に仮固定でき1人施工可能 ・温風吹出し口は2方向に変更可能 ・排気ダクトは製品の設置方向を変えることにより、2方向に変更可能(製品の埋込寸法は正方形) ・吸込ダクトは3方向から選択可能 副吸込グリル1個付属(ルーバー一体型フィルター付、風量調節機能付) 本体吸込口のフィルターは防カビ剤入りです。 フィルターチェックお知らせ機能付 連動出力端子(無電圧接点)にて電動ダンパーや給気ファンとの連動可能 外部スイッチ遅延タイマー機能付(0~10分に設定可能) 入りタイマー予約機能付 法定点検時期お知らせ表示機能付(点検時期が来たときは、ワイヤードリモコンの時間表示部に「」が表示されます。)
適合場所浴室 質量(kg)11.4 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)乾燥:1270/1330、予備暖房:1270/1330、涼風:38.5/46、換気(強):14/14、換気(弱):5.5/5.5、24時間連続換気(標準):7.5/7.5、24時間連続換気(冬期):7/7 安全装置過熱防止用温度ヒューズ(溶断式77℃+0℃-5℃)、過電流防止用電流ヒューズ(ガラス管ヒューズ25A,4A) 騒音値(dB)乾燥:44/46、予備暖房:40/43.5、涼風:44/46、換気(強):42.5/42.5、換気(弱):21.5/21.5、24時間連続換気(標準):33.5/33.5、24時間連続換気(冬期):28/28 ヒーター容量(kW)1.3kW(吹出し口温度:最大95℃) ヒータータイプPTCセラミックヒーター 定格電圧・周波数単相100V50Hz/60Hz 開口面積(cm2)吹込み:278、吹出し:217、副吸込グリル:37 運転時間各モード最大12時間 換気風量(m3/h)(50/60Hz)乾燥:150/150、予備暖房:-、涼風:150/150、換気(強):150/150、換気(弱):60/60、24時間連続換気(標準):100/100、24時間連続換気(冬期):80/80 換気風量(m3/h)(50/60Hz)循環乾燥:95/110、予備暖房:95/110、涼風:95/110、換気(強):-、換気(弱):-、24時間連続換気(標準):-、24時間連続換気(冬期):-
1台
85,980 税込94,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レバー操作で、フタの開閉がワンタッチでできます。鍵のみで開閉するシンプルタイプ。(シリンダー錠タイプ)。小切手、硬貨などが整理保管できる取り出し可能なトレー付き。領収書等をはさめる書類押さえ付。硬貨や小物だけでなく、個人情報の漏えいが心配なマイナンバーカードや保険証、通帳など人の目にさらしたくない大切な物を入れる収納用品としても便利な手提げ金庫。外形がB6サイズより一回り大きいサイズ。中はA6サイズまでの書類を折らずに入れることができます。凹凸の少ないフラットデザイン。フロント面とフタは凹凸の少ないフラットデザインです。持ち運びの必要がないときは、取っ手がフタ面に収納できます。しっかりとした作りの良さ。確かな加工技術により、優れた堅牢性と耐久性を備えています。表面は多重塗装を施して、美しい光沢に仕上げています。
付属品カギ2本付 材質本体:鋼板、トレー:ABS樹脂 質量(kg)1 サイズS 高さ(mm)トレー:20 外形寸法(mm)W197×D164×H80 内形寸法(mm)W175×D128×H60(トレー内蔵時:H40) 収納サイズA6 施錠方法シリンダー錠
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)