お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が可能残り湯を水やり用としても使用でき節水、節約!タイマー付きなので切り忘れなく、セットした残り時間で自動停止しますハイパワーポンプで素早く給水!
用途お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が出来ます。
全揚程(m)4.0
接続口径(Φmm)15
お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が可能残り湯を水やり用としても使用でき節水、節約!ホース付き、タイマー付き等用途に合わせてお選びください。
用途お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が出来ます。
電圧(V)AC100
最大吐出量(L/min)14
最大揚程(m)2.5
電源コード(m)-
フィルターKF-006
ポンプコード(m)4
ポンプKP-301S
接続口径(Φmm)15
使用条件定格時間30分以内
工進バスポンプKPシリーズの交換用ポンプですポンプ本体のみで電源器は付属していません機種サイズをよくご確認の上、お買い求め下さい。
用途バスポンプKPシリーズの交換用として
お風呂の残り湯で節水洗濯。ホースとコードがからまない(ホースの中にコード内蔵)。ベース・ノズル付き。
用途節水、節約に。洗濯、洗濯機、ポンプに。
電圧(V)AC100(50/60Hz)・DC10
吐出量(L/min)12(揚程0m)、9(揚程1m)
付属品アーム、ベース
質量(kg)0.6
電源コンセント式
電源コード(m)1
ホース長さ(m)4
ポンプコード(m)4
寸法(縦×横×奥行)(mm)90×65×60
1台
¥3,898
税込¥4,288
欠品中
用途田畑、庭木などの散水に。
工場や現場等の排水作業に。
池水の循環、排水、散水に。
質量(kg)3
電源コード(m)3.7
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×145×275
残水位(mm)20
電流(A)(50/60Hz)2.5/2.4
最高使用深さ(m)2.5
最低水位(mm)50
ポンプ・電源器・ホースがセットになった洗濯機専用のお風呂ポンプです。
買ってきてすぐ使える!ポンプのコードがホースの中を通っているので、後片付けが簡単です。
用途お風呂の残り湯で節水洗濯
最大揚程(m)2
付属品アーム、ベース
電源コード(m)1
吐出量(mL)9500/揚程0m、8000/揚程1m
ポンプコード(m)3
1台
¥2,798
税込¥3,078
欠品中
スイッチング電源採用で軽量コンパクトになりました。通電ランプ付で作動しているかが一目で分かります。約5分で給水完了です。
用途お風呂の残り湯を洗濯に再利用するためのバスポンプです。
セット内容電源器、ポンプ
材質PP、PC、PVC
質量(kg)0.25
使用流体風呂水
給水量(L/分)8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.2×4.5×9.3
1台
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
洗濯機専用お風呂ポンプ。約5.5分で自動停止。60Lの洗濯機でほぼ満水に(60L以内の場合は手動で停止)。スイッチの切り忘れによる、水・電気のムダをなくす。
用途洗濯機用、お風呂ポンプとして。
電圧(V)AC100(50/60Hz)・DC10
吐出量(L/min)15.5(揚程0m)、11.5(揚程1m)
仕様自動停止:5.5分
付属品3mホース、ベース
材質PP、ポリ塩化ビニル・EVA
質量(kg)0.6
電源コンセント式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×100×240
電源コード(m)1
ポンプコード(m)3
1台
¥3,698
税込¥4,068
欠品中
残り湯ポンプ。3.4mホース付き。
アームが固定できるのでホースを抑える必要がない。
吐出量毎分9.5L。揚程1mのとき、洗濯機(40リットル)に約4分で汲み上げ。
保証書付き。
材質電源器・ポンプ・ベース/ポリプロピレン、アーム/ポリエチレン、電源コード・DCコード/ポリ塩化ビニール、ホース/EVA
最大吐出量(L/min)11.5/揚程0m、9.5/揚程1m
最大揚程(m)2
電源コード(m)1次側/1、2次側(ポンプコード)/3
使用液風呂水
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
洗濯機専用お風呂ポンプ。約4.5分で自動停止。60Lの洗濯機でほぼ満水に(60L以内の場合は手動で停止)。スイッチの切り忘れによる、水・電気のムダをなくす。
用途洗濯機用、お風呂ポンプとして。
全揚程(m)3
吐出量(L/min)16.5/(揚程0m)、13(揚程1m)
仕様自動停止:4.5分
質量(kg)0.4
電源コンセント式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×62×220
電源コード(m)1
ポンプコード(m)3
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
海水、淡水で使用可能
コンパクト設計(直径41mm)
筐体はポリプロピレンとガラス繊維20%を含む強化樹脂製
防水型ON/OFFスイッチ付き
ワニ口バッテリークリップ付き
底部に取り外し可能なフィルター付き
インラインポンプとして使用可
逆流防止弁付き
非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品逆流防止弁
電流(A)4.5(最大)
消費電力(W)54
ケーブル長(m)5
異物通過径は6mm(ストレーナー穴径5mm)以下で使用できます。
残水位20mmまで使用できます。
25mm用、15mm用の水道ホースが使用できます。
吐出口が配管ネジ(25mm)で配管接続も可能です。
本体を横置き使用することができます。
ストレーナはワンタッチで取り外しが可能ですので、お手入れが簡単です。
電源ケーブルは、「漏電遮断器」付で安全性も配慮されています。
用途工場等の溜り水の排水に。
池の循環用に。
庭の植木の散水用に。
お風呂の残り湯を洗濯機での利用に。
付属品ホースカップリングナット×1竹の子(15mm用)×1竹の子(25mm用)×1パッキン×1ホースバンド(15mm用)×1ホースバンド(25mm用)×1※竹の子の入れ替えにより25mm用、15mm用の水道ホースが使用できます
電源コード(m)3.5
相数単相
流体温度(℃)0~40
残水位(mm)20
運転可能最低水位(mm)40
ポンプ全体を水中に入れるため、騒音が少なく、また、呼び水が不要なため、簡単に使用いただける家庭用の水中ポンプです。
ポータブルタイプ。機能性・耐久性・操作性をシンプルなラインでカタチにしました。
女性でも簡単に使える親切設計。
ボディは樹脂を使っていますので、手入れも簡単。
いつでもどこでも手軽にお使いください。
モータ内部への浸水を防止する、メカニカルシールを標準装備。
用途花壇や庭木等のガーデニング
家庭菜園への散水
風呂水の再利用
池の清掃、排水、循環などに
電源コード(m)3
異物通過径(Φmm)4
関連資料(0.17MB)
お手頃価格で便利な乾電池式ドラムポンプ。 家庭でのドラム缶からの小分けに使用可能。 自在吸入ホース、乾電池式なので場所を選ばず、どこでも使用できます。 ポリ缶(18L)へ約2分で給油!! 単一形4本使用(別売)で、約1000L(ドラム缶約5本分)使用可能(※揚程0mの場合)。
用途ドラムポンプ缶からの小分けに
付属品ノズルフック
トラスコ品番356-8521
全長(mm)864
質量(g)830(付属品重量含まず)
径(Φmm)(吸込口先端)55、(吐出ノズル先端)外径/26、内径/20
ねじ径M28(吐出部)
最大揚程(m)2.0
ホース径(Φmm)吐出/16、吸込/25
ノズル給油/ガンタイプ
電池アルカリ乾電池 単一形4本(別売)
電池寿命目安/1000L ※揚程0m時 アルカリ乾電池 単一形4本(別売)
吐出口径(mm)25
アズワン品番64-8314-01
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
電気ドリルに取り付けるだけで水揚げ高さ12mの強力ポンプに。
用途水・油などの給水に、建築現場、清掃用水、坑内排水、用水、槽に
最適使用回転数(min-1[r.p.m])1600
付属品ホースバンド2個
使用方法電気ドリル、ドリルドライバー等のチャックに六角軸を取り付けてご使用ください。
材質プラスチック
寸法(mm)100×55×80
シャフト径(Φmm)6.35(六角軸)
全揚程(m)12
ホース口径(Φmm)15
揚水量(L/min)10~12
使用水温(℃)5~50
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.6MB)
1台
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
油用ステンレス投込みヒーターと、デジタル表示の温度コントローラーのセットです。
少量の油加熱などに最適です。
セット内容ヒーター(油用ステンレス投込みヒーターB型)、温度コントローラー(デジタルファインサーモDG2N)、温度センサー(防滴タイプ(Kタイプ熱電対))
水中汚水ポンプ
軽くて、パワフル
サビに強い樹脂ボディ
長時間の連続運転にも安心なサーマルプロテクタ(過熱保護装置)付
用途土木・建築現場の排水から農業・園芸用の排水、灌水などに
付属品竹の子(32/40/50mm一体ダイプ)、コネクタ、ホースバンド(32/40mm用、40/50mm用)、吊下げ用ロープ(10m)
質量(kg)3.7
電流(A)4.7
消費電力(W)420
コード長さ(m)5.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×178×305
機能汚水用
保証期間1年
運転水位(mm)(開始)120
残水位(mm)20
運転可能最低水位(mm)20
粒径(mm)(最大通過)8
水深(m)使用可能:5
水中に入れて使用するポンプです。90cmの耐塩処理された錫メッキ済み電源コード付き。
お風呂のお湯で節水・洗濯できるホース&ポンプセット。ポンプ・電源器・ホースがセットになっているので買ってきてすぐ使えます。毎日に近い形で行う洗濯作業をちょっとでもエコにできる商品です。
用途お風呂の汲み上げにご使用下さい。
仕様感電防止対策回路採用:電源器の高電圧側を絶縁処理し、万一電源器を水中に落とした時電流の漏れを抑えています。
色ホワイト
区分新品
質量(g)約800
長さ(m)ホース:3、ポンプホース:3、電源コード:1m
消費電力(W)15
吐出量(L/min)揚程0mの場合:約12、揚程1mの場合:約10 ※揚程1mのとき洗濯機(40リットル)に約4.5分で汲み上げます。
主材質本体:ポリプロピレン、ホース:EVA
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
残り湯ポンプ。
揚程1mのとき、洗濯機(40リットル)に約4分で汲み上げ。
感電防止対策回路採用。
保証書付き。
材質電源器・ポンプ/ポリプロピレン、電源コード・DCコード/ポリ塩化ビニール
最大吐出量(L/min)13/揚程0m、10/揚程1m
最大揚程(m)2
電源コード(m)1次側/1、2次側(ポンプコード)/3
使用液風呂水
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
シーフロ社のウォーターポンプはポンプ用途に応じた適度な水流と圧力が得られる信頼性の高い能力を発揮します。
圧力スイッチ内蔵タイプなので蛇口の開閉により自動的に始動し停止します。
5個のチャンバーを内蔵しており、3個や4個のチャンバーを持つダイヤフロムポンプと比べ非常に静かに作動し、ポンプ特有の脈動が少ないためにスムーズな水の流れを作り出します。
形状(ポート)MNPT
寸法(幅W×高さH)(mm)146×131
水圧60psi
ポート1/2"(13mm)
逆浸透膜フィルターにより、ほとんどの水を安全に飲むことが可能です。手動と電動の両方で、容易に使用可能です。
仕様●仕様:手動・電動併用タイプ●対応規模:200人程度●最大浄水量:52L/h(0.5MPa加圧・水温25℃時)●タンク容量:12L●動力:手動(蓄圧タンク方式)・電動(AC100V 50/60Hz 150W)●フィルター:プレフィルター×1本、カーボンフィルター×1本、RO逆浸透膜フィルター×2本●フィルター寿命:5年目安(未使用時)●サイズ:本体/260×360×600mm、高圧ポンプ/160×280×198mm、水中ポンプ/145×136×218mm●重量:本体/約10.5kg、高圧ポンプ/6kg、水中ポンプ/3.8kg●付属品:蓄圧タンク方式手動ポンプ、高圧ポンプ・水中ポンプ●※河川、池、井戸、貯水槽、プール、雨水、風呂水などが浄水可能です(海水は不可)。●※河川など汚れのひどい水を浄水する場合は、フィルターの詰まりを軽減させるための前処理フィルターユニットの使用を推奨します。
アズワン品番7-6391-01
1個
¥249,800
税込¥274,780
10日以内出荷
関連キーワード