天面スペースが広くて安定感バツグン。
フラワースタンドとして。安定して鉢植えが置ける。
腰掛けとして。靴の脱ぎ、履き時に。
キッチンで。手の届かなかった上の戸棚も出し入れラクラク。
最大使用荷重(kg)100(踏み台使用時)
幅(mm)590
高さ(mm)200
材質(本体)ポリプロピレン
奥行(mm)280
段数1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×280×200
材質(キャップ)ポリプロピレン、エラストマー
ラクな姿勢で身体を洗える洗面器置台
寸法(mm)600×275×138
色ホワイト
材質(本体)PP樹脂
1台
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
シリーズ適合:フェリテ/フェリテプラス かるわざクリンカウンター
寸法(mm)750×250
グッドデザイン賞受賞!木製品に替わるインテリア便利台!スベリ防止ゴム付
材質がプラスチックですので熱に弱く、置台として使用の場合は大幅に耐荷重が低下します
用途インテリア性の高いプラスチック製万能台として。高い場所での作業に
最大使用荷重(kg)100
材質ポリプロピレン樹脂
段数1
前かがみになるのがつらい。腰に不安のある方に。
材質ステンレス
木製万能台から進化したカラフルデザインのプラスチック万能台!キズ防止ゴム付
用途木製と比較して屋外使用でも劣化が少ない長耐久の万能台として
材質ポリプロピレン樹脂
こんなお得な商品も!

踏み台 折りたたみ式 スチール製
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
グッドデザイン賞受賞!玄関台に最適な高さです!スベリ防止ゴム付
材質がプラスチックですので熱に弱く、置台として使用の場合は大幅に耐荷重が低下します
用途インテリア性の高いプラスチックの玄関台として
最大使用荷重(kg)100
材質ポリプロピレン樹脂
段数1
材質陶器
寸法(mm)420×130×60
材質(棚板)陶器
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)420×130×60
浅型・深型兼用の洗面台です。320Φmm又は、340Φmm洗面器用
材質SUS304
用途LIXIL(INAX)スパージュ専用部材
シンプルなフォルムで使いやすい。通気性がよく水がたまりにくい形状なので清潔に乾燥させることができる。フック穴付きで吊り下げての乾燥もできる。縦置きもできるので置き場所を選ばない。すっきり形状で使いやすく、幅広い使用環境にマッチする。銀イオンの抗菌加工で長く清潔に使える
色ホワイト
材質ポリプロピレン
寸法(mm)160×266×124
使用場所浴室
アズワン品番64-8326-19
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
ガラス色のアクリル棚を使用したデザイン、高級感、安全性を兼ねた化粧棚です。
材質棚板:アクリル、ブラケット:亜鉛ダイキャスト
色棚板:ガラス色
耐荷重(kg)10
表面処理ブラケット:クロムメッキ
材質(棚板)アクリル
浴室使用可否可
付属ビス有無取付ビス付
1台
¥6,898
税込¥7,588
欠品中
食品衛生法適合品です。
材質ポリプロピレン
仕様抗菌・防カビ加工
耐熱温度(℃)120
流れるようなラインと無駄のないフォルムは様々な空間に調和します。
ストリームR・シリーズのスタイリッシュなサニタリー金物です。
材質ステンレス
色シルバー
耐荷重(kg)10
表面処理研磨
材質(棚板)ステンレス
浴室使用可否可
付属ビス有無取付ビス付
寸法(mm)450×132×65
色クリア
材質(棚板)ABS樹脂
材質(ブラケット)ポリスチレン樹脂(ブラケット) ABS樹脂 Ni-Crメッキ(ブラケットカバー)
材質(棚受け部、化粧棚)ABS樹脂
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)450×132×65
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
ステンレスの表面に樹脂を被覆して、夏期の熱さ、冬期の冷たさをやわらげます。
樹脂は環境に配慮したエラストマー。
すべりにくく、しっかり握れるのも特長です。
材質手すり(被覆材):エラストマー、手すり(芯材):ステンレス、ブラケットカバー:ABS樹脂、手すり下端カバー:PP樹脂
色グリーン
材質ポリプロピレン
容量(L)2.9
寸法(直径Φ×高さH)(mm)252×96
使用場所浴室
材質SUS304
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
直径32cmの洗面器が使用できます。
材質スチールクロームメッキ
外寸(mm)310×H690
EBM品番6382510
リング径(Φmm)Φ300
1個
¥8,898
税込¥9,788
翌々日出荷
関連キーワード