121件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
風洞実験を行い、クレーン則遵守の目安となるよう角度を計測した商品です。
材質ポリエステル、(口径芯材)樹脂 材質(ロープ)クレモナロープ
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乾式塗装ブース用背面フィルターです。 ハニカム構造のため、低圧損でありながら高保持量をも可能にした製品です。
用途吹付け塗装時の余剰塗料を吸着させる背面フィルター 仕様45度傾斜切断ペーパーハニカム交互積層 縦(mm)500 横(mm)500
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレキシブルダクト モノタロウ 動画あり
ダクトとダクトの接続は5m単位で簡単にできます。 長いダクトが必要な場合、必要な本数だけお求めください。
用途空調や換気用のダクトに 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)-20~80 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1本
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

モータを過負荷や異常電流から保護するモーター保護装置(自動復帰型サーマルプロテクター)を内蔵(*300RS-3を除く)。頑丈な鉄製のボディ(ケーシング)に強度を大幅に高めるサイドカール構造を採用。『送風・排風』空気の流れを整える安定させる効果のある「ベルマウス」は簡単に取り外すことができ、本体の向きを変える事で「送風」、「排風」のどちらでも使用頂く事ができます。延長用のフレキシブルダクトを確実に接続する「ステンレスバンド」を本体に標準で付属
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷

アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。
用途一般的な空調アルミフレキダクト 材質アルミニウム 長さ(m)3(収縮時750mm) 最高使用温度(℃)140
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

いままでにない新しい発想。「風量」も、「騒音」も、こだわりの風でかわる。抵抗をなくすことで「騒音」を大幅にカット。無駄のない流れが「省エネ」を生む
ファン翼数4 電動機の極数2P
1台
48,900 税込53,790
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

360度手動で角度調整、風量調整3段階可能。真上にも向けられるので効率よく循環できます。夏場の湿気・熱気、冬場の温度ムラ対策として。ロータリースイッチで用途に応じてコントロールできます。持ち運びに便利な取っ手付き。電源コードが収納できるコードフック付き。床置き型なのでちょっとしたスペースに置いて使えます。開放型モーター
用途風洞扇 工場扇 産業用送風機 工業扇 大型 ファン サーキュレーター 熱中症対策 室内 換気 ブラック 電源(V)単相100(50Hz/60Hz) コード長さ(m)電源:約1.8(アースクリップ付) 風量風量調整3段階
1台
6,980 税込7,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単取付で自由な場所へ送風。 トンネル・床下・屋根裏・マンホールなど閉ざされた空間を強制換気。
長さ(m)5 アズワン品番64-5061-17 羽根径(Φmm)200用
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

直進性に優れた超強力送風により、作業環境を快適に!暑さ・熱気対策に対策です。大きな工場・倉庫の循環・換気などに。上下方向に風向き変更ができるので、様々なシーンで使用可能です。過負荷保護装置付スイッチを採用しているので、安心して使用できます。移動に便利な4輪キャスター付きです。
質量(kg)約88 電源(V)三相200(50/60Hz) 消費電力(W)1200/1900 スイッチ(安全装置)押しボタン(過負荷保護装置付き10A) 定格電流(A)6.4/7.4 風量(m3/min)740/890 対応PL保険:加入 寸法(cm)幅99×奥行59.5×高さ109.5 騒音値(dB)約78/83 風速(m/min)535/620 保証期間1年 ファンアルミ合金80cm 9枚羽根
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷

BIGM(丸山製作所)6カクナット
部品名称6カクナツト 関連資料展開図1(0.73MB) 展開図2(0.56MB) 展開図3(0.77MB) 展開図4(0.92MB) 展開図5(0.75MB) 展開図6(0.63MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(1.09MB) 展開図9(1.17MB) 展開図10(0.87MB) 展開図11(1.08MB) 展開図12(1.21MB) 展開図13(0.82MB) 展開図14(0.97MB) 展開図15(1.09MB) 展開図16(0.87MB) 展開図17(0.99MB) 展開図18(0.73MB) 展開図19(0.67MB) 展開図20(0.75MB) 展開図21(0.81MB) 展開図22(1.02MB) 展開図23(0.84MB) 展開図24(0.87MB) 展開図25(0.74MB) 展開図26(0.73MB) 展開図27(0.89MB) 展開図28(0.95MB) 展開図29(0.75MB) 展開図30(0.88MB) 展開図31(1.04MB) 展開図32(0.67MB) 展開図33(1.02MB) 展開図34(0.72MB) 展開図35(0.94MB) 展開図36(0.84MB) 展開図37(1.07MB) 展開図38(0.69MB) 展開図39(0.88MB) 展開図40(0.7MB) 展開図41(0.8MB) 展開図42(0.79MB) 展開図43(0.94MB) 展開図44(0.72MB) 展開図45(0.95MB) 展開図46(0.98MB) 展開図47(0.85MB) 展開図48(1.05MB) 展開図49(1.07MB) 展開図50(0.69MB) 図解NoSSA-Z601MAT 送風機部品_No.21、SSA-Z600VT 動力噴霧機1部品_No.19、SSA-Z600V サブミッション プロペラシャフト部品_No.28、SSA-Z600MA 計器パネル部品_No.28、SSA-Z601VT 電動遮断板右部品_No.33、SSA-Z600T 薬剤タンク 撹拌部品_No.9、SSA-G565 燃料タンク部品_No.16、SSA-Z600MAT 電装品・ワイヤハーネス部品_No.4、SSA-Z600T フロントアクスル部品_No.62、SSA-V1010 メータパネル部品_No.21、SSA-α522 ファンレバー,ファンミッション部品_No.6、SSA-α522 付属品,手散布ノズル部品_No.7、SSA-V1010 散布切替配管部品_No.11、SSA-G1010 連動コック右部品_No.14、SSA-Z600MAT 散布コック・調圧弁・連動コック部品_No.30、SSA-Z601MAT DPF、マフラ部品_No.31、SSA-Z600MAT-1 撹拌部品_No.17、SSA-Z600MA 操作パネル部品_No.3など
1個
59 税込65
7日以内出荷

直進性に優れた超強力送風により、作業環境を快適に!暑さ・熱気対策に対策です。大きな工場・倉庫の循環・換気などに。上下方向に風向き変更ができるので、様々なシーンで使用可能です。過負荷保護装置付スイッチを採用しているので、安心して使用できます。移動に便利な4輪キャスター付きです。
質量(kg)約62 電源(V)三相200(50/60Hz) 消費電力(W)1260/1980 スイッチ(安全装置)押しボタン(過負荷保護装置付き10A) 定格電流(A)5.0/6.8 風量(m3/min)510/585 対応PL保険:加入 寸法(cm)幅78.5×奥行55×高さ89 騒音値(dB)約82/85 風速(m/min)780/905 保証期間1年 ファンアルミ合金60cm 8枚羽根
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

広電(KODEN)風洞型保護ネット60cm
エコ商品
風洞型工業扇 KFZ601用。前後1セット同梱。8ヵ所の面ファスナーで前後をしっかり固定
付属品取扱説明書 質量(kg)0.1 材質(本体)ポリエステル 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,480 税込4,928
5日以内出荷

広電(KODEN)風洞型保護ネット100cm
エコ商品
風洞型工業扇 KFZ1001用。8か所の面ファスナーで前後でしっかり固定
付属品取扱説明書 質量(kg)0.2 材質(本体)ポリエステル 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,980 税込5,478
5日以内出荷

広電(KODEN)風洞型保護ネット75cm
エコ商品
風洞型工業扇 KFZ751用。8か所の面ファスナーで前後でしっかり固定
付属品取扱説明書 質量(kg)0.15 材質(本体)ポリエステル 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,780 税込5,258
5日以内出荷

部品名称リフレツクスリフレクタ 関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(0.79MB) 図解NoSSA-G1010 風洞カバー部品_No.5、SSA-V1010 送風機部品_No.77、SSA-α520 送風機部品_No.56
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ヒラザガネ
部品名称ヒラザガネ 関連資料展開図1(0.65MB) 展開図2(1.28MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(0.65MB) 展開図6(0.79MB) 展開図7(0.82MB) 展開図8(0.92MB) 展開図9(0.8MB) 展開図10(0.85MB) 展開図11(0.92MB) 展開図12(0.94MB) 展開図13(0.8MB) 展開図14(0.79MB) 展開図15(0.92MB) 展開図16(0.99MB) 展開図17(0.77MB) 展開図18(0.76MB) 展開図19(0.91MB) 展開図20(0.94MB) 展開図21(0.8MB) 展開図22(0.8MB) 展開図23(0.92MB) 展開図24(1MB) 展開図25(0.77MB) 展開図26(0.77MB) 展開図27(0.91MB) 展開図28(0.8MB) 展開図29(0.86MB) 展開図30(0.92MB) 展開図31(0.8MB) 展開図32(0.85MB) 展開図33(0.92MB) 展開図34(0.77MB) 展開図35(0.81MB) 展開図36(0.91MB) 展開図37(0.8MB) 展開図38(0.85MB) 展開図39(0.92MB) 展開図40(0.77MB) 展開図41(1.15MB) 展開図42(0.57MB) 展開図43(0.87MB) 展開図44(0.79MB) 展開図45(0.78MB) 展開図46(0.75MB) 展開図47(0.61MB) 展開図48(1.25MB) 展開図49(0.81MB) 展開図50(1.05MB) 図解NoSSA-Z600VT-1 送風機部品_No.10、SSA-V1021CL 風洞カバー部品_No.3、SSA-G545 噴頭部品_No.3、SSA-G565 噴頭部品_No.3、SSA-Z601MAT 薬液配管部品_No.7、SSA-Z600VT エンジンカバー部品_No.28、SSA-Z600MA ノズルリンク部品_No.8、SSA-Z601MAT 送風機部品_No.12、SSA-Z601MAT 噴頭部品_No.15、SSA-Z600VT 噴頭部品_No.19、SSA-Z600V 噴頭部品_No.16、SSA-Z600V 送風機部品_No.10、SSA-Z600V-1 送風機部品_No.10、SSA-α522 噴頭部品_No.3、SSA-Z600MAT-1 ノズルリンク部品_No.8、SSA-G1020 風洞カバー部品_No.3、SSA-Z601VT 送風機部品_No.12、SSA-Z600T 送風機部品_No.10、SSA-Z601VT 制風板部品_No.3、SSA-α520 送風機部品_No.19、SSA-G1010 噴頭部品_No.23など
1個
109 税込120
7日以内出荷

備考R:414208,C:414209,O:414210 部品名称リヤコンビネーシヨンランプ 関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(0.79MB) 展開図3(0.8MB) 展開図4(0.8MB) 展開図5(0.77MB) 展開図6(0.8MB) 展開図7(0.8MB) 展開図8(0.8MB) 展開図9(0.77MB) 展開図10(0.8MB) 展開図11(0.79MB) 図解NoSSA-Z600T 送風機部品_No.18、SSA-Z600MA-1 送風機部品_No.16、SSA-Z600MAT 送風機部品_No.18、SSA-V1021CL 風洞カバー部品_No.13、SSA-Z600MA 送風機部品_No.18、SSA-Z600 送風機部品_No.18、SSA-G1010 風洞カバー部品_No.4、SSA-V1010 送風機部品_No.64、SSA-Z600V-1 送風機部品_No.16、SSA-Z600V 送風機部品_No.18、SSA-Z600VT 送風機部品_No.18
1個
8,998 税込9,898
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ミゾゴム
部品名称ミゾゴム 関連資料展開図1(0.79MB) 展開図2(0.8MB) 展開図3(0.8MB) 展開図4(0.77MB) 展開図5(0.8MB) 展開図6(0.8MB) 展開図7(0.8MB) 展開図8(0.77MB) 展開図9(0.8MB) 展開図10(0.79MB) 図解NoSSA-Z600V 送風機部品_No.20、SSA-Z600MA 送風機部品_No.20、SSA-V1021CL 風洞カバー部品_No.19、SSA-Z600 送風機部品_No.20、SSA-Z600MA-1 送風機部品_No.18、SSA-G1010 風洞カバー部品_No.15、SSA-Z600V-1 送風機部品_No.18、SSA-Z600MAT 送風機部品_No.20、SSA-Z600VT 送風機部品_No.20、SSA-Z600T 送風機部品_No.20
1個
469 税込516
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)6カクナット
部品名称6カクナツト 関連資料展開図1(0.9MB) 展開図2(0.84MB) 展開図3(0.82MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(0.86MB) 展開図6(1.17MB) 展開図7(1.08MB) 展開図8(0.97MB) 展開図9(0.99MB) 展開図10(0.84MB) 展開図11(0.82MB) 展開図12(0.92MB) 展開図13(0.89MB) 展開図14(0.85MB) 展開図15(0.79MB) 展開図16(0.72MB) 展開図17(0.8MB) 展開図18(0.85MB) 展開図19(0.92MB) 展開図20(0.89MB) 展開図21(0.85MB) 展開図22(0.79MB) 展開図23(0.72MB) 展開図24(0.8MB) 展開図25(0.79MB) 展開図26(0.92MB) 展開図27(0.78MB) 展開図28(0.76MB) 展開図29(0.83MB) 展開図30(0.68MB) 展開図31(0.77MB) 展開図32(0.76MB) 展開図33(0.91MB) 展開図34(0.89MB) 展開図35(0.85MB) 展開図36(0.78MB) 展開図37(0.7MB) 展開図38(0.8MB) 展開図39(0.8MB) 展開図40(0.92MB) 展開図41(1MB) 展開図42(0.78MB) 展開図43(0.75MB) 展開図44(0.85MB) 展開図45(0.68MB) 展開図46(0.77MB) 展開図47(0.77MB) 展開図48(0.91MB) 展開図49(0.89MB) 展開図50(0.85MB) 図解NoSSA-Z601MAT ノズルリンク部品_No.16、SSA-Z600VT-1 送風機部品_No.15、SSA-Z601MAT 噴頭部品_No.3、SSA-Z600 フロア・座席部品_No.8、SSA-G545 薬剤タンク部品_No.20、SSA-Z600T 操作パネル部品_No.23、SSA-Z600MA-1 座席・フロア部品_No.8、SSA-Z600V-1 フロントパネル部品_No.8、SSA-Z600MAT 計器パネル部品_No.12、SSA-Z600VT-1 噴頭部品_No.3、SSA-Z600V-1 操作パネル部品_No.22、SSA-Z600VT-1 計器パネル部品_No.12、SSA-G545 フロア・座席・パネル部品_No.14、SSA-G545 ボンネット部品_No.24、SSA-G1010 風洞カバー部品_No.11、SSA-Z601VT 送風機部品_No.17、SSA-Z600T 噴頭部品_No.3、SSA-V1010C 送風機部品_No.30、SSA-Z601VT 噴頭部品_No.3、SSA-G545 計器パネル部品_No.10など
1セット(5個)
229 税込252
7日以内出荷

部品名称コンビネーシヨンランプカバー 関連資料展開図1(0.79MB) 展開図2(0.79MB) 図解NoSSA-G1010 風洞カバー部品_No.13、SSA-V1021CL 風洞カバー部品_No.17
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ミゾゴム
部品名称ミゾゴム 関連資料展開図1(0.79MB) 展開図2(0.79MB) 図解NoSSA-G1010 風洞カバー部品_No.14、SSA-V1021CL 風洞カバー部品_No.18
1個
489 税込538
7日以内出荷

吹き流しの角度と風速の目安をひと目で確認。 風洞試験により、平均的な目安を確認しております。 4隅穴加工により設置も便利。
材質PPボード 寸法(mm)300×500
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷

BIGM(丸山製作所)6カクボルト
部品名称6カクボルト 関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(0.73MB) 展開図3(0.79MB) 展開図4(0.84MB) 展開図5(0.8MB) 展開図6(0.84MB) 展開図7(0.8MB) 展開図8(0.77MB) 展開図9(0.82MB) 展開図10(0.8MB) 展開図11(0.77MB) 展開図12(0.82MB) 展開図13(0.8MB) 展開図14(0.84MB) 展開図15(0.8MB) 展開図16(0.77MB) 展開図17(0.82MB) 展開図18(0.8MB) 展開図19(0.77MB) 展開図20(0.87MB) 展開図21(0.68MB) 展開図22(0.79MB) 展開図23(0.95MB) 展開図24(1.25MB) 展開図25(1MB) 展開図26(0.75MB) 展開図27(1MB) 展開図28(0.75MB) 図解NoSSA-V1010 エンジンカバー部品_No.40、SSA-α522 噴頭部品_No.25、SSA-Z600MAT 送風機部品_No.9、SSA-Z600VT-1 送風機部品_No.9、SSA-Z600MA ファンミッション部品_No.3、SSA-Z600 送風機部品_No.9、SSA-Z601MAT 送風機部品_No.11、SSA-Z601VT 送風機部品_No.11、SSA-Z600V 送風機部品_No.9、SSA-α522 攪拌部品_No.11、SSA-Z600MA 送風機部品_No.9、SSA-Z600MAT ファンミッション部品_No.3、SSA-Z600V-1 送風機部品_No.9、SSA-Z601MAT エンジンカバー部品_No.33、SSA-Z600MA-1 送風機部品_No.9、SSA-G1010 風洞カバー部品_No.2、SSA-G1010 薬液タンク・攪拌部品_No.38、SSA-Z600 ファンミッション部品_No.3、SSA-V1021CL 風洞カバー部品_No.2、SSA-Z600VT 送風機部品_No.9、SSA-Z600T ファンミッション部品_No.3、SSA-Z600V ファンミッション部品_No.3、SSA-V1021CL 撹拌部品_No.11、SSA-G545 噴頭部品_No.23、SSA-Z600VT ファンミッション部品_No.3、SSA-Z600T 送風機部品_No.9、SSA-Z601VT エンジンカバー部品_No.33、SSA-Z600MAT-1 送風機部品_No.9
1個
96 税込106
7日以内出荷

グリーンクロス吹流し標識
吹き流しの角度と風速の目安を一目で確認することができます。風洞試験による平均的な数値を掲載しています。4隅穴加工により設置も容易です。
用途風速目安標識に。 幅(mm)300 高さ(mm)500
1枚
1,398 税込1,538
翌々日出荷

風洞実験により導き出された空力効果を纏う新開発ビキニカウル「ARブレーカー」。ビッグネイキッドにジャストフィットする、ボリューム感のあるそのスタイリングが、ライディング時の負担を軽減します。
主な適合車種補修用ワッシャー&ボルト
1個
549 税込604
3日以内出荷

風洞実験により導き出された空力効果を纏う新開発ビキニカウル「ARブレーカー」。ビッグネイキッドにジャストフィットする、ボリューム感のあるそのスタイリングが、ライディング時の負担を軽減します。
主な適合車種補修用スクリーンモール単体
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷

風洞実験により導き出された空力効果を纏う新開発ビキニカウル「ARブレーカー」。ビッグネイキッドにジャストフィットする、ボリューム感のあるそのスタイリングが、ライディング時の負担を軽減します。
主な適合車種補修用ライトモール単体
1個
689 税込758
3日以内出荷

風洞実験により導き出された空力効果を纏う新開発ビキニカウル「ARブレーカー」。ビッグネイキッドにジャストフィットする、ボリューム感のあるそのスタイリングが、ライディング時の負担を軽減します。
1個
689 税込758
3日以内出荷

スポットクーラーに取り付けるだけで、風速32%UPと体感温度-2℃の効果!(※メーカースポットクーラー周囲温度35℃、距離1mにて計測)。ノズル・フィンの形状と角度の工夫でトルネードを作り、周辺空気との風速差を減らして、主風洞の風速アップを実現。さらに冷気で風のカーテンを作り、暖気をカットすることで主風洞の冷気を維持。他社スポットクーラーにも取付け可能!(適応ダクト径Φ125・Φ150)。型式:SPC-JNSHの色違特別仕様品。
用途熱中症リスクの低減、体感温度を変えずに空調コストの削減に 付属品固定用スポンジA(厚さ10mm両面テープ付き)、固定用スポンジB(厚さ6mm両面テープ付き) 材質[本体]PP、[付属スポンジ]EPDM 質量(g)143 ダクト径(Φmm)【適合】125 / 150 使用距離範囲(m)0.5~1 関連資料※単品カタログ(0.29MB) 耐用温度(℃)0~50
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

グリーンクロス吹流し標識SS
吹き流しの角度と風速の目安を一目で確認することができます。風洞試験による平均的な数値を掲載しています。4隅穴加工により設置も容易です。
用途風速目安標識に。 幅(mm)300 高さ(mm)500
1枚
1,398 税込1,538
翌々日出荷

風洞実験により導き出された空力効果を纏う新開発ビキニカウル「ARブレーカー」。ビッグネイキッドにジャストフィットする、ボリューム感のあるそのスタイリングが、ライディング時の負担を軽減します。
1個
5,298 税込5,828
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

インカムの着けやすさピカイチのラグジュアリーツーリングフルフェイス。 レーシングヘルメットのX-803UCの優れた風洞性能を引き継ぎつつ、ツーリングユースにマッチした快適設計モデル。 カーボン、ケブラーを配合したハイエンドなコンポジットファイバーを使用。
規格SG規格 付属品PINLOCK(R)曇り止めシート 材質アウターシェル:カーボン&コンポジットファイバー、あごひも:マイクロロック タイプ内装:脱着洗濯可能
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷から74日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

NOLANヘルメット用補修品。計算流体力学(CFD)の研究と風洞試験を元に、MotoGP等のNOLANライダーと共同で 開発された空力スポイラー。【適合モデル】X-804RS
用途NOLAN X-804RS用の補修品。レーストラックエアロダイナミックスポイラー(RAS) 対応製品NOLAN X-804RS
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

計算流体力学(CFD)の研究と風洞試験を元に、MotoGP等のNOLANライダーと共同で開発された空力スポイラー。【適合モデル】N60-6、N60-6スポーツ。カラー:ダークスモーク
用途レーストラックエアロダイナミックスポイラー(RAS)。適合モデル:N60-6、N60-6スポーツ。カラー:ダークスモーク ダークスモーク モデル(適合)N60-6、N60-6スポーツ
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷

DAYTONA(デイトナ)X803UC DAVIES 39/S
ハイエンド素材を使用し、軽さと強度を両立したフラッグシップモデル。 風洞実験や実走試験、MotoGPレースで培った空力性能は、高速走行時の 安定性を持ち快適で安定したスポーツライディングを楽しめます。
仕様あごひも:Dリング 材質アウターシェル:カーボン&コンポジットファイバー 規格SG規格(MFJ公認) 内装脱着洗濯可能
1個
86,980 税込95,678
3日以内出荷

インカムの着けやすさピカイチのラグジュアリーツーリングフルフェイス。 レーシングヘルメットのX-803UCの優れた風洞性能を引き継ぎつつ、ツーリングユースにマッチした快適設計モデル。 カーボン、ケブラーを配合したハイエンドなコンポジットファイバーを使用。
規格SG規格 付属品PINLOCK(R)曇り止めシート 材質アウターシェル:カーボン&コンポジットファイバー、あごひも:マイクロロック タイプ内装:脱着洗濯可能
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

インカムの着けやすさピカイチのラグジュアリーツーリングフルフェイス。 レーシングヘルメットのX-803UCの優れた風洞性能を引き継ぎつつ、ツーリングユースにマッチした快適設計モデル。 カーボン、ケブラーを配合したハイエンドなコンポジットファイバーを使用。
規格SG規格 付属品PINLOCK(R)曇り止めシート 材質アウターシェル:カーボン&コンポジットファイバー、あごひも:マイクロロック タイプ内装:脱着洗濯可能
1個
68,980 税込75,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

軽量ウルトラカーボンレーシングヘルメット。 ハイエンド素材を使用し、軽量と強度を両立したフラッグシップモデル。 風洞実験や実走試験、MotoGPレースで培った空力性能は、高速走行時の安定性を持ち、快適で安定したスポーツライディングを楽しめます。
規格SG規格(MFJ公認) 付属品PINLOCK(R)曇り止めシート 材質アウターシェル材質:カーボン&コンポジットファイバー、あごひも:Dリング タイプ内装:脱着洗濯可能
1個
75,980 税込83,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

Model 6141は、高応答性を有し、複雑な風速変化にも追随し、精密な風速・風温測定が行えます。直線性の良いアナログ出力が得られるため、データ記録や制御への利用が可能です。FAST-SLOWの2つの応答特性を切り換え可能です。アナログメーターにより、風速変動を視覚的にとらえることができます。0.05~1m/s、0.05~10m/s、0.05~50m/sの3レンジそれぞれで±2%FSという高い精度を維持しています。また、風速測定の応答性が1秒以下と速く、複雑に変化する風速を忠実にとらえます。標準でアナログ出力を得ることができ、モニタリングに最適です。
用途各種研究・実験設備の基準風速確認、風洞設備の基準値、住宅用火災警報器の感度試験 質量(kg)3.5 測定範囲風速:0.05~50.0m/s (3レンジ)、風温:-20~100℃ (4レンジ) 電源AC100V 外形寸法226(W)×150(H)×300(D)mm アナログ出力0~1V (リニア出力)
1式
359,800 税込395,780
120日以内出荷