浮遊しているアルミ風船・フィルム風船にガスを補充する際に使用します。
内容量(L)11.6
1個
¥1,000
税込¥1,100
当日出荷
ヘリウムガス7000Lボンベ1本積用運搬車。1500L~7000Lまで積載可能。ボンベ固定用クサリは上下2ヶ所標準装備。
車輪径(Φmm)200
高さ(mm)1200
全幅(mm)390
1台
¥41,980
税込¥46,178
5日以内出荷
フルオロカーボンガス R410Aの再生品です。
サイフォン管付きですので逆さにせず、そのままでご使用できます。
箱から出さずにそのまま使用できます。
軽量で作業が容易。
HFC-32、125の2種混合冷媒。対HCFC-22比理論値COP=89%。圧力がHCFC-22の約1.6倍と高い擬似共沸ではあるが、液充填が必要です。
塩素を含まず、水素を含んでおり、オゾン層破壊がない新代替物質。
用途ルームエアコン、パッケージエアコンの冷媒
成分HFC-32/125
タイプサイフォン管付
規格DOT-39 NRC400/500 M0605
ねじ径5/16フレアー
概略質量(kg)10
容器NRC容器
冷媒の種類R410A
沸点(℃)-52.8
混合比50/50
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本(10kg)
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
ヘリウムの中では、空気中より音の通る速度が速くなり、声が高く聞こえるようになります。この原理を利用しガスと一緒に話した声は変化して聞こえるようになります。(声帯の変化ではなく、ガスを吐き出す間の一時的なものです)
※対象年齢16歳以上
成分ヘリウム80%、酸素20%
容量(L)11.6
1個
¥1,050
税込¥1,155
当日出荷
用途自動車排気ガステスターや、ガス測定器の校正に。
各種大気汚染物質の濃度測定の試料に。
クロマトグラフィーに。
充填量(L)4.5
充填圧力(Mpa)0.8
材質天然ゴム
色イエロー
サイズ10インチ
アズワン品番3-3318-22
1パック(100個)
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
液材を入れて、圧縮エアーを注入するだけで簡単に使用可能です。
ノズルはたたんだ状態でも伸ばした状態でも使用可能な2Way方式です。100mmのロングノズルは狭い場所や奥まったところで便利です。
液材詰替タイプのため従来のスプレー缶と異なり廃缶が出ずゴミの削減になります。
繰り替え使用可能なので廃缶ゴミが大幅に減少。
圧縮エア入口はタイヤの米式バルブのため、自動車やオートバイ等のタイヤの空気充填用チャックが利用可能です。
また圧縮エアーはエアーコンプレッサーはもちろん空気入れでも簡単に充填できるので大変便利です。
原液タイプのパーツクリーナーを容器に入れ、エアーを充填するだけでスプレーとして使用できます。
用途詰め替え式エアースプレー。
バルブ開放圧(kPa)630
使用の目安ミスト噴射:粘度#0以下・ノズル噴射:粘度#10以下
容量(mL)650
寸法(直径Φ×高さH)(mm)70×265
ノズル長(mm)100
充填量(mL)50(最小)~350(最大)
ゴム風船です。
材質天然ゴム
色ホワイト
寸法(inch)10
アズワン品番3-3318-21
1パック(100個)
¥1,840
税込¥2,024
翌々日出荷
各種のガスを実験用に小型ボンベに圧縮して入れてあり、実験のスピード化に役立ちます。
ガスはスプレー式で、一定量を連続して噴出させたい時は、別売のガス量調節器を使用します。
付属品フレキシブルチューブ・ストレートチューブ 各1本
純度(%)95(V/V)
大きな風船で浮遊感があり、落下速度がゆっくりなのでふわふわ感覚でのバレーボール型ゲームが楽しめます。
材質天然ゴム
色青・緑・赤・オレンジ・黄
直径(Φmm)最大:約80
質量(g)170
アズワン品番64-9510-64
1組
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
実験用や分析計測用の高純度ガスです。容器及び弁は高圧ガス取締法にもとづいています。
容量(L)4.5
内容量(L)0.6
容器スプレー缶
純度(%)99.99以上
内圧(MPa)0.75
・容器に直接取付ける風船用の調整器です。
トラスコ品番434-6751
材質C3771B
質量(kg)1.1
使用ガスヘリウム
標準流量(m3/h)18
一次側圧力(MPa)2~20
最大流量(m3/h)22
二次側圧力(MPa)0.5±0.1
1台
¥21,980
税込¥24,178
11日以内出荷
適合ガスヘリウム
適合He
質量(kg)1.4
ねじ入口/W21-14(左)袋ナット、出口/M16×1.5(左)プラグネジ
使用範囲0.2~0.99
高圧圧力計(MPa)25
低圧圧力計(MPa)2.5
標準流量(m3/h)25
タケノコ径(Φmm)8
1台
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
ブロアーやふいごを使って空気を入れると巨大に膨らむ風船です。
直径150cmの風船の中の空気は約1800Lあり、空気の重さは約1900gに相当します。重さがあるため慣性が作用し、軽く押すだけでも比較的遠くまで飛ばすことができます。
寸法(mm)膨らまし後:Φ1500
色赤
吸入口径(Φmm)約90
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
くすみカラーがおしゃれなバレンタインデーや母の日におすすめのハート型の風船。高性能ガスバリヤフィルム「ibrex(アイブレックス)」のバルーンは、ヘリウムガスを入れれば約1ヶ月間浮遊するので、長期間のディスプレイにもオススメです。バルーンは気温差などに弱い商品です。少ししわが残る程度に膨らませてください。滞空時間はヘリウムガス使用時の時間です。
こんなお得な商品も!

リークチェック 不燃性
モノタロウ
¥799
税込¥879
ガス、気体の漏れを発泡現象で検出する検査液です。検出力は、JIS Z 2329に合致し優れています。
水溶性以外の大半のガス漏れを検出できます。
用途空気・ガス配管およびプラントの検査メンテナンス時の漏れの一般検査
正味質量(g)345
成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
トラスコ品番389-0121
使用温度範囲(℃)-20~70
容器スプレー缶
主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
検知ガス空気・窒素・酸素・水素・アルゴン・ヘリウム・LPG・都市ガス・フロンガス等
危険物の類別非危険物
原液量(mL)192×20本
1本(420mL)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
1個
¥890
税込¥979
当日出荷
大きな風船で浮遊感があり、落下速度がゆっくりなのでふわふわ感覚でのゲームが楽しめます 付属の鈴を入れればさらにゲームが楽しくなります。
付属品プラスチック鈴2個、止ゴム4個
材質天然ゴム
色赤・黄
質量(g)160
直径(Φcm)最大約80
1組
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
糸・台紙付。「ヘリウムガス」「ハンドポンプ」対応(別売)
容量(L)約16
関連キーワード