熱線(ホットワイヤ)方式なので微小風速の測定に便利。
風量の測定や熱電対(Kタイプ用センサー別売)での温度測定も可能。
伸縮可能なセンサープローブ(250~950mm)により高所の測定に便利。
測定値のMAX/MIN表示機能付き。表示ホールド機能付き。
オートパワーオフ機能付き。風速表示単位は、m/sまたはkm/h。
用途工場、研究機関、屋外現場
測定範囲【風速】0.70~18.00km/h(0.01km/h)、18.0~72.0km/h(0.1km/h)、【風量】0~54000m3/min(分解能:面積範囲の設定に依存/面積範囲:0.001~30.000m2))
質量(g)約505
電源単3形乾電池×6本(テスト用付属)、またはACアダプターVSM-932EK(別売)
温度測定範囲(℃)センサーヘッド部:0~50(分解能:0.1℃)、Kタイプ:-100~-50.1(分解能:0.1℃)、-50~1300.0(分解能:0.1℃)
センサー寸法(mm)【伸縮タイプ風速センサー】Φ12×250~950
電池寿命(時間)約35
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×177
サンプリング1回/秒
風速測定範囲(m/s)0.20~5.00(分解能:0.01m/s)、5.0~25.0(分解能:0.1m/s)
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

デジタル風速計
モノタロウ
¥4,798
税込¥5,278
ホットサーミスタ方式なので微風測定に便利。ビューフォート風力階級を表示。リンケの体感温度を表示。データホールド機能
寸法(mm)160×56×36
質量(g)約270(箱含む)
電源アルカリ乾電池6P型(9V)×1本または2本
精度[風速]表示値の±(5%+0.2m/s)、[温度]±0.5℃(0~40℃)、±1.0℃(左記以外)
表示[風速]瞬間、最大、最小、平均風速、ビューフォート風力階級、[温度]温度・体感温度
温度測定範囲(℃)-20~+50
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約56×36×160
測定周期(秒)[風速]1
風速測定範囲(m/s)0~20(0~50℃)
表示単位[風速]0.1m/s(0.1kt)
検知方式[風速]サーミスタ、[温度]サーミスタ
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(2.01MB)
1個
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
AC100V給電にて温度、相対湿度、大気圧の3要素測定可能なトランスミッタです。HD2001.1およびHD2001.3はデジタル出力に加え、出力タイプが変更可能なアナログ出力を備えており、出力の選択は内部基板上のディップスイッチとジャンパーの切替えによって簡単に行えます。
用途室内の温度、相対湿度、大気圧、風速の計測、制御
測定範囲0~100%RH、600~1100hPa (600~1100mbar 60.0~110.0kPa)、0~5m/s
出力RS232CおよびマルチドロップRS485
電源AC100V(50/60Hz)±10%
測定項目温度・相対湿度・大気圧・風速
精度温度:±0.3℃(0~70℃) ±0.4℃(左記以外の範囲)、湿度:±1.5%RH(0~90%RH)、±2.0%RH(左記以外の範囲)(温度範囲15~35℃にて)、圧力:±0.5hPa(25℃にて)、風速:±0.15m/s(25℃にて)
プローブ下方プローブ
アナログ出力0~20mA/4~20mA/DC0~10V/2~10V
センサー温度:NTC10kΩ、湿度:静電容量型、風速:熱線式
温度測定範囲(℃)-20~80
保護等級IP67(プローブを除く)
アラーム出力オープンコレクタ(NPN、アクティブ”L”)
RoHS指令(10物質対応)対応
動作湿度(%RH)0~90(結露なきこと)
1台
¥259,800
税込¥285,780
32日以内出荷
超音波を使用して空気中の風速と風向を測定する風速・風向計です。風速・風向データをリアルタイムで表示します。測定の為に三脚に固定するためのネジ穴がついています。1秒間隔で約10日間分のデータを記録できるデータロガー機能付で、記録したデータを本体に付属のソフトウェアとUSBケーブルを使用してパソコンにデータを転送しExcel形式でデータを保存できます。Bluetoothモジュールが内蔵されているため、ソフトウェアを使用して、携帯電話等でリアルタイムでテストデータを受信できます。
付属品充電器 USBケーブル ソフトウェアCD キャリングケース
寸法(mm)82Φ×224
測定範囲風速:0~40m/s 風向:0~359°
質量(g)585
電源充電式リチウム電池
精度風速:±5% 風向:±3°
分解能風速:0.01 m/s 風向:1°
使用環境温度:-40℃~80℃ 湿度:95%RH以下(結露無きこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台(1台)
¥174,800
税込¥192,280
31日以内出荷
こんなお得な商品も!

デジタル風速計
モノタロウ
¥4,798
税込¥5,278
コンパクトな折りたたみ式風速計。
温度測定も可能。
風速、温度の最大値表示機能付。
13データの平均表示機能付。
付属品電池(CR-2032 3V)×1ハンドストラップ取扱説明書
トラスコ品番213-6481
測定範囲m/s:0.9~26.8ft/min:175~5500KNT:1.7~52km/hr:3.2~96.5MPH:2~60BF:1~10℃:-18~+50
質量(g)約90
電源CR-2032(3V)リチウム電池 1個
ベアリングサファイアの軸受ベアリング
精度風速:±(3%rdg+0.2dgt)温度:±1
表示3.5桁LCD表示
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)144×47×26
分解能m/s:0.1ft/min:20KNT:0.3km/hr:0.7MPH:0.2BF:1℃:0.1
温度測定範囲(℃)-18.0~+50.0
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×26×47
風速測定範囲(m/s)1.1~20.0
検知方式ベーン式
アズワン品番8-5628-01
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
基本機能を集約した簡単操作のベーン式デジタル風速計。コンパクトサイズで作業性が良く、持ち運びが容易。カラーLCD&バックライトの搭載により視認性と暗所での作業性を向上。風速測定機能、測定値保持(ホールド機能)、最大測定値/最小測定値保存機能、温度測定機能
用途建設現場の安全確保。気象観測
付属品取扱説明書(保証書付)
寸法(mm)約 W 56 × H 180 × D 33
測定範囲[風速]0.4 ~ 30 m/s、1.4 ~ 108 km/h [温度]0.0 ~ +50.0 ℃
質量(g)約130(電池含む)
電源単4形乾電池 × 3本(別売)
測定精度[風速]± (3 %rdg + 0.3 m/s)、± (3 %rdg + 1.0 km/h) [温度]±1.5 ℃
分解能[風速]0.1m/s、0.1km/h [温度]0.1 ℃
サンプリング約 2 回/秒
使用温湿度範囲0 ~ +50 、80 %RH以下(但し、結露のないこと)
オートパワーオフ15分(解除可)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,298
税込¥6,928
4日以内出荷
風速・温度・湿度・気圧・振動を同時に計測、時系列で保存。
微風風速計 AD-1641は、5つの環境データ(風速・温度・湿度・気圧・振動)を同時に測定し、記録することができます。
天びんと接続することで、計量データと環境データを同時に記録できます。また、測定データは専用ソフト不要でパソコンに転送可能です。記憶データ数は最大10,000セットです。
コンパレータ設定により、風速、温度、湿度、気圧の環境データで、上限値以上・下限値以下の時に警報ブザーを鳴らすことができます。(環境データの項目はどれか1つのみ選択
測定範囲0~1.00m/s
トラスコ品番818-5302
電源アルカリ単3乾電池2個、またはUSB、ACアダプタより給電
最小表示風速0.01m/s
精度±0.05m/s(0.10~1.00m/s)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)メインユニット部:127×90×36(プロテクタ含む)、風速センサ部:90×90×91
記憶データ数最大10,000セット(日付・時計付き)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
風速、風量、温度測定が可能です。10データまで一時メモリー可能です。風速と温度の最大/最小値表示機能付です。温度の平均値表示機能付です。
用途建築現場、ダクト、フィールドスポーツでの風速測定に。
トラスコ品番403-1393
セット内容取扱説明書、取扱説明書
材質ABS樹脂
質量(g)約323
電源単4乾電池×3本
精度風速:±3%rdgまたは±0.8m/sの大きい方温度:±0.5℃
測定方式ベーン式
分解能温度:0.1℃ 風速:0.1m/s
温度測定範囲(℃)0~+50.0
風量0~9999CMM
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:85×38×168、センサー:77×33×168
風速測定範囲(m/s)0.5~25.0
アズワン品番2-7658-01
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)85×38×168
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
熱線式で弱い風速にも対応。最長950mmの伸縮式センサーロッドで高所測定にも対応。データはSDカードに記録可能。記録したデータは市販の表計算ソフトで確認・加工が可能。データホールド機能付。最大値/最小値表示機能付。オートパワーオフ搭載(10分)。液晶バックライト搭載。Kタイプ温度センサー(別売)を接続すれば温度測定も可能。ハードケース付属。
用途室内、ダクト内などの風速測定に
トラスコ品番392-3690
測定範囲0.20~5.00/5.1~25.0m/s
質量(g)約360(電池含む)
電源単3乾電池×6個またはACアダプター(別売)
精度風速:±(5 %rdg + 0.1 m/s) または ±(1 %fs + 0.1 m/s) のどちらか大きい方温度:±0.8℃
分解能0.01/0.1m/s
温度測定範囲(℃)0~+50.0
表示範囲付属センサー:0~+50℃、Kタイプ:-100℃~+1300℃
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×180
測定レンジ0.20~5.00/5.1~25.0m/s
風速測定範囲(m/s)0.2~25.0
温度分解能(℃)0.1
確度±(5%rdg+0.1m/s)、又は±(1%FS+0.1m/s)の大きい方(風速)、付属センサー:±0.8℃、Kタイプ:±(0.4%rdg+1℃)/-100.0~-50.1℃、±(0.4%rdg+0.5℃)/-50.0~+1300.0℃(温度)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
testo 425 は、風速・風温・風量を測定可能な熱線式風速計です。プローブは最大 820 mm に伸縮するため、高所や大口径ダクトの測定にも最適です。低風速域 (~ 5 m/s) の測定に優れており、すべての測定範囲で 0.01 m/s の分解能を維持します。内蔵の気圧センサの測定値をもとに自動的に補正された風速値を表示するため、測定後の補正計算が不要です。
用途換気ダクト内の風速・風量、 吹出口の風速・風量、 エアフィルターの性能試験、 空気環境測定における気流 (建築物衛生法など)、 排気装置の風速 (局所排気装置の定期自主検査)、 喫煙室の気流 (改正健康増進法)
従来製品(V-01-AND2シリーズ)の約3/4サイズ。
手のひらサイズの軽量・コンパクト設計で、作業がしやすくなりました。
明るい赤色LED表示。暗い作業場でも見やすいです。
アナログ出力対応、オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。
JIS規格T8202適合品。
校正・トレーサビリティ対応。
用途ビル空調施設管理(オフィスビルから学校、博物館等)
労働安全・衛生法に基づく局所排気系の風速測定義務
工場快適省エネ管理
クリーンルームやハウス園芸等の空調管理
シックハウス対策換気測定
ダクト内測定、風洞実験
ケーブル長(m)1.5
質量(g)300
電源ニッケル水素充電式バッテリーとACアダプターによる交直両用(連続使用時間7時間)
本体寸法(mm)80(w)X145(h)X34(d)
精度±(5%+0.1m/s)
表示ディスプレイは大型の明るいLED表示
アナログ出力各種記録計用出力ケーブル(オプション)
センサー風速:8ΦX150mm(オプション伸縮継手の併用可能)
testo 417 は、風速・風温・風量を測定可能なベーン式風速計です。ベーンの直径はおよそ 100 mm で、広い測定面を効率的に測定することができます。オプションのファンネルやフローストレーナーを接続すると、整流ではない給排気口・換気扇も、開口面積の設定をすることなく、素早く簡単に風量を測定することができます。
用途””
アネモ・ガラリ・グリル等の制気口の風量測定に最適
余分な機能を取り除いた、コンパクト&シンプル設計の風速計です。
全ての操作がワンボタンで可能なシンプルな操作。
多様な測定ニーズに対応可能な広い測定範囲。
プローブの高い信頼性と耐久性。
用途建物内の風速・換気風量計測
生産設備や生産工程の風速確認・調整
製品の開発や検査工程
電源単3形乾電池×4本(マンガン電池、アルカリ電池、充電池[Ni-Cd、Ni-MH] いずれも使用可能)
測定範囲(℃)-20.0~70.0(風温)
精度風速:±指示値の5% or 0.02m/sの大きい方、風温:±1.0℃
測定精度風速:±指示値の5% or 0.02m/sの大きい方、風温:±1.0℃
表示分解能【風速】0.01~9.99m/s:0.01m/s(最小)・10.0~20.0m/s:0.1m/s、【風温】0.1℃
温度測定範囲(℃)-20.0~70.0(風温)
測定対象清浄な空気流
測定機能電池残量表示(4段階)、FAST / SLOW(1秒または5秒の移動平均)、ディップスイッチによる表示単位設定(風速 : m/s、℃)、表示の一時停止
電池寿命(時間)約4(風速1m/s連続測定、マンガン電池使用時)
風速測定範囲(m/s)0.01~20.0
RoHS指令(10物質対応)対応
応答性風速:1秒以下(風速1m/sにおいて90%応答)、風温:30秒以下(風速1m/sにおいて90%応答)
温度補償精度風速:10~40℃の範囲において、±指示値の5% or 0.02m/sの大きい方
1台
¥73,980
税込¥81,378
当日出荷
testo 416 は、風速・風量を測定可能なベーン式風速計です。プローブの先端は直径 16 mm で、最大 850 mm に伸縮するため、高所や大口径ダクトの測定にも最適です。中風速域 (5 ~ 40 m/s) において熱線式風速計よりも精度が高いことが特徴です。また、熱線式と異なり、温度や気圧 (空気密度) の影響を受けません。
用途換気ダクト内の風速・風量、吹出口の風速・風量
風速計、エアーフローテストマスターは風速・風量・温度・湿度・露点温度がシンプル操作で測定できるマルチな測定器。65mm大型ベーンを搭載し、最大値・最小値ワンタッチ表示や三脚取付ネジ穴付など用途に合わせてフレキシブル活用。
付属のUSBケーブルでリアルタイムPC測定可能。
バックライト付大型モニター。
用途工場・住宅・オフィス・学校・公共施設などの風速・風量・温度・湿度管理に。
付属品ハードケース、PCソフトウェア、USBケーブル、9Vアルカリ乾電池、取扱説明書、保証書、純正品検査証、コンタクトカード、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)
測定範囲(風速)0.8~30m/s、(温度)-10~60℃、(風量)0~99990CMM、(湿度)20~80%
質量(g)200
電源9Vアルカリ乾電池×1本
精度(風速)±2%、(温度)±1.5℃、(湿度)±3%
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×40×170
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥34,980
税込¥38,478
6日以内出荷
大型ベーン式風速・風量計です。
オプションの風量測定アダプター(WS-05C)を使用することで、風量を自動計算。
暗所でも見やすいバックライト付き。
風速と周囲環境温度を同時にデュアル表示。
用途空調管理、ビルメンテなど
付属品取扱説明書、収納ケース
トラスコ品番481-0520
質量(g)約250(電池含む)
電源単四乾電池×4
精度風速:±(1.5%rdg+0.3m/s)/0.20~19.99m/s、±(3.0%rdg+0.3m/s)/20.00~30.00m/s、風量:-、温度:±1.0℃
表示LCDデュアル表示、単位記号付
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)106×269×51
センサー風速:ベーン式、温度:サーミスタ
分解能風速:0.01m/s、風量:0.1m3/min(0~9999.9m3/min)、1m3/min(10000~99999m3/min)、温度:0.1℃
電池寿命(時間)約40(アルカリ使用時)
測定レンジ風速:0.20~30.00m/s、風量:0~99999m3、温度:-20.0~60.0℃
使用温湿度範囲0~50℃/80%RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度範囲-10~50℃/90%RH以下(但し、結露のないこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
仕様アクセサリタイプ = USBデータ転送ケーブル併用可能製品 = 5000シリーズ気象計Kestrel 5000シリーズメータとの互換性あり. Kestrel 5000シリーズUSBデータ転送ケーブル. Kestrel USBデータ転送ケーブル0785を使用すれば、Kestrel 5000シリーズの任意のモデルとUSBポートを搭載したWindows / Macコンピュータとの間の有線通信が可能になります。 このケーブルをKestrel LiNKソフトウェアと併用すれば、5000シリーズメータからのファームウェアアップデートのインストールと記録されたデータのアップロードが可能です。 ケーブルとメータの間は光通信を使用しているので、Kestrelの防水密封は損なわれません。 ケーブルの長さは3 ft (915 mm)で、データの転送速度は最高で230 Kbpsです。 ケーブルの重量はわずか2 oz (56 g)なので、持ち運びに便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
温度、湿度、照度、風速を1台で測定可能です。SDスロット搭載のデータロガー機能付です。SDカードで簡単にデータを記録でき、現場でのデータ解析に役立ちます。MAX/MIN,データホールド機能付です。
用途水回りでの温度測定作業に。作業現場での環境測定に。
トラスコ品番403-1199
セット内容取扱説明書、センサー(風速・温湿度・照度)、取扱説明書、センサー(風速・温湿度・照度)
材質ABS樹脂
温度(℃)0~50
分解能0.1m/s
温度測定範囲(℃)0~50
風速測定範囲(m/s)0.4~25.0
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)68×45×177
1個
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
ディンギー用の風向計
寸法(mm)ベーン:165
質量(g)16
全高(mm)280
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
JIS B 7922:2023適合、クラス2準拠。内蔵メモリに測定データを記録、CSVファイルに保存。最大12000ポイントの測定データを記録・保存。75mm全球型の石川式黒球により安定した測定が可能。熱中症指数(WBGT)のアラーム設定が可能(20~50℃)。使用場所に合わせて屋内(IN)と屋外(OUT)のモード切り替えが可能。市販のカメラ用三脚に取り付け可能(三脚ネジ穴 1/4-20UNC)です。※正確な測定のために、高さ1.1mの位置に設置してお使いください。本体とパソコンをUSB通信ケーブル(標準付属)で接続すると、パソコン上でデータ記録の設定が可能
用途暑熱の作業現場での安全管理に。屋外や体育館、 学校におけるスポーツの安全管理に。熱中症の予防・対策に。
仕様【データ保存先】内部メモリ、【データ保存数】最大12000ポイント(記録間隔1分で約8日の測定データが記録可能)、【データ記録項目】年月日、時刻、IN/OUT設定、温度、相対湿度、黒球温度、熱中症指数(WBGT)【黒球】石川式黒球(外径Φ75mm)、厚さ0.5mm、銅製、放射率0.95
付属品取扱説明書、電池(モニタ用)、保護フィルタ、USB通信ケーブル(A端子-Mini B 端子)、ハードケース、ネックストラップ、熱中症予防指針ラベル
測定範囲【熱中症指数(WBGT)】0~50℃ (表示範囲-2.0~52.0℃、最小表示 0.1℃)
区分JIS B 7922:2023精度区分:クラス2
測定項目温度(TA)、相対湿度(RH)、黒球温度(TG)
温度測定範囲(℃)【TA】0~50(表示範囲 -2.0~62.0、最小表示 0.1)、【黒球】(TG)0~80 (表示範囲 -2.0~82.0、最小表示 0.1)
動作環境(使用範囲)温度 0~50℃、相対湿度 0~90%RH(ただし、結露しないこと)、風速0.3m/s以上
表示項目熱中症指数(WBGT)、温度(TA)、相対湿度(RH)、黒球温度(TG)
設定範囲【熱中症指数(WBGT)のアラーム】20~50℃(0.5℃刻みで設定可能)、アラームブザー音量 約80dB(距離10cm)
保存形式データファイル:csv形式
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(1.31MB)
相対湿度(%RH)10~90(表示範囲 0.1~99.9、最小表示 0.1)
1台
¥27,980
税込¥30,778
欠品中
空調、換気扇、レンジフードなどの測定に。
RoHS指令(10物質対応)対応
一般校正証明書付き。JIS B 7922:2023適合、クラス2準拠。内蔵メモリに測定データを記録、CSVファイルに保存。最大12000ポイントの測定データを記録・保存。75mm全球型の石川式黒球により安定した測定が可能。熱中症指数(WBGT)のアラーム設定が可能(20~50℃)。使用場所に合わせて屋内(IN)と屋外(OUT)のモード切り替えが可能。市販のカメラ用三脚に取り付け可能(三脚ネジ穴 1/4-20UNC)です。※正確な測定のために、高さ1.1mの位置に設置してお使いください。本体とパソコンをUSB通信ケーブル(標準付属)で接続すると、パソコン上でデータ記録の設定が可能
用途暑熱の作業現場での安全管理に。屋外や体育館、 学校におけるスポーツの安全管理に。熱中症の予防・対策に。
仕様【データ保存先】内部メモリ【データ保存数】最大12000ポイント(記録間隔1分で約8日の測定データが記録可能)【データ記録項目】年月日、時刻、IN/OUT設定、温度、相対湿度、黒球温度、熱中症指数(WBGT)【黒球】石川式黒球(外径Φ75mm)、厚さ0.5mm、銅製、放射率0.95
付属品取扱説明書、電池(モニタ用)、保護フィルタ、USB通信ケーブル(A端子-Mini B 端子)、ハードケース、ネックストラップ、熱中症予防指針ラベル、一般校正証明書
測定範囲【熱中症指数(WBGT)】0~50℃ (表示範囲-2.0~52.0℃、最小表示 0.1℃)
区分JIS B 7922:2023精度区分:クラス2
測定項目温度(TA)、相対湿度(RH)、黒球温度(TG)
温度測定範囲(℃)【TA】0~50(表示範囲 -2.0~62.0、最小表示 0.1)【黒球】(TG)0~80 (表示範囲 -2.0~82.0、最小表示 0.1)
湿度測定範囲(%)10~90RH
動作環境(使用範囲)温度 0~50℃、相対湿度 0~90%RH(ただし、結露しないこと)、風速0.3m/s以上
表示項目熱中症指数(WBGT)、温度(TA)、相対湿度(RH)、黒球温度(TG)
設定範囲【熱中症指数(WBGT)のアラーム】20~50℃(0.5℃刻みで設定可能)、アラームブザー音量 約80dB(距離10cm)
保存形式データファイル:csv形式
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(1.31MB)
相対湿度(%RH)表示範囲 0.1~99.9、最小表示 0.1
1台
¥46,980
税込¥51,678
41日以内出荷
testo 512-1 は、高精度な差圧センサを搭載する差圧計です。クリーンルーム等の室間差圧、アスベスト除去作業時の負圧点検、燃焼機器の圧力点検に最適です。L型ピトー管と組み合わせることで、差圧 (動圧) から風速・風量の演算が可能です。高風速域 (40 ~ 100 m/s)、高温 (70 ℃ ~)、ダスト・ミストを含むダクトの測定に最適です。
用途””
クリーンルーム・病室の室間差圧、燃焼機器・厨房機器の圧力点検、アスベスト除去作業時の負圧監視、ピトー管による風速・風量 (~ 100 m/s)
シリコン不使用接続ホース
用途差圧測定用
仕様(最大負荷)700hPa(mbar)
長さ(m)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥9,998
税込¥10,998
16日以内出荷
WS-05専用の風量測定アダプター。
測定対象に応じて使い分けられる、丸形・角形の2点セット。
用途空調管理、ビルメンテなど
仕様断面積:Φ210mm(丸形)、W346×H346mm(角形)
付属品ソフトキャリングケース
トラスコ品番481-0538
適合機種WS-05
質量(g)約2500(キャリングケース含む)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
testo 417 は、風速・風温・風量を測定可能なベーン式風速計です。ベーンの直径はおよそ 100 mm で、広い測定面を効率的に測定することができます。オプションのファンネルやフローストレーナーを接続すると、整流ではない給排気口・換気扇も、開口面積の設定をすることなく、素早く簡単に風量を測定することができます。
風速と換気口の断面積より、正確な換気風量を求めるには、専門的な知識と時間が必要です。
換気口の格子枠による乱流や、ディスクバルブなどのベンチレーターの複雑な機構の換気風量を測定するには、かぶせるだけで簡単に風量が測定できる、風量ファンネルとΦ100mmベーン式風速計との併用をおすすめします。
ポイント平均や時間平均などの複数の測定値から平均値を演算するより、ファンネルを使用するだけで簡単に風量が測定でき、時間を節約することができます。testo 417 風量ファンネルセットは、ディスク排気口用の丸型ファンネルと、格子枠付の換気扇用の角型ファンネルのセットです。持ち運び用にキャンバスバッグが付属します。
一般的に吸排気口には安全用の格子状のフレームがついており、吸排気が格子状のフレームを通過すると巻き込みなどの乱流が生じます。風量測定時にはこの乱流の影響で風量値が低すぎたり高すぎたりすることがあります。このため、ベーン式風速計で平均値を取ったり、吸排気口をファンネルで覆ったりして風量を測定しますが、testovent 417 フローストレーナーを使用すると、簡単に正確な測定ができます
用途””
アネモ・ガラリ・グリルの風量
testo 417 は、風速・風温・風量を測定可能なベーン式風速計です。ベーンの直径はおよそ 100 mm で、広い測定面を効率的に測定することができます。オプションのファンネルやフローストレーナーを接続すると、整流ではない給排気口・換気扇も、開口面積の設定をすることなく、素早く簡単に風量を測定することができます。
風速と換気口の断面積より、正確な換気風量を求めるには、専門的な知識と時間が必要です。
換気口の格子枠による乱流や、ディスクバルブなどのベンチレーターの複雑な機構の換気風量を測定するには、かぶせるだけで簡単に風量が測定できる、風量ファンネルとΦ100mmベーン式風速計との併用をおすすめします。
ポイント平均や時間平均などの複数の測定値から平均値を演算するより、ファンネルを使用するだけで簡単に風量が測定でき、時間を節約することができます。testo 417 風量ファンネルセットは、ディスク排気口用の丸型ファンネルと、格子枠付の換気扇用の角型ファンネルのセットです。持ち運び用にキャンバスバッグが付属します。
用途””
アネモ・ガラリ・グリルの風量
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥67,980
税込¥74,778
16日以内出荷
読みやすい広角目盛(指針回転角270°)
極性転換が簡単にできる配管接続口
異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構
ヒステリシスの小さい高性能シリコーンゴムダイヤフラム
指針ぶれのないバンドリンク機構
用途クリーンルーム室圧計測
エアフィルタ目詰まり検出
通風・排気装置等の風量・風速計測
測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)
測定方式差圧式
目盛表示角:約270°広角表示
使用周囲温度(℃)-10~50(ただし氷結しないこと)
使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)
材質(外装)ポリカーボネートおよびポリアミド、(受圧エレメント) シリコーンゴム
耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)
耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)
適合配管ビニル管またはゴム管(内径6)…樹脂製ビニル管用口金(本体装着済)、金属管(外径6±0.1)…別売の金属管用口金が必要、硬質プラスチック管(外径6×内径4)…別売の金属管用口金とインナースリーブセットまたはプッシュイン継手が必要
口金極性:高圧側赤色/低圧側青色で識別、高圧側および低圧側の口金を入れ替えることにより極性勝手の変更可能
質量(g)約270
仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム
RoHS指令(10物質対応)対応
豊富なラインナップ、風量・風速目盛にも対応。読みやすい広角目盛(指針回転角270°)。極性転換が簡単にできる配管接続口。異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構。ヒステリシスの小さい高性能シリコーンゴムダイヤフラム。指針ぶれのないバンドリンク機構
用途クリーンルーム室圧計測。エアフィルタ目詰まり検出。通風・排気装置等の風量・風速計測
仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム
材質(外装)ポリカーボネートおよびポリアミド、(受圧エレメント) シリコーンゴム
質量(g)約270
口金極性:高圧側赤色/低圧側青色で識別、高圧側および低圧側の口金を入れ替えることにより極性勝手の変更可能
目盛表示角:約270°広角表示
測定方式差圧式
測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)
使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし氷結しないこと)
耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)
耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)
適合配管ビニル管またはゴム管(内径6)…樹脂製ビニル管用口金(本体装着済)、金属管(外径6±0.1)…別売の金属管用口金が必要、硬質プラスチック管(外径6×内径4)…別売の金属管用口金とインナースリーブセットまたはプッシュイン継手が必要
RoHS指令(10物質対応)対応
使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)
10Pa~100kPa、±10Pa~±5kPaの33バリエーション
変位センサには、高性能ダイヤフラムと差動インダクタンス方式を採用
高度な差圧管理分野への納入が多く、高い実績を得た製品
用途クリーンルーム室圧計測
エアフィルタ目詰まり検出
通風・排気装置等の風量・風速計測
測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)
測定方式差圧式
材質(外装)アルミダイカスト(塗色グレー)、(受圧エレメント) シリコーンゴム
取付姿勢水平(傾斜角±5°以内)
変換方式(電気信号)可変インダクタンス
絶縁抵抗端子-ケース間 20MΩ以上(500V DCメガー)
使用周囲温度(℃)0~50(ただし氷結しないこと)
使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)
耐振動(耐久)5~10Hz 全振幅10mm、10~50Hz 加速度全振幅39m/s2(3軸方向各2h)
耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)
適合配管ビニル管またはゴム管(内径6)…ビニル管用口金に適合、金属管(外径6±0.1)…金属管用口金に適合、硬質プラスチック管(外径6×内径4)…金属管用口金に別売のインナースリーブセットが必要です。
仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム
RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ形TY70
RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 流量センサケーブルアセンブリ、 300 mm ここでは、フローセンサに最適な RS Pro ケーブル製品をご紹介します。このケーブルは、 4 ポジションプラグコネクタと反対側のフリーエンド接続を採用して設計されており、柔軟に接続できます。300 mm PVC ケーブルは非常に耐久性が高く、内部ワイヤを保護し、低消費電力で簡単に設置できるため、幅広い環境や用途に適しています。 特長と利点: この高性能 RS Pro ケーブルには、フリーエンド接続用の 4 ポジションプラグコネクタが付属し、柔軟に接続できます 300 mm PVC ケーブルは耐久性が非常に高いため、極端な温度や紫外線にさらされる環境、又は化学薬品やオイルと接触する可能性がある環境での使用に最適です 低消費電力で、すばやく簡単に取り付けられるため、使いやすく、貴重な設置時間を節約できます このタイプの産業用ケーブルは、風速センサなどの検出及び計装用途に最適です 用途: 産業用オートメーションケーブルアセンブリは、機械やセンサなどの周辺機器に電力を供給する汎用性の高い製品です。一般的に、極端な温度変化や湿気、化学薬品、オイル、 UV への曝露、機械の振動による摩耗や摩耗に対する耐性を備え、内部ワイヤを確実に保護できるように設計されています。このタイプのケーブルアセンブリの最も一般的な用途: 航空宇宙及び航空 建設機械及び産業エンジニアリング 産業用オートメーション及び製造 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様外被色 = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
RS Pro 流量センサケーブルアセンブリ、 500 mm ここでは、フローセンサに最適な RS Pro ケーブル製品をご紹介します。このケーブルは、 4 ポジションプラグコネクタと反対側のフリーエンド接続を採用して設計されており、柔軟に接続できます。500 mm PVC ケーブルは非常に耐久性が高く、内部ワイヤを保護し、低消費電力で簡単に設置できるため、幅広い環境や用途に適しています。 特長と利点: この高性能 RS Pro ケーブルには、フリーエンド接続用の 4 ポジションプラグコネクタが付属し、柔軟に接続できます 500 mm PVC ケーブルは耐久性が非常に高いため、極端な温度や紫外線にさらされる環境、又は化学薬品やオイルと接触する可能性がある環境での使用に最適です 低消費電力で、すばやく簡単に取り付けられるため、使いやすく、貴重な設置時間を節約できます このタイプの産業用ケーブルは、風速センサなどの検出及び計装用途に最適です 用途: 産業用オートメーションケーブルアセンブリは、機械やセンサなどの周辺機器に電力を供給する汎用性の高い製品です。一般的に、極端な温度変化や湿気、化学薬品、オイル、 UV への曝露、機械の振動による摩耗や摩耗に対する耐性を備え、内部ワイヤを確実に保護できるように設計されています。このタイプのケーブルアセンブリの最も一般的な用途: 航空宇宙及び航空 建設機械及び産業エンジニアリング 産業用オートメーション及び製造 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様外被色 = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
RS Pro 流量センサケーブルアセンブリ、 100 mm ここでは、フローセンサに最適な RS Pro ケーブル製品をご紹介します。このケーブルは、 4 ポジションプラグコネクタと反対側のフリーエンド接続を採用して設計されており、柔軟に接続できます。この 100 mm PVC ケーブルは非常に耐久性が高く、内部ワイヤを保護し、低消費電力で簡単に設置できるため、幅広い環境や用途に適しています。 特長と利点: この高性能 RS Pro ケーブルには、フリーエンド接続用の 4 ポジションプラグコネクタが付属し、柔軟に接続できます この 100 mm PVC ケーブルは非常に耐久性が高いため、極端な温度や紫外線にさらされる環境、又は化学薬品やオイルと接触する可能性がある環境での使用に最適です 低消費電力で、すばやく簡単に取り付けられるため、使いやすく、貴重な設置時間を節約できます このタイプの産業用ケーブルは、風速センサなどの検出及び計装用途に最適です 用途: 産業用オートメーションケーブルアセンブリは、機械やセンサなどの周辺機器に電力を供給する汎用性の高い製品です。一般的に、極端な温度変化や湿気、化学薬品、オイル、 UV への曝露、機械の振動による摩耗や摩耗に対する耐性を備え、内部ワイヤを確実に保護できるように設計されています。このタイプのケーブルアセンブリの最も一般的な用途: 航空宇宙及び航空 建設機械及び産業エンジニアリング 産業用オートメーション及び製造 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様外被色 = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
RS Pro 流量センサケーブルアセンブリ、 200 mm ここでは、フローセンサに最適な RS Pro ケーブル製品をご紹介します。このケーブルは、 4 ポジションプラグコネクタと反対側のフリーエンド接続を採用して設計されており、柔軟に接続できます。200 mm PVC ケーブルは非常に耐久性が高く、内部ワイヤを保護し、低消費電力で簡単に設置できるため、幅広い環境や用途に適しています。 特長と利点: この高性能 RS Pro ケーブルには、フリーエンド接続用の 4 ポジションプラグコネクタが付属し、柔軟に接続できます 200 mm PVC ケーブルは耐久性が非常に高いため、極端な温度や紫外線にさらされる環境、又は化学薬品やオイルと接触する可能性がある環境での使用に最適です 低消費電力で、すばやく簡単に取り付けられるため、使いやすく、貴重な設置時間を節約できます このタイプの産業用ケーブルは、風速センサなどの検出及び計装用途に最適です 用途: 産業用オートメーションケーブルアセンブリは、機械やセンサなどの周辺機器に電力を供給する汎用性の高い製品です。一般的に、極端な温度変化や湿気、化学薬品、オイル、 UV への曝露、機械の振動による摩耗や摩耗に対する耐性を備え、内部ワイヤを確実に保護できるように設計されています。このタイプのケーブルアセンブリの最も一般的な用途: 航空宇宙及び航空 建設機械及び産業エンジニアリング 産業用オートメーション及び製造 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様外被色 = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
RS Pro 流量センサケーブルアセンブリ、 200 mm ここでは、フローセンサに最適な RS Pro ケーブル製品をご紹介します。このケーブルは、 3 ポジションプラグコネクタと反対側のフリーエンド接続を想定して設計されており、柔軟に接続できます。200 mm PVC ケーブルは非常に耐久性が高く、内部ワイヤを保護し、低消費電力で簡単に設置できるため、幅広い環境や用途に適しています。 特長と利点: この高性能 RS Pro ケーブルには、フリーエンド接続用の 3 ポジションプラグコネクタが付属し、柔軟に接続できます 200 mm PVC ケーブルは耐久性が非常に高いため、極端な温度や紫外線にさらされる環境、又は化学薬品やオイルと接触する可能性がある環境での使用に最適です 低消費電力で、すばやく簡単に取り付けられるため、使いやすく、貴重な設置時間を節約できます このタイプの産業用ケーブルは、風速センサなどの検出及び計装用途に最適です 用途: 産業用オートメーションケーブルアセンブリは、機械やセンサなどの周辺機器に電力を供給する汎用性の高い製品です。一般的に、極端な温度変化や湿気、化学薬品、オイル、 UV への曝露、機械の振動による摩耗や摩耗に対する耐性を備え、内部ワイヤを確実に保護できるように設計されています。このタイプのケーブルアセンブリの最も一般的な用途: 航空宇宙及び航空 建設機械及び産業エンジニアリング 産業用オートメーション及び製造 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様外被色 = 多色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥869
税込¥956
7日以内出荷
関連キーワード