商品豆知識
マイクロガラスビードサーミスターセンサー。
ポータブルで携帯式、プローブ先端が微風速を測定。
ダクト内測定に便利なセンサー固定アダプター付。
風量演算機能付。
便利な伸縮型ロッド
本体背面にマグネットフック付。
測定範囲(温度)-20~+60℃、(風速)0.20~20.00m/s 、(風量)0~99.999m3/h
セット内容熱線式風速計、キャリングケース、DC9V(006P電池)、取扱説明書
寸法(mm)(本体)185×65×35、(伸縮プローブ部)275~985、(ケーブル)1000
質量(g)340(電池含む)
電源9V電池(アルカリ電池使用で約20~35時間)
精度(温度)- ±0 .5℃ for 0~45℃・±1.0℃ for -20~0℃・45~60℃、(風速)測定値±(5%+1dgt)、フルスケール±(1%+1dgt)
分解能(温度)- 0.1℃、(風速)0.01m/s、(風量)0.0001m3/h
機能バックライト、ホールド、最大値、最小値、平均値、 オートパワーオフ
使用環境温度(℃)-20~+50
1個
¥78,980
税込¥86,878
4日以内出荷
センサプローブが伸縮式なので高所測定が楽にできます。
多彩な表示形式: m/s、km/s、mile/h, knots、 ℃、 ℉℉
最大・最小値機能付きです。
風速測定範囲(m/s)0.2~20.0
温度測定範囲(℃)0.0~50.0 (精度:±0.8℃)、32.0~122.0F(精度:±1.5°F)
表示デジタルLCD表示
電源単4型アルカリ乾電池×6本
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×185×38
質量(g)355
寸法(mm)プローブ:Φ12×250
伸縮範囲(mm)280~940
精度±5%read+0.2m/s
1台
¥53,980
税込¥59,378
3日以内出荷
小さい吹き出し口からの風速・風量測定も、広い羽で風を捉えて平均化します。温度補償が必要ないので、温度変化の激しい場所でも安定した測定ができます。ガス成分が不明な気体でも、ガス補正の必要がなく、簡単に測定ができます。
用途小さな吹出口からの風量測定、温度の安定しない場所での測定、ガス成分が不明な環境での測定
仕様ベーンサイズ:Φ70 mm
付属品プローブ/プローブ接続ケーブル(1.5 m)/延長棒/キャリングケース/取扱説明書
測定範囲風速:0.2~20.0 m/s
質量(g)175(電池を含まない)
電源単3形電池×3本
測定項目風速・風温
測定精度風速:±指示値の3% or 0.1 m/sの大きい方、風温:±1.0℃
表示分解能風速:0.01 m/s、風温:0.1℃
温度測定範囲(℃)-20~100
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×34×160
1式
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
センサプローブが伸縮式なので高所測定が楽にできます。多彩な表示形式(m/s、km/s、mile/h、knots、℃、°F)最大・最小値機能付きです。
測定範囲風速:0.2~20.0m/s(精度±5%read+0.2m/s)
寸法(mm)79×38×185
測定範囲(℃)0.0~50.0(精度±0.8)、32.0~122.0°F(精度±1.5°F)
表示電源:デジタルLCD表示
電源単4型アルカリ乾電池X6
寸法(Φ×mm)プローブ:12×250
伸縮範囲(mm)プローブ:280~840
測定項目風速
1台
¥53,980
税込¥59,378
9日以内出荷
関連キーワード