商品豆知識
大型カラータッチディスプレイが直感的な操作を実現。無線/有線プローブを組み合わせてIAQ測定のあらゆるアプリケーションに1台で対応可能。ディスプレイ上で写真やコメント入りのレポートを作成してメール共有可能。PCソフトウェア「testo DataControl」で詳しい分析が行えます。
1台で温度・湿度・風速・照度+αの多項目計測が可能な環境メーターです。 ●LM-8000SNは、K熱電対センサ(別売)の使用が可能で、広範囲の温度計測が行えます。
「風速」、「温度」、「湿度」、「大気圧」、「高度」ポケットサイズですべての計測が可能!(5 in 1)
本製品は、風速、温度、湿度、露点温度、大気圧、暑さ指数(ヒートインデックス)、体感温度(風速冷却率)、標高(高度)を計測するポケットサイズの多機能測定器です。
多機能を駆使することにより直近の天気予測が出来、屋内外農業環境の可視化や自然実験を始めとする業務使用にとどまらず、熱中症予防やキャンプ等のアウトドアライフにも利用できる多目的な測定器となっております。
用途直近の天気予測が出来る(荒天警報アラーム付)
屋内外の農作業や自然実験に
熱中症予防に
キャンプ等のアウトドアライフにも
寸法(mm)235×45×25(180°時)、140×45×25(90°時)
測定項目風速、温度、湿度、大気圧、硬度
風速(m/s)1.1~20.0
応答時間風速:1秒、温度:1分、相対湿度:15秒、大気圧:15分、気圧更新:1分、気圧履歴更新:15分
単位℃、m/秒、km/時
測定値平均:5/10/13 秒
インペラ径(mm)33×16(T)
作動温度(℃)-15~50
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
風の揺らぎが目で見てわかりやすいアナログメーターです。 単3乾電池またはACアダプターで駆動します。 1台で風速、静圧・差圧、風温が測定できます。 JIS規格T8202適合品。 校正・トレーサビリティ対応。
用途ビル空調施設管理 クリーンルーム空調管理 ダクト測定・風洞実験 配管ダクト抵抗測定、フィルターの目詰まり確認 局所、狭所、高所の風速測定 工場快適省エネ管理 室内環境測定
測定範囲風速:0.1~5.0、5.0~50.0m/s (2レンジ手動切替)、圧力:0~100Pa、0.1KPa~5KPa
測定対象風速、静圧・差圧、風温
寸法(mm)220×110×120
質量(kg)1.6
測定精度風速:±(3%+0.1m/s) 但し、23±5℃環境、圧力:±5Pa、50Pa
温度範囲(℃)補償(風速):本体:+5~80
測定範囲(℃)-10~+100
測定精度(℃)±0.5
使用環境条件本体:+5~+40℃
寸法(Φ×mm)センサプローブ:8×180
ケーブル長(m)3
仕様被測定流体(風速):正常な空気(空気以外は補正が必要です)
関連キーワード