粉末・液体・顆粒および錠剤・半固形剤の充填が可能です。
安全性に優れた天然成分を使用しています。
内容物の苦味や刺激性、においをマスキングします。
サイズ等もバリエーションに富み、内容物の特性に応じて使用する事が可能です。
使用方法粉末:押し付けて、顆粒:そのまま入れて、液体:スポイトで
原材料ゼラチン
カプセルなら飲みやすい!。食品用ゼラチンカプセルです。無色透明なので、内容物をどれだけ入れたか、中に何を入れたかがキャップを開けなくてもよく分かります。
用途粉末・顆粒を飲むとき、液体を飲むとき、苦いものや臭うものを飲むときに。
原材料ゼラチン
セルロースを原料にした植物性カプセルです。ゲル化剤を用いることがない透明性の高い製品です。吸湿性の高い原料を充填してもカプセルの安定性が優れています。水分の影響を受けやすい原料を充填してもカプセルの安定性が優れています。低温度や衝撃に対してほとんど割れが発生しません。
色透明
基材カプセル:HPMC植物由来
原材料ヒドロキシプロピルメチルセルロース
。中身が入っていないカプセルです。粉末・顆粒・苦い物・におう物などを飲む時に使用してください。オイル状の液体であれば、飲む直前に入れ素早くお飲みください。(水溶液は入れることができません。また作り置きすることはできません)。中身が見えづらい白色のカプセルです。
胃で溶けにくい植物性カプセル。従来の複雑な腸溶コーティングや製造技術が不要です。被膜水分値が低く、吸湿性の高い製品の充填にも適しています。
成分ヒドロキシプロピルメチルセルロース
色透明
胃酸から保護し、腸内までリリースできる耐酸性食品カプセルです。被膜水分値が低いため、吸湿性の高い製品の充填に適しています。乳酸菌などの腸に良い菌や栄養を胃酸から守ります。内容物の気になる戻り臭も防げます。ボディとキャップのそれぞれに溝・ボッチが施されている為、充填後の分離を防止できます。
用途耐酸性食品カプセル
原材料ヒドロキシプロピルメチルセルロース
基材カプセル:HPMC植物由来
色透明
セルロースを原料にした植物性カプセルです。ゲル化剤を用いることがない透明性の高い製品です。吸湿性の高い原料を充填してもカプセルの安定性が優れています。水分の影響を受けやすい原料を充填してもカプセルの安定性が優れています。低温度や衝撃に対してほとんど割れが発生しません。
色透明
基材カプセル:HPMC植物由来
原材料ヒドロキシプロピルメチルセルロース
材質PP
中身が入っていないカプセルです。粉末・顆粒・苦い物・におう物などを飲む時に使用してください。オイル状の液体であれば、飲む直前に入れ素早くお飲みください。(水溶液は入れることができません。また作り置きすることはできません)。中身が見えづらい白色のカプセルです。
小さいボールで大きな省エネ。
特殊中空成形により吸い込み口が無く、液が内部へ浸透しません。
軽量で腐食しません。
蒸発防止効果が大きいため、熱ロスがなく経済的です。
アズワン品番1-089-02
仕様単位面積:2,800個/m2
材質PE(ポリエチレン)
連続使用温度(℃)80
サイズ(mm)Φ20
入数1箱(500個入)
1箱(500個)
¥9,890
税込¥10,879
当日出荷
中身が入っていないカプセルです。粉末・顆粒・苦い物・におう物などを飲む時に使用してください。オイル状の液体であれば、飲む直前に入れ素早くお飲みください。(水溶液は入れることができません。また作り置きすることはできません)。中身が見えづらい白色のカプ
仕様●サイズ:0号●原材料:ヒドロキシプロピルメチルセルロース、二酸化チタン、カラギーナン、塩化カリウム●基準内容量(目安):0.4g/0.68cc●カプセル外寸サイズ:長さ 約22×直径 約7mm
アズワン品番65-8762-93
1箱(60個)
¥619
税込¥669
6日以内出荷
カプセル分離にバキュームを使用で効率充填100カプセルを約3分で充填できます。充填増量プレート(オプション)を使用すれば、通常使用時より多く充填することができます。バキュームでカプセルのキャップを100個同時に分離します(仕事率200W以上のノーマルタイプの掃除機が必要です)。
セット内容本体、ボディプレート、キャッププレート、方向規制プレート、粉末トレー、タンパー、スクレーパー、結合架台
質量(kg)約1.5
外形寸法(mm)約200×約150×約50
最速2時間で効果を発揮。
一般的な毒餌剤によく使われるワルファリン等が効きにくい「スーパーラット」にもよく効きます。
5種の食品成分と有効成分のニオイを抑えるマイクロカプセル処方で、食いつきが4倍にアップ。警戒せずによく食べます。
袋ごと設置するだけなので、薬剤に直接触れる心配がありません。(耐水紙使用)
種別殺鼠剤
医薬品医療機器等法医薬部外品
1箱(20個)
¥1,690
税込¥1,859
欠品中
中空成形ボールですので、穴がありません。
耐薬品性に優れ、各種の液面に使用できます。
ガス・臭気の拡散を防ぎ、長期間使用できます。
用途ウォーターバスなどの保温に
連続使用温度(℃)110
材質PP(ポリプロピレン)
嚥下困難な方の服薬時に是非!!スプーン一杯分の適量パックです。離水しにくく、むせにくいです。水無しで錠剤・カプセルを飲め、顆粒・粉末もオブラートに包めば、服用可能です。グレープ味は無糖で低カロリーです。
成分甘味料(キシリトール)・還元麦芽糖・砂糖・増粘剤(ペクチン・ローカストビーンガム・キサンタンガム)・酸味料・香料・乳酸カルシウム・保存料(安息香酸ナトリウム・安息香酸)・着色料(黄色5号)、グレープ味/甘味料(エリスリトール・還元麦芽糖水飴)・増粘剤(ペクチン・ローカストビーンガム・キサンタンガム)酸味料・乳酸カルシウム・香料
アズワン品番8-8350-02
質量(g/包)6
香味グレープ
1袋(10包)
¥499
税込¥539
翌々日出荷
この製品は中身が入っていないカプセルです。粉末・顆粒・苦い物・におう物などを飲む時にご利用下さい。オイル状の液体であれば、飲む直前に入れ素早くお飲みください (水溶液は入れることができません。また作り置きする事はできません)。透明色のカプセルです。
材質ヒドロキシプロピルメチルセルロース、二酸化チタン
サイズ3号
内容0.12g / 0.28cc
直径×長さL(Φmm×mm)【カプセル】6×14
アズワン品番69-3902-60
1箱(1000個)
¥9,598
税込¥10,366
6日以内出荷
中身が入っていないカプセルです。粉末・顆粒・苦い物・におう物などを飲む時に使用してください。オイル状の液体であれば、飲む直前に入れ素早くお飲みください。(水溶液は入れることができません。また作り置きすることはできません)。中身が見えづらい白色のカプセルです。
仕様●サイズ:4号●原材料:ヒドロキシプロピルメチルセルロース、二酸化チタン、カラギーナン、塩化カリウム●基準内容量(目安):0.06g/0.21cc●カプセル外寸サイズ:長さ 約12×直径 約5mm
アズワン品番65-8762-97
1箱(60個)
¥619
税込¥681
8日以内出荷
中身が入っていないカプセルです。粉末・顆粒・苦い物・におう物などを飲む時に使用してください。オイル状の液体であれば、飲む直前に入れ素早くお飲みください。(水溶液は入れることができません。また作り置きすることはできません)。中身が見えづらい白色のカプ
仕様●サイズ:3号●原材料:ヒドロキシプロピルメチルセルロース、二酸化チタン、カラギーナン、塩化カリウム●基準内容量(目安):0.12g/0.28cc●カプセル外寸サイズ:長さ 約14×直径 約6mm
アズワン品番65-8762-96
1箱(60個)
¥619
税込¥669
8日以内出荷
任意の数量を充填できます。
仕様個数変更プレート
セット内容ボディプレート、方向規制プレート
セット数14個
ホルダーがついているので、ヒモやボールチェーンを通して吊り下げて展示することが可能!
材質PS
質量(g)13
寸法(Φmm)60
包装形態PP袋
1個
¥73
税込¥80
当日出荷
孔深さを所定の深さに調整し、粉末を充填することで、所定の容量をカプセルに充填できます。
仕様充填調整プレート
任意の数量を充填できます。
仕様個数変更プレート
セット内容ボディプレート、方向規制プレート
セット数60個
任意の数量を充填できます。
仕様個数変更プレート
セット数28個
セット内容ボディプレート、方向規制プレート
1回食べれば、最速2時間で効く。
マイクロカプセル処方だから食いつき4倍!一般的な毒餌剤が効きにくいスーパーラットも速効退治。
最速2時間で効果を発揮。
薬剤を食べてから中毒症状が発現し始める時間
スーパーラットも速効で退治。
一般的な毒餌剤によく使われるワルファリン等が効きにくい「スーパーラット」にもよく効きます。
マイクロカプセル処方で食いつき4倍。
5種の食品成分と有効成分のニオイを抑えるマイクロカプセル処方で、食いつきが4倍※にアップ。警戒せずによく食べます。
マイクロカプセル化有無の喫食量比較。フマキラー試験結果。
設置したい場所にそのまま置ける。
袋ごと設置するだけなので、薬剤に直接触れる心配がありません。(耐水紙使用)
適合ネズミ
種別殺鼠剤
入数16包入
1個(2g×16包)
¥1,390
税込¥1,529
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ