隅のゴミを掃き出す台形ヘッド。
耐久性の高い継ぎ柄を採用、たわみ・ゆるみの心配なく安心してご使用いただけます。組み立て式。
毛丈(mm)40
柄の形状継ぎ柄
材質(ブラシ部)PET
材質(ヘッド)ポリプロピレン
床やベランダなどのがんこな汚れ落としに最適です。
従来の竹製の柄から木柄に変更しましたので頑丈になりました。
用途清掃作業に
幅(mm)175
毛丈(mm)45
柄長さ(mm)1060
材質(柄部)木製
材質(毛)PVC
材質(ヘッド)木製
商品タイプ本体
1本
¥499
税込¥549
当日出荷
ハンドル2958とセット品コンパクトタイプのデッキブラシ。
周囲の毛束はかくどがついており、壁や床の隅まで洗浄する事ができます。
材質ボディ部:ポリプロピレン、フィラメント:ポリエステル、ハンドル:アルミ
質量(g)622
線径(mm)0.5
コンクリートやタイルの汚れおとしに
用途床清掃デッキブラシ
商品タイプ本体
全長(mm)1320
材質(ブラシ部)塩化ビニール(PVC)
材質(ハンドル)スチールパイプにポリエチレン接着被膜
材質(ヘッド)天然木・スチールに電着塗装
質量(g)620
柄径(Φmm)22.2
毛丈(mm)45
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
毛が抜けにくく、ヘッドにネジやリベットを使用していないネジコミ式デッキブラシ。
材質ハンドル:ステンレスパイプ、甲:PP、毛:PBT
こんなお得な商品も!

デッキブラシ
モノタロウ
¥499
税込¥549
毛のコシが強いためガンコな汚れに対応します。
商品タイプ本体
全長(mm)1050
ブラシ幅(mm)180
材質(毛)塩化ビニール(PVC)
材質(柄部)竹、PVCチューブ
トラスコ品番789-8495
質量(g)465
毛丈(mm)45
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
強力洗浄液でカビと一緒に油汚れもヌメリも除去!。プロご用達の混合式カビ取り剤カビクリーンは、厨房や食品工場や温泉で通常のカビ取りでは取れない頑固な汚れを化学反応で除菌・消臭強力洗浄する強い味方!。通常のカビ取り剤では取れない頑固なカビを化学反応で除菌・消臭強力洗浄するプロ用混合式強力カビ取り剤。業務用強力タイプでタイル・壁・目地のカビのほか藻などの汚れも漂白除菌して簡単に除去。使いやすい1液タイプで、通常のカビ取り剤では落とせなかった油汚れ・ヌメリもカビ汚れと同時に洗浄できます。
用途タイル・壁・目地等などのカビや藻の除去洗浄。厨房廻りや食品工場・温泉の洗い場などの漂白除菌洗浄
仕様液体
使用方法1洗う物を水でよく濡らします2本剤を使用する分だけ容器に移し替え希釈、塗布します※必ずプラスチック容器に移しかえてください(金属容器不可)3散布から1~3分放置後デッキブラシなどでよくこすり洗いします4洗浄後は水で十分なすすぎ洗いを行ってください
容量(L)20
液性アルカリ性
1缶(20L)
¥20,980
税込¥23,078
翌々日出荷
全長(mm)1320
毛丈(mm)約45
柄の形状継ぎ柄
材質(毛)塩化ビニール
ブラシ幅(mm)173
柄径(Φmm)22.2
材質(ハンドル)スチールパイプにポリエチレン接着被膜
材質(ヘッド)天然木・スチールクロームメッキ
商品タイプ本体
グリップは握りやすい形状です。
耐久性・耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。
寸法(mm)Φ31×1270
質量(g)290
材質(グリップ)PP(ポリプロピレン)
材質(柄部)アルミニウム
耐熱温度(℃)100
材質(スクリュー部)PP(ポリプロピレン)
こんなお得な商品も!

デッキブラシ
モノタロウ
¥499
税込¥549
商品タイプ本体
全長(mm)1140
材質(ブラシ部)PVC
材質(ハンドル)天然木
材質(ヘッド)天然木
頑固な汚れからタイルの目地に詰まった汚れを落とすのに適しています。耐久性・耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。
材質本体/PP(ポリプロピレン)、ブラシ/ポリエステル
質量(g)280
毛丈(mm)40
耐熱温度(℃)120
サイズ(mm)190×110×130
ねじ込み式のヘッドでスペアブラシが簡単に交換できます。
コンクリート面の塗装はがし、鉄板のさび落としに最適です。
幅(mm)170
材質(ブラシ部)スチール
材質(ヘッド)天然木・PP
軽くてコンパクト
商品タイプ本体
長さ(mm)750
ブラシ幅(mm)140
材質(ブラシ部)塩ビ
材質(ハンドル)竹
質量(g)200
奥行(mm)75
1個
¥609
税込¥670
当日出荷
商品タイプ本体
全長(mm)1170
幅(mm)200
材質(ブラシ部)スチール
材質(ハンドル)天然木
材質(ヘッド)天然木
アズワン品番64-4056-39
TKG品番9-1371-1301
TKG品番(2017)6-1229-1301
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
コンパクトタイプのデッキブラシ。周囲の毛束はかくどがついており、壁や床の隅まで洗浄する事ができます。
材質ボディ部:ポリプロピレン、フィラメント:ポリエステル
質量(g)322
線径(mm)0.5
広いフロアのしつこい汚れも効果的に抜群に洗浄力を発揮する大型タイプです。
HACCP対応の規格を各所に取り入れると共に、カラーコーディングを全商品に導入していますので、色別の洗浄システムがはかれます。
また、人間工学を商品設計の中に取り入れているので従来の商品と比べて疲労度合が軽く、使う人の身になって設計されています。
ポリエステルの毛を一束ずつステンレス製留め具で留めて有るので、毛が抜けにくい。
熱湯(120℃)・洗浄・消毒剤・酸・アルカリ・油に非常に強い。
ほこりやバクテリアを吸収しない。
質量(kg)0.535
寸法(幅W×奥行D)(mm)75×300
毛丈(mm)44
耐熱温度(℃)120
材質(ボディ)ポリプロピレン
材質(毛)ポリエステル
毛材ハード
カビキラー独自の強力浸透成分配合で、カビの根の奥の奥まで強力浸透!ゴムパッキンの黒カビまでスッキリ落とす
5分でこすらずカビの根に効く速効性。
用途浴室内のカビ汚れ
天然素材で玄関・ベランダ・コンクリートの水洗いに。
商品タイプ本体
全長(mm)1340
幅(mm)200
材質(ブラシ部)シダ
材質(ハンドル)スチール
材質(ヘッド)ポリプロピレン(PP)
質量(g)400
奥行(mm)60
毛丈(mm)40
材質(グリップ)PE・PP
1本
¥849
税込¥934
欠品中
頑固なカビ汚れをすばやく分解します。浸透力が高いため、カビやバクテリアの効果的な除去が可能です。
用途カビの除去や除菌。
容量(L)5
幅(mm)130
高さ(mm)272
奥行(mm)230
質量(kg)5
トラスコ品番440-4467
主成分次亜塩素酸塩、水酸化ナトリウム、界面活性剤、安定化剤
液性アルカリ性
使用場所浴室、厨房
PRTR法非該当
使用濃度原液
商品タイプ業務用
1個(5L)
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
低気泡ですすぎ洗いも楽!毒性の強い成分を含まないので食品をあつかう工場や店舗などでも安心して利用できます。
環境に優しい天然ヤシ脂肪酸と分解性が良い高級アルコール系界面活性剤を使用した低公害性タイプの床洗浄剤。
弱アルカリ性ですが抜群の洗浄力で油汚れ・泥汚れ・水あかなどを素早くキレイに落とします。
毒性の強い成分を含みませんので食品工場など床洗浄にも最適。
低気泡性ですので泡立ちが少なくすすぎ洗いが楽に行えます。
用途各種整備工場などの油で汚れた床の洗浄、食品工場などさまざまな床面のメンテナンス洗浄
使用方法1.原液を汚れている場所中心にフロア全体に散布してください。(変色しやすい材質の床は予め水で濡らしておきます)2.デッキブラシ・ポリッシャーなどでこすり洗いします。3.水で十分にすすぎ洗いを行ってください
液性アルカリ性
商品タイプ業務用
1缶(18L)
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
「水」なのに油汚れに強い。「水」なのに錆びない。「水」で洗浄も除菌もサッと拭くだけ。油汚れなどしつこい汚れがキレイに落とせます。強力アルカリイオンパワーで除菌します。大腸菌、緑膿菌、サルモネラ菌、腸炎ビブリオ菌を30秒!新型インフルエンザウイルスも30秒!。悪臭を強力アルカリパワーで元から分解して消臭します。酸性の水は錆びますがアルカリの水は錆びません。環境にも身体にも安全なクリーナーで経済的です。驚異的な安全性を発揮して4つの効果・「洗浄・脱脂」「除菌」「消臭」「防錆」。
用途切削加工・プレス・光学・塗装部品、半導体、メッキ焼き入れなどの洗浄。機械装置、リサイクル機器の分解洗浄、メンテナンス。外食産業店舗での厨房設備・調理器具・テーブル・食器・店内清掃・トイレ等の洗浄除菌。食品加工工場での食品機械・充填機・撹拌釜・タンク・ラインコンベアー・床・食材等の洗浄除菌。飲食店や給食設備の厨房での調理器具・食器・床・食材(野菜、肉、魚)等の洗浄除菌。ビル管理・メンテナンス・清掃会社での洗浄業務全般。保育園、幼稚園、学校での除菌洗浄、健康管理。病院、介護施設での除菌洗浄、衛生管理。ホテル、温泉、公衆浴場の掃除。
希釈倍率原液/5倍/10倍
使用場所厨房の油汚れがひどい床/厨房内施設機器/ホール全般テーブル機器等/レジ/トイレ/下駄箱/窓ガラス/鏡/ドア/その他
使用方法原液を適当に床に流してデッキブラシで擦り、水で流してワイパーする。/直接スプレーしてふき取る。/汚れた部分に直接スプレーして汚れが浮き出たら乾いた布でふき取る。/ダスターにスプレーしてふき取る。
液性アルカリ性
成分電解アルカリ水100%
関連キーワード