カテゴリ

  • 厨房用品(17)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 機構部品(8)
  • 卓上消耗品(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 家電(3)
  • 介護用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 梱包用品(1)
  • 電動工具(1)

「食品用乾燥機」の検索結果

72件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
食洗機対応 ランチョントレー(クローバー) M 橋本達之助工芸食洗機対応 ランチョントレー(クローバー) M橋本達之助工芸
829税込912
1個
4日以内出荷
お料理を運んだら、そのままランチョンマットにもなる便利なトレイ。持ち手部分を省く事により、隅々まで使えるようにデザインされたスクエアトレー。布製のランチョンマットの様に汚れが気になりません。万が一汚れた時は食洗機で簡単洗浄。いつでも清潔に使えます。国の食品衛生法にも合致した、鉛不使用の安心安全な日本製のお盆です。食器洗い乾燥機で洗浄される際、食器の下に置いたり、無理に押し込んだりすると変形したり割れる事があります。余裕をもって入れて下さい。布地の持つ柔軟性の特性上、絵柄に若干の歪みやシワが生じていることがございますが、使用上問題ございません。予めご了承ください。
材質ポリエステル樹脂グリーン質量(g)340寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33×23×1.5
食洗機対応 ランチョントレー(クローバー) L 橋本達之助工芸食洗機対応 ランチョントレー(クローバー) L橋本達之助工芸
999税込1,099
1個
4日以内出荷
お料理を運んだら、そのままランチョンマットにもなる便利なトレイ。持ち手部分を省く事により、隅々まで使えるようにデザインされたスクエアトレー。布製のランチョンマットの様に汚れが気になりません。万が一汚れた時は食洗機で簡単洗浄。いつでも清潔に使えます。国の食品衛生法にも合致した、鉛不使用の安心安全な日本製のお盆です。食器洗い乾燥機で洗浄される際、食器の下に置いたり、無理に押し込んだりすると変形したり割れる事があります。余裕をもって入れて下さい。布地の持つ柔軟性の特性上、絵柄に若干の歪みやシワが生じていることがございますが、使用上問題ございません。予めご了承ください。
材質ポリエステル樹脂グリーン質量(g)470寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)39×27×1.7
ベルト駆動型油回転真空ポンプ 佐藤真空ベルト駆動型油回転真空ポンプ佐藤真空
169,800税込186,780
1台
75日以内出荷
直結型油回転真空ポンプと比べて高い耐久性と使いやすさがあります。
用途理化学機器:真空(凍結)乾燥、電子顕微鏡、各種研究開発機器。電気・電子工業:半導体・液晶・基盤・リレー・電子管製造装置。その他:食品、化学、医薬品、エネルギー、光学工業、産業機械向け。仕様サーマルプロテクタ付付属品電源スイッチ 、手動復帰型サーマル 、電源ケーブル(2m) 、電源プラグ材質FCその他電源(V)100到達圧力(Pa)6.7×10[[の-2乗]]
禁油処理ボールバルブ(黄銅) ハマイ禁油処理ボールバルブ(黄銅)ハマイ
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
大流量・フルボア相当の黄銅製ボールバルブです。炭化水素系洗浄機で部品ごとに脱脂洗浄を行い、乾燥後、素手でグリス等の油分を一切使用せず組み上げ、個包装にて出荷いたします。水処理・食品関連設備など、油分管理が必要な分野での使用に最適です。
用途水・油・ガス用。材質黄銅(C3771)使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)接続RC×RC最高許容圧力(MPa)1.96適合流体水・油・ガス等
禁油処理ボールバルブ(黄銅) レバーハンドル型 ハマイ禁油処理ボールバルブ(黄銅) レバーハンドル型ハマイ
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
炭化水素系洗浄機で部品ごとに脱脂洗浄を行った後、乾燥後、素手でグリス等の油分を一切使用せず組み上げ、個包装にて出荷いたします。水処理・食品関連設備など、油分管理が必要な分野での使用に最適です。
用途水・油・ガス用。材質黄銅(C3771)使用温度範囲(℃)-10~120(不凍接続RC×RC最高許容圧力(MPa)1.96適合流体水・油・ガス等ハンドル長D(mm)150
禁油処理ボールバルブ(ステンレス) ハマイ禁油処理ボールバルブ(ステンレス)ハマイ
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
大流量・フルボア相当のステンレス製ボールバルブです。炭化水素系洗浄機で部品ごとに脱脂洗浄を行い、乾燥後、素手でグリス等の油分を一切使用せず組み上げ、個包装にて出荷いたします。水処理・食品関連設備など、油分管理が必要な分野での使用に最適です。
用途水・油・ガス用。材質ステンレス(SCS14)使用温度範囲(℃)-20~160(不凍)接続RC×RC最高許容圧力(MPa)3.92適合流体水・油・ガス等
まいにち使いたいちょこっと調理スプーン 小 曙産業まいにち使いたいちょこっと調理スプーン 小曙産業
299税込329
1個
翌々日出荷
すくう、まぜる、ぬる、盛り付ける…ちょっとした作業にサッと使えてパパっと調理。何本あっても嬉しい調理スプーンです。
用途ヘラ部分の幅が狭く、柄がちょっと長め。ありそうでなかった絶妙なサイズ感が使いやすい!撥水性が高いので食品の色がつきにくく、汚れが落ちやすい!耐熱性も高い(180℃)のでお鍋にも使えます。食器洗い乾燥機OK材質ポリメチルペンテン寸法(mm)29×179×11
まいにち使いたいちょこっと調理スプーン 大 曙産業まいにち使いたいちょこっと調理スプーン 大曙産業
379税込417
1個
翌々日出荷
すくう、まぜる、ぬる、盛り付ける…ちょっとした作業にサッと使えてパパっと調理。何本あっても嬉しい調理スプーンです。
用途ヘラ部分の幅が狭く、柄がちょっと長め。ありそうでなかった絶妙なサイズ感が使いやすい!撥水性が高いので食品の色がつきにくく、汚れが落ちやすい!耐熱性も高い(180℃)のでお鍋にも使えます。食器洗い乾燥機OK材質ポリメチルペンテン寸法(mm)35×211×13
アンパンマン トレーニングランチプレート LEC(レック)アンパンマン トレーニングランチプレートLEC(レック)
999税込1,099
1個
9日以内出荷
上手に食べるトレーニングができるランチプレート。主菜・副菜をバランスよく盛り付け。手前に傾斜がついているので食べ物が集めやすい。底がひろがっているのでお子様がひっくり返しにくい安定した形状。テーブルの上で動きにくいすべり止め付き。・電子レンジ加熱:〇 ・食器洗い乾燥機:〇 ・消毒方法/電子レンジ:× 薬液:〇 煮沸:〇(5分未満)
用途上手に食べるトレーニングに材質ポリプロピレン・TPE(熱可塑性エラストマー)耐熱温度(℃)140耐冷温度(℃)-20寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)35×240×240
業務用 保存容器 K'sインターナショナルマネジメント業務用 保存容器K'sインターナショナルマネジメント
249税込274
1セット(2個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
PUSHを押してしっかり密閉!液漏れ・臭い漏れ・乾燥を防ぐ。 高い密閉性で、汁気のある食品やにおいの強い食材も安心して保存・持ち運びできます。 電子レンジOK・食洗機OK・冷凍OK!!
材質ポリプロピレン形状耐熱温度(℃)140耐冷温度(℃)-20電子レンジ
イージーケアシリーズ イージーケア BN 1ケース 岩崎工業イージーケアシリーズ イージーケア BN 1ケース岩崎工業
38,880税込42,768
1ケース(12箱×5個)
6日以内出荷
パッキンの材料としてはシリコーンと違い食品の色移りがしにくい熱可塑性エラストマーを採用しています。フタも本体も食器洗い乾燥機で使用可能です。溶けださない安全な銀イオン系抗菌剤が練り込まれていますが透明度は高く、中身がよく見えます。ロックはヒンジ機構を採用していますが、10000回以上の折り曲げ耐久実験をクリアしています。耐熱温度は140℃ですが、電子レンジでご使用の際には、フタを外すか、ずらせて使用下さい。フタをしたまま電子レンジにかけますと、中の空気と蒸気が膨張したり加熱終了後に収縮する事で、フタが変形し使えなくなります。しばらく使わないと、ロックの折り曲げが硬くなる事がありますが、数回折り曲げていただくと柔らかくなります。
仕様●色番:BN●単品サイズ:幅126×奥行180×高さ62mm●商品重量(g):139●容量(mL):850●材質:本体、フタ/ポリプロピレン・パッキン部/熱可塑性エラストマーアズワン品番68-4072-47
ワンタッチシール容器 SOTシリーズ スケーターワンタッチシール容器 SOTシリーズスケーター
549税込604
1個
7日以内出荷
フタの真ん中を押すと密閉度アップ。ワンタッチシール密閉保存容器。開けやすいフラップ付き。フタを外して電子レンジOK。
コンパクト食品乾燥機プチマレンギmini TTM-270シリーズ 東明テックコンパクト食品乾燥機プチマレンギmini TTM-270シリーズ東明テック
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
コンパクトで操作が簡単です。温度設定80℃可能です。殺菌や脱臭ができます。設定温度の達すると消費電力が下がり、電気代が節約できます。
食品乾燥機 プチマレンギ スケルトン 東明テック食品乾燥機 プチマレンギ スケルトン東明テック
28,980税込31,878
1台
5日以内出荷
乾燥状態が一目で分かるスケルトンタイプ。 簡単操作でドライフードが作れる。 省エネタイプで経済的。 お手入れらくらく。 3段階の安全装置搭載によりとても安全。
仕様●使用電圧:AC100V(50Hz/60Hz)●消費電力:530W●温度調節:35~70℃●サイズ:W435×D310×H310mm●重さ:5.7kg●トレー:レギュラートレ/4段、ハイトレ/2段●付属:ヨーグルト容器4個、シリコントレー2枚アズワン品番68-0958-67
禁油処理ボールバルブ(黄銅) レバーハンドル型 ハマイ禁油処理ボールバルブ(黄銅) レバーハンドル型ハマイ
2,898税込3,188
1個
当日出荷
炭化水素系洗浄機で部品ごとに脱脂洗浄を行った後、乾燥後、素手でグリス等の油分を一切使用せず組み上げ、個包装にて出荷いたします。水処理・食品関連設備など、油分管理が必要な分野での使用に最適です。
用途水・油・ガス用。材質黄銅(C3771)接続RC×RC最高許容圧力(MPa)1.96適合流体水・油・ガス等バルブ種類ボールバルブ
禁油処理ボールバルブ(黄銅) 蝶ハンドル型 ハマイ禁油処理ボールバルブ(黄銅) 蝶ハンドル型ハマイ
2,898税込3,188
1個
当日出荷
蝶ハンドル/ウイングハンドルタイプの黄銅製ボールバルブです。PCW禁油処理を施したモデルです。炭化水素系洗浄機で部品ごとに脱脂洗浄を行った後、乾燥後、素手でグリス等の油分を一切使用せず組み上げ、個包装にて出荷いたします。水処理・食品関連設備など、油分管理が必要な分野での使用に最適です。
用途水・油・ガス用。材質黄銅(C3771)使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)接続RC×RC最高許容圧力(MPa)1.96適合流体水・油・ガス等ハンドル長D(mm)46バルブ種類ボールバルブ
禁油処理ボールバルブ(ステンレス) ハマイ禁油処理ボールバルブ(ステンレス)ハマイ
9,998税込10,998
1個
当日出荷から翌々日出荷
大流量・フルボア相当のステンレス製ボールバルブです。炭化水素系洗浄機で部品ごとに脱脂洗浄を行い、乾燥後、素手でグリス等の油分を一切使用せず組み上げ、個包装にて出荷いたします。水処理・食品関連設備など、油分管理が必要な分野での使用に最適です。
用途水・油・ガス用。材質ステンレス(SCS14)使用温度範囲(℃)-20~160(不凍)接続RC×RC最高許容圧力(MPa)3.92適合流体水・油・ガス等バルブ種類ボールバルブ
禁油・ステンレス製ボールバルブ ハマイ禁油・ステンレス製ボールバルブハマイ
6,998税込7,698
1個
当日出荷
・本体は高品質のステンレス鋼(SUS316)を使用し、鋳造製品に比べ、ピンホールやクラックの全くないボディで耐蝕性に優れる。・オス×メスボディにより、オス継手を取り付ける工数や接続部からの漏れ削減が可能。・炭化水素系洗浄機で部品ごとに脱脂洗浄を行い、乾燥後、素手でグリス等の油分を一切使用せず組み上げ、個包装にて出荷いたします。・水処理・食品関連設備など、油分管理が必要な分野での使用に最適です。・小型ボディ&ハンドルにより、狭所配管への取り付けや操作が容易。・すべての気密保持部品に、耐食性・耐久性に優れたPTFEを使用。・RoHS10物質対応
用途水・油・ガス等使用温度範囲(℃)-20~180接続R×RC最高許容圧力(MPa)3.92適合流体水・油・ガス他RoHS指令(10物質対応)対応ハンドル長D(mm)46バルブ種類ボールバルブ
禁油処理ボールバルブ(黄銅) ウィングハンドル型 ハマイ禁油処理ボールバルブ(黄銅) ウィングハンドル型ハマイ
5,898税込6,488
1個
当日出荷
蝶ハンドル/ウイングハンドルタイプの黄銅製ボールバルブです。PCW禁油処理を施したモデルです。炭化水素系洗浄機で部品ごとに脱脂洗浄を行った後、乾燥後、素手でグリス等の油分を一切使用せず組み上げ、個包装にて出荷いたします。水処理・食品関連設備など、油分管理が必要な分野での使用に最適です。
用途水・油・ガス用。材質黄銅(C3771)使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)接続RC×RC最高許容圧力(MPa)1.96適合流体水・油・ガス等ハンドル長D(mm)80バルブ種類ボールバルブ
禁油処理ボールバルブ(ステンレス) ウィングハンドル型 ハマイ禁油処理ボールバルブ(ステンレス) ウィングハンドル型ハマイ
6,998税込7,698
1個
当日出荷
蝶ハンドル/ウイングハンドルタイプのステンレス製ボールバルブです。PCW禁油処理を施したモデルです。炭化水素系洗浄機で部品ごとに脱脂洗浄を行った後、乾燥後、素手でグリス等の油分を一切使用せず組み上げ、個包装にて出荷いたします。水処理・食品関連設備など、油分管理が必要な分野での使用に最適です。
用途水・油・ガス用。材質ステンレス(SUS316)使用温度範囲(℃)-20~120(不凍)接続RC×RC最高許容圧力(MPa)3.92適合流体水・油・ガス等ハンドル長D(mm)80バルブ種類ボールバルブ
禁油処理ボールバルブ(黄銅) ハマイ禁油処理ボールバルブ(黄銅)ハマイ
5,398税込5,938
1個
当日出荷
大流量・フルボア相当の黄銅製ボールバルブです。炭化水素系洗浄機で部品ごとに脱脂洗浄を行い、乾燥後、素手でグリス等の油分を一切使用せず組み上げ、個包装にて出荷いたします。水処理・食品関連設備など、油分管理が必要な分野での使用に最適です。
用途水・油・ガス用。材質黄銅(C3771)使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)接続RC×RC最高許容圧力(MPa)1.96適合流体水・油・ガス等バルブ種類ボールバルブ
禁油処理ボールバルブ(ステンレス) 蝶ハンドル型 ハマイ禁油処理ボールバルブ(ステンレス) 蝶ハンドル型ハマイ
4,998税込5,498
1個
当日出荷
蝶ハンドル/ウイングハンドルタイプのステンレス製ボールバルブです。PCW禁油処理を施したモデルです。炭化水素系洗浄機で部品ごとに脱脂洗浄を行った後、乾燥後、素手でグリス等の油分を一切使用せず組み上げ、個包装にて出荷いたします。水処理・食品関連設備など、油分管理が必要な分野での使用に最適です。
用途水・油・ガス用。材質ステンレス(SUS316)使用温度範囲(℃)-20~120(不凍)接続RC×RC最高許容圧力(MPa)3.92適合流体水・油・ガス等ハンドル長D(mm)46バルブ種類ボールバルブ
ステンレス製禁油処理3方ボールバルブ(Lポート) ハマイステンレス製禁油処理3方ボールバルブ(Lポート)ハマイ
28,980税込31,878
1個
当日出荷から9日以内出荷
ステンレス製3方ボールバルブの禁油処理モデルです。Lポートの2面シートでありながら、シート背面にOリングを組み込んでいるため、流路の方向性にシール機能ムラが少なく、どのポート方向からでも使用可能です。炭化水素系洗浄機で部品の一般洗浄を実施、乾燥後、素手にて禁油組み立てを行っています。水処理・食品関連設備など、油分管理が必要な分野での使用に最適です。
用途水・油・ガス用。材質ステンレス(SUS F316)使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)接続RC×RC最高許容圧力(MPa)4.12適合流体水・油・ガス等バルブ種類ボールバルブ
フードドライヤー 食品乾燥機 大容量5段トレイ 35~70℃ 温度調節 タイマー付 SunRuckフードドライヤー 食品乾燥機 大容量5段トレイ 35~70℃ 温度調節 タイマー付SunRuck
18,000税込19,800
1台
5日以内出荷
美容や健康に良いとされているドライフードをフードドライヤーで簡単に作ることができます。自分で作れば好きな食材で思い通りのドライフードを楽しむことができます。大容量5段トレイで、高さは調節可能なので、食材の厚みによって高さを変えられ、効率よく温風を行き渡らせることが可能です。タイマーは1時間から24時間まで30分刻みで設定可能で、タイマー終了後は自動でシャットダウンされるので一晩乾燥したいときに便利です。温度は35から70度まで5度刻みで調節が可能で、食材によって温度調節をし、お好みの乾燥具合にすることができます。消費電力400Wで最高温度を70度まで設定でき、機器全体に熱が回るので乾燥の度合いにムラができにくいです
用途・食材を乾燥させて長期保存したい、食材の天日干ししづらい、調理時間を短縮したい、ドライフルーツを作ってみたい、自家製ジャーキーを手軽に楽しみたいという方に。付属品トレイ×5、フタ、取扱説明書(保証書付き)質量(kg)4消費電力(W)400定格電圧(V)AC100-110(50/60Hz)幅(cm)32電源コード(m)1高さ(cm)22~27.5温度設定範囲(℃)35~70(5℃刻み)奥行き(cm)26
イージーケア ラストロ(岩崎工業)イージーケアラストロ(岩崎工業)(2件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から7日以内出荷
4辺のロックとパッキン付の密封容器です。パッキン部分をフタとすき間なく一体化し、普通ならパッキンを取り外した溝まで洗う作業を低減し簡単に洗える様にしました。 パッキン一体の蓋で洗いやすいく4点ロックで汁漏れ、におい漏れを防ぎます。 パッキンの材料としてはシリコーンと違い食品の色移りがしにくい熱可塑性エラストマーを採用しています。 フタも本体も食器洗い乾燥機で使用可能です。 溶けださない安全な銀イオン系抗菌剤が練り込まれていますが透明度は高く、中身がよく見えます。 電子レンジでご使用の際には、フタを外すか、ずらしてご使用下さい。
材質本体、フタ/ポリプロピレン・パッキン/エラストマー形状機能ロック機能電子レンジ
すくいやすいランチ皿 スケーターすくいやすいランチ皿スケーター
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
軽くて丈夫なポリプロピレン製のベビー食器。ごはんやおかずを一皿に楽しく盛り付け出来るランチプレート。 持ち手と底部分には柔らかく弾力のある滑りにくい素材を使用しています。 返りがありすくいやすい形状で、底が斜めになっているので食べ物が手前に集まり食べやすい! 7か月頃からのお食事練習にどうぞ! 電子レンジ・食洗機・乾燥機対応。 熱湯消毒・薬液消毒OKです。
材質(本体)ポリプロピレン、(すべり止め)熱可塑性エラストマー食器の種類ベビー食器寸法(横×奥行×高さ)(mm)227×157×36耐熱温度(℃)(本体・すべり止め)140
すくいやすいベビー茶わん スケーターすくいやすいベビー茶わんスケーター
839税込923
1個
5日以内出荷
軽くて丈夫なポリプロピレン製のベビー食器。 すそ広がりで倒れにくい形と、持ち手と底にはすべりにくいソフト素材を使用しているので安心安全 食べ物が手前に集まる斜め形状&返りがあるからすくいやすく食べやすい! 7か月頃からのお食事練習にどうぞ♪ 電子レンジ・食洗機・乾燥機対応。 熱湯消毒・薬液消毒OKです。
材質(本体)ポリプロピレン、(持ち手・すべり止め)熱可塑性エラストマー食器の種類ベビー食器寸法(横×奥行×高さ)(mm)125×100×52容量(mL)250耐熱温度(℃)(本体・持ち手・すべり止め)140
すくいやすいベビー小鉢 スケーターすくいやすいベビー小鉢スケーター
959税込1,055
1個
5日以内出荷
軽くて丈夫なポリプロピレン製のベビー食器。 すそ広がりで倒れにくい形と、持ち手と底にはすべりにくいソフト素材を使用しているので安心安全 食べ物が手前に集まる斜め形状&返りがあるからすくいやすく食べやすい! 7か月頃からのお食事練習にどうぞ♪ 電子レンジ・食洗機・乾燥機対応。 熱湯消毒・薬液消毒OKです。
材質(本体)ポリプロピレン、(持ち手・すべり止め)熱可塑性エラストマー食器の種類ベビー食器寸法(横×奥行×高さ)(mm)164×113×50容量(mL)400耐熱温度(℃)(本体・持ち手・すべり止め)140
乾物ストッカー イノマタ化学乾物ストッカーイノマタ化学(1件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から3日以内出荷
乾燥剤付きの 乾物ストッカー。 カツオ節、シリアル、パン粉、お茶、海苔、昆布、ナッツ、お菓子類などの湿気を防ぎたい食品の保存に。 賞味期限の表示してあるパッケージのまま入れられ、確認ができる。 乾燥剤は底フタに入っており、交換は逆さにして取り出すだけ。 食洗機不可。冷蔵庫・冷凍庫での使用不可。
材質本体/ポリプロピレン フタ/ポリエチレン
リレーノッカー エクセンリレーノッカーエクセン
329,800税込362,780
1台
翌々日出荷
エアー式のリレーノッカー(バイブタイプ)は圧縮空気の力でピストンがベース面を勢いよく叩き、その衝撃によって粉粒体の付着や閉塞防止を解消するユニークな機器です。エアー供給のみで使用できるため、安全性と経済性に優れており、遠心力振動を与えると固着する性質を持つ粉粒体に対しても、支障なく安心してご利用いただけます。バイブタイプの場合取り付けられた一定位置のノッカーベースを叩くタイプですが、移動して来るものを打撃したり、ノッカー自体を移動させて打撃させたり用途もアイデアひとつで広がります。また、バイブタイプと同じようにも使えます。
用途食品工場 チョコレート工場内にて型枠からチョコレートを取り除く際に回転乾燥機の壁面付着解消粉体塗装の余分な塗料除去加熱炉用ワーク壁面付着防止、溶接スパッタの叩き落し、乾燥炉内網上でのワーク付着防止刻印に使用基盤の水分落とし仕様相当するハンマー(ポンド):100PAの2倍相当質量(kg)52.6使用圧力(MPa)0.3~0.7アズワン品番64-7673-59打撃エネルギー(N・m)131~321衝撃力(kg・m/s)52.0~84.0打撃サイクル(回/min)1~6空気消費量(L/回)(ANR)3.32~6.64
低騒音(エアホイル)型電動送風機 IE3モータータイプ 淀川電機製作所低騒音(エアホイル)型電動送風機 IE3モータータイプ淀川電機製作所
129,800税込142,780
1台
15日以内出荷
IE3コードを満たしたプレミアム効率モーター仕様です。 低騒音型電動送風機は特に効率の優れたエアホイルファンの開発によって、著しい静音性能を得た製品です。 機器組み込み用など幅広い用途に使用できます。 50Hz/60Hz兼用です。 RoHS指令適合製品です。 吸込口側から見て右側吐出(モータ側から見て右回転)タイプになります。 1台から特注対応・異電圧対応可能です。
用途焼却炉・乾燥機・印刷機械・包装機材・クリーニング機械・熱風発生機・プラスチック押出機・製茶・製菓等食品機械・医療機器・機器冷却等、設備・機械への組込用に。一般的な送排風に。トラスコ品番453-5049材質アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ質量(kg)29電源コード(m)0.13(先端圧着端子のみ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×477×464構造(羽根車)低騒音(エアホイル)型RoHS指令(10物質対応)対応標準消費電力料金(円/h)10.13
低騒音(エアホイル)型電動送風機 プレミアムモータータイプ 淀川電機製作所低騒音(エアホイル)型電動送風機 プレミアムモータータイプ淀川電機製作所
129,800税込142,780
1台
15日以内出荷
低騒音型電動送風機は特に効率の優れたエアホイルファンの開発によって、著しい静音性能を得た製品です。 高効率と優れた省エネ性、そして静かな電動送風機として、機器組み込み用など幅広い用途に使用できます。 特に効率の優れたエアホイルファンの開発によって、著しい静音性能を実現し、機器組込に最適です。 50Hz/60Hz兼用です。 RoHS指令適合製品です。 吸込口側から見て右側吐出(モータ側から見て右回転)タイプになります。 1台から特注対応・異電圧対応可能です。
用途焼却炉・乾燥機・印刷機械・包装機材・クリーニング機械・熱風発生機・プラスチック押出機・製茶・製菓等食品機械・医療機器・機器冷却等、設備・機械への組込用に。一般的な送排風に。トラスコ品番467-4901材質アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ質量(kg)29電源コード(m)0.13(先端圧着端子のみ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×477×464構造(羽根車)低騒音(エアホイル)型RoHS指令(10物質対応)対応標準消費電力料金(円/h)10.13
多段ターボ型電動送風機 淀川電機製作所多段ターボ型電動送風機淀川電機製作所
109,800税込120,780
1台
20日以内出荷
専用開発された遠心多段羽根車の採用により、小風力・超高静圧を実現します。 連続運転や負荷変動・省エネルギーの全閉外扇モーターを標準で搭載しています。 高静圧の為、吸引や吸着、圧送などに最適です。 50Hz/60Hz兼用です。 RoHS指令適合製品です。 吸込口側から見て右側吐出(モータ側から見て右回転)タイプになります。 1台から特注対応・異電圧対応可能です。
用途集じん・焼却炉・乾燥機・印刷機械・包装機材・クリーニング機械・熱風発生機・プラスチック押出機・製茶・製菓等食品機械・医療機器・機器冷却・一般送排風。トラスコ品番467-4863材質アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ質量(kg)33電源コード(m)0.13(先端圧着端子のみ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)631×408×331構造(羽根車)多段ターボ型RoHS指令(10物質対応)対応標準消費電力料金(円/h)10.13
シロッコ型電動送風機(普通脚) 全閉外扇型モータータイプ 淀川電機製作所シロッコ型電動送風機(普通脚) 全閉外扇型モータータイプ淀川電機製作所
89,980税込98,978
1台
20日以内出荷
小型・軽量・低騒音・省エネルギー設計です。 RoHS指令適合製品です。 主に標準空気の搬送や、一般的なガスの吸引・排気、あるいは産業機器の冷却など、産業用機器や機械装置などに組込やすく多用途に適しています。 50Hz/60Hz兼用です。 吸込口側から見て右側吐出(モータ側から見て右回転)タイプになります。 1台から特注対応・異電圧対応可能です。
用途印刷機械、乾燥機、プラスチック押出機、熱風発生機、機器冷却など製品・設備組み込み。 集塵・焼却炉・乾燥機・印刷機械・包装機材・クリーニング機械・熱風発生機・プラスチック押出機・製茶・製菓等食品機械・医療機器・機器冷却・一般送排風。トラスコ品番467-4324材質アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ質量(kg)24電源コード(m)0.13(先端圧着端子のみ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)393×392×401構造(羽根車)シロッコ型RoHS指令(10物質対応)対応標準消費電力料金(円/h)10.13
ターボ型電動送風機 淀川電機製作所ターボ型電動送風機淀川電機製作所
96,980税込106,678
1台
10日以内出荷
高静圧、大風量50/60Hz兼用タイプで定格点が幅広くとれ、汎用性に優れています。 IE3コードを満たしたプレミアム高効率モーター仕様です。 主に標準空気の搬送や、一般的なガスの吸引・排気、あるいは産業機器の冷却など、産業用機器や機械装置などに組込やすく多用途に適しています。 50Hz/60Hz兼用です。 RoHS指令適合製品です。 吸込口側から見て右側吐出(モータ側から見て右回転)タイプになります。 1台から特注対応・異電圧対応可能です。
用途集じん・焼却炉・乾燥機・印刷機械・包装機材・クリーニング機械・熱風発生機・プラスチック押出機・製茶・製菓等食品機械・医療機器・機器冷却等、設備・機械への組込用に。一般的な送排風に。トラスコ品番453-4981材質アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ質量(kg)30電源コード(m)0.13(先端圧着端子のみ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)373×532×545構造(羽根車)ターボ型RoHS指令(10物質対応)対応標準消費電力料金(円/h)10.13
業務用食品乾燥機マレンギ 東明テック業務用食品乾燥機マレンギ東明テック
369,800税込406,780
1台
4日以内出荷
Lumel 温度調節器 (PID制御) LumelLumel 温度調節器 (PID制御)Lumel
24,270税込26,697
1個
7日以内出荷
食品乾燥機 ドラッピー EBM(江部松商事)食品乾燥機 ドラッピーEBM(江部松商事)
70,980税込78,078
1個
3日以内出荷
仕様乾燥トレー:4枚、排湿ダンパー:有り質量(kg)本体:10.5電源単相100V制御方式マイコン制御消費電力0.416kW外寸(mm)380×325×H484、(トレー)325×240×H25制御仕様マイコン制御温度調節範囲(℃)0~60電源コード100V用2P7Aアース線付1.7m断熱材高密度ポリウレタンフォーム10mmドア1枚温度表示方式デジタル方式EBM品番5730700
すくい易い取り皿 アズワンすくい易い取り皿アズワン
1,485税込1,634
1枚
当日出荷
返しが付いており、スプーンで汁物等をすくう際にこぼれにくい形状です。 底面は吸盤状の滑り止めが付いており、上から軽く抑えるとテーブルに固定できます。 食洗機可・乾燥機可・電子レンジ可食品衛生法適合品。
材質本体/ABS樹脂、滑り止め/TPR質量(g)約125外径×高さH(Φmm×mm)150×78アズワン品番7-3789-01
すくい易いお皿 アズワンすくい易いお皿アズワン(1件のレビュー)
1,772税込1,949
1枚
当日出荷
返しが付いており、スプーンで汁物等をすくう際にこぼれにくい形状です。 底面は吸盤状の滑り止めが付いており、上から軽く抑えるとテーブルに固定できます。 食洗機可・乾燥機可・電子レンジ可食品衛生法適合品。
材質本体/ABS樹脂、滑り止め/TPR質量(g)約185外径×高さH(Φmm×mm)235×60アズワン品番7-3788-01
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら