カテゴリ

  • 物流用品(40)
  • 科学研究・開発用品(39)
  • 食品・飲料(24)
  • スプレー・オイル・グリス(23)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(18)
  • 防災用品(17)
  • 厨房用品(11)
  • テープ(8)
  • 測定用品(5)
  • 清掃用品(4)
  • 日用品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 塗料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 家電(1)
  • 電動工具(1)
さらに商品を絞り込む

「食品用缶」の検索結果

209件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
エスビー食品 パセリチップL缶 80g セレクトスパイスエスビー食品 パセリチップL缶 80gセレクトスパイス
1,298税込1,402
1セット(1個)
6日以内出荷
ポピュラーなハーブで世界各地の料理に使用されています。彩りの素材としてもご使用いただけます。
備考常温
エスビー食品 中国産ガーリックパウダーL缶 400g セレクトスパイスエスビー食品 中国産ガーリックパウダーL缶 400gセレクトスパイス
2,698税込2,914
1セット(1個)
6日以内出荷
ガーリックに調味料を足した商品です。
備考常温
讃陽食品工業 ディルピクルスホール 2号缶 x2 S=O讃陽食品工業 ディルピクルスホール 2号缶 x2S=O
2,198税込2,374
1セット(2個)
6日以内出荷
全形のキュウリの酢漬け。ディルピクルス特有の風味を有する。
保存方法常温
讃陽食品工業 サワークラウト(オランダ産)2号缶 x2 S=O讃陽食品工業 サワークラウト(オランダ産)2号缶 x2S=O
1,898税込2,050
1セット(2個)
6日以内出荷
キャベツ千切りの塩漬け。サワークラウト特有の風味を有する。
保存方法常温
讃陽食品工業 S=Oピテットライプオリーブ 4号缶 x2 S=O讃陽食品工業 S=Oピテットライプオリーブ 4号缶 x2S=O
1,598税込1,726
1セット(2個)
6日以内出荷
業務用 讃陽食品工業 S=Oピテットライプオリーブ 4号缶です
保存方法常温
讃陽食品工業 スライスライプオリーブ 4号缶x2 S=O讃陽食品工業 スライスライプオリーブ 4号缶x2S=O
1,698税込1,834
1セット(2個)
6日以内出荷
種抜きライプオリーブのスライス。黒褐色でライプオリーブ特有の風味を有する。(品質には万全を期しておりますが、まれに種が残っている場合がありますので、お召し上がりの際にはご注意ください。)
保存方法常温
【オーダー】リサイクルダストボックス RDシリーズ カイスイマレン【オーダー】リサイクルダストボックス RDシリーズカイスイマレン
63,980税込70,378
1台
21日以内出荷
エコ時代のニーズに応えた機能とスタイリッシュなデザイン。 錆びないポリエチレン製。屋外設置も可能です。 人目につく店舗入口の設置におすすめです。 鉄製品と違い錆びることが無いので、いつまでもキレイに使用できます。 汚れも水洗いすることで簡単に落とすことができます。 6種類のサイン文字シールで様々な資源リサイクルを分別可能。 投入しやすい大きな投入口と、容器内の状況が分かりやすい透明フタを採用。 資源回収BOX リサイクルボックス 分別 牛乳パック 食品トレー ペットボトル アルミカン スチール缶 発泡スチロール製トレー 透明食品トレー スーパー デパート 市役所 町役場 役所 店舗
用途資源回収BOX。 スーパーなどの店頭に設置し、お客様にご持参いただいた牛乳パックや食品トレー、ペットボトル等を回収。材質ポリエチレン製(基準)本体:ライトグレー、前扉:ダークブラウン投入口サイズ(mm)(RD170)幅375×奥行211 丁番式、(RD400)幅552×奥行295 スライドレール式サービス分類オーダー・加工
ステンレス缶スタンド 角型ポリ缶用(20L) SKC-13キャスター付 液体注入補助具 エム・あいステンレス缶スタンド 角型ポリ缶用(20L) SKC-13キャスター付 液体注入補助具エム・あい
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
研究室・研究所、業務用厨房や食品工場など様々な現場での使用に最適な錆に強いステンレス304製の缶スタンドです。角型ポリ缶を斜めに前傾でき、液体の取り出しや残液処理がスムーズに行えます。
用途容器内の液体をラクに注入するための補助スタンドその他組立/有(スタンド両端にある穴に容器枠の突っ張り部分をはめる)材質SUS304サイズ418×420×880有効内寸(mm)容器枠/270×270×395キャスターSUS304、ナイロン、自在車4ヶ、ストッパー2ヶ付ハンドル手動(前傾約0~175度)適合容器角型ポリ缶20L
ステンレス缶スタンド 扁平缶用(20L) SKC-17 液体注入補助具 エム・あいステンレス缶スタンド 扁平缶用(20L) SKC-17 液体注入補助具エム・あい
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷
研究室・研究所、業務用厨房や食品工場など様々な現場での使用に最適な錆に強いステンレス304製の缶スタンドです。扁平缶を斜めに前傾でき、液体の取り出しや残液処理がスムーズに行えます。
用途容器内の液体をラクに注入するための補助スタンドその他組立/有(スタンド両端にある穴に容器枠の突っ張り部分をはめる)材質SUS304サイズ370(250)×425(320)×860(415)有効内寸(mm)容器枠/200×360×385ハンドル手動(前傾約0~175度)適合容器扁平缶20L
ステンレス缶スタンド 浅型段ボール用(20L) SKC-10 液体注入補助具 エム・あいステンレス缶スタンド 浅型段ボール用(20L) SKC-10 液体注入補助具エム・あい
89,980税込98,978
1台
3日以内出荷
研究室・研究所、業務用厨房や食品工場など様々な現場での使用に最適な錆に強いステンレス304製の缶スタンドです。浅型段ボール(BIB)を斜めに前傾でき、液体の取り出しや残液処理がスムーズに行えます。
用途容器内の液体をラクに注入するための補助スタンドその他組立/有(スタンド両端にある穴に容器枠の突っ張り部分をはめる)材質SUS304サイズ470×420×805有効内寸(mm)容器枠/305×325×295ハンドル手動(前傾約0~175度)適合容器浅型段ボール20L
ステンレス缶スタンド バッグインコンテナー用(BIC20L) SKC-14 液体注入補助具 エム・あいステンレス缶スタンド バッグインコンテナー用(BIC20L) SKC-14 液体注入補助具エム・あい
89,980税込98,978
1台
3日以内出荷
研究室・研究所、業務用厨房や食品工場など様々な現場での使用に最適な錆に強いステンレス304製の缶スタンドです。バッグインコンテナー(BIC)を斜めに前傾でき、液体の取り出しや残液処理がスムーズに行えます。
用途容器内の液体をラクに注入するための補助スタンドその他組立/有(スタンド両端にある穴に容器枠の突っ張り部分をはめる)材質SUS304サイズ470×420×805有効内寸(mm)容器枠/305×325×295ハンドル手動(前傾約0~175度)適合容器バッグインコンテナー(BIC)20L
アイスピア ICEPIA クーラーボックス 23L ドリームウェアアイスピア ICEPIA クーラーボックス 23Lドリームウェア
4,498税込4,948
1台
14日以内出荷
2Lペットボトル6本収納可能(500mlペットボトルの場合15本目安)フォルムを生かした一体型持ち手付き断熱材密度が高く、保温・保冷に優れた構造(耐冷耐熱温度:-20~100°)ワンタッチオープンのスライド開閉ピクニックやバーベキュー、部活の応援にも最適
用途飲料や食品の保冷に。クーラーバッグ 保冷バッグ 小型 コンパクト 大容量 おしゃれ 取っ手付き 缶ビール ペットボトル キャンプ用品 キャンプ ソロキャンプ BBQ バーベキュー ピクニック材質本体・フタ:ポリプロピレン、断熱材:発砲ポリスチレン質量(kg)約2.2ブルー内寸(cm)約35×22×26外寸(幅×奥行×高さ)(cm)約40×26×39
シリコンラバーヒーター 標準タイプ ドラム缶用 CoolHeatシリコンラバーヒーター 標準タイプ ドラム缶用CoolHeat
99,980税込109,978
1個
21日以内出荷
1.5mm厚で熱応答性が良いシート状のヒーターです。缶に直接巻き付けて加熱することができます。固体・液体を加熱することにより、液化・低粘度化が可能で、ポンプの省力化に貢献します。食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱や、冬季の各種材料の高粘度化対策等にも!
用途食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱長さ(mm)1780幅(mm)250電圧(V)200電力(W)2000リード線長さ(mm)1000発熱密度(W/cm2)0.45RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.1MB)
シリコンラバーヒーター 簡易タイプ テーパーペール缶用 CoolHeatシリコンラバーヒーター 簡易タイプ テーパーペール缶用CoolHeat
47,980税込52,778
1個
21日以内出荷
1.5mm厚で熱応答性が良いシート状のヒーターです。缶に直接巻き付けて加熱することができます。固体・液体を加熱することにより、液化・低粘度化が可能で、ポンプの省力化に貢献します。食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱や、冬季の各種材料の高粘度化対策等にも!
用途食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱長さ(mm)860幅(mm)200質量(kg)1.1電力(W)560リード線長さ(mm)1000発熱密度(W/cm2)0.35RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.1MB)
シリコンラバーヒーター 簡易タイプ 一斗缶用 CoolHeatシリコンラバーヒーター 簡易タイプ 一斗缶用CoolHeat
56,980税込62,678
1個
21日以内出荷
1.5mm厚で熱応答性が良いシート状のヒーターです。缶に直接巻き付けて加熱することができます。固体・液体を加熱することにより、液化・低粘度化が可能で、ポンプの省力化に貢献します。食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱や、冬季の各種材料の高粘度化対策等にも!
用途食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱長さ(mm)900幅(mm)250質量(kg)1.4電力(W)700リード線長さ(mm)1000発熱密度(W/cm2)0.47RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.1MB)
シリコンラバーヒーター 標準タイプ 一斗缶用 CoolHeatシリコンラバーヒーター 標準タイプ 一斗缶用CoolHeat
99,980税込109,978
1個
21日以内出荷
1.5mm厚で熱応答性が良いシート状のヒーターです。缶に直接巻き付けて加熱することができます。固体・液体を加熱することにより、液化・低粘度化が可能で、ポンプの省力化に貢献します。食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱や、冬季の各種材料の高粘度化対策等にも!
用途食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱長さ(mm)900幅(mm)250電圧(V)200電力(W)1000リード線長さ(mm)1000発熱密度(W/cm2)0.66RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.1MB)
シリコンラバーヒーター マグネットタイプ テーパーペール缶用 CoolHeatシリコンラバーヒーター マグネットタイプ テーパーペール缶用CoolHeat
67,980税込74,778
1個
21日以内出荷
1.5mm厚で熱応答性が良いシート状のヒーターです。缶に直接巻き付けて加熱することができます。固体・液体を加熱することにより、液化・低粘度化が可能で、ポンプの省力化に貢献します。食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱や、冬季の各種材料の高粘度化対策等にも!
用途食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱長さ(mm)860幅(mm)200質量(kg)1.1電力(W)600リード線長さ(mm)1000発熱密度(W/cm2)0.35RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.1MB)
シリコンラバーヒーター 簡易タイプ ドラム缶用 CoolHeatシリコンラバーヒーター 簡易タイプ ドラム缶用CoolHeat
56,980税込62,678
1個
21日以内出荷
1.5mm厚で熱応答性が良いシート状のヒーターです。缶に直接巻き付けて加熱することができます。固体・液体を加熱することにより、液化・低粘度化が可能で、ポンプの省力化に貢献します。食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱や、冬季の各種材料の高粘度化対策等にも!
用途食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱長さ(mm)1780幅(mm)250質量(kg)2.2電圧(V)200電力(W)1400リード線長さ(mm)1000発熱密度(W/cm2)0.32RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.1MB)
シリコンラバーヒーター マグネットタイプ 一斗缶用 CoolHeatシリコンラバーヒーター マグネットタイプ 一斗缶用CoolHeat
57,980税込63,778
1個
21日以内出荷
1.5mm厚で熱応答性が良いシート状のヒーターです。缶に直接巻き付けて加熱することができます。固体・液体を加熱することにより、液化・低粘度化が可能で、ポンプの省力化に貢献します。食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱や、冬季の各種材料の高粘度化対策等にも!
用途食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱長さ(mm)865幅(mm)200質量(kg)1.4電力(W)450リード線長さ(mm)1000発熱密度(W/cm2)0.375RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.1MB)
シリコンラバーヒーター 簡易タイプ ストレートペール缶用 CoolHeatシリコンラバーヒーター 簡易タイプ ストレートペール缶用CoolHeat
47,980税込52,778
1個
21日以内出荷
1.5mm厚で熱応答性が良いシート状のヒーターです。缶に直接巻き付けて加熱することができます。固体・液体を加熱することにより、液化・低粘度化が可能で、ポンプの省力化に貢献します。食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱や、冬季の各種材料の高粘度化対策等にも!
用途食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱長さ(mm)860幅(mm)200質量(kg)1.1電力(W)560リード線長さ(mm)1000発熱密度(W/cm2)0.33RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.1MB)
シリコンラバーヒーター 標準タイプ ストレートペール缶用 CoolHeatシリコンラバーヒーター 標準タイプ ストレートペール缶用CoolHeat
82,980税込91,278
1個
21日以内出荷
1.5mm厚で熱応答性が良いシート状のヒーターです。缶に直接巻き付けて加熱することができます。固体・液体を加熱することにより、液化・低粘度化が可能で、ポンプの省力化に貢献します。食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱や、冬季の各種材料の高粘度化対策等にも!
用途食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱長さ(mm)860幅(mm)200電圧(V)200電力(W)800リード線長さ(mm)1000発熱密度(W/cm2)0.47RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.1MB)
シリコンラバーヒーター マグネットタイプ ドラム缶用 CoolHeatシリコンラバーヒーター マグネットタイプ ドラム缶用CoolHeat
98,980税込108,878
1個
21日以内出荷
1.5mm厚で熱応答性が良いシート状のヒーターです。缶に直接巻き付けて加熱することができます。固体・液体を加熱することにより、液化・低粘度化が可能で、ポンプの省力化に貢献します。食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱や、冬季の各種材料の高粘度化対策等にも!
用途食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱長さ(mm)1780幅(mm)220質量(kg)2.2電圧(V)200電力(W)2000リード線長さ(mm)1000発熱密度(W/cm2)0.51RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.1MB)
シリコンラバーヒーター マグネットタイプ ストレートペール缶用 CoolHeatシリコンラバーヒーター マグネットタイプ ストレートペール缶用CoolHeat
67,980税込74,778
1個
21日以内出荷
1.5mm厚で熱応答性が良いシート状のヒーターです。缶に直接巻き付けて加熱することができます。固体・液体を加熱することにより、液化・低粘度化が可能で、ポンプの省力化に貢献します。食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱や、冬季の各種材料の高粘度化対策等にも!
用途食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱長さ(mm)860幅(mm)200質量(kg)1.1電力(W)600リード線長さ(mm)1000発熱密度(W/cm2)0.35RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.1MB)
日東 封缶用ビニールテープ No.23S 18mm×66m cotta日東 封缶用ビニールテープ No.23S 18mm×66mcotta
1,498税込1,648
1巻(1巻)
7日以内出荷
耐水・耐湿性に優れた封緘用ビニールテープです。 食品・菓子類など、内容物を湿気から守ります。 ベースがしなやかで缶にしっくりとなじみます。 糊が染み出したりすることもありません。
日東 封缶用ビニールテープ No.23S 15mm×66m cotta日東 封缶用ビニールテープ No.23S 15mm×66mcotta
1,198税込1,318
1巻(1巻)
4日以内出荷
耐水・耐湿性に優れた封緘用ビニールテープです。 食品・菓子類など、内容物を湿気から守ります。 ベースがしなやかで缶にしっくりとなじみます。 糊が染み出したりすることもありません。
テープ幅(mm)15基材半硬質塩化ビニルテープ長さ(m)66テープ厚さ(mm)0.1主な用途封缶用特性耐水・耐湿性
防災備蓄用7年保存缶詰 さんま味噌煮 保存食 サンズ防災備蓄用7年保存缶詰 さんま味噌煮 保存食サンズ
25,980税込28,058
1箱(80g×48缶)
5日以内出荷
販売開始以来、多くの公共機関・大手企業で採用されている国内唯一の7年保存規格の惣菜缶詰。国内有数の食品自主衛生管理認証工場(HACCP)の高い品質管理基準で製造真空加圧製法(加熱滅菌処理)による抜群の安全性耐食性に優れた独自2ピース型オールアルミ缶を採用し内容物の酸化を抑制レトルトパウチの惣菜保存食と比較し、格段に長期安定性に優れています。イージーオープン缶(カップ型)のため簡単に開封でき、どのようなシーンでも喫食することが可能です。
質量(g)80寸法(Φ×高さH)(mm)77×32内容量(g)1箱(80×48缶)原材料さんま(国産)、米味噌(大豆を含む))、砂糖、還元水飴、コーンスターチ、食塩/調味料(アミノ酸等)、増粘剤栄養成分(1食80gあたり)エネルギー【253kcal】・タンパク質【12.4g】・脂質【15.9g】・炭水化物【13.1g】・食塩相当量【1.1g】
防災備蓄用7年保存缶詰 国産鶏の炙り焼き 保存食 サンズ防災備蓄用7年保存缶詰 国産鶏の炙り焼き 保存食サンズ
23,980税込25,898
1箱(80g×48缶)
3日以内出荷
販売開始以来、多くの公共機関・大手企業で採用されている国内唯一の7年保存規格の惣菜缶詰。国内有数の食品自主衛生管理認証工場(HACCP)の高い品質管理基準で製造真空加圧製法(加熱滅菌処理)による抜群の安全性耐食性に優れた独自2ピース型オールアルミ缶を採用し内容物の酸化を抑制レトルトパウチの惣菜保存食と比較し、格段に長期安定性に優れています。イージーオープン缶(カップ型)のため簡単に開封でき、どのようなシーンでも喫食することが可能です。
質量(g)80寸法(Φ×高さH)(mm)77×32内容量(g)1箱(80×48缶)原材料鶏肉(国産)、醤油、砂糖、みりん、唐辛子、野菜香味調味料/調味料(アミノ酸等)、香料、カラメル色素、酸味料、香辛料抽出物、(一部に大豆・乳成分・小麦・豚肉・ゼラチンを含む)栄養成分(1食80gあたり)エネルギー【127kcal】・タンパク質【13.6g】・脂質【6.0g】・炭水化物【4.7g】・食塩相当量【1.3g】
キッチンメイト アップロックコンテナ9.8L パール金属キッチンメイト アップロックコンテナ9.8Lパール金属
849税込934
1個
翌々日出荷
アップロック式で簡単開閉。缶詰・レトルト食品等の食料品のストックに。
材質本体:ふた:ポリプロピレン(耐熱温度100℃) バックル:ABS樹脂(耐熱温度80℃) パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180℃)質量(g)684容量(L)9.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×250×高さ170
オプショントレー イマダオプショントレーイマダ
2,098税込2,308
1台
30日以内出荷
ゼリーカップの開封力測定や、缶の開封力測定など内容物が飛び出るような場合の受け皿として、アタッチメントの下に固定をして・置いてご利用いただけます。計測スタンドに取り付けて使用します。対象アタッチメントは簡易45度剥離試験治具P45-50N、食品・飲料缶開封治具PTシリーズとシリンジ圧縮試験治具MED-SCT-500Nです。(PTW-10INのみ)
用途PTW-10IN/OT-8INは計測スタンドに取り付けて使用するオプショントレーです。内容物が飛び出るような測定を行う際に受け皿として治具の下に固定して・置いてご利用いただきます。
飲料・食品缶開栓治具 イマダ飲料・食品缶開栓治具イマダ
39,980税込43,978
1台
31日以内出荷
食品・飲料のふた開栓試験に最適です。飲料缶のプルタブ(ステイオンタブ)や食品缶のふた(フルオープンタブ)の開栓試験用2種類から選択できます。JISやISO規格に一部準拠した測定が可能です。(PTD-100Nのみ)
用途PTD-100N/PTF-100Nは最大荷重100Nまで対応の食品・飲料缶開栓治具です。食品・飲料のふた開栓試験に最適です。JISやISO規格に一部準拠した測定が可能です(PTD-100Nのみ)。最高高さ(mm)対応サンプル:170スタンド取付け可能:MX シリーズ/MX2 シリーズ/EMX シリーズ最大使用荷重(N)100
ステンレス けいしゃ 液出す 角型ポリ缶用 卓上用 エム・あいステンレス けいしゃ 液出す 角型ポリ缶用 卓上用エム・あい
24,980税込27,478
1台
6日以内出荷
容器の中の残液を最後まで使用できるよう、容器を残液に合わせて角度を変えて置くことが出来ます。卓上に置いて使用することが出来、衛生的な素材を使用しています。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、角型ポリ缶・正角缶を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。材質ステンレス304寸法(mm)325(275)×281(275)×100(97)容器仕様角型ポリ缶(正角缶)用
角型ステンレスコンテナ 大丸興業角型ステンレスコンテナ大丸興業
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
ステンレス製の魚缶。魚市場から大手食品加工メーカー等、食品に関わる広い分野でご使用頂いております。
材質ステンレス質量(g)2.3幅(cm)40表面処理電解研磨高さ(cm)13.5奥行き(cm)60
角型アルミコンテナ 大丸興業角型アルミコンテナ大丸興業
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
アルミニウム製の魚缶。魚市場から大手食品加工メーカー等、食品に関わる広い分野でご使用頂いております。
材質アルミニウム質量(g)1.5幅(cm)38.5表面処理アルマイト処理高さ(cm)13.5奥行き(cm)60
光食品 有機にんじんジュース 缶 160gx30 光食品光食品 有機にんじんジュース 缶 160gx30光食品
5,098税込5,506
1セット(160g×30個)
3日以内出荷
国内産無農薬有機栽培のにんじん・ゆこう果汁だけを使用しています。にんじんは天然ミネラルやビタミン類、特に健康に必要なβ-カロチン(ビタミンAの源)を豊富に含んでいます。ヒカリにんじんジュースにはこのβ-カロチンが1缶につき約5.9mg含まれています。にんじんが嫌いな人でも自然の甘さと爽やかな100%飲料の為、美味しくお召し上がり頂けます。無加塩・無加糖で食品添加物は一切使用していません。
仕様常温容量160g容器保存環境常温入数1セット(30個入)
光食品 有機アップルキャロット 缶 190gx30 光食品光食品 有機アップルキャロット 缶 190gx30光食品
5,098税込5,506
1セット(190g×30個)
3日以内出荷
国内産無農薬有機栽培のりんご・にんじん・レモン果汁だけを使用しています。りんご果汁80%とにんじん汁20%です。にんじんは天然ミネラルやビタミン類、特に健康に必要なβ-カロチン(ビタミンAの源)を豊富に含んでいます。にんじんが嫌いな人でも自然の甘さと爽やかな100%飲料の為、美味しくお召し上がり頂けます。無加塩・無加糖で食品添加物は一切不使用です。
仕様常温容量190g容器保存環境常温入数1セット(30個入)
ホテイ 無添加サラダチキンタイ産 3缶S 70gX3缶x24 ホテイフーズホテイ 無添加サラダチキンタイ産 3缶S 70gX3缶x24ホテイフーズ
11,980税込12,938
1セット(3個×24個)
3日以内出荷
化学調味料やリン酸塩といった食品添加物を使用せずに作った一口サイズのサラダチキンです。3缶シュリンクパック。
保存環境常温入数1セット(24個入)
サンスター 健康道場 緑黄野菜 缶 160gx24 サンスターサンスター 健康道場 緑黄野菜 缶 160gx24サンスター
6,898税込7,450
1セット(160g×24個)
3日以内出荷
飲む100%有機野菜。使用している5種類の野菜は全て「有機JAS」認定の100%有機野菜を使用。1缶160gに約200g分の野菜を使用しており、日本一人あたり1日分の野菜不足量(注1)68.6gも補えます。また、有機野菜のチカラ(GABA)で高めの血圧を下げる機能性表示食品です。機能性関与成分である有機野菜のGABAは、1缶に12.3mg含有されています。「乳酸菌発酵技術で有機野菜の旨味を引き出し、コクのある深い味わいに、「すりつぶしピューレ」を配合し、野菜感たっぷりののど越しを実現しました。
容量160g区分常温容器保存環境常温入数24本
サンスター 健康道場 おいしい青汁ペット 900gx6 サンスターサンスター 健康道場 おいしい青汁ペット 900gx6サンスター
6,198税込6,694
1セット(900g×6個)
3日以内出荷
ブロッコリーを始め厳選された9種類の野菜にりんごとレモンをブレンドした野菜繊維タップリの健康飲料です。 缶タイプに比較して約20%お買得になっています。 又、野菜の新鮮感をアップするフレッシュピューレ製法を導入しました。
容量900g区分常温容器ペットボトル保存環境常温入数6本
耐熱耐圧データロガー testo 191-T2 testo(テストー)耐熱耐圧データロガー testo 191-T2testo(テストー)
449,800税込494,780
1台
20日以内出荷
ロングプローブの為、ビン等の細い容器も測定可能です。4気圧までの耐圧性能があります。
用途食品・飲料・製薬業界で求められる、レトルト食品、飲料缶、缶詰の殺菌工程、高圧蒸気滅菌、凍結乾燥プロセスの温度・圧力測定、マッピングに。仕様●データメモリー数:60000●校正書類:オプション付属品電池(大)、スペーサー(大)、出荷検査書トラスコ品番253-6525形状円筒形幅(mm)Φ20高さ(mm)59電源(V)電池測定項目温度センサーPT1000保護等級IP68インターフェース専用ケースハウジングSUS316L(本体)、PEEK(電池)測定温度範囲(℃)-50~+140プローブ長(mm)115記録間隔1秒 ~ 24時間
耐熱耐圧データロガー testo 191-T1 testo(テストー)耐熱耐圧データロガー testo 191-T1testo(テストー)
359,800税込395,780
1台
20日以内出荷
超小型で狭い場所の温度モニタリングも可能です。4気圧までの耐圧性能があります。
用途食品・飲料・製薬業界で求められる、レトルト食品、飲料缶、缶詰の殺菌工程、高圧蒸気滅菌、凍結乾燥プロセスの温度・圧力測定、マッピングに。仕様●データメモリー数:60000●校正書類:オプション付属品電池(大)、スペーサー(大)、出荷検査書トラスコ品番253-6537形状円筒形幅(mm)Φ20高さ(mm)59電源(V)電池測定項目温度センサーPT1000保護等級IP68インターフェース専用ケースハウジングSUS316L(本体)、PEEK(電池)測定温度範囲(℃)-50~+140プローブ長(mm)25記録間隔1秒 ~ 24時間
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら